こんなお得な商品も!

直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
こんなお得な商品も!

直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
JIS1級です(15cm~2m)。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし)
目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。
ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
材質ステンレス
JIS規格取得取得済
こんなお得な商品も!

曲尺 厚手広巾
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。
鉄工・土木作業に適しています。
金属にケガく時、大変便利。
表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
幅(mm)20
厚さ(mm)2.0
仕様JISマーク、赤数字入
形状同厚
直角精度100mmにつき0.1mm以下
JIS規格適合
コンパクト設計で、腰袋にスッと入ります。
大型フックハンガーで、落下防止コードの取り付けに便利です。
ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付です。
ベルトクリップ付です。
ストラップ付です。
455mmピッチ表示付です。
0点補正移動爪付です。
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
材質(テープ)スチール
目盛種別両面
材質(テープ端部)スチール
材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂
仕様ストラップ付
爪部ノーマル爪
人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。
DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)330
短枝(mm)163
幅(mm)15
厚さ(mm)1.1
材質ステンレス
形状同厚
質量(g)57
目盛表裏同目
測定範囲(cm)0~30
公差(mm)全長±0.2mm
表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm
表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm
裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm
裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm
直角度(/100mm)±0.1mm以下
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1
長さ許容差(mm)±0.2
スケールの先端を曲げてあるので、つまみやすくなっています。
用途長さの測定に使用する直尺
目盛間隔上下段1mm
仕様裏面度量衡換算表表示
材質ステンレス
こんなお得な商品も!

デジタルノギス
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。
仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定
材質デジタルユニット部:ABS樹脂
材質(本体)ステンレス
質量(g)155
使用温度範囲(℃)0~40
電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
寸法d(mm)40
寸法a(mm)235
本体寸法(mm)235×77×15.5
使用温度(℃)0~40
寸法e(mm)64
最小読取値(mm)0.01
寸法b(mm)77
保存温度(℃)-10~60
デプスバーあり
本体サイズ(mm)235×77×15.5
寸法c(mm)15
寸法g(mm)3.6
オートパワーオフ無操作状態で約5分後
寸法f(mm)16
保存湿度(%)80以下
デプスバー(有・無)有
特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。大きく鮮明な目盛り数字を採用しました。表裏ともcm目盛になっています。全てJIS規格品です。割付目盛付き。本体に品番が入っています。同厚タイプはケガキやすくなっています。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
長枝(mm)520
短枝(mm)260
幅(mm)15
厚さ(mm)1.4
仕様赤数字入り目印に十二支の模様付き
形状同厚
質量(g)88
直角精度100mmで±0.1mmを超えない
測定範囲(cm)0~50
公差(mm)全長±0.2mm
表目盛 長枝(外)50cm、(内)45cm
表目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm
裏目盛 長枝(外)50cm、(内)40cmホゾ
裏目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm
JIS規格取得取得済
こんなお得な商品も!

標準ノギス
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定が出来ます。微動送り機能付です。
用途様々な寸法測定に使用するノギス
最小読取値(mm)0.05
材質ステンレス
最小表示量(mm)0.05
こんなお得な商品も!

プロトラクター デジタル式
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。
視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。
耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。
測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺です。本体材質は、ステンレスです。
長枝(mm)160
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)160(80)×10×1.2
厚さ(mm)1.2
短枝(mm)80
幅(mm)10
材質ステンレス
質量(g)20
測定範囲(cm)15
長さ許容差(mm)±0.2
直角度100mmにつき0.1mm以下
こんなお得な商品も!

テーパーゲージ
モノタロウ
¥599
税込¥659
内径や隙間の寸法の測定に便利です。
円形穴の測定では、ゲージ本体の厚による誤差が出ます。正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面に付けました。
測定範囲(mm)1~15
材質ステンレス
厚さ(mm)1.2
硬度Hv400以上
精度(mm)±0.05
全長×幅W(mm)148×17
軽量コンパクトで携帯に便利です。丈夫で温度変化による伸縮が少ないポリカーボネート製です。被測定物に傷を付けにくくサビの心配もありません。ストラップ穴付です。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に
最小読取値(mm)0.1
材質ポリカーボネート樹脂
最小表示量(mm)0.1
デプスバー有
デプスバー(有・無)有
最大許容誤差(μm)±100
特性●軽量・コンパクトで携帯に便利です。(ストラップ穴付)●丈夫で温度変化による伸縮が少ないポリカーボネート樹脂製です。被測定物にキズを付ける心配も、サビの心配もありません。
こんなお得な商品も!

曲尺 厚手広巾
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。
鉄工・土木作業に適しています。
8つの測面全てに目盛が入っています。
金属にケガく時、大変便利。
表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
ストラップ穴付です。
赤数字入り。
用途建築・鉄工用。土木工事に最適。
長枝(mm)170
短枝(mm)85
幅(mm)20
厚さ(mm)2.0
精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm
形状同厚
直角度(mm)(目盛側面)150で0.15を超えない
目盛表裏同目、8段目盛
寸法(幅W×厚さ)(mm)20×2.0
測定範囲(cm)0~15
長さ公差(mm)150±0.2
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)170(85)×20×2.0
小型タイプのノギスで携帯に便利です。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。
測定範囲(mm)0.1~100
最小読取値(mm)0.1
全長(mm)157
材質(本体)ステンレス
質量(g)39
寸法d(mm)28
寸法a(mm)157
最小表示量(mm)0.1
寸法e(mm)37
寸法b(mm)52
デプスバー有り
本体サイズ(mm)157×52×5
寸法c(mm)12
寸法g(mm)3.5
寸法f(mm)12
デプスバー(有・無)有
最大許容誤差(μm)±100
特性●小型タイプのノギスで携帯に便利です。●デップスバー付です。
目盛板が平面だから読み取りやすい
調整方法が一目で分かる0点調整ネジ
用途宅配便、農作業、水産物などの様々な重さの計量に
種類ばね式指示はかリ
表示形式アナログ
公差(g)(ひょう量1/2以下)±5、(ひょう量1/2を超える)±10
規格取引証明以外用
材質(ハンドル)鉄
材質(フック)鉄
特性●目盛板が平面なので目盛と指標がピタリと合い、見やすくなっています。●0点調整ネジをつまみやすい形にしました。
こんなお得な商品も!

ミニノギス ステンレス製
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
小型タイプのノギスで携帯に便利です。小さくても高精度です。
用途外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。
最小読取値(mm)0.05
デプスバー有
材質ステンレス
大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。
仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定
材質デジタルユニット部:ABS樹脂
材質(本体)カーボンコンポジットプラスチック(カーボン5%含有)
質量(g)65
使用温度範囲(℃)0~40
電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
寸法d(mm)40
寸法a(mm)237
本体寸法(mm)237×77×19
使用温度(℃)0~40
寸法e(mm)60
最小読取値(mm)0.1
寸法b(mm)77
保存温度(℃)-10~60
本体サイズ(mm)237×77×19
寸法c(mm)16
寸法g(mm)3.9
オートパワーオフ無操作状態で約5分後
寸法f(mm)16
保存湿度(%)80以下
デプスバー(有・無)有
最大許容誤差(μm)外側測定:±300/内側測定:±500
特性●読み取りやすい文字高15mmの大型液晶表示を採用しました。●測定物にキズを付けにくい素材です。●比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付です。●デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動します。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●オートパワーオフ機能付です。
こんなお得な商品も!

デジタルノギス
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。
仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定
材質デジタルユニット部:ABS樹脂
材質(本体)ステンレス
質量(g)175
使用温度範囲(℃)0~40
電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
寸法d(mm)50
寸法a(mm)294
本体寸法(mm)294×90×15.5
使用温度(℃)0~40
寸法e(mm)64
最小読取値(mm)0.01
寸法b(mm)90
保存温度(℃)-10~60
デプスバーあり
本体サイズ(mm)294×90×15.5
寸法c(mm)19
寸法g(mm)3.6
オートパワーオフ無操作状態で約5分後
寸法f(mm)16
保存湿度(%)80以下
デプスバー(有・無)有
特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。
大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用するプロトラクター
こんなお得な商品も!

コンベックス ラバー付
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
安全に配慮した頑強設計。
金属シャフトと落下防止コードで落下対策は万全です。また、衝撃吸収プロテクター採用で落下時の衝撃を吸収します。安全に作業することが出来ます。
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
材質(テープ)スチール(ナイロンコート)
目盛種別片面
材質(ジャケット)ゴム
材質(バネ)ステンレス
仕様455ピッチ
爪部0点補正移動爪
小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
長枝(mm)330
短枝(mm)165
幅(mm)15
厚さ(mm)1.1
形状同厚
質量(g)57
目盛裏面角目
測定範囲(cm)0~30
公差(mm)全長±0.2mm
表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm
表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm
裏目盛 長枝(外)30cm、(内)角目
裏目盛 短枝(外)15cm、(内)丸目
直角度(/100mm)±0.1mm以下
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1
長さ許容差(mm)±0.2
サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり
種類デジタル台はかり
表示形式デジタル
ひょう量(kg)100
目量(kg)0.05
計量皿形状角皿
測定範囲0.5~100kg
材質本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス
寸法(mm)276×291×33
液晶表示LCD文字高15mm
文字高(mm)15
規格取引証明以外用
使用温度範囲(℃)5~35(結露しないこと)
精度±0.5kg
電源9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品)
質量(g)3380
本体寸法(mm)276×291×33
オートパワーオフ約4分
特性●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。)
ひょう量単位kg
角が薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすく測りやすくなっています。外側基点の内側目盛が付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
材質ステンレス
形状同厚
直角精度100mmにつき0.1mm以下
長さ許容差(mm)±0.2以下
こんなお得な商品も!

デジタルデプスゲージ (タイヤ溝ゲージ)
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
カーボンファイバー製なので軽くてサビることがなく、測定物にキズをつけません。タイヤ溝だけでなく、様々な深さ測定にも使えます。デップスバーを動かすと電源ON。約5分でオートパワーオフ。ZEROセットスイッチ付なので比較測定が可能です。見やすい文字高10mm。
用途様々な深さ測定に使用します。
測定範囲(mm)0.1~25
質量(g)37.5
材質本体:カーボンコンポジットプラスチック表示部:ABS樹脂
電源酸化銀電池 SR44×1個(モニター用電池付)
電池寿命通常使用で約1年
器差(mm)±0.2
最小読取値(mm)0.1
繰返し精度(mm)0.1
使用温度(℃)0~40
保存温度(℃)-10~+60
保存湿度(%)80以下
全長(mm)112.5
こんなお得な商品も!

デジタル外側マイクロメータ
モノタロウ
¥7,598
税込¥8,358
デジタルで読み取りやすいマイクロメーターです。パイプ肉厚等の測定に便利な球面アタッチメント付です。ゼロセット機能付です。無操作状態が続くと自動で電源が切れます。
用途精密な寸法測定に使用するマイクロメーター
測定範囲(mm)0.001~25
最小読取値(mm)0.001
器差(μm)±3
付属品球面アタッチメント、電池フタ用スパナ
寸法(mm)61×156×28
電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示量(mm)0.001
使用温度(℃)0~40
測定力(N)10
電池寿命(通常使用で約)8ヶ月
材質(フレーム)機械構造用炭素鋼
測定圧力10N
本体サイズ(mm)61×156×28
電池寿命8ヶ月
材質(測定面)超硬チップ
材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼
特性●一目でわかるデジタル表示です。●クイックドライブ+太いシンブルでスピーディーな測定が可能です。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.001mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定面超硬チップ付です。●パイプの肉厚測定に便利な球面アタッチメント付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。
細巾で厚みの薄いスケールです。
目盛はエッチングで刻み、黒クロムメッキなので取れません。
品質は直尺JIS規格と同じです。
曲面に合わせて使用できます。
用途R状の寸法取りや機械等への取り付けに使用できます。
メモリピッチ上段(mm)1
こんなお得な商品も!

ダイヤルゲージ
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
0.01mmまで測定できます。
用途平面度測定・平行度測定・偏芯測定に使用するダイヤルゲージ
測定範囲(mm)0~10
目量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
付属品平裏フタ、収納ケース
材質リミッター:ABS樹脂 目盛板:アルミ 目盛板カバー:アクリル樹脂 測定子:真ちゅう
寸法(mm)107×55×44
材質(本体)スチール・ABS樹脂
質量(g)100(耳金付裏フタ装着時)
外枠径(mm)55
目盛仕様±0-50-100
本体サイズ(mm)107×55×44(耳金付裏フタ装着時)
戻り誤差(μm)5
指示誤差[全測定範囲](μm)20
材質(ステム)アルミ
1/10回転隣接誤差(μm)8
材質(外枠)ABS樹脂
材質(スピンドル)ステンレス
特性●耳金付裏フタを使用してスタンドに取り付けることができます。●収納ケース付です。
材質(クランプ)真ちゅう
デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。
用途様々な寸法測定に。
材質デジタルユニット部:ABS樹脂
材質(本体)ステンレス
使用温度範囲(℃)0~40
電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
最小表示量(mm)0.01
使用温度(℃)0~40
最小読取値(mm)0.01
文字高(mm)13
防塵防水性能IP67(防塵性能:粉塵が侵入しません。防水性能:水面まで1mの高さで30分間水中に沈めても水が侵入しません。)
オートパワーオフ無操作状態で約5分後
デプスバー(有・無)有
角が薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすく測りやすくなっています。
外角基点の内側目盛が付いています。
表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
長枝(mm)160
短枝(mm)80
幅(mm)15
厚さ(mm)1.0
形状同厚
質量(g)26
目盛表裏同目
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)160(80)×15×1.0
長さ許容差(mm)±0.2mm
こんなお得な商品も!

デジタルノギス
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。
仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定
材質デジタルユニット部:ABS樹脂
材質(本体)ステンレス
質量(g)270
使用温度範囲(℃)0~40
電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
寸法d(mm)60
寸法a(mm)400
本体寸法(mm)400×102×15.5
使用温度(℃)0~40
寸法e(mm)64
最小読取値(mm)0.01
寸法b(mm)102
保存温度(℃)-10~60
デプスバーあり
本体サイズ(mm)400×102×15.5
寸法c(mm)19
寸法g(mm)3.6
オートパワーオフ無操作状態で約5分後
寸法f(mm)17
保存湿度(%)80以下
デプスバー(有・無)有
特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
こんなお得な商品も!

デジタルノギス サムローラー付
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
読み取りやすい文字高9mmの大型液晶表示を採用しました。
オートパワーオフ機能付です。
最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。
比較測定のできるゼロセット機能付です。
測定値の固定ができるホールド機能付です。
保管や持ち運びに便利なケース付です。
デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定
材質デジタルユニット部:ABS樹脂
材質(本体)ステンレス
質量(g)90
使用温度範囲(℃)0~40
電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
寸法d(mm)30
寸法a(mm)167
本体寸法(mm)167×60×15
使用温度(℃)0~40
寸法e(mm)53
最小読取値(mm)0.01
寸法b(mm)60
保存温度(℃)-10~60
製品質量(g)90
本体サイズ(mm)167×60×15
寸法c(mm)12
寸法g(mm)3.6
オートパワーオフ無操作状態で約5分後
寸法f(mm)13
保存湿度(%)80以下
保管温度(℃)-10~60
デプスバー(有・無)有
特性●読み取りやすい文字高9mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
強固な塗装メッキで剥がれ、サビに強い仕上げです。目盛はシャープで読み取りが楽です。作動範囲全域にわたってスムーズに動きます。目盛基点の調整も素早く確実に出来ます。
用途精密な寸法測定に使用するマイクロメーター
精度(mm)±0.01
材質アンビル:カーバイト合金
最小表示量(mm)0.01
最小読取値(mm)0.01
器差(mm)±0.01(測定範囲に対し)
材質(スピンドル)カーバイド合金(測定面)、ベアリング鋼
握りやすい手にフィットする形状です。摩耗に強く、傷付きにくいナイロンコートテープを採用しました。爪ガード付きです。大型フックハンガーで、落下防止コードの取り付けに便利です。ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付でテープ引き込み時の衝撃を軽減します。
用途長さの測定に
材質本体:ABS樹脂、エラストマー樹脂/テープ:炭素工具鋼(SK)
直尺シルバーの裏面にマグネットを貼り付けてあります。
用途長さの測定に使用する直尺
メモリピッチ上段(mm)1
メモリピッチ下段(mm)0.5
仕様裏面マグネットシート貼付
材質ステンレス
目盛仕様cm目盛/赤文字入れ
目盛間隔上段:1mm、下段:0.5mm
JIS規格1級
JIS規格取得取得済
目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げです。(艶消し) 読み取りやすい大きな目盛数字となっています。墨付けの時ににじまず、指で押さえやすい形状になっています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
幅(mm)15
厚さ(mm)1.4
形状角厚
目盛表裏同目
JIS規格適合
JIS規格取得取得済
電池の消耗軽減(2way power)
精密な作業に最適(最小読取値0.01mm)
高い精度を実現(器差±0.03mm)
最小読取値(mm)0.01
付属品ケース付
材質デジタルユニット部:ABS樹脂
材質(本体)ステンレス
使用温度範囲(℃)0~40
電源ソーラーパネル、リチウム電池CR2016×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
最小表示量(mm)0.01
使用温度(℃)0~40
保存温度(℃)-10~60
電池寿命約1年(電池のみで使用した場合)
保存湿度(%)80以下
デプスバー(有・無)有
特性●最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。●ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式です。※周辺照度が200ルクス以上の場合、ソーラーパネルで電池消耗を軽減します。●比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付です。●オートパワーオフ機能付です。
薄くてフラット。従来の使いやすさに見えやすさをプラス。材料にピタッと張り付いてケガきやすいです。
傷つけない角丸形状。材料や腰袋を傷つけない角丸形状です。
見分けやすいパッケージ。表裏同目と併用目盛の違いが一目でわかります。
材質ステンレス
直角度100mmにつき0.1mm以下
隙間・管・孔に差し込むだけで簡単に測定できます。
用途隙間、内径、孔径の測定に使用するゲージ
材質ステンレス
目盛精度(mm)測定範囲に対し±0.05
衝撃に強く角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。ステンレスの光沢を活かした曲尺です。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
幅(mm)20
厚さ(mm)2.0
仕様JISマーク
材質ステンレス
形状同厚
直角精度100mmにつき0.1mm以下
長さ許容差(mm)±0.2以下
関連キーワード
1
2
3
次へ