アトムリビンテック
アトムリビンテックは住まいの金物(内装金物)のパイオニアとして、創業以来110余年の間に培ったノウハウを活かし、常に先駆的なアトム・ブランド製品の企画・開発・販売に取り組むファブレスメーカーです。これからも柔軟な発想と独創性を尊重する「ものづくりの精神」を反映させた商品で、快適な暮らしを支えていきます。
会社情報
会社名 | アトムリビンテック株式会社 |
---|---|
設立 | 1954/10/09 |
所在地 | 〒110-8680 東京都台東区入谷1-27-4 |
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア
材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの案内ランナー。
用途収納折戸専用
堀込み加工の要らない面付けタイプです。
ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア
付属品(+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本
種別高受型
材質ステンレス鋼
仕上生地ヘアーライン
適合扉高さ(mm)2300以下
適合扉厚(mm)25~45
開き角度(度)100°以内の範囲で任意に設定
適合扉幅(mm)600~910
適合扉質量(kg)25以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
車輪径(Φmm)28
付属品なべタッピンねじ4×50 1本
材質車輪:POM、ケース:PC、鋼
色車輪:白、ケース:DG色
車輪金属ベアリング入り
対応戸厚(mm)24以上
適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。
フタを取外しての使用もできます。
開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。
材質ABS
戸を吊ったままの状態で、前後調整ができます(±4mm)。
付属品+六角(対辺7)タッピンねじ4×16(2本)
材質鋼、POM
仕上ススコバルトメッキ、白
用途収納折戸用丁番
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの上部ピボット。
用途収納折戸専用
家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。
フタは取外しできるので、L型コンセントも通せます。
可動窓が付いており、通っているコードの量に合わせ、開口部の大きさを調整することができます。
材質ABS
戸の重量が25Kg以下のスタンダードなタイプの引戸専用システムSDシステムの床付けガイド。
用途引戸専用のシステム金具です。
付属品+トラスタッピンネジ4×25
材質/仕上6ナイロン/乳白色
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズのピボット受け金具。
用途収納折戸専用
材質/仕上鋼/クロメート
材質ポリアセタール、鋼
仕上乳白色、クロメート
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの下部ピボット。
用途収納折戸専用
レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質POM
引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。
引出し側レールに切り起しがあり、引出しの下側から直接ねじ止めできます。
レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
種類スライド形
段数3
材質(レール)鋼
表面処理(レール)ユニクロ
セット内容左右各1個
戸の重量が25Kg以下のスタンダードなタイプの引戸専用システムSDシステムの床付けガイド。
用途引戸専用のシステム金具です。
付属品+皿タッピンネジ3×20
材質/仕上6ナイロン/乳白色
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
戸を吊ったままの状態で、ドライバーで上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本
材質本体:PA66、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼
ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×25 1本
ベアリング金属ベアリング
適合レールAFD-1500、AFD-1300
適合扉質量(kg)30以下
上部レール内の端部に取り付け、ブレーキ機能を持たせます(ニューヨーデル戸車に)。
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。
材質/仕上鋼/クロメート
掘込み加工が容易なチューブラ錠です。
掘込み径Φ21mmの細型です。
誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠等に当たると自動的に本体内に収納されます。
枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。
戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの下部ガイド。
用途引戸専用金具
付属品+なべタッピンねじ4.5×16
材質/仕上ステンレス、ジュラコン(R)/生地、白色
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
樹脂製の簡易的なパイプ受けソケットです。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。
適合パイプ径(Φmm)25
形状U型ソケット
適合ねじ(推奨)+皿木ねじ2.7×20 2本
樹脂製のため戸の当たりがソフトです。
付属品皿タッピンねじ 3×20 2本
材質PA6
色DG色
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
ローラータイプの二段引きスライドレール。コンパクトで、しかも強度、耐久性に優れております。
用途デスク・厨房・収納家具等の引き出しに使用
種類スライド形
段数2
材質(レール)鋼
表面処理(レール)エポキシ系樹脂粉体塗装
セット内容左・右、各1本
材質(車輪)POM
シリーズ新17シリーズ
推奨ねじ+皿木ねじ2.7×12
両開き扉を左右どちらかでも自由に開けられ、また、両扉の隙間を隠すための金具です。
用途洋服ダンスや、食器棚等の家具の両開き戸に。
推奨ねじ+皿木ねじ2.1×8、+なべ木ねじ2.7×13
対応召し合せ寸法(幅)12mm以上(長さ)天板から底板までの内寸法(厚さ)7mm
30kg以下の上吊式引戸で使用できる従来タイプの吊り車です。
戸を吊ったままの状態で、戸の上下調整ができます。
製品出荷より下方向へ7mm調整できます。
用途間仕切引戸
ベアリング樹脂ベアリング
木加工不要で、戸の上面に直に取付けることができます。
戸を吊ったまま、上下調整ができます。
仕様金属ベアリング
付属品+トラスタッピンねじ(3.5×30)×3本
色黒
材質(本体)POM
材質(車輪)POM、鋼
仕上黒亜鉛メッキ
材質(カップ部)鋼
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴間隔(mm)300
ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)
材質アルミ押出し材
戸の重量40Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの間仕切用上部吊車。
用途間仕切引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。
付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本
ベアリング金属ベアリング
材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼
材質(車輪)POM、鋼
材質(カップ部)亜鉛合金
こんなお得な商品も!

戸当り ステンレス製
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
左右開き兼用、取付けが容易な上枠付け戸当りです。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません。)
付属品+皿タッピンねじ3.5×20(4本)
両面テープ付 ・ 木製戸当へ貼って下さい。
材質軟質樹脂製
幅(mm)8.2
厚さ(mm)4
ドロップドア用金具。折った際、4mmかぶせることができます。
用途食器棚等のドロップドア用
全長(mm)30
幅(mm)48
板厚(mm)4
ねじ穴数6
仕様4mmかぶせ用
推奨ねじ+皿木ねじ2.7×16
樹脂製のため戸の当たりがソフトです。従来品より背を高くした事により、アンダーカット20mmに対応するタイプです。ガイドを前後に2mmずつ調整ができます。
付属品(+)バインドタッピンねじ3×20
材質6ナイロン
色乳白色
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
戸を上下方向に調整できます。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
タイプV型
車輪径(Φmm)30
付属品皿タッピンねじ 3×20 2本
材質車輪:POM、ケース:鋼
仕上車輪:白、ケース:ユニクロ
適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレールツバ無しVレール、ウイングレール
適合扉質量(kg)2個使用で40以下
ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。そのため歩行や車イス、運搬車の横断時にもショックがありません。
用途V型戸車とセットでご使用ください。
材質アルミ押出し材
仕上アルマイトアンバー
断面寸法(mm)9×6
戸の上下調整ができる下部スライドローラー
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。
ストローク(mm)最大5
色黒
材質(本体)6ナイロン
材質(車輪)ポリアセタール
耐荷重(kg)10(2ヶで)
推奨ねじ+皿木ネジ2.7×16
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
戸を吊ったまま、ドライバーで前後調整ができます。
付属品バインドタッピンM 3.5×20 2本
材質PA6、鋼
色白
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの折戸用上部吊元仮固定用ストッパー。
用途収納/間仕切折戸用
材質/仕上ジュラコン(R)/DG色
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
C105°はオール・スチール製で、カップ掘込み径Φ35mmの、コスト・パフォーマンスの高いスライド丁番です。カップ深さが11mmと浅いため、薄い扉に使用できます。
材質SPCC
仕上ニッケルメッキ
開き角度(度)105
カップサイズΦ35×11mm
戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610)
材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼
ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本
ベアリング金属ベアリング
適合レールAFD-1500H、AFD-1300H
適合扉厚(mm)24以上
適合扉質量(kg)30以下