カテゴリ
絞り込み
ブランド
- スーパーツール
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,442)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ワイドモンキーレンチ(軽量薄型)
スーパーツール¥1,598税込¥1,7581個当日出荷強度はJISH級をクリア。手に優しいグリップ付き。安全ロープ用取付穴付き全長(mm)150質量(g)105最大口開き(mm)0~24頭部厚(mm)11.5先端厚さ(mm)5.5グリップ厚(mm)6.5
スーパーロックフック
スーパーツール¥22,980税込¥25,2781台当日出荷敷鉄板の運搬・施工作業に最適です。吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。敷鉄板より抜去する時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーンなどで容易にワークより取り外しができます。開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しが楽にできます。NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録商品用途通常のロック付フックとしての使用や、アイピースでの直吊り作業に。トラスコ品番564-1074材質特殊合金鋼幅(mm)167全長(mm)381タイプ開閉ロック式基本使用荷重(t)2本体厚さ(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応
ギャープーラー
スーパーツール¥2,998税込¥3,2981個当日出荷プーリ・ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。爪の穴を2穴にすることにより、爪の届く範囲が拡大しました。用途引抜き作業。仕様ニッケルメッキ材質特殊合金鋼被引き抜き物の直径最小(mm)40被引き抜き物の直径最大(mm)75破断荷重(kN)20
敷鉄板用フック付 チェーンスリング 大型マスターリンク付
スーパーツール¥35,980~税込¥39,578~1組7日以内出荷吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。 取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しができます。 開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しがラクにできます。用途敷き鉄板吊り具仕様(Sスリング) KBW20・SLH-3A(開閉ロック式)付寸法L(mm)169寸法H(mm)383使用荷重(t)3寸法d(mm)19寸法L1(mm)78寸法t(mm)225寸法D(mm)64寸法D1(mm)32寸法L2(mm)38寸法T(mm)54寸法T1(mm)33寸法T2(mm)18寸法s(mm)14寸法H1(mm)280寸法H2(mm)145フック形状ラッチロックフック(開閉ロック式)フックSLH3A寸法w(mm)112マスターリンクKBW20
敷鉄板用フック付 チェーンスリング 大型マスターリンク付
スーパーツール¥31,980~税込¥35,178~1組7日以内出荷から8日以内出荷敷鉄板の敷設、撤去作業等の吊り作業に最適。 開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。用途敷き鉄板吊り具寸法L1(mm)105寸法t(mm)225寸法D(mm)64寸法D1(mm)32寸法T(mm)54寸法L3(mm)38寸法T2(mm)18寸法s(mm)14寸法H1(mm)236寸法H2(mm)89フック形状ラッチロックフック寸法w(mm)112
ナットスピンナハンドル(差込角:9.5mm)
スーパーツール¥1,398税込¥1,5381個当日出荷角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右に90°屈折し、任意の角度で使用できます。用途ソケットレンチセット用部品差込角(mm)9.5全長(mm)253材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)320
ユニバーサルジョイント(差込角:12.7mm)
スーパーツール¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。用途ソケットレンチセット用部品材質クロムバナジウム鋼全長(mm)73質量(g)150差込角(mm)凹凸12.7
ユニバーサルジョイント(差込角:9.5mm)
スーパーツール(2件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。用途ソケットレンチセット用部品材質クロムバナジウム鋼全長(mm)53質量(g)60差込角(mm)凹凸9.5
スクリューカムクランプ(シングル・アイ型)
スーパーツール¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷横吊り使用時にねじが上部に配置されているので締め込み作業が容易に行えます。スクリューと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群です。上部のH鋼梁に取り付けて使用する場合も同様に締め込み作業が容易に行えます。横吊り時にパット側受け面が下方に来るため比較的狭い隙間でもクランプが可能。吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等あらゆる作業にも最適。用途建設・土木・鉄鋼・造船・製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・引っ張り・反転作業など。付属品1721両口ラチェットレンチ ショートタイプ付セット内容両口ラチェットレンチ(ショートタイプ):17×21材質特殊合金鋼寸法S(mm)212018年トラスコ掲載ページ7 1310
横吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様
スーパーツール¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷から4日以内出荷細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます。ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。取付、取外しが安全かつ容易なグリップ付です。用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業。構造用形鋼(H方・I形・T形・L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。仕様十字・細目材質特殊鋼2018年トラスコ掲載ページ7 1304
スーパートング 植歯交換タイプ(プロ用強力型)
スーパーツール¥17,980~税込¥19,778~1丁当日出荷本体歯部は、植歯タイプなので歯が摩耗した場合に交換できます。パイプレンチなど使用不能な狭所作業に最適。一度セットすれば繰り返し作業可能。本体歯部は、植歯タイプなので歯が摩耗した場合に交換できます。パイプレンチなど使用不能な狭所作業に最適。一度セットすれば繰り返し作業可能。チェーン外れ防止ストッパー付。用途ガス・水道管など狭所での締め付け、解体作業に。材質特殊鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1411
スライドクランプ ショートAタイプ(フラット型)
スーパーツール¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から4日以内出荷コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です。ジョーの先端は、フラットなので基準面として使用できます。締め付け時、クランプヘッドが45°の傾斜をスライドします。コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です。用途黒皮用、厚いワークのクランプに。材質特殊鋼、焼き入れ(HRC30~35)2018年トラスコ掲載ページ1 1094
オープンラチェットレンチ(フレックスタイプ)
スーパーツール(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷配管等のフランジナット・継手の締め付け、取外しに最適なレンチです。 めがね側は、開いてかませる、ラチェット機構。材質特殊合金鋼仕上クロームメッキ
超硬バー(シャンク径3mm) (先丸円筒型)(ロングシャンク:75mm)オール超硬(Wカット)
スーパーツール¥2,798税込¥3,0781本当日出荷材質超硬軸径(Φmm)3形状先丸円筒型(ダブルカット)タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)軸長(mm)61.0刃長(mm)14.0刃径(mm)3.0
超硬バー(シャンク径3mm) (テーパー型)(ロングシャンク:75mm)オール超硬(Wカット)
スーパーツール¥3,298税込¥3,6281本当日出荷材質超硬軸径(Φmm)3形状テーパー型:8°(ダブルカット)タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)軸長(mm)62.3刃長(mm)12.7刃径(mm)3.0
超硬バー (シャンク径6mm・シャンク長150mm) (テーパー型14°)(Sカット)
スーパーツール¥4,198~税込¥4,618~1本4日以内出荷形状テーパー型(シングルカット)タイプロー付軸長(mm)150.0角度(°)14
超硬バー (シャンク径6mm) (砲弾型)オール超硬(Sカット)
スーパーツール¥3,598税込¥3,9581本当日出荷形状砲弾型(シングルカット)質量(g)19タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])32000軸長(mm)34.0
超硬バー (シャンク径6mm) (先丸円筒型)(Wカット)
スーパーツール¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から4日以内出荷材質超硬軸径(Φmm)6形状先端円筒型(ダブルカット)タイプロー付軸長(mm)44.0
超硬バー (シャンク径6mm) (円筒型)(Sカット)
スーパーツール¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から4日以内出荷材質超硬軸径(Φmm)6形状円筒型(シングルカット)タイプロー付軸長(mm)44.0
超硬バー (シャンク径6mm) (円筒エンド刃型)(Sカット)
スーパーツール¥2,598税込¥2,8581本当日出荷形状円筒エンド刃型(シングルカット)質量(g)11タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000軸長(mm)47.3
超硬バー (シャンク径3mm) (卵型))オール超硬(Wカット)
スーパーツール¥1,698税込¥1,8681本当日出荷材質超硬軸径(Φmm)3形状卵型(ダブルカット)質量(g)5タイプオール超硬軸長(mm)32.5刃長(mm)5.5刃径(Φmm)3.0
超硬バー (シャンク径3mm) (卵型)(ロングシャンク:100mm)))オール超硬(Sカット)
スーパーツール¥3,798税込¥4,1781本当日出荷形状卵型(ダブルカット)タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)軸長(mm)94.5
超硬バー (シャンク径3mm) (砲弾型)オール超硬(Wカット)
スーパーツール¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から4日以内出荷材質超硬軸径(Φmm)3形状砲弾型(ダブルカット)質量(g)5軸長(mm)25.3