絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,194件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BS用ボルト(ベアリングセパレーター部品) スーパーツール

    BS用ボルト(ベアリングセパレーター部品)

    スーパーツール
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    材質特殊鋼
  • 爪(スライドギヤープーラ部品) スーパーツール

    爪(スライドギヤープーラ部品)

    スーパーツール
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    スライドギヤープーラ用部品。
    用途スライドギヤープーラ用部品。付属品ピン×1本材質特殊鋼
  • ピン(スーパートング) スーパーツール

    ピン(スーパートング)

    スーパーツール
    289税込318
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    材質特殊鋼
  • 爪(ギヤープーラGL型) スーパーツール

    爪(ギヤープーラGL型)

    スーパーツール
    3,398税込3,738
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    用途ギヤープーラ用部品。材質特殊鋼
  • パネルプーラ(パネル引き寄せ工具) スーパーツール

    パネルプーラ(パネル引き寄せ工具)

    スーパーツール
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    用途パネルとパネルの引き寄せ、外壁パネルの地墨あわせ、床・天井パネルのジョイント部の引き寄せ、密着、梁と梁の引き寄せ、木製型枠パネル引き寄せ、組み立てトラスコ品番813-1137ストローク(mm)30質量(g)760寸法H(mm)250寸法W(mm)212寸法H1(mm)80寸法H2(mm)60
  • チューブカッター替刃 スーパーツール

    チューブカッター替刃

    スーパーツール
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現。
    トラスコ品番813-0586直径(Φmm)25.7質量(g)8刃径(Φmm)25.7適合カッター旧型(TC206H・TC502H)
  • スーパーロックフック(開閉ロック式) スーパーツール

    スーパーロックフック(開閉ロック式)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しが出来ます。開口部が大きく開くので、ワークの取り付け・取り外しがラクに出来ます。
    用途敷鉄板の運搬・施工作業に最適!。通常のロック付フックとしての使用はもちろん、アイピースでの直吊作業にも使用できます。トラスコ品番475-7718質量(kg)3.8容量(t)3開口寸法(mm)88
  • スーパー パイプスクレーパー用替刃 スーパーツール

    スーパー パイプスクレーパー用替刃

    スーパーツール(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質HSS(ハイス鋼)刃長(mm)12刃先角度(°)40(左刃)
  • コンビネーションハンマー用替ヘッド スーパーツール

    コンビネーションハンマー用替ヘッド

    スーパーツール
    669税込736
    1個
    欠品中
    スチールとプラスチックの両方をヘッドに装備し、鉄側は片手ハンマーとして、樹脂側はソフトハンマーとして使用できます。幅広い使用環境に適した、樹脂を採用しています。
    用途コンビネーションハンマー:HM7410用替ヘッドトラスコ品番409-3291材質(本体)ポリアミド(ナイロン6:PA6)質量(g)24種類ハンマー替ヘッド頭径(Φmm)32頭部長(mm)30
  • 水平横吊りクランプ スーパーツール

    水平横吊りクランプ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ばねの働きにより、クランプを取り付けたとき手で支え持つ手間は不要です。また無負荷状態でもクランプは外れません。 吊り上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構です。 安全点検が容易な、本体に確認安全ポイント付。
    用途鋼板・平板・敷鉄板・H型鋼などの横(水平)吊りクランプ。仕様下あご先割れ(2分割)タイプ
  • ギヤープーラGT型(3本爪専用型) スーパーツール

    ギヤープーラGT型(3本爪専用型)

    スーパーツール(4件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷
    3本爪(強力型)のためワークへのセットがより簡単です。機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。
    材質特殊合金鋼仕上ニッケルクロムめっき
  • 六角棒レンチ セット スーパーツール

    六角棒レンチ セット

    スーパーツール
    2,798税込3,078
    1セット(9本組)
    当日出荷
    高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。スタンダードサイズの9本組です。
    用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。トラスコ品番384-9007セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm形状L型材質/仕上マットクロムメッキ質量(g)292硬度HRC55~58先端形状六角質量(g/セット)292サイズ規格ミリ
  • 首下ショートエクストラロング六角棒レンチ スーパーツール

    首下ショートエクストラロング六角棒レンチ

    スーパーツール
    379税込417
    1本
    当日出荷
    高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。首下ショートエクストラロングサイズです。短い方の長さを、標準の1/2未満に設定していますので、狭い場所での作業に最適です。
    用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型タイプ首下ショートエクストラロング硬度HRC55~58先端形状六角サイズ規格ミリ
  • スーパー ボールポイント六角棒レンチセット スーパーツール

    スーパー ボールポイント六角棒レンチセット

    スーパーツール(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(9本組)
    当日出荷
    高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。スタンダードサイズです。
    用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。トラスコ品番384-9091セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(45×14)、2(50×16)、2.5(56×18)、3(63×20)、4(70×24)、5(79×28)、6(90×32)、8(100×36)、10(112×40)形状L型質量(g)292硬度HRC55~58先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • プレーンクランプ スーパーツール

    プレーンクランプ

    スーパーツール
    10,980税込12,078
    1組(2個)
    当日出荷
    このクランプは完全な平行度を保ち、治具の取り付け精度を要求する加工に最適です。
    用途加工物の固定に。トラスコ品番368-3460長さ(mm)200幅(mm)50質量(kg)1.4高さ(mm)25適合ボルト径M16
  • ローレット駒(小径平目用) スーパーツール

    ローレット駒(小径平目用)

    スーパーツール
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    切削式小径加工用ローレット駒(平目用)です。
    用途切削小径加工用平目駒。種別平目幅(mm)2.5穴径(Φmm)4外径(Φmm)9.5適合ホルダKH1CA10R・12R
  • 銅管ブラシ用替ブラシセット スーパーツール

    銅管ブラシ用替ブラシセット

    スーパーツール(3件のレビュー)
    659税込725
    1セット
    当日出荷
    高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫です。
    仕様内ブラシ=2、外ブラシ=2トラスコ品番363-4965適合機種CB461/2用内面ブラシ・1/2用外面ブラシ・3/4用内面ブラシ・3/4用外面ブラシ質量(g)20
  • ドラムリフトクランプ(垂直吊) スーパーツール

    ドラムリフトクランプ(垂直吊)

    スーパーツール
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    ドラム缶(直径500~700mm)を垂直に安全に吊り上げ、運搬作業に最適の専用クランプです。 クサビ方式による強固なロックです。 ロックはグリップを押し引きするだけの簡単操作です。
    用途産業用ドラムの吊り上げ作業。トラスコ品番331-0469質量(kg)9寸法L(mm)444寸法H(mm)587寸法d(mm)43寸法D2(mm)86
  • ツバ出し・カッターセット スーパーツール

    ツバ出し・カッターセット

    スーパーツール
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷
    ラチェット操作で楽に2サイズの2山・3山の均一できれいなツバ出しです。
    用途水道用フレキ管(単山のコルゲート管)のツバ出し加工に。トラスコ品番178-1235セット内容ツバ出し工具(TH406R)フレキ管専用カッター(TC105NF)専用プラスチックケース質量(kg)2.2質量(kg/セット)2.2適合管外径(Φmm)13、20
  • チューブリーマ スーパーツール

    チューブリーマ

    スーパーツール(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    銅管・アルミ管をきれいに面取りできます。
    用途切断した銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管などの内面の面取り。仕様銅・アルミ用11枚刃トラスコ品番243-8828質量(g)180適合管径(内外径)1/8~7/8(3~22mm)
  • チュービングツールセット スーパーツール

    チュービングツールセット

    スーパーツール
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    インチ・ミリ共に多くのサイズに適合します。
    用途銅・アルミ・真鍮の主に油圧配管時の45°フレア加工に。仕様ミリサイズ用トラスコ品番178-1189質量(kg)1.9タイプミリ用適合管径(外径)4、6、8、10、12、14、16
  • ウォーターポンププライヤ(JIS)柄部先端Θドライバー付 スーパーツール

    ウォーターポンププライヤ(JIS)柄部先端Θドライバー付

    スーパーツール(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    横幅8mm、厚み1mmのマイナスドライバー付です。 完全無酸化焼き入れで耐久性に優れます。 口開きは大きさに合わせて5段階調節型です。
    用途各種配管から一般作業まで。仕様調整(段階)/5トラスコ品番243-8704全長(mm)254質量(g)325呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)47
  • ウォーターポンププライヤ(JIS)ビニールグリップ(5段階調節型) スーパーツール

    ウォーターポンププライヤ(JIS)ビニールグリップ(5段階調節型)

    スーパーツール
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    完全無酸化焼き入れで耐久性に優れます。 口開きは大きさに合わせて5段階調節型です。
    用途各種配管から一般作業まで。仕様調整(段階)/5トラスコ品番243-8712全長(mm)253質量(g)350呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)47
  • ローレット駒 スーパーツール

    ローレット駒

    スーパーツール
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    切れ味がよく、長持ちします。
    種別平目幅(mm)5質量(g)20適合ホルダKH1CN20N・25N外径(mm)21.5穴径(mm)6
  • 切削ローレット駒 アヤ目用 スーパーツール

    切削ローレット駒 アヤ目用

    スーパーツール(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    切れ味がよく、長持ちします。
    種別アヤ目幅(mm)5質量(g)20適合ホルダKH2CN20N・25N外径(mm)25.4穴径(mm)6
  • スーパーセッター スーパーツール

    スーパーセッター

    スーパーツール
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・本体より角パイプが分離でき、長さの異なった角パイプ使用により、クランプ範囲の選択が自由。・本体の取り付け方向を変更により、内側・外側からの固定はもとより1 本の角パイプに必要数の本体を使用することで自由な固定方向で使用可能。・本体と角パイプの固定方向をうまく組み合わせることにより、簡単に必要な治具ができあがります。・アダプターは簡単に取り外しが出来、固定アダプター、おねじアダプターを自由に組換え、作業に応じて便利に使用。メーカーの標準角パイプは高張力鋼材(STKT 590 )を使用しており一般市販の角パイプより軽量、強靭。許容荷重(クランプ範囲750mm時): 350kg。保証荷重(本体のみ): 1000kg。クランプ範囲: 0~700mm。セット質量(標準角パイプ含む): 3.3kg
    セット内容本体S(おねじ・アダプター・ハンドル付)、本体P(固定アダプタ付) 、標準角パイプ材質(本体)特殊合金鋼種類その他クランプ
  • 形鋼クランプ スーパーツール

    形鋼クランプ

    スーパーツール(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形鋼(H形・I形・C形・L形・T形鋼等)構造物専用横吊クランプ。形鋼を吊った場合はほぼ水平になるので作業性がよい。バネの働きによりクランプを取り付けたと着てで支え持つ手間は不要。また無負荷状態でもクランプは外れない。HLCタイプは取扱い作業のしやすい大径のシャックルタイプ。本体と部品は特殊合金鋼の型鍛造で最高の熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。力学的に理想的なデザインのため小型・軽量で使いやすくて安全。円弧上パッドの働きにより、安定したクランプ状態を保持。
    用途形鋼の吊上げ。形鋼の反転種別横吊クランプ材質特殊合金鋼
  • 磁力付スクリューサポート スーパーツール

    磁力付スクリューサポート

    スーパーツール
    21,980税込24,178
    1組(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    縦型、横型の治具に使用可。磁力は本体の底面に内蔵されているため切粉の付着がありません。凹凸面、異形物のワークにはサポートチップ(別売)をご使用ください。
    種別磁力付材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC35~47
  • ステップブロック(ひな段型) スーパーツール

    ステップブロック(ひな段型)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    タテ・ヨコに置き換えることにより、6段階の高さが得られる便利な受け台。押え金具を受ける面はアールを付きで、本体が多少傾斜してもピッタリとフィット。
    材質FC250
  • 立吊クランプ スーパーツール

    立吊クランプ

    スーパーツール
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    カム・パッドが、ワークの傷を軽減する十字・細目〔P=2.0〕仕様になっています。
    用途鋼板等の立吊用クランプ_x000D_。ワークの傷を軽減する十字・細目仕様仕様カム・パッド:十字・細目(P=2.0)質量(kg)2.1寸法L(mm)204(MAX)寸法H(mm)125クランプ範囲(mm)0~19寸法t(mm)10寸法B(mm)110寸法D1(mm)30寸法D2(mm)52容量(t)0.5寸法T1(mm)55.5寸法T2(mm)40寸法h1(mm)67寸法h2(mm)53寸法h3(mm)34寸法b1(mm)28寸法b2(mm)22寸法T3(mm)45商品タイプロックハンドル式自在シャックルタイプ
  • 立吊クランプ スーパーツール

    立吊クランプ

    スーパーツール
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷
    スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。_x000D_。シャックルはどの方向から引っ張っても、カムがクランプする方向に働く全方向性自在クランプ。_x000D_。鋼板等の立吊りを主としたクランプで、吊り方向を拡げた軽量型。
    用途鋼板等の立吊用クランプ。仕様カム・パッド:十字・並目(P=3.0)質量(kg)7寸法L(mm)335(MAX)寸法H(mm)194クランプ範囲(mm)0~32寸法t(mm)16寸法B(mm)162寸法D1(mm)55寸法D2(mm)94容量(t)2寸法T1(mm)82寸法T2(mm)58寸法h1(mm)97寸法h2(mm)73寸法h3(mm)45寸法b1(mm)43寸法b2(mm)37寸法T3(mm)83商品タイプロックハンドル式自在シャックルタイプ
  • 黒の匠 ステンレスフレキ管専用カッター スーパーツール

    黒の匠 ステンレスフレキ管専用カッター

    スーパーツール
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    切りくずがなく、切れ味抜群で、切り口スッキリです。本体とカッタホイール部の両サイドのローラーにより、フレキ管を最後までスッキリ切断します。スペア用替刃をノブに内蔵しています。
    用途単山のコルゲート管用。ガス・水道用ステンレスフレキ管、被覆ステンレスフレキ管の切断に。
  • 黒の匠 ベアリング装備チューブカッター スーパーツール

    黒の匠 ベアリング装備チューブカッター

    スーパーツール
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ローラーと替刃にベアリングを装備し、強靭な耐久性と、人に優しいソフトな力で楽々カットできます。ステンレス鋼管・鋼管の切断に最適です。本体及びノブはアルミ合金製により軽量、コンパクトな設計で使いやすい。スペア用替刃をノブに内蔵しています。
    用途ステンレス鋼管・鋼管・銅管・アルミ管・真鍮管・硬質塩ビ管の切断に。付属品【替刃】TCBC105材質【本体】アルミ【刃】特殊鋼肉厚(mm)3
  • 黒の匠 スリムヘッド ウォーターポンププライヤ スーパーツール

    黒の匠 スリムヘッド ウォーターポンププライヤ

    スーパーツール
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    ボタンなどでのサイズ調整が不要なため、左利き・右利きどちらの手でも作業が可能です。特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理で耐久性は抜群です。ジョイント部は遊びが少なく、しっかりと対象物を挟む三枚合わせ構造です。ヘッド部がスリムで、狭い場所での作業に最適です。衛生面に配慮した抗菌仕様グリップを採用しています。
    仕様無段階調整(口開きフルオート機構)トラスコ品番716-4338材質特殊鋼全長(mm)245最大口径(mm)47先端幅(mm)8.5
  • スーパーロックフック開閉ロック式 (スイベル付) スーパーツール

    スーパーロックフック開閉ロック式 (スイベル付)

    スーパーツール
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    作業効率と安全性をより高めたスーパーロックフック
    用途敷鉄板用吊フック仕様スイベルフック全長(mm)403質量(kg)4.8容量(t)3
  • ワイドモンキーレンチ(軽量薄型) スーパーツール

    ワイドモンキーレンチ(軽量薄型)

    スーパーツール
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    強度はJISH級をクリア。手に優しいグリップ付き。安全ロープ用取付穴付き
    全長(mm)150質量(g)105最大口開き(mm)0~24頭部厚(mm)11.5先端厚さ(mm)5.5グリップ厚(mm)6.5
  • 立吊クランプ(SVC-E)用ばね スーパーツール

    立吊クランプ(SVC-E)用ばね

    スーパーツール
    599税込659
    1本
    当日出荷
    仕様立吊クランプ(SVC-E)用ばねトラスコ品番855-0622
  • 横吊クランプ(HLC-H)用ばね スーパーツール

    横吊クランプ(HLC-H)用ばね

    スーパーツール
    739税込813
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • 立吊クランプ(SVC-E)用パッドセット スーパーツール

    立吊クランプ(SVC-E)用パッドセット

    スーパーツール
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
  • 立吊クランプ(SVC-H)用ばね スーパーツール

    立吊クランプ(SVC-H)用ばね

    スーパーツール
    699税込769
    1本