絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,199件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 配管バンド早回しレンチ”ハヤレン” スーパーツール

    配管バンド早回しレンチ”ハヤレン”

    スーパーツール(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ソケット部はロングタイプのラチェット機構
    トラスコ品番385-9983質量(g)200適合ナット(サイズ10)M6・1/4、(サイズ13)M8ラチェット機構あり
  • シャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E) スーパーツール

    シャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E)

    スーパーツール(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    大幅なコストダウン実現。 早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
    材質(本体)特殊合金鋼種類シャコ万力仕上メタリックグレー焼付塗装
  • スーパーロックフック スーパーツール

    スーパーロックフック

    スーパーツール(3件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    敷鉄板の敷設・撤去作業に又ワイヤーロープ、スリングベルト用等の吊り作業に最適。開口部が大きいので取付け・取り外しが簡単。吊上げ時、自動的にロックがかかり安全確実。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。本体は焼付塗装仕上げ。
    材質特殊合金鋼仕上焼付塗装
  • ステップブロック スーパーツール

    ステップブロック

    スーパーツール(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1組(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    全てのブロックのラックは統一され、1-S~9-Sまでどれを組合わせても噛み合うよう設計されています。また、必要に応じて組み合わせれば、すぐに支え金具が出来上がります。さらに平行度は完全に精度が出されています。
    材質S45C
  • 横吊りクランプロックハンドル式先割型 スーパーツール

    横吊りクランプロックハンドル式先割型

    スーパーツール
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    構造用形鋼(H形、I形、T形、L形鋼など)や平鋼板の横(水平)吊りクランプ(形鋼の長手方向2点吊り)に最適タイプです。 スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップします。
    用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業。仕様下あご先割れ(2分割)タイプ、ワークの取り外しが容易な取手付
  • グリッププライヤ スーパーツール

    グリッププライヤ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1丁
    当日出荷
    口開きが4段に切り換えができ、ワークに応じて作業は迅速です。ポイント切り換えをし、現物のくわえ具合をねじ調整しておけばグリップを握るだけでガッチリ固定します。
    用途板金・熔接作業に。あらゆるハンドバイス作業に。材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムめっき種類グリッププライヤ
  • いじり止め穴付 ロング ヘックスローブレンチセット スーパーツール

    いじり止め穴付 ロング ヘックスローブレンチセット

    スーパーツール(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット(9本組)
    当日出荷
    いじり止め穴は、片側(長尺側)1ヵ所に付いています。 高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。 ロングサイズです。
    トラスコ品番384-9376セット内容T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T50材質SNCM・V質量(g)241先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ仕上黒染熱処理55~58HRC
  • スーパーギヤプーラ  ツメ スーパーツール

    スーパーギヤプーラ ツメ

    スーパーツール
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
  • 曲りシノ付両口ラチェットレンチ スーパーツール

    曲りシノ付両口ラチェットレンチ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    正逆は切り替え爪式です。番線締め付けに最適な曲りシノ付ラチェットレンチです。安全ロープ取り付け穴を2ヵ所設けています。ニッケルクロムメッキ仕上げです。
    厚さ(mm)50全長(mm)310質量(g)400シノの有無あり
  • 銅管ブラシ スーパーツール

    銅管ブラシ

    スーパーツール(4件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    本体は樹脂製の二枚合わせネジ留め機造なので、替ブラシの交換が簡単。 高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を奇麗にできる一体型。
    用途ろう付け作業前の、パイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適。適合替ブラシセット(内ブラシ=2、外ブラシ=2)CBB46トラスコ品番363-4957全長(mm)129質量(g)54適合パイプ1/2(インチ)、3/4(インチ)(内・外)
  • ユニクランプ(アヒル型)本体 スーパーツール

    ユニクランプ(アヒル型)本体

    スーパーツール(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    種別クランプ本体材質S55C
  • スタッドボルト スーパーツール

    スタッドボルト

    スーパーツール(4件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    治具のクランピングに最適です。
    用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。材質S45Cねじピッチ1.25寸法D(Φmm)M8仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入
  • カップリングナット スーパーツール

    カップリングナット

    スーパーツール(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    材質S45Cピッチ並目仕上黒染熱処理焼入HRC30~35
  • グリップ付超ワイドモンキーレンチ ショートタイプ スーパーツール

    グリップ付超ワイドモンキーレンチ ショートタイプ

    スーパーツール
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    強度はJISH級をクリア。手に優しいグリップ付き。安全ロープ用取付穴付き
  • スーパーロックフック(SLH-N)用ばね スーパーツール

    スーパーロックフック(SLH-N)用ばね

    スーパーツール
    169税込186
    1本
    当日出荷
    タイプSLH-N用
  • ソケットレンチ用ソケット(6角タイプ・差込角9.5mm) スーパーツール

    ソケットレンチ用ソケット(6角タイプ・差込角9.5mm)

    スーパーツール(6件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    差込角9.5mmのソケットレンチです。
    穴角6角
  • ギヤープーラG型(オートグリップ式)2本爪 スーパーツール

    ギヤープーラG型(オートグリップ式)2本爪

    スーパーツール(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    バネの力により爪が閉じるため、セットしやすく作業性が向上します。過荷重防止座金使用です。GL型の長爪の取り付けが可能です。
    用途自動車や産業機械等の補修やベアリング・プーリの引き抜きに使用します。
  • 首下ショートエクストラロングボールポイント六角棒レンチセット スーパーツール

    首下ショートエクストラロングボールポイント六角棒レンチセット

    スーパーツール(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット(9本組)
    当日出荷
    高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。首下ショートエクストラロングサイズです。短い方の長さを、標準の1/2未満に設定していますので、狭い場所での作業に最適です。
    用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。トラスコ品番384-9481セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm形状L型質量(g)436タイプ首下ショートエクストラロング硬度HRC55~58先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • アルミスーパーカッター スーパーツール

    アルミスーパーカッター

    スーパーツール(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    アルミ製ハンドルで軽量タイプです。鉄線、ピアノ線、フェンス、釘などの切断に最適です。ストレート刃です。
    用途鉄線・ピアノ線の切断に。トラスコ品番368-4466全長(mm)215質量(g)160切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線4
  • 覆工板フック スーパーツール

    覆工板フック

    スーパーツール(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    軽量、シンプル、使いやすいです。 最適な熱処理加工により優れた耐久性です。
    用途覆工板の吊り上げ・施工に。仕様2個1組以上で使用トラスコ品番327-3318質量(kg)0.95寸法L(mm)110寸法H(mm)195寸法d(mm)32寸法C(mm)85
  • スライド式プーラ爪 スーパーツール

    スライド式プーラ爪

    スーパーツール
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    仕様キャップボルト付トラスコ品番283-5908適合本体ABT90全長(mm)112.5材質/仕上特殊鋼
  • ピンスパナ用交換爪 スーパーツール

    ピンスパナ用交換爪

    スーパーツール
    999税込1,099
    1組(2個)
    当日出荷
    適合機種PW100
  • 両・ロングラチェットレンチ スーパーツール

    両・ロングラチェットレンチ

    スーパーツール(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    正逆は切替爪式です。 C形チャンネル・H形鋼チャンネル・アングル等の深い凹部およびナット締め付け時にボルトが長く出る所の使用に便利です。 グリーン焼き付け塗装仕上げです。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
  • カッティングバイト スーパーツール

    カッティングバイト

    スーパーツール(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    溝入れや突切り用です。
    材質高速度鋼(SKH57)硬度HRC66~68JIS分類S形
  • 六角ナット FTU型 スーパーツール

    六角ナット FTU型

    スーパーツール(2件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    治具本体の締め付け作業に座金と共用にて使用します。 治具本体の固定作業に。
    用途治具本体の固定作業に。材質S45Cねじピッチ並目仕上黒染熱処理焼入HRC23~31
  • マイクロエアーグラインダー エアーホース スーパーツール

    マイクロエアーグラインダー エアーホース

    スーパーツール
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番575-5193
  • チューブカッター スーパーツール

    チューブカッター

    スーパーツール
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    さまざまなパイプの切断が可能です。強靭なステンレス用刃を装着しています。
    用途ステンレス管・銅管・アルミ・硬質塩ビ管などの切断。肉厚(mm)最大3
  • 敷鉄板吊用スーパーロックフックセット品(2t吊用) スーパーツール

    敷鉄板吊用スーパーロックフックセット品(2t吊用)

    スーパーツール
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    スーパーロックフックSLH2t用がついた敷鉄板吊り用のワイヤーです。
    長さ(m)1ワイヤー径(Φmm)16ワイヤー長さ(m)1ロープ径(Φmm)16フックスーパーロックフック SLH-2N(2t用)ワイヤーJISロックワイヤー(片シンブル・片坪240mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接用マルチクランプ ディープタイプ スーパーツール

    溶接用マルチクランプ ディープタイプ

    スーパーツール
    7,598税込8,358
    1セット
    当日出荷
    クランプのふところが深くなって、さらに溶接作業が効率化。 WMC(現行品)よりも、さらにふところが深くなりました。 片側のアダプタは基準側となっており、傾きを抑え固定し易い構造です。 2種類のアダプタを付け替えることにより、あらゆるクランプ作業が出来ます。V型アダプタは配管等の丸材の芯出しに、丸型アダプタは角パイプや平板等の固定に適しています。 おねじには鋼メッキを施し、溶接スパッタの付着を防止します。 おねじの頭部は六角形状で、早回し用のハンドル付きです。
    用途配管の簡易固定・芯出し各種固定付属品V型基準・自在アダプタ、丸型基準・自在アダプタ(各1組)材質(本体)特殊合金鋼種類その他クランプRoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックワイドモンキレンチ スーパーツール

    クイックワイドモンキレンチ

    スーパーツール
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    早送りのクイックウォーム機構により素早いサイズ合わせが可能です。ウォームは、プッシュバネ機構でガタなしです。ハンドル部は、手に優しい設計です。軽量、薄型モデル。握り部が幅広でしっかりと握れる。
    材質クロムバナジウム鋼
  • グリッププライヤ スーパーツール

    グリッププライヤ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    889税込978
    1丁
    当日出荷
    歯付の曲線アゴでパイプなどを確実に固定できます。歯付の曲線アゴでパイプなどを確実に固定できます。ロック開放レバーは、ロック時に指を挟み込まない方向へ動きます。
    用途板金・溶接作業に最適です。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1746
  • アルミ製モーターレンチ スーパーツール

    アルミ製モーターレンチ

    スーパーツール
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    アルミ製なので軽量、従来品の半分以下の重さです。
    用途メッキしたナットや銅・真鍮・砲金など軟質のナット類の締め付けに。 モンキレンチに比べて口開きが大きく用途が広範囲。材質(本体・アゴ)アルミ製
  • 転造ローレット駒 KNSRL22用ピン スーパーツール

    転造ローレット駒 KNSRL22用ピン

    スーパーツール
    789税込868
    1本
    当日出荷
    適合KNSRL22用
  • 先細ラジオペンチ(バネ付き) スーパーツール

    先細ラジオペンチ(バネ付き)

    スーパーツール
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    SL150よりさらに小さいものの細工や、狭所での作業に最適。
    トラスコ品番813-0884全長(mm)160先端先細切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2バネ有り
  • ボルト・ナット(スイベルヘッド付) スーパーツール

    ボルト・ナット(スイベルヘッド付)

    スーパーツール
    489税込538
    1個
    当日出荷
    用途トグルクランプ用部品仕様スイベル部の首振角度は7°です。材質構造用圧延鋼傾斜角度(°)7
  • スーパー スライド式超ワイドギヤープーラ スーパーツール

    スーパー スライド式超ワイドギヤープーラ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    自動車などのクランクプーリー抜きに最適です。爪はスライド式でキャップボルトにて適当な位置に固定できます。
    用途すき間の狭い引き抜き作業に。トラスコ品番368-3516質量(kg)1.15爪の届く長さ(mm)50被引き抜き物の直径最小(mm)50被引き抜き物の直径最大(mm)200破断荷重(kN)30
  • ロングいじり止め穴付ヘックスローブレンチ スーパーツール

    ロングいじり止め穴付ヘックスローブレンチ

    スーパーツール(4件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    いじり止め穴は、片側(長尺側)1ヵ所に付いています。高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。ロングサイズです。硬度はHRC55~58です。黒染処理をしています。
    材質SNCM・V先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • スーパー エクストラロング六角棒レンチ スーパーツール

    スーパー エクストラロング六角棒レンチ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷
    高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。エクストラロングサイズです。
    用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型材質/仕上SNCM・V/マットクロムメッキタイプスーパーエクストラロング硬度HRC55~58先端形状六角サイズ規格ミリ
  • スーパー HSソケット(12角) スーパーツール

    スーパー HSソケット(12角)

    スーパーツール(7件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    狭い所、深い所のボルト・ナットの締め付けにラチェットレンチ、60度めがねレンチ・ラチェットハンドルなどに差し込んで使用が可能です。
    穴角12角
  • スクリューカムクランプ 自在型 スーパーツール

    スクリューカムクランプ 自在型

    スーパーツール
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    シャックルは吊り(引っ張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引っ張り作業が可能です。 治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊り下げや鋼材等の引っ張り作業にも最適です。
    用途鋼材・鋼板の吊り上げ作業に。 鋼材や構造物の部材の引き寄せや溶接・組立時の位置決めの引っ張り治具として。 ホイスト等をH鋼より吊り下げるピースとして。