絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,200件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 45度両口めがねレンチセット(6丁組) スーパーツール

    45度両口めがねレンチセット(6丁組)

    スーパーツール(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷
    柄部の曲がり角度が45度タイプのロングめがねレンチです。鏡面仕上の高級仕様、フィット感抜群です。
    トラスコ品番384-9384セット内容(mm)8×10、11×13、12×14、17×19、19×22、24×27形状オフセット質量(kg)2対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、17×19、19×22、24×27
  • ベルトレンチ  ベルト スーパーツール

    ベルトレンチ ベルト

    スーパーツール
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
  • 完成バイト スーパーツール

    完成バイト

    スーパーツール
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    バイトを自由に削って、ワークの外径切削はもちろん、Rなどの加工ができます。
    材質高速度鋼(SKH57)硬度HRC66~68
  • ステッキバイトホルダーセット(ステッキバイト付) スーパーツール

    ステッキバイトホルダーセット(ステッキバイト付)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    ホルダとバイトのセット品です。 ホルダは、ヘール式なのでバイトに与えるショックがやわらげられます。 溝入れや突切り用です。
  • スライドハンマベアリングプーラセット スーパーツール

    スライドハンマベアリングプーラセット

    スーパーツール(1件のレビュー)
    78,980税込86,878
    1個
    当日出荷
    ベアリングの内輪引き抜き専用工具です。
    適合(引抜適合ベアリング内径)Φ10~32mmトラスコ品番108-4968セット内容スライドハンマーBPH-6(1式)、内爪BPJ-0~4(5個)、スチールケース(1個)質量(kg)4.5
  • パネル吊りクランプセット(スプリング式締め付けロック機構付) スーパーツール

    パネル吊りクランプセット(スプリング式締め付けロック機構付)

    スーパーツール
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    木製パネル、特にツーバイフォー(2×4)住宅パネルの吊上げ施工、また木質梁の吊り上げ・移動に最適。 スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。 吊上げ荷重に比例して、グリップがより強固に増加する機構。 パネル等の厚みに合せてクランプ範囲4段階調整式。 遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要。(遠隔操作用ロープ1.5m付) 片面のスパイク付ウレタンパッドがガッチリとグリップし、尚一層安全確実。 パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着。 吊クランプ2台と適合天秤1台をセットで用意しました。
  • ステップクランプ スーパーツール

    ステップクランプ

    スーパーツール
    4,898税込5,388
    1組(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    仕上黒染熱処理焼入HRC35~47
  • スクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ) スーパーツール

    スクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ)

    スーパーツール
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    円形カムの作動は、マークにより確認ができます。マークは蓄光塗装により視認性に優れています。吊り上げ荷重に比例して円形カムが傾いて食い込み接面が大きくなり、強固にグリップします。シャックル取付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状態により選択することが出来ます。本体に内蔵された強力なバネにより、スクリューの緩みを防止します。円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構に成っています。本体は特殊合金鋼の型鍛造品で最適な熱処理が施されていますので、強靭で耐久性は抜群です。NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム) 登録商品。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
    用途土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業など。治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊下げや鋼材等の引張り作業にも最適。トラスコ品番660-7058幅(mm)158高さ(mm)121寸法L(mm)158寸法H(mm)121基本使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)0~25寸法D(mm)27寸法D2(mm)27寸法H2(mm)55
  • 横吊クランプ(GVC0.5E)用ばね スーパーツール

    横吊クランプ(GVC0.5E)用ばね

    スーパーツール
    599税込659
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番855-0696タイプ横吊クランプ(GVC0.5E)用ばね
  • 超硬バー (シャンク径3mm) (先丸円筒型)オール超硬(Wカット) スーパーツール

    超硬バー (シャンク径3mm) (先丸円筒型)オール超硬(Wカット)

    スーパーツール
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    材質超硬軸径(Φmm)3形状先丸円筒型(ダブルカット)
  • 超硬バー  3ミリ セット オール超硬(Wカット) スーパーツール

    超硬バー 3ミリ セット オール超硬(Wカット)

    スーパーツール
    9,698税込10,668
    1セット(5本)ほか
    当日出荷
  • ボルト・ナット(ゴムヘッド付) スーパーツール

    ボルト・ナット(ゴムヘッド付)

    スーパーツール
    769税込846
    1セット
    当日出荷
    ステンレス製だから錆に強いです。
    材質(ステンレス鋼)SUS304、(ねじ先端ゴム)ニトリルゴム
  • めねじ(スライドギヤープーラ部品) スーパーツール

    めねじ(スライドギヤープーラ部品)

    スーパーツール
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    スライドギヤープーラ用部品。
    用途スライドギヤープーラ用部品。材質特殊鋼
  • フレキ管ツバ出し工具用止め輪 スーパーツール

    フレキ管ツバ出し工具用止め輪

    スーパーツール(1件のレビュー)
    108税込119
    1個
    当日出荷
    適合本体TH1320G
  • U字溝吊クランプ カム式 スーパーツール

    U字溝吊クランプ カム式

    スーパーツール(5件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。カムは付け替えにより4ヵ所使用できる新設計により耐久性が抜群です。
    用途U形、L形、U字フリューム、棚板などの吊り上げ作業。寸法L(mm)440寸法H(mm)76
  • 総ミガキ曲りシノ付両口ラチェットレンチ スーパーツール

    総ミガキ曲りシノ付両口ラチェットレンチ

    スーパーツール
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    安全ロープ取り付けスライド穴付き(60mm)。作業時及びホルダーへの出し入れがスムーズ。グリップ部に滑り止めの溝付ニューデザイン。より美しい総ミガキ仕上。ニッケルクロムめっき仕上。色でサイズを識別。
    長さ(mm)310寸法(mm)41質量(g)400仕上ニッケルクロムめっきシノの有無あり
  • プロ用標準工具セット スーパーツール

    プロ用標準工具セット

    スーパーツール
    32,980税込36,278
    1セット(48点組)
    当日出荷
    機械・自動車・農機の整備に適した差込角12.7mm(1/2インチ)標準工具セット。
    トラスコ品番372-9567セット内容【ソケット】NHS11S/10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27mm【コンビネーションスパナ】CBW1100/7、8、10、12、13、14、17、19、21、22、24mm【貫通角軸ドライバー】SD06SS/-75、-100、-150、+No.1、No.2、No.3【ボルポイント六角棒レンチ】HKLB9S/1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm【ラチェットハンドル(ブッシュ式)】NRH4P/12.9sq.(L=257)【エクステンションバー】NEB4150/12.7sq.(L=150)【ワイドモンキレンチ】MWM36/36mm【コンビネーションプライヤ】CPZ200S/200mm【ウォーターポンププライヤ】GWZ250S/250mm【ペンチ】SZ175S/175mm【ラジオペンチ】SL150S/150mm【ニッパ】SN150SS/150mm【コンビネーションハンマ】KHM10/1ポンド【軍手】1足【ツールボックス】SR450S/455×240×206mm質量(kg)8.4
  • L型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ スーパーツール

    L型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ

    スーパーツール(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、25.0kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
    材質(本体)特殊合金鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)40寸法B(mm)20アゴの深さ(mm)175最大締付力(kN)25.0(150mmクランプ時)
  • ローレット駒(小径平目用) スーパーツール

    ローレット駒(小径平目用)

    スーパーツール
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    切削式小径加工用ローレット駒(平目用)です。
    用途切削小径加工用平目駒。種別平目幅(mm)2.5穴径(Φmm)4外径(Φmm)9.5適合ホルダKH1CA10R・12R
  • 三方バイトホルダー スーパーツール

    三方バイトホルダー

    スーパーツール(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    自動盤からNC旋盤まで広範囲の作業に適しています。完成バイト用ホルダです。
    用途完成バイト用ホルダー。適合機種旋盤
  • ベアリングセパレータ スーパーツール

    ベアリングセパレータ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    スピーダーのおねじのみを締め付けるタイプです。 G・GL型で爪の入るすき間のないベアリングやギヤなどの引き抜きに最適です。
  • 転造ローレット駒 平目用 スーパーツール

    転造ローレット駒 平目用

    スーパーツール
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    じん性と耐摩性に優れています。
    種別平目
  • 両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(アルミタイプ) スーパーツール

    両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(アルミタイプ)

    スーパーツール
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。 軽量・コンパクトでより使い易い。 全サイズ安全ロープ取付穴を設けています。 より軽く、より使い易く(使ってわかるこの感触) 本体アルミ製で従来品より40%の軽量化を実現。
    用途番線締付け・穴合せに材質(本体)アルミ質量(g)230寸法L(mm)240寸法t(mm)18寸法D(mm)41寸法l(mm)16寸法d1(mm)16シノの有無あり
  • 両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(ミニショート) スーパーツール

    両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(ミニショート)

    スーパーツール(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。 番線締付けに最適な曲りしの付ラチェットレンチ より小さく・より軽く・より使い易い。 頭部及び全長の短小、軽量化(30%)タイプ。 切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。 注油にて使用。 安全ロープ取付穴を設けています。
    質量(g)270寸法L(mm)205寸法t(mm)18寸法D(mm)36寸法l(mm)17寸法d1(mm)14寸法d3(mm)23シノの有無あり
  • ベルトレンチ用替えベルト スーパーツール

    ベルトレンチ用替えベルト

    スーパーツール
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
  • スクリュー カムクランプ(J型) スーパーツール

    スクリュー カムクランプ(J型)

    スーパーツール(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等あらゆる作業にも最適な軽量コンパクトタイプ。 スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。 本体は特殊合金鋼の一体形の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靭かつ抜群の耐久性。 カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。 本体は焼き付け塗装仕上。
    材質特殊合金鋼
  • スタッドボルト スーパーツール

    スタッドボルト

    スーパーツール
    419税込461
    1本
    当日出荷
    ねじピッチ1.75寸法D(Φmm)M12硬度HRC22~26熱処理焼入
  • 立吊クランプ スーパーツール

    立吊クランプ

    スーパーツール
    27,980税込30,778
    1個
    翌日出荷
    カム・パッドが、ワークの傷を軽減する十字・細目〔P=2.0〕仕様になっています。
    用途鋼板等の立吊用クランプ。_x000D_。ワークの傷を軽減する十字・細目仕様仕様カム・パッド:十字・細目(P=2.0)質量(kg)1.6寸法L(mm)176(MAX)寸法H(mm)110クランプ範囲(mm)0~16寸法t(mm)8寸法B(mm)100寸法D1(mm)26寸法D2(mm)45容量(t)0.3寸法T1(mm)50寸法T2(mm)36寸法h1(mm)57寸法h2(mm)48寸法h3(mm)30寸法b1(mm)25寸法b2(mm)19寸法T3(mm)39商品タイプロックハンドル式自在シャックルタイプ
  • オープンギアレンチ フレックスタイプ スーパーツール

    オープンギアレンチ フレックスタイプ

    スーパーツール
    4,598税込5,058
    1丁
    当日出荷
    従来のギアレンチでは難しい繋がった配管ナットの締め付け作業が可能に。連続作業に最適!開口により繋がった配管ナットの締め付け、取り外し作業に最適です。スパナとのコンビネーションです。ラチェット側は、185°首振りタイプです。便利なフレックス機構!
    用途パイプ部品・高圧ホース・水道ホース・油圧配管など、あらゆる配管類のフランジナット、継手の締め付け、取り外しに。材質特殊合金鋼全長(mm)248質量(g)340タイプフレックス呼び寸法(mm)19首振りありラチェット機構あり
  • スーパーロックフック(SLH-N)用レバー スーパーツール

    スーパーロックフック(SLH-N)用レバー

    スーパーツール
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    タイプSLH-N用
  • オープンラチェットレンチ(ストレートタイプ) スーパーツール

    オープンラチェットレンチ(ストレートタイプ)

    スーパーツール
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    配管等のフランジナット・継手の締め付け、取外しに最適なレンチです。 めがね側は、開いてかませる、ラチェット機構。
    材質特殊合金鋼仕上クロームメッキ
  • 超硬バー (シャンク径6mm) (先丸円筒型)(Sカット) スーパーツール

    超硬バー (シャンク径6mm) (先丸円筒型)(Sカット)

    スーパーツール
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬軸径(Φmm)6形状先端円筒型(シングルカット)タイプロー付軸長(mm)44.0
  • メカニカルトルクレンチ スーパーツール

    メカニカルトルクレンチ

    スーパーツール
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    視認性の良い目盛表示。専用樹脂ケース入り。
    種類デジタル形寸法H(mm)42寸法T(mm)42精度(%)右±3、左±6ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向左右
  • パイプ溶接用外面クランプ”ブリッジ” スーパーツール

    パイプ溶接用外面クランプ”ブリッジ”

    スーパーツール
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    材質(本体)ステンレス種類その他クランプ
  • 爪(スライドギヤープーラ部品) スーパーツール

    爪(スライドギヤープーラ部品)

    スーパーツール
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    スライドギヤープーラ用部品。
    用途スライドギヤープーラ用部品。付属品ピン×1本材質特殊鋼
  • グリップ スーパーツール

    グリップ

    スーパーツール(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ラチェットレンチ・60度片口めがねレンチのシノ部への取付できるグリップ。
    用途各種工具のシノ部に取付使用。材質(耐油性ゴム)NBR
  • 座金(ギヤープーラGT型) スーパーツール

    座金(ギヤープーラGT型)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    GT型ギヤープーラ部品。
    用途GT型ギヤープーラ部品。セット内容6枚セット材質特殊鋼
  • U字溝吊クランプ パット式 スーパーツール

    U字溝吊クランプ パット式

    スーパーツール(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。
    用途鉄筋コンクリートU形、片肉厚U形、U字フリューム・コンクリート棚板などの吊り上げ作業。寸法L(mm)440寸法H(mm)84
  • 総ミガキ曲がりしの付・両口ラチェットレンチ(ショートタイプスライド穴付) スーパーツール

    総ミガキ曲がりしの付・両口ラチェットレンチ(ショートタイプスライド穴付)

    スーパーツール
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    色でサイズを識別。安全ロープ取付スライド穴式(43mm)。(作業時及びホルダーへの出し入れがスムーズ。)。グリップ部に滑り止めの溝付ニューデザイン。より美しい総ミガキ仕上。ニッケルクロムめっき仕上げ。
    質量(g)380長さL(mm)240寸法D(mm)41仕上ニッケルクロムめっきシノの有無あり