絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,198件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ) スーパーツール

    スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ)

    スーパーツール
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転などあらゆる作業ができる万能型です。 スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています。
    用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。トラスコ品番597-1684使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)0~25
  • 超硬バー (シャンク径6mm) (円筒エンド刃型)(Wカット) スーパーツール

    超硬バー (シャンク径6mm) (円筒エンド刃型)(Wカット)

    スーパーツール
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    形状円筒エンド刃型(ダブルカット)タイプロー付
  • 超硬バー (シャンク径6mm) (テーパー型14°)(Wカット) スーパーツール

    超硬バー (シャンク径6mm) (テーパー型14°)(Wカット)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    形状テーパー型(ダブルカット)タイプロー付角度(°)14
  • 転造ローレット駒 KNSRL22用ピン スーパーツール

    転造ローレット駒 KNSRL22用ピン

    スーパーツール
    789税込868
    1本
    当日出荷
    適合KNSRL22用
  • 座金(フランジワッシャー)2枚1組 スーパーツール

    座金(フランジワッシャー)2枚1組

    スーパーツール(1件のレビュー)
    128税込141
    1組(2枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途トグルクランプ用部品材質構造用圧延鋼
  • パワープッシャー スーパーツール

    パワープッシャー

    スーパーツール(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    プーリ引き抜き作業の補助、機械などのレベリング作業に使用できます。 機械などのレベリング作業に豆ジャッキとして、幅広くご使用いただけます。 小型・軽量のハイパワージャッキとして多用途向です。
    ストローク(mm)15
  • 首下ショートエクストラロングボールポイント六角棒レンチセット スーパーツール

    首下ショートエクストラロングボールポイント六角棒レンチセット

    スーパーツール(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット(9本組)
    当日出荷
    高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。首下ショートエクストラロングサイズです。短い方の長さを、標準の1/2未満に設定していますので、狭い場所での作業に最適です。
    用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。トラスコ品番384-9481セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm形状L型質量(g)436タイプ首下ショートエクストラロング硬度HRC55~58先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ロングボールポイント六角棒レンチ スーパーツール

    ロングボールポイント六角棒レンチ

    スーパーツール
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。ロングサイズです。
    用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。材質SNCM・V形状L型材質/仕上SNCM・Vマットクロムメッキタイプロング硬度HRC55~58先端形状ボールポイント付熱処理55~58HRCサイズ規格ミリ
  • マグスラッジクリーナー スーパーツール

    マグスラッジクリーナー

    スーパーツール
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    設置は水槽・油槽内に沈めるだけで羽状配置の磁石により、より多くの切り粉、スラッジを吸着します。吸着した切り粉、スラッジはカバーを外すだけで簡単に除去できます。カバーの取り外しは、強力な吸着でも上下リングを引くだけで簡単です。
    用途油圧ユニット、オイルタンク、機械(ワイヤカット放電加工機、マシニングなど)の水槽・油槽内の浄化および洗浄に。材質外装部:塩化ビニール幅(mm)110全長(mm)110高さ(mm)62奥行(mm)110マグネット部寸法(mm)高さ/42材質(磁石)フェライト磁石(MGC100)、ネオジム磁石(MGC300)
  • スクリューカムクランプ 自在型 スーパーツール

    スクリューカムクランプ 自在型

    スーパーツール
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    シャックルは吊り(引っ張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引っ張り作業が可能です。 治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊り下げや鋼材等の引っ張り作業にも最適です。
    用途鋼材・鋼板の吊り上げ作業に。 鋼材や構造物の部材の引き寄せや溶接・組立時の位置決めの引っ張り治具として。 ホイスト等をH鋼より吊り下げるピースとして。
  • フレアリングツール 偏芯式 スーパーツール

    フレアリングツール 偏芯式

    スーパーツール(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    偏芯式フレアコーンできれいに加工できます。フレア完了時の過負荷防止機構付です。
    用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。仕様ミリサイズ用トラスコ品番104-0341材質/仕上アルミ合金/シルバー焼付塗装質量(kg)1.7タイプミリ用適合管径(外径)4、5、6、8、10、12、14、15、16
  • ワイドモンキーショートタイプ スーパーツール

    ワイドモンキーショートタイプ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    口開きはワンサイズ上のワイドタイプ 薄型・軽量で作業性抜群 軽量タイプでありながら、JIS.H級をクリア
  • 球面座金 スーパーツール

    球面座金

    スーパーツール(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
    用途ナット締め付け時の安定のために使用。材質S45C仕上黒染硬度HRC27~35熱処理焼入
  • シャコ万力(C型) スーパーツール

    シャコ万力(C型)

    スーパーツール(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1丁
    当日出荷
    あごの深さが大きい為、奥行を深く締めつけ可。 頭部は六角になっている為、レンチ類で最後のひと締めが可能。 アダプター(ねじ先端部の受皿)は交換可。 おねじ六角対辺:17mm
    種別強力ワイドタイプ材質(本体)特殊合金鋼種類シャコ万力
  • 5サイズラチェットレンチ スーパーツール

    5サイズラチェットレンチ

    スーパーツール
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    1丁で5サイズのボルト・ナットの締め付けが可能です。配管バンド、各種ラックの締め付けに最適です。安全ロープ取り付け穴を2ヵ所設けています。スパナ部(12mm)もラチェット機構です。
    用途電設・設備作業に最適。全長(mm)166材質/仕上クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ対辺(mm)スパナ部:12
  • アルミ製コーナー用パイプレンチ スーパーツール

    アルミ製コーナー用パイプレンチ

    スーパーツール
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    軽くて丈夫なアルミ鍛造製の白管用です。頭上、壁際、溝の中の配管作業に最適です。
    用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。トラスコ品番835-9788全長(mm)600くわえられる管径(Φmm)48~90くわえられる呼び寸法40~80A2018年トラスコ掲載ページ4 1409
  • おねじアダプタ付(スライドギヤープーラ部品) スーパーツール

    おねじアダプタ付(スライドギヤープーラ部品)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    スライドギヤープーラ用部品。
    用途スライドギヤープーラ用部品。材質特殊鋼
  • スライド式プーラ爪 スーパーツール

    スライド式プーラ爪

    スーパーツール(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番813-0954適合本体ABT90L全長(mm)142.5材質/仕上特殊鋼
  • ベアリング・グリッププーラーセット スーパーツール

    ベアリング・グリッププーラーセット

    スーパーツール
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷
    すき間のないベアリングやギヤなどの引き抜きに最適です。径の大きなプーリーの引き抜きに最適なプーラセットです。
  • ロングボールポイントヘックスローブレンチ スーパーツール

    ロングボールポイントヘックスローブレンチ

    スーパーツール
    539税込593
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。ロングサイズです。硬度はHRC55~58です。黒染処理をしています。
    先端形状ヘックスローブ
  • ロングいじり止め穴付ヘックスローブレンチ スーパーツール

    ロングいじり止め穴付ヘックスローブレンチ

    スーパーツール(4件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    いじり止め穴は、片側(長尺側)1ヵ所に付いています。高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。ロングサイズです。硬度はHRC55~58です。黒染処理をしています。
    材質SNCM・V先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • ベルトレンチ  ベルト スーパーツール

    ベルトレンチ ベルト

    スーパーツール
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
  • アルミ製パイプレンチ  被覆管用 スーパーツール

    アルミ製パイプレンチ 被覆管用

    スーパーツール
    5,898税込6,488
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    本体は高力アルミ合金製により軽量かつ耐久性を強化しました。歯のピッチが小さく被覆管を傷つけにくいです。
    用途ポリ・塩ビ系被覆鋼管などの締め付け、解体作業に。
  • パネル・梁吊クランプ スーパーツール

    パネル・梁吊クランプ

    スーパーツール
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
  • スタッドボルト スーパーツール

    スタッドボルト

    スーパーツール(2件のレビュー)
    469税込516
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
    材質S45Cねじピッチ2.0仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入ねじ径dM14
  • 横吊クランプ(GVC0.5E)用ばね スーパーツール

    横吊クランプ(GVC0.5E)用ばね

    スーパーツール
    599税込659
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番855-0696タイプ横吊クランプ(GVC0.5E)用ばね
  • ギャープーラー スーパーツール

    ギャープーラー

    スーパーツール
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    プーリ・ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。爪の穴を2穴にすることにより、爪の届く範囲が拡大しました。スチールボール入りアダプタにより、摩擦抵抗が大幅に軽減しました。
    用途引抜き作業。仕様ニッケルメッキ材質特殊合金鋼
  • 敷鉄板用フック付 チェーンスリング 大型マスターリンク付 スーパーツール

    敷鉄板用フック付 チェーンスリング 大型マスターリンク付

    スーパーツール
    32,980税込36,278
    1組
    7日以内出荷
    スイベル付で、より戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となる。 開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全。
    用途敷き鉄板吊り具寸法t(mm)225寸法L2(mm)47寸法T(mm)54寸法L3(mm)38寸法T1(mm)46寸法s(mm)14寸法H1(mm)147寸法T3(mm)19寸法H2(mm)117フック形状ラッチロックフック(スイベル付)寸法H3(mm)70寸法H4(mm)50寸法w(mm)112
  • ソケットレンチ用ソケット12角(差込角9.5mm) スーパーツール

    ソケットレンチ用ソケット12角(差込角9.5mm)

    スーパーツール
    259税込285
    1個
    当日出荷
    12角タイプのソケットです。
    用途ソケットレンチ用ソケット駒材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • 立吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様 スーパーツール

    立吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様

    スーパーツール
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    細目仕様なので、ワークの傷は軽減されます。平板の反転作業も可能です。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。
    用途鋼板・形鋼などの縦吊りおよび反転作業。鋼板鋼板形鋼などの縦吊り作業。平板の反転作業も可能。仕様十字・細目2018年トラスコ掲載ページ7 1301
  • 超硬バー  3ミリ セット オール超硬(Wカット) スーパーツール

    超硬バー 3ミリ セット オール超硬(Wカット)

    スーパーツール
    9,698税込10,668
    1セット(5本)ほか
    当日出荷
  • ボルト・ナット(ゴムヘッド付) スーパーツール

    ボルト・ナット(ゴムヘッド付)

    スーパーツール
    769税込846
    1セット
    当日出荷
    ステンレス製だから錆に強いです。
    材質(ステンレス鋼)SUS304、(ねじ先端ゴム)ニトリルゴム
  • フックセット(スライドギヤープーラ部品) スーパーツール

    フックセット(スライドギヤープーラ部品)

    スーパーツール
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    スライドギヤープーラ用部品。
    用途スライドギヤープーラ用部品。材質特殊鋼
  • グリップ スーパーツール

    グリップ

    スーパーツール(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ラチェットレンチ・60度片口めがねレンチのシノ部への取付できるグリップ。
    用途各種工具のシノ部に取付使用。材質(耐油性ゴム)NBR
  • 総ミガキ曲りシノ付両口ラチェットレンチ スーパーツール

    総ミガキ曲りシノ付両口ラチェットレンチ

    スーパーツール
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    安全ロープ取り付けスライド穴付き(60mm)。作業時及びホルダーへの出し入れがスムーズ。グリップ部に滑り止めの溝付ニューデザイン。より美しい総ミガキ仕上。ニッケルクロムめっき仕上。色でサイズを識別。
    長さ(mm)310寸法(mm)41質量(g)400仕上ニッケルクロムめっきシノの有無あり
  • ギヤープーラGT型(オートグリップ式)三本爪 スーパーツール

    ギヤープーラGT型(オートグリップ式)三本爪

    スーパーツール(3件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷
    バネの力により爪が閉じるため、セットしやすく作業性が向上します。3本爪のためワークへのセットがより簡単です。過荷重防止座金使用です。GL型の長爪の取り付けが可能です。
    用途自動車や産業機械等の補修やベアリング・プーリの引き抜きに使用します。
  • 45度両口めがねレンチセット(6丁組) スーパーツール

    45度両口めがねレンチセット(6丁組)

    スーパーツール(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷
    柄部の曲がり角度が45度タイプのロングめがねレンチです。鏡面仕上の高級仕様、フィット感抜群です。
    トラスコ品番384-9384セット内容(mm)8×10、11×13、12×14、17×19、19×22、24×27形状オフセット質量(kg)2対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、17×19、19×22、24×27
  • スクリューロック スーパーツール

    スクリューロック

    スーパーツール
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    薄物ワークや量産のクランプに最適です。異形物でも簡単にクランプできます。クランプ操作は簡単でスピーディーです。繰り返し作業に適する材質と硬度でワークやクランプリングの接触面へのヘタリがありません。
    用途薄物ワークのクランプに。
  • スーパーロックフック(スイベル付、ラッチロック式) スーパーツール

    スーパーロックフック(スイベル付、ラッチロック式)

    スーパーツール(8件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    スイベルアイ付で、ワイヤロープ等のより戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となります。 吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックが掛かり、ワークから外れることがなく安全です。
    用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に。仕様スイベル付ラッチロック式材質特殊合金鋼寸法D(mm)47寸法C(mm)105仕上焼付塗装
  • シャコ万力用アダプタ スーパーツール

    シャコ万力用アダプタ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から翌々日出荷