絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,294件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Wロツク式鉄筋立吊クランプ スーパーツール

    Wロツク式鉄筋立吊クランプ

    スーパーツール
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    先組鉄筋・異形棒鋼・丸棒等を立て方向に安全確実な吊上げます。 開放ロックはセンターレバー式でロープによる遠隔操作が可能です。 鉄筋の横抜け防止レバー付です。
    用途鉄筋の組立、圧接、抜き取り作業に最適。トラスコ品番813-0921材質特殊鋼質量(kg)12適合外径(Φmm)35~55適合管の呼びD35~D51
  • フリーバイス エコノミータイプ(2個1組) スーパーツール

    フリーバイス エコノミータイプ(2個1組)

    スーパーツール
    43,980税込48,378
    1組(2個)
    3日以内出荷
    大きなワークのときには、セパレートバイスが便利です。
    用途ワークの固定に、バイスなどでワークが大きくて取り付けできない場合に材質/仕上スチール/黒染め仕上主な用途固定作業
  • 二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール

    二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン

    スーパーツール
    669,800税込736,780
    1台
    11日以内出荷
    アーム関節式なので、トロリー不要です。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置できる。
    仕様床固定式旋回角度(°)360(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
  • 二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール

    二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン

    スーパーツール
    549,800税込604,780
    1台
    11日以内出荷
    アーム関節式なので、トロリー不要です。 建屋のH鋼の柱にボルト穴をあけて、フランジを固定し組立て設置が可能です。
    仕様H鋼用柱取り付け式旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
  • 二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール

    二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン

    スーパーツール
    549,800税込604,780
    1台
    11日以内出荷
    アーム関節式です。適合したコラム柱に直接取り付けができます。 コラム柱に締付金具を締め付けて固定し組立て設置できるので、コラムを傷つける事がなく、鉄骨建築物などに最適です。
    仕様コラム型・柱取付式穴径(Φmm)60(ホイスト取付部)旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
  • 二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール

    二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン

    スーパーツール
    529,800税込582,780
    1台
    11日以内出荷
    アーム関節式なので、トロリー不要です。 規定強度以上の柱であれば、取り付け高さを自由に設定できます。 建屋などの柱に、固定プレートを溶接取付し組立て設置となります。
    仕様溶接型柱取り付け式旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
  • 二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール

    二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン

    スーパーツール
    679,800税込747,780
    1台
    11日以内出荷
    アーム関節式なので、トロリー不要です。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置できる。
    仕様床固定式揚程(m)3.1全高(m)3.4有効高さ(m)2.8旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左90(中間アーム)
  • 二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール

    二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン

    スーパーツール
    439,800税込483,780
    1台
    11日以内出荷
    アーム関節式なので、トロリー不要です。 組み立て・取り付けも簡単に行えます。 建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで固定し取り付けます。
    仕様柱取り付け式旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左90(中間アーム)
  • 二速電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール

    二速電動チェーンブロック付ジブクレーン

    スーパーツール
    499,800税込549,780
    1台
    11日以内出荷
    アーム関節式です。適合したコラム柱に直接取り付けができます。 コラム柱に締付金具を締め付けて固定し組立て設置できるので、コラムを傷つける事がなく、鉄骨建築物などに最適です。
    仕様コラム型・柱取付式穴径(Φmm)60(ホイスト取付部)旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
  • KST2S用バイト固定ボルト/ナットセット スーパーツール

    KST2S用バイト固定ボルト/ナットセット

    スーパーツール
    1,998税込2,198
    1セット
    11日以内出荷
    適合KST2S
  • 二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型 スーパーツール

    二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型

    スーパーツール
    549,800税込604,780
    1台
    11日以内出荷
    自在アームスライド式です。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に最適です。
    セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)、プレーントロリー、ケーブルハンガー、ケーブルカッシャ(各2個)、メッセンジャーワイヤー、取付金具、取付ボルト揚程(m)3旋回角度(°)360アーム長さ(m)4
  • 二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型 スーパーツール

    二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型

    スーパーツール
    489,800税込538,780
    1台
    11日以内出荷
    自在アームスライド式です。 天井の低いところでも、上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に活用できます。 アームの組み立て、分解が簡単です。 建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組み立て設置できます。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
    セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)、プレーントロリー、ケーブルハンガー、ケーブルカッシャ(各2個)、メッセンジャーワイヤー、取付金具、取付ボルト
  • 二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式 スーパーツール

    二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式

    スーパーツール
    799,800税込879,780
    1台
    11日以内出荷
    アーム関節式なので、トロリー不要です。 キャスター付で移動が自由にできます。 四方向にアウトリガーの足を張り出して安定した作業ができます。 アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています。
    付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)揚程(m)3有効高さ(m)2685アーム長さ(m)2
  • 二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム関節型 スーパーツール

    二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム関節型

    スーパーツール
    599,800税込659,780
    1台
    11日以内出荷
    アーム関節式なので、トロリー不要です。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
    付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
  • 二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型 スーパーツール

    二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型

    スーパーツール
    589,800税込648,780
    1台
    11日以内出荷
    アーム関節式なので、トロリー不要です。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。
    付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)揚程(m)3.1全高(m)3.4有効高さ(m)2.8
  • 二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 溶接型・柱取付式 スーパーツール

    二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 溶接型・柱取付式

    スーパーツール
    429,800税込472,780
    1台
    11日以内出荷
    アーム間接式なので、トロリー不要です。 建屋などの柱に、固定プレートを溶接取付し組立て設置となります。 単相100V用二速型電動チェーンブロック付です。 規定強度以上の柱であれば、取り付け高さを自由に設定できます。
    付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
  • 二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型 スーパーツール

    二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型

    スーパーツール
    419,800税込461,780
    1台
    11日以内出荷
    アーム関節式なので、トロリー不要です。 建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで固定し取り付けます。 組み立て・取り付けも簡単に行えます。
    付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
  • ニ速型電動チェーンブロック付ジブクレーン ボルト・ナット型・柱取付式 スーパーツール

    ニ速型電動チェーンブロック付ジブクレーン ボルト・ナット型・柱取付式

    スーパーツール
    499,800税込549,780
    1台
    11日以内出荷
    アーム間接式なので、トロリー不要です。 建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけて、フランジを固定し組立て設置が可能です。
    付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
  • ジョイントサポート スーパーツール

    ジョイントサポート

    スーパーツール
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    大型機用スクリューサポート ロングストローク型 FS500LS用ジョイントサポート。ジョイントサポート FSJ200を継ぎ足すことで、高さ200mmずつアップ。最大2段の追加が可能!。対荷重・1台取付の場合:120kN(全長500~700mm)。対荷重・2台取付の場合:100kN(全長700~900mm)
    用途大型機械で使用するワークやクランプのサポート FS500LS用の継ぎ足しジョイントとして全長(mm)200質量(kg)1.6本体径(mm)Φ70
  • 大型機用スクリューサポート ロングストローク型 スーパーツール

    大型機用スクリューサポート ロングストローク型

    スーパーツール
    69,980税込76,978
    1台
    欠品中
    大型機械で使用するワークやクランプのサポートに最適。2条ねじと逆ねじを使用している為、中間おねじ1回転あたり16mm上昇(下降)する早送りが可能。本体にアルミニウムを採用することによって質量25%カット(社内比)、片手で持運び可能。(FS500LSの場合)。ジョイントサポート FSJ200(別売)を継ぎ足すことで、高さ200mmずつアップ。最大2段の追加が可能!。切削時のビビリの抑制にも最適。おねじをロックするロックネジ(ロックピース付)で、ねじの緩みを抑制。
    用途大型機械で使用するワークやクランプのサポート付属品六角棒レンチ(3mm、4mm) 2本ストローク(mm)300~500質量(kg)5.5ヘッド径(Φmm)上面:60本体径(mm)Φ70耐荷重(kN)150ベース幅(mm)170
  • ポータブル門型クレーン(アルミレール仕様) スーパーツール

    ポータブル門型クレーン(アルミレール仕様)

    スーパーツール
    449,800税込494,780
    1台
    11日以内出荷
    クレーン設備のない作業現場に最適です。軽量アルミレールなので吊荷の移動操作が軽いです。組み立て・解体、持ち運び・移動が簡単・容易です。移動用キャスター(4輪共自在ブレーキ付)及びプレーントロリー、給電用ケーブルハンガー(3個)付です。
    用途クレーン設備のない作業現場に最適。奥行(mm)1500揚程(m)3
  • プロ用両開き工具セット (63点組) スーパーツール

    プロ用両開き工具セット (63点組)

    スーパーツール
    64,980税込71,478
    1セット(63点)
    翌日出荷
    機械・自動車・農機の整備に適した工具セットです。プロが満足する使う人の立場に立った最適な標準工具を揃えています。ボックス内をスマートに整理できる工具トレイ付。
    付属品間仕切り×14セット内容【ソケット(12角)(差込角12.7mm) NHS4】8・10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27・30・32(計14個)【モンキレンチ MAN300(300mm)】1個【ラチェットハンドル(差込角12.7mm) NRH4P(257mm)】1個【コンビネーションプライヤ CPZ200(200mm)】1個【ナットスピンナハンドル(差込角12.7mm) NSH4(306mm)】1個【ウォーターポンププライヤ GWP250(250mm)】1個【エクステンションバー(差込角12.7mm )NEB4150(150mm)】1個【ペンチ SZ175S(175mm)】1個【ユニバーサルジョイント(差込角12.7mm) NUJ4(73mm)】1個【ラジオペンチ SL150S(150mm)】1個【ギアレンチ(スタンダードタイプ) GRW】8・10・12・13・14・17・19・21・22・24(計10個)【ニッパ SN150SS(150mm)】1個【両口めがねレンチ S4506N】8×10・11×13・12×14・17×19・19×22・24×27(計6個)【ロングボールポイント六角棒レンチ HKLB9S】1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10(計9個)【両口スパナ SX60J】6×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24(計6個)【コンビネーションハンマー HM7410(1ポンド)】1個【貫通角軸ドライバー SD06S】-75・-100・-150・+No.1・+No.2・+No.3(計6個)【ツールケース S470B3】1個質量(kg)16.7段数3ケース色マットブラック(焼き付け塗装)ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×470×300
  • プロ用両開き工具セット (53点組) スーパーツール

    プロ用両開き工具セット (53点組)

    スーパーツール
    58,980税込64,878
    1セット(53点)
    当日出荷
    機械・自動車・農機の整備に適した工具セットです。プロが満足する使う人の立場に立った最適な標準工具を揃えています。ボックス内をスマートに整理できる工具トレイ付。
    付属品間仕切り×14セット内容【ソケット(12角)(差込角12.7mm) NHS4】8・10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27・30・32(計14個)【コンビネーションプライヤ CPZ200(200mm)】1個【ラチェットハンドル(プッシュ式)(差込角12.7mm) NRH4P(257mm)】1個【ウォーターポンププライヤ GWP250(250mm)】1個【ナットスピンナハンドル(差込角12.7mm) NSH4(306mm)】1個【ペンチ SZ175S(175mm)】1個【エクステンションバー(差込角12.7mm) NEB4150(150mm)】1個【ラジオペンチ SL150S(150mm)】1個【ユニバーサルジョイント(差込角12.7mm) NUJ4(73mm)】1個【ニッパ SN150SS(150mm)】1個【両口めがねレンチ S4506N】8×10・11×13・12×14・17×19・19×22・24×27(計6個)【ロングボールポイント六角棒レンチ HKLB9S】1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10(計9個)【両口スパナ SX60J】6×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24(計6個)【コンビネーションハンマー HM7410(1ポンド)】1個【貫通角軸ドライバー SD06S】-75・-100・-150・+No.1・+No.2・+No.3(計6個)ツールケース S470B3】1個質量(kg)14.6段数3ケース色マットブラック(焼き付け塗装)ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×470×300
  • プロ用両開き工具セット (47点組) スーパーツール

    プロ用両開き工具セット (47点組)

    スーパーツール
    42,980税込47,278
    1セット(47点)
    当日出荷
    機械・自動車・農機の整備に適した工具セットです。プロが満足する使う人の立場に立った最適な標準工具を揃えています。ボックス内をスマートに整理できる工具トレイ付。
    付属品間仕切り×14セット内容【ソケット(12角)(差込角12.7mm) NHS4】10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27(計11個)【コンビネーションプライヤ CPZ200(200mm)】1個【ラチェットハンドル(プッシュ式)(差込角12.7mm) NRH4P(257mm)】1個【ウォーターポンププライヤ GWP250(250mm)】1個【エクステンションバー (差込角12.7mm) NEB4150(150mm)】1個【ペンチ SZ175S(175mm)】1個【両口めがねレンチ S4506N】8×10・11×13・12×14・17×19・19×22・24×27 (計6個)【強力ニッパ SN150SS(150mm)】1個【両口スパナ SX60J】6×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24(計6個)【ロングボールポイント六角棒レンチ HKLB9S】1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 (計9個)【貫通角軸ドライバー SD06S】-75・-100・-150・+No.1・+No.2・+No.3(計6個)【コンビネーションハンマー HM7410(1ポンド)】1個【モンキレンチ MAN300(300mm)】1個【ツールケース S470B2】1個質量(kg)11.6段数2ケース色マットブラック(焼き付け塗装)ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×470×300
  • チェーンスリング付ロックフック スーパーツール

    チェーンスリング付ロックフック

    スーパーツール
    54,980税込60,478
    1セット
    当日出荷
    JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングを装着しています。 チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能です。
    用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に寸法a(mm)マスターリンク:75寸法D(mm)32寸法C(mm)105寸法b(mm)マスターリンク:19寸法p(mm)135有効長l(m)1295チェーン線径(mm)Φ10
  • チェーンスリング スーパーツール

    チェーンスリング

    スーパーツール
    27,980税込30,778
    1本
    翌々日出荷
    JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングです。 管理用容量表示タグ付きです。 使用荷重・製造番号を明記しています。
    用途スーパーロックフック(2ton・3ton)用チェーンスリングトラスコ品番167-8860適合機種SLH2N・S、SLH3N・S・A質量(kg)3.5寸法a(mm)マスターリンク:75寸法b(mm)マスターリンク:19寸法p(mm)135アズワン品番64-8471-37有効長l(m)1005チェーン線径(mm)Φ10
  • 溶接用マルチクランプ 丸型アダプタ スーパーツール

    溶接用マルチクランプ 丸型アダプタ

    スーパーツール
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    丸型アダプタ(止め輪付)
    アダプター型式丸型
  • 溶接用マルチクランプ V型アダプタ スーパーツール

    溶接用マルチクランプ V型アダプタ

    スーパーツール
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    V 型アダプタ(止め輪付)
    アダプター型式V型
  • 門型クレーン スーパーツール

    門型クレーン

    スーパーツール
    999,800税込1,099,780
    1個
    39日以内出荷
    質量(kg)173揚程(mm)2200~3000使用荷重(kg)1000
  • 本体/FL用 スーパーツール

    本体/FL用

    スーパーツール
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    クロークランプ本体のみ
    用途クロークランプ部品。材質S55C
  • 二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール

    二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン

    スーパーツール
    429,800税込472,780
    1個
    4日以内出荷
  • 調整ねじ/FL用 スーパーツール

    調整ねじ/FL用

    スーパーツール
    859税込945
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    クロークランプ用調整ねじ
    用途クロークランプ部品。
  • 受ネジ スーパーツール

    受ネジ

    スーパーツール
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    TPS・TPU用の受ねじ。 M20
    用途クランプの高さ調節に材質S45C全長130mm
  • 受ねじ スーパーツール

    受ねじ

    スーパーツール
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    TPS・TPU用の受ねじ
    用途クランプの高さ調節に材質特殊鋼
  • 座金 4P スーパーツール

    座金 4P

    スーパーツール
    7,298税込8,028
    1個
    10日以内出荷
    G型ギアプーラ用部品
    用途ギアプーラ用部品仕様G18用座金材質特殊鋼セット商品数4枚セット
  • 口金 4P/FV用 スーパーツール

    口金 4P/FV用

    スーパーツール
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    フリーバイス用ラック付口金を使用すれば安定したワークのクランプができます。 ワークの締め付け面が、黒皮、凹凸面、傾斜面でも確実にワークを下方に押しつけクランプします。
    用途フリーバイス用部品材質S45C適合バイスFV550
  • 口金 3P/FV用 スーパーツール

    口金 3P/FV用

    スーパーツール
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    フリーバイス用ラック付口金を使用すれば安定したワークのクランプができます。 ワークの締め付け面が、黒皮、凹凸面、傾斜面でも確実にワークを下方に押しつけクランプします。
    用途フリーバイス用部品材質S45C適合バイスFV450
  • 格子マグネットハウジング付 スーパーツール

    格子マグネットハウジング付

    スーパーツール
    1,298,000税込1,427,800
    1個
    3日以内出荷
    パイプ径や処理能力に応じ空気圧送ラインやパイプダクト等に付設し、原材料の粉粒体や化学パウダー等に混入した微鉄粉等を強力磁石にて捕捉させます。 ハウジング前面の開閉式扉よりマグネットを抜出しマグネットに付着した異物を清掃できます。
    材質SUS304取付け方法全周溶接マグネットSUS316L表面仕上げバフ#400表面磁束密度(T)1(10000G)
  • ワッシャ・C型トメワ/ギヤプーラ スーパーツール

    ワッシャ・C型トメワ/ギヤプーラ

    スーパーツール
    199税込219
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ギヤープーラ部品
  • メカロッククランプ スーパーツール

    メカロッククランプ

    スーパーツール
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    コンパクトな設計で治工具やマシンテーブルのスペースを有効に利用できます。