絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,294件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミドルセット/BUC用 スーパーツール

    ミドルセット/BUC用

    スーパーツール
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    BUC1000Aのクランプ範囲を320~480mmにプラスアップします。 クランプ範囲拡張用部品
    用途BUC1000Aのクランプ範囲の拡張用。セット内容ミドルプレート・パッド付(4セット)、割れ止めホルダー(大)材質一般構造用圧延鋼材クランプ範囲(mm)320~480
  • ミドル・ロングセット/BUC用 スーパーツール

    ミドル・ロングセット/BUC用

    スーパーツール
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    BUC1000Aのクランプ範囲を320~600mmにプラスアップします。 クランプ範囲拡張用部品
    用途BUC1000Aのクランプ範囲の拡張用。セット内容ミドルプレート・パッド付(4セット)、ロングプレート・パッド付(4セット)、連結バー(2本)、割れ止めホルダー(大)材質一般構造用圧延鋼材クランプ範囲(mm)320~600アズワン品番64-4521-20
  • マルチストッパー スーパーツール

    マルチストッパー

    スーパーツール
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    ガイドボルトが50mmの範囲でアジャストができます。 ガイド部の旋回ボルトを緩めると180°のスイングができ、任意のところで固定できます。 ボデーの固定ボルトを緩めてガイド部を90°横向きに取付けて使用することができます。
    寸法A(mm)150寸法D(mm)30寸法E(mm)60寸法B(mm)90寸法C(mm)23
  • マグネットプレート磁極板付 スーパーツール

    マグネットプレート磁極板付

    スーパーツール
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    シュート、ホッパー等に取付け、化学、薬品工業、その他粉粒体工業関連の原料の中から鉄分等の磁性物を吸着させ、分離することに利用されています。 磁極板付タイプ 吸着面に鉄製の磁極板を設置。 磁極板により、吸着した鉄屑等には保持機能が作用し吸着されたものは、原料に押し流されることはなく保持されます。
    材質SUS304表面磁束密度(T)約0.25(2500G)
  • マグネットプレートフラットタイプ スーパーツール

    マグネットプレートフラットタイプ

    スーパーツール
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    シュート、ホッパー等に取付け、化学、薬品工業、その他粉粒体工業関連の原料の中から鉄分等の磁性物を吸着させ、分離することに利用されています。 フラットタイプ 遠距離吸引力が大です。 フランジ部は孔等の加工が可能です。
    材質SUS304表面磁束密度(T)約0.13(1300G)
  • ボルト・ナット/ギヤプーラ スーパーツール

    ボルト・ナット/ギヤプーラ

    スーパーツール
    769税込846
    1個
    3日以内出荷
    ギヤープーラ部品 4ヶ1組です。
    タイプ2本爪
  • プレート/ギヤプーラ スーパーツール

    プレート/ギヤプーラ

    スーパーツール
    399税込439
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ギヤープーラ部品
    タイプ2本爪
  • プレート/GT-Sヨウ スーパーツール

    プレート/GT-Sヨウ

    スーパーツール
    539税込593
    1個
    3日以内出荷
    ギヤープーラ部品
    タイプ3本爪
  • フリークレーン セット スーパーツール

    フリークレーン セット

    スーパーツール
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷から59日以内出荷
    設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。 走行レールが平行でなくても可能です(建屋形態に合わせた設置ができます)。 曲線の走行レールでも可能です(非直線の作業にも対応できます)。 レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁等を利用して簡単に設置ができます(設置後の移動も可能)。 フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロック等と組み合わせて3次元同時操作ができます。
    用途設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができる、クレーンシステムセットセット内容固定支持ハンガー・自由支持ハンガー・プレーントローの3点セット材質特殊鋼
  • ヒラ座金/FL用 スーパーツール

    ヒラ座金/FL用

    スーパーツール
    239税込263
    1個
    8日以内出荷
    クロークランプ用座金
    用途クロークランプ部品。材質S45C
  • バネ/ギヤプーラ スーパーツール

    バネ/ギヤプーラ

    スーパーツール
    679税込747
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ギヤープーラ部品
  • ソリッドクランプ スーパーツール

    ソリッドクランプ

    スーパーツール
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ジグプレートをテーブルに固定するための、取付具。
    材質S45C仕上黒染
  • スリングベルト/PSB用 スーパーツール

    スリングベルト/PSB用

    スーパーツール
    7,998税込8,798
    1セット(2本)ほか
    3日以内出荷
    天秤各サイズ共通の長尺スリングベルト
  • ステップブロック 2P スーパーツール

    ステップブロック 2P

    スーパーツール
    4,298税込4,728
    1セット(2個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • スタッドボルト スーパーツール

    スタッドボルト

    スーパーツール
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    ねじ部は転造加工を行っておりますので、摩耗やゆがみに強く、半永久的にお使いいただけます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。
    用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。材質/仕上スチール(S45C)/黒染仕上げ硬度HRC22~26
  • スーパーセッター フルセット スーパーツール

    スーパーセッター フルセット

    スーパーツール
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    お買得フルセット。
    用途あらゆる熔接作業に。セット内容各1、FCWP410・415・420材質特殊鋼
  • ジグブロック 4面 スーパーツール

    ジグブロック 4面

    スーパーツール
    369,800税込406,780
    1個
    3日以内出荷
  • ジグブロック 2面 スーパーツール

    ジグブロック 2面

    スーパーツール
    359,800税込395,780
    1個
    3日以内出荷
    用途横型マシニングセンター用専用治具ベース。材質FC300
  • ジグプレート スーパーツール

    ジグプレート

    スーパーツール
    329,800税込362,780
    1個
    3日以内出荷
    用途MC機から汎用機まで広範囲に使用できるセッティング用ジグプレートです材質FC300仕上研削仕上
  • サブテーブル スーパーツール

    サブテーブル

    スーパーツール
    259,800税込285,780
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    用途MC機の加工治具に最適なプレート材質FC300仕上研削仕上
  • サニタリーマグネット十字管 スーパーツール

    サニタリーマグネット十字管

    スーパーツール
    999,800税込1,099,780
    1個
    3日以内出荷
    ジュース、ハム、ソーセージ、ジャム、ミンチ肉、調味料、乳製品、味噌等の高粘性食品の工程間パイプ送路に設置し、磁性微粒粉を強力マグネットに吸着させ捕捉させます。 食品、医薬品に適したサニタリー仕様です。
    材質SUS304仕上バフ#400
  • サニタリーマグネット丸型格子 スーパーツール

    サニタリーマグネット丸型格子

    スーパーツール
    449,800税込494,780
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    格子状に配列した強力マグネットを丸型ホッパー等に設置し、原料である粉粒体の落下途中で、不純物である微鉄粉やステンレス系磨耗粉を吸着致します。 食品、薬品、化学等の製造工程の異物除去に最適です。 サニタリー仕様のため液槽内での使用も可能です。 既設ホッパーに合わせて設計・製作も可能です。
    材質フラットバー:SUS304寸法H(mm)50仕上フラットバー:バフ#400使用環境温度(℃)≦80度
  • サニタリーマグネット角型格子 スーパーツール

    サニタリーマグネット角型格子

    スーパーツール
    399,800税込439,780
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    格子状に配列した強力マグネットを角型ホッパー等に設置し、原料である粉粒体の落下途中で、不純物である微鉄粉やステンレス系磨耗粉を吸着致します。 食品、薬品、化学等の製造工程の異物除去に最適です。 サニタリー仕様のため液槽内での使用も可能です。 既設ホッパーに合わせて設計・製作も可能です。
    材質マグネット枠:SUS304寸法H(mm)50仕上マグネット枠:バフ#400使用環境温度(℃)≦80度
  • サニタリーマグネットストレート スーパーツール

    サニタリーマグネットストレート

    スーパーツール
    369,800税込406,780
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    マヨネーズ、調味液等に適し処理量(流量)の少ない場所に有効です。 構造が簡単で分離、清掃が容易に行えます。 コンパクトで設置にスペースをとりません。 食品、医薬品に適したサニタリー仕様です。
    材質SUS304寸法L(mm)350寸法A(mm)2S寸法F(mm)226仕上バフ#400パイプ径(Φmm)25(SUS316L)使用環境温度(℃)≦80度表面磁束密度(T)1T(10000G)
  • サニタリーマグネットL型エレメント スーパーツール

    サニタリーマグネットL型エレメント

    スーパーツール
    399,800税込439,780
    1個
    3日以内出荷
    ジュース、果汁、乳製品、お茶、醤油、ラー油、ミンチ肉、調味液等に適し処理量(流量)の少ない場所に有効です。 構造が簡単で分離、清掃が容易に行えます。 コンパクトで設置にスペースをとりません。 食品、医薬品に適したサニタリー仕様です。
    材質SUS304寸法L(mm)(359)寸法A(mm)2S寸法F(mm)200寸法D(mm)Φ23寸法E(mm)55寸法B(mm)Φ47.8寸法C(mm)1S仕上バフ#400パイプ径(Φmm)25(SUS316L)使用環境温度(℃)≦80度表面磁束密度(T)1T(10000G)
  • サニタリーマグネットL型 スーパーツール

    サニタリーマグネットL型

    スーパーツール
    439,800税込483,780
    1個
    3日以内出荷
    材質SUS304仕上バフ#400パイプ径(Φmm)25(SUS316L)使用環境温度(℃)≦80度
  • ゲージバー スーパーツール

    ゲージバー

    スーパーツール
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    TFA455WH用部品
    適合機種TFA455WH穴数5
  • アングルプレート スーパーツール

    アングルプレート

    スーパーツール
    259,800税込285,780
    1個
    3日以内出荷
    材質FC300
  • アヤ目/転造駒 スーパーツール

    アヤ目/転造駒

    スーパーツール
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    材質SKS31
  • Tナット・スタッドセット スーパーツール

    Tナット・スタッドセット

    スーパーツール
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    Tスロットナット・フランジナット・カップリングナット・スタッドボルトのセット
    用途クランピング用ボルト・ナットのセット
  • Tスロットナット スーパーツール

    Tスロットナット

    スーパーツール
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ボルトの飛び出しによるT溝破損を守るためねじ穴は貫通していません。
    用途T溝テーブルにボルトを固定します。材質/仕上スチール(S45C/)黒染仕上げボルトM12焼入硬度HRC23~31T溝幅(mm)16
  • L型クランプ アダプタナット スーパーツール

    L型クランプ アダプタナット

    スーパーツール
    559税込615
    1個
    4日以内出荷
    L型クランプ用パーツ
  • L型クランプ アダプタジョイント スーパーツール

    L型クランプ アダプタジョイント

    スーパーツール
    629税込692
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    L型クランプ用パーツ
    付属品スプリングピン付
  • L型クランプ アダプタV型セット スーパーツール

    L型クランプ アダプタV型セット

    スーパーツール
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    L型クランプ用パーツ
    付属品スプリングピン付
  • 6角ボルト/FL用 スーパーツール

    6角ボルト/FL用

    スーパーツール
    399税込439
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    クロークランプ用六角ボルト
    用途クロークランプ部品。材質S45C
  • ナットスピンナハンドル(差込角:12.7mm)JIS スーパーツール

    ナットスピンナハンドル(差込角:12.7mm)JIS

    スーパーツール
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右に90°屈折し、任意の角度で使用できます。
    用途ソケットレンチセット用部品材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)306質量(g)580差込角(mm)12.7
  • スプリング ミニ サポート(マグネット付) スーパーツール

    スプリング ミニ サポート(マグネット付)

    スーパーツール
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    付属品六角棒レンチ材質特殊鋼、シャフト:炭素工具鋼鋼材(SK3)、マグネット:ネオジム
  • スプリング ミニ サポート スーパーツール

    スプリング ミニ サポート

    スーパーツール
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    付属品六角棒レンチ材質特殊鋼、シャフト:炭素工具鋼鋼材(SK3)
  • スイベルパット付きボルト スーパーツール

    スイベルパット付きボルト

    スーパーツール
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール(S45C)、処理:黒染仕上げ
  • スクリューサポート スーパーツール

    スクリューサポート

    スーパーツール
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番108-0831材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC35~47)、黒染仕上げ質量(kg)0.73高さ(mm)60~78径(Φmm)(上面)49耐荷重(kN)100