絞り込み
ブランド
- スーパーツール
- モノタロウ(240)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3,060)
- 理研計器(2,021)
- エスコ(2,011)
- 長野計器(1,189)
- SK(新潟精機)(1,093)
- シンワ測定(1,041)
- A&D(エー・アンド・デイ)(916)
- テクロック(841)
- 測範社(675)
- マイゾックス(664)
- 第一測範(632)
- ホーザン(615)
- タジマツール(TJMデザイン)(611)
- TESA[測定用品](605)
- アイゼン(572)
- アズワン(544)
- Hirschmann Test & Measurement(535)
- SKC(環境測定)(508)
- testo(テストー)(459)
- ブランドをもっと見る
特価

マグバー
スーパーツール¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷棒形状により、機械下や手の届かない狭所の鉄くずやスラッジの除去に最適です。吸着物の除去はスライドハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。磁束密度は350mTです。用途工作機械のテーブル溝、バイスのすき間など狭所の切り粉、スラッジの除去に。水・油槽内の切り粉、スラッジの除去に。マグネット部寸法(mm)32吸着力(N)-表面磁束密度(mT)350
マグスラッジクリーナー
スーパーツール¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷設置は水槽・油槽内に沈めるだけで羽状配置の磁石により、より多くの切り粉、スラッジを吸着します。吸着した切り粉、スラッジはカバーを外すだけで簡単に除去できます。カバーの取り外しは、強力な吸着でも上下リングを引くだけで簡単です。用途油圧ユニット、オイルタンク、機械(ワイヤカット放電加工機、マシニングなど)の水槽・油槽内の浄化および洗浄に。幅(mm)110奥行(mm)110高さ(mm)62材質外装部:塩化ビニール全長(mm)110マグネット部寸法(mm)高さ/42材質(磁石)フェライト磁石(MGC100)、ネオジム磁石(MGC300)
樹脂成型機用角型格子マグネット
スーパーツール(1件のレビュー)¥84,980~税込¥93,478~1個3日以内出荷から11日以内出荷寸法H(mm)50仕上フラットパー:酸洗いパイプ径(Φmm)22(SUS304)使用環境温度(℃)≦80度表面磁束密度(T)0.4(4000G)
マグネットバー
スーパーツール¥199,800~税込¥219,780~1個3日以内出荷二重管構造によりマグネットバーを引き抜くだけで手を汚すことなく吸着鉄粉が簡単に離脱。掃除も簡単。 粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系磨耗粉を高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。用途粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系摩耗粉を高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。材質マグネット:永久磁石・Nd系希土類、外装部:ステンレス(SUS316L)最高使用温度(℃)80℃直径(mm)25表面仕上げ#400バフ仕上げ表面磁束密度(T)0.8
スーパーサニタリーマグバー
スーパーツール¥259,800税込¥285,7801個3日以内出荷二重管構造によりマグネットバーを引き抜くだけで手を汚すことなく吸着鉄粉が簡単に離脱。掃除も簡単。 粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系磨耗粉を高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。用途粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系摩耗粉を高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。材質マグネット:永久磁石・Nd系希土類、外装部:ステンレス(SUS316L)全長(mm)300最高使用温度(℃)80℃直径(mm)25表面仕上げ#400バフ仕上げ表面磁束密度(T)0.8
ステップブロック
スーパーツール¥16,980税込¥18,6781セット(2個)6日以内出荷すべてのステップブロック、ステップクランプの組合せが可能です。M1S~9Sまでどれを組合せても噛み合うように設計されています。 横型、縦型の治具に使用可。磁力は本体の底面に内蔵されているため切粉の付着がありません。仕様●タイプ:ミディアム●A(mm):98●B(mm):57●C(mm):38●働き寸法 D(mm):58●働き寸法 E(mm):150●耐荷重(kN):694●質量(kg):1.57(2コ1組)●材質:S45C●熱処理:焼入30~35HRC●仕上:黒染●セット品(コ):2アズワン品番67-4581-13
格子マグネットハウジング付
スーパーツール¥1,298,000~税込¥1,427,800~1個3日以内出荷パイプ径や処理能力に応じ空気圧送ラインやパイプダクト等に付設し、原材料の粉粒体や化学パウダー等に混入した微鉄粉等を強力磁石にて捕捉させます。 ハウジング前面の開閉式扉よりマグネットを抜出しマグネットに付着した異物を清掃できます。マグネットSUS316L表面磁束密度(T)1(10000G)表面仕上げバフ#400取付け方法全周溶接材質SUS304
マグネットプレート磁極板付
スーパーツール¥79,980~税込¥87,978~1個3日以内出荷から31日以内出荷シュート、ホッパー等に取付け、化学、薬品工業、その他粉粒体工業関連の原料の中から鉄分等の磁性物を吸着させ、分離することに利用されています。 磁極板付タイプ 吸着面に鉄製の磁極板を設置。 磁極板により、吸着した鉄屑等には保持機能が作用し吸着されたものは、原料に押し流されることはなく保持されます。材質SUS304表面磁束密度(T)約0.25(2500G)
マグネットプレートフラットタイプ
スーパーツール¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷から31日以内出荷シュート、ホッパー等に取付け、化学、薬品工業、その他粉粒体工業関連の原料の中から鉄分等の磁性物を吸着させ、分離することに利用されています。 フラットタイプ 遠距離吸引力が大です。 フランジ部は孔等の加工が可能です。材質SUS304表面磁束密度(T)約0.13(1300G)
サニタリーマグネット十字管
スーパーツール¥999,800~税込¥1,099,780~1個3日以内出荷ジュース、ハム、ソーセージ、ジャム、ミンチ肉、調味料、乳製品、味噌等の高粘性食品の工程間パイプ送路に設置し、磁性微粒粉を強力マグネットに吸着させ捕捉させます。 食品、医薬品に適したサニタリー仕様です。仕上バフ#400材質SUS304
サニタリーマグネット丸型格子
スーパーツール¥449,800~税込¥494,780~1個3日以内出荷から15日以内出荷格子状に配列した強力マグネットを丸型ホッパー等に設置し、原料である粉粒体の落下途中で、不純物である微鉄粉やステンレス系磨耗粉を吸着致します。 食品、薬品、化学等の製造工程の異物除去に最適です。 サニタリー仕様のため液槽内での使用も可能です。 既設ホッパーに合わせて設計・製作も可能です。材質フラットバー:SUS304寸法H(mm)50仕上フラットバー:バフ#400使用環境温度(℃)≦80度
サニタリーマグネット角型格子
スーパーツール¥399,800~税込¥439,780~1個3日以内出荷から31日以内出荷格子状に配列した強力マグネットを角型ホッパー等に設置し、原料である粉粒体の落下途中で、不純物である微鉄粉やステンレス系磨耗粉を吸着致します。 食品、薬品、化学等の製造工程の異物除去に最適です。 サニタリー仕様のため液槽内での使用も可能です。 既設ホッパーに合わせて設計・製作も可能です。寸法H(mm)50仕上マグネット枠:バフ#400使用環境温度(℃)≦80度材質マグネット枠:SUS304
サニタリーマグネットストレート
スーパーツール¥369,800~税込¥406,780~1個3日以内出荷から11日以内出荷マヨネーズ、調味液等に適し処理量(流量)の少ない場所に有効です。 構造が簡単で分離、清掃が容易に行えます。 コンパクトで設置にスペースをとりません。 食品、医薬品に適したサニタリー仕様です。材質SUS304寸法L(mm)350寸法A(mm)2S寸法F(mm)226仕上バフ#400パイプ径(Φmm)25(SUS316L)使用環境温度(℃)≦80度表面磁束密度(T)1T(10000G)
サニタリーマグネットL型エレメント
スーパーツール¥399,800税込¥439,7801個3日以内出荷ジュース、果汁、乳製品、お茶、醤油、ラー油、ミンチ肉、調味液等に適し処理量(流量)の少ない場所に有効です。 構造が簡単で分離、清掃が容易に行えます。 コンパクトで設置にスペースをとりません。 食品、医薬品に適したサニタリー仕様です。材質SUS304寸法L(mm)(359)寸法A(mm)2S寸法F(mm)200寸法D(mm)Φ23寸法E(mm)55寸法B(mm)Φ47.8寸法C(mm)1S仕上バフ#400パイプ径(Φmm)25(SUS316L)使用環境温度(℃)≦80度表面磁束密度(T)1T(10000G)
MC用セッティングブロック(スタンダードタイプ)
スーパーツール¥39,980~税込¥43,978~1台4日以内出荷から6日以内出荷組み込み治具、平行台、測定、ケガキなど広範囲に利用できるブロックです。用途組み込み治具。仕様研削仕上材質FC300
スーパー標準型マグネット棒(0.15T)両端面タップ加工
スーパーツール(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から21日以内出荷格子型等組込みが自在の単体で広範囲な応用可能。特殊溶接による防水構造により液中使用が可能。必要な長さ・径・磁力に対応可能。排出フィルターの手前での使用が有効。外装パイプ。用途粉・粉体・液体等の原料中の除鉄に最適。食品、薬品、化学等の製造工程における鉄粉等の除去。パイプ径(Φmm)25材質SUS304使用環境温度(℃)≦80表面仕上げ#200バフ仕上
スーパーサニタリーマグバー(1.2T)
スーパーツール¥55,980~税込¥61,578~1個6日以内出荷パイプ径(Φmm)25仕様内装永久磁石特性値 1.43T(14300G)タイプタップ穴無表面最大磁束密度(T[G])1.2[12000G]
スーパーサニタリーマグバー(1.10T)両端面タップ加工
スーパーツール¥299,800税込¥329,7801個6日以内出荷長さ(mm)600パイプ径(Φmm)25仕様内装永久磁石特性値 1.43T(14300G)質量(kg)2.18タイプタップ穴付タップ径M6×8表面最大磁束密度(T[G])1.2[12000G]
スーパーサニタリーマグバー(1.0T)両端面タップ加工
スーパーツール¥49,980~税込¥54,978~1個6日以内出荷から8日以内出荷パイプ径(Φmm)25仕様内装永久磁石特性値 1.35T(13500G)タイプタップ穴付タップ径M6×8表面最大磁束密度(T[G])1.0[10000G]
スーパーサニタリーマグバー(0.8T)両端面タップ加工
スーパーツール¥39,980~税込¥43,978~1個6日以内出荷から8日以内出荷パイプ径(Φmm)25仕様内装永久磁石特性値 1.2T(12000G)タイプタップ穴無表面最大磁束密度(T[G])0.8[8000G]
スーパーサニタリーマグバー(0.8T)
スーパーツール¥39,980~税込¥43,978~1個6日以内出荷パイプ径(Φmm)25仕様内装永久磁石特性値 1.2T(12000G)タイプタップ穴無表面最大磁束密度(T[G])0.8[8000G]
マグバー(全長:1200)磁束密度:350mT
スーパーツール¥39,980税込¥43,9781本翌日出荷棒形状により、機械下や手の届かない狭所の鉄くずやスラッジの除去に最適です。吸着物の除去はスライドハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。磁束密度は350mTです。用途工作機械のテーブル溝、バイスのすき間など狭所の切り粉、スラッジの除去に。水・油槽内の切り粉、スラッジの除去に。吸着力(N)170トラスコ品番368-4024材質マグネット/ネオジム磁石、本体/ステンレス(SUS304)全長(mm)1200質量(g)1220マグネット部寸法(mm)Φ32表面磁束密度(mT)350
スーパーサニタリーマグバー(両端面タップ加工)
スーパーツール¥59,980~税込¥65,978~1本3日以内出荷粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系摩耗粉を、高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学等の製造工程における異物除去に最適。 サニタリー仕様で特殊熔接による高品位仕上げの防水構造。 組込みが自在の単体で広範囲な応用可能。 表面最大磁束密度:0.8T(8,000G)・1.0T(10,000G)・1.2T(12,000G)の3種類。 使用環境温度:80℃以下 タップ穴(M6:深さ8mm)両端付きタイプです。材質外装パイプ:SUS316L仕上♯400バフ仕上表面最大磁束密度(T[G])1.2T(12,000G)