絞り込み
ブランド
  • スーパーツール
  • モノタロウ(700)
  • エスコ(7,683)
  • TRUSCO(5,173)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,820)
  • KITO(キトー)(4,097)
  • サンコー(三甲)(3,237)
  • サカエ(2,196)
  • 富士インパルス(1,918)
  • ハンマーキャスター(1,548)
  • 水本機械製作所(1,415)
  • アイビッグ(1,015)
  • ユーエイキャスター(988)
  • マルゼン[厨房機器](886)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(856)
  • イトーキ(845)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(693)
  • RS PRO(652)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(643)
  • 3M(スリーエム)(637)
  • ユタカメイク(632)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
290件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アイアンマン スーパーツール

    アイアンマン

    スーパーツール(14件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    主として作業構台等の仮設構造物の部材の結合に最適。 構造物のボルト締め、溶接結合などに比較して、構築解体作業が大巾スピードアップかつ安全。 ボルトの先端部分は高周波焼入れをしており、鋼材をガッチリと食い込む特殊設計。
  • 敷鉄板用フック付 チェーンスリング スーパーツール

    敷鉄板用フック付 チェーンスリング

    スーパーツール(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1組
    当日出荷
    敷鉄板の敷設、撤去作業等の吊り作業に最適。 開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。
    用途敷き鉄板吊り具寸法H1(mm)236寸法H2(mm)89寸法L1(mm)105寸法L3(mm)38寸法D(mm)64寸法D1(mm)32寸法T(mm)54寸法T2(mm)18フック形状ラッチロックフック
  • ビームクランプ スーパーツール

    ビームクランプ

    スーパーツール
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    チェーンブロックやホイスト用吊ピース。ビーム(H鋼・I型鋼)に固定しチェーンブロックや滑車等のフックを引掛け、吊り下げるのに最適です。ビームとの連結用金具として工場、建築等あらゆる現場向き。脱着はハンドルを廻すだけで簡単。スクリューの緩み防止用の六角穴付止めねじつき。
  • 敷鉄板用フック付 チェーンスリング スーパーツール

    敷鉄板用フック付 チェーンスリング

    スーパーツール
    28,980税込31,878
    1組
    当日出荷
    スイベル付で、より戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となる。 開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全。
    用途敷き鉄板吊り具寸法H1(mm)147寸法H2(mm)117寸法H3(mm)70寸法H4(mm)50寸法L2(mm)47寸法L3(mm)38寸法T(mm)54寸法T1(mm)46寸法T3(mm)19フック形状ラッチロックフック(スイベル付)
  • フォークリフト用吊フック スーパーツール

    フォークリフト用吊フック

    スーパーツール(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    フォークリフト専用吊フック付天秤。フォークリフトの爪にセットするだけで、即刻使用可能。取付けは固定用ボルトを締めるだけで簡単。ラッチはスイベルフック装着でフックの向きが自由かつ振動にも安心。
    トラスコ品番361-1655質量(kg)12容量(t)1適合フォーク爪幅(mm)70~120適合フォーク爪厚さ(mm.)15~40
  • 縦吊りクランプ スーパーツール

    縦吊りクランプ

    スーパーツール
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    シャックルは自在タイプでどの方向から引っ張ってもカムはクランプする方向に働きます。コンパクトで扱い易い商品です。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
    用途鋼鉄・形鋼などの縦吊りおよび反転作業。トラスコ品番689-2812材質特殊鋼幅(mm)110高さ(mm)204寸法L(mm)110寸法H(mm)204基本使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)0~19寸法D(mm)30寸法H2(mm)53
  • フォークリフト用吊フック(ラッチ付) スーパーツール

    フォークリフト用吊フック(ラッチ付)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    フォークリフトの爪にセットするだけで、即刻使用可能。 取付けは固定用ボルトを締めるだけで簡単。 ラッチ付スイベルフック装着でフックの向きが自由かつ振動にも安心。
    トラスコ品番475-7700材質特殊合金鋼質量(kg)24容量(t)2仕上黄色焼付塗装適合フォーク爪幅(mm)120~150適合フォーク爪厚さ(mm.)38~65フック寸法(mm)W37×ΦD65
  • スーパーロックフック スーパーツール

    スーパーロックフック

    スーパーツール(3件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    敷鉄板の敷設・撤去作業に又ワイヤーロープ、スリングベルト用等の吊り作業に最適。開口部が大きいので取付け・取り外しが簡単。吊上げ時、自動的にロックがかかり安全確実。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。本体は焼付塗装仕上げ。
    材質特殊合金鋼仕上焼付塗装
  • 天秤(上部ワイヤロープ・リング付、キャパ調整式) スーパーツール

    天秤(上部ワイヤロープ・リング付、キャパ調整式)

    スーパーツール
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    長尺ものの吊上げ作業及びバランス保持に、吊クランプとの併用により安全確保。 吊り上げ物の大きさ、長さにより450~800mmの8段階調整式。
    質量(kg)20容量(kg)2000位置調整範囲(mm)450・500・550・600・650・700・750・800
  • 横吊りクランプロックハンドル式先割型 スーパーツール

    横吊りクランプロックハンドル式先割型

    スーパーツール
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    構造用形鋼(H形、I形、T形、L形鋼など)や平鋼板の横(水平)吊りクランプ(形鋼の長手方向2点吊り)に最適タイプです。 スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップします。
    用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業。仕様下あご先割れ(2分割)タイプ、ワークの取り外しが容易な取手付
  • スーパーロックフック(SLH-N)用ばね スーパーツール

    スーパーロックフック(SLH-N)用ばね

    スーパーツール
    169税込186
    1本
    当日出荷
    タイプSLH-N用
  • 敷鉄板吊用スーパーロックフックセット品(2t吊用) スーパーツール

    敷鉄板吊用スーパーロックフックセット品(2t吊用)

    スーパーツール
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    スーパーロックフックSLH2t用がついた敷鉄板吊り用のワイヤーです。
    長さ(m)1ワイヤー径(Φmm)16ワイヤー長さ(m)1ロープ径(Φmm)16フックスーパーロックフック SLH-2N(2t用)ワイヤーJISロックワイヤー(片シンブル・片坪240mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル・梁吊クランプ スーパーツール

    パネル・梁吊クランプ

    スーパーツール
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
  • マイクロエアーグラインダー エアーホース スーパーツール

    マイクロエアーグラインダー エアーホース

    スーパーツール
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番575-5193
  • コンクリート二次製品敷設用クランプ(キャパ調整式) スーパーツール

    コンクリート二次製品敷設用クランプ(キャパ調整式)

    スーパーツール(3件のレビュー)
    85,980税込94,578
    1台
    当日出荷
    U字溝・フタ・縁石材・ブロック等の敷設・施工作業に最適。 クランプ用爪の厚さ9mmで目地間隔が簡単に設定。ツメ部の歯付けによって滑りにくい設計。 道糸が邪魔にならない長手方向両端吊クランプ。 トグルピンの差し換えにより、クランプ範囲の調整が簡単。 吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。
    材質高抗張力鋼仕上紫色焼付塗装
  • 覆工板フック スーパーツール

    覆工板フック

    スーパーツール(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    軽量、シンプル、使いやすいです。 最適な熱処理加工により優れた耐久性です。
    用途覆工板の吊り上げ・施工に。仕様2個1組以上で使用トラスコ品番327-3318質量(kg)0.95寸法L(mm)110寸法H(mm)195寸法d(mm)32寸法C(mm)85
  • スーパーロックフック(スイベル付、ラッチロック式) スーパーツール

    スーパーロックフック(スイベル付、ラッチロック式)

    スーパーツール(8件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    スイベルアイ付で、ワイヤロープ等のより戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となります。 吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックが掛かり、ワークから外れることがなく安全です。
    用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に。仕様スイベル付ラッチロック式材質特殊合金鋼寸法D(mm)47寸法C(mm)105仕上焼付塗装
  • U字溝吊りクランプ(パッド式) スーパーツール

    U字溝吊りクランプ(パッド式)

    スーパーツール
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    各種コンクリート二次製品が吊れる万能タイプ、特に歩車道境界ブロック・小型L壁に最適。 トグルピンの差し換えでパッド位置を合わせることにより、広いクランプ範囲に対応。 ワークの重心位置に合わせることにより、ワークのバランスを保持。 本体内蔵のバネにより、パッドは常にワークに密着し、安定した吊上げ状態を保持。 手動で開放ロックがかかり、吊具の取外しがスムーズ。 特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプ。(無傷型としても使用可。)
  • スクリューカムクランプ 自在型 スーパーツール

    スクリューカムクランプ 自在型

    スーパーツール
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    シャックルは吊り(引っ張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引っ張り作業が可能です。 治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊り下げや鋼材等の引っ張り作業にも最適です。
    用途鋼材・鋼板の吊り上げ作業に。 鋼材や構造物の部材の引き寄せや溶接・組立時の位置決めの引っ張り治具として。 ホイスト等をH鋼より吊り下げるピースとして。
  • スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ) スーパーツール

    スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ)

    スーパーツール
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転などあらゆる作業ができる万能型です。 スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています。
    用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。トラスコ品番597-1684使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)0~25
  • 敷鉄板用フック付 チェーンスリング 大型マスターリンク付 スーパーツール

    敷鉄板用フック付 チェーンスリング 大型マスターリンク付

    スーパーツール
    32,980税込36,278
    1組
    7日以内出荷
    スイベル付で、より戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となる。 開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全。
    用途敷き鉄板吊り具寸法H1(mm)147寸法H2(mm)117寸法H3(mm)70寸法H4(mm)50寸法L2(mm)47寸法L3(mm)38寸法T(mm)54寸法T1(mm)46寸法T3(mm)19寸法t(mm)225寸法w(mm)112寸法s(mm)14フック形状ラッチロックフック(スイベル付)
  • 立吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様 スーパーツール

    立吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様

    スーパーツール
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    細目仕様なので、ワークの傷は軽減されます。平板の反転作業も可能です。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。
    用途鋼板・形鋼などの縦吊りおよび反転作業。鋼板鋼板形鋼などの縦吊り作業。平板の反転作業も可能。仕様十字・細目2018年トラスコ掲載ページ7 1301
  • U字溝吊クランプ カム式 スーパーツール

    U字溝吊クランプ カム式

    スーパーツール(5件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。カムは付け替えにより4ヵ所使用できる新設計により耐久性が抜群です。
    用途U形、L形、U字フリューム、棚板などの吊り上げ作業。寸法L(mm)440寸法H(mm)76
  • スクリュー カムクランプ(J型) スーパーツール

    スクリュー カムクランプ(J型)

    スーパーツール(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等あらゆる作業にも最適な軽量コンパクトタイプ。 スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。 本体は特殊合金鋼の一体形の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靭かつ抜群の耐久性。 カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。 本体は焼き付け塗装仕上。
    材質特殊合金鋼
  • スクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ) スーパーツール

    スクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ)

    スーパーツール
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    円形カムの作動は、マークにより確認ができます。マークは蓄光塗装により視認性に優れています。吊り上げ荷重に比例して円形カムが傾いて食い込み接面が大きくなり、強固にグリップします。シャックル取付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状態により選択することが出来ます。本体に内蔵された強力なバネにより、スクリューの緩みを防止します。円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構に成っています。本体は特殊合金鋼の型鍛造品で最適な熱処理が施されていますので、強靭で耐久性は抜群です。NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム) 登録商品。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
    用途土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業など。治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊下げや鋼材等の引張り作業にも最適。トラスコ品番660-7058幅(mm)158高さ(mm)121寸法L(mm)158寸法H(mm)121基本使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)0~25寸法D(mm)27寸法D2(mm)27寸法H2(mm)55
  • マルチクレーン(軽量型) スーパーツール

    マルチクレーン(軽量型)

    スーパーツール
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷から59日以内出荷
    移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。 手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。 アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。
    用途クレーンの設備のない作業現場に、車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業、車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業仕様ウインチ巻上式高さ(mm)(足)150
  • スーパー 天秤 スーパーツール

    スーパー 天秤

    スーパーツール
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    揚程を有効に使用できる新しい設計です。(H:揚程確保)吊り上げ物の大きさ・長さによりスパンの調整ができ便利です。
    用途長尺物の吊り上げ作業およびバランス保持に便利。材質特殊鋼
  • 2点吊り用天秤 スーパーツール

    2点吊り用天秤

    スーパーツール(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    安全とバランスのよい吊り上げ作業のための専用天秤です。
    用途ハウジング用パネル吊り作業用天秤。仕様スリングベルト・シャックル・ワイヤロープ・吊環付材質特殊鋼
  • パネル吊りクランプセット(スプリング式締め付けロック機構付) スーパーツール

    パネル吊りクランプセット(スプリング式締め付けロック機構付)

    スーパーツール
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    木製パネル、特にツーバイフォー(2×4)住宅パネルの吊上げ施工、また木質梁の吊り上げ・移動に最適。 スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。 吊上げ荷重に比例して、グリップがより強固に増加する機構。 パネル等の厚みに合せてクランプ範囲4段階調整式。 遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要。(遠隔操作用ロープ1.5m付) 片面のスパイク付ウレタンパッドがガッチリとグリップし、尚一層安全確実。 パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着。 吊クランプ2台と適合天秤1台をセットで用意しました。
  • アイアンマン スーパーツール

    アイアンマン

    スーパーツール
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    作業溝台、乗り入れ溝台等の仮設建造物の部材の結合に最適。
    用途乗り入れ溝台、オーバーブリッジ、仮設橋、足場・作業台に。質量(kg)0.55クランプ範囲(mm)9~28ボルト対辺(mm)19保証荷重(kN)10ボルト締付トルク(N・m)59
  • 横吊クランプ(GVC0.5E)用ばね スーパーツール

    横吊クランプ(GVC0.5E)用ばね

    スーパーツール
    599税込659
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番855-0696タイプ横吊クランプ(GVC0.5E)用ばね
  • 横吊クランプ(GVC0.35E)用ばね スーパーツール

    横吊クランプ(GVC0.35E)用ばね

    スーパーツール
    599税込659
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番855-0689タイプ横吊クランプ(GVC0.35E)用ばね
  • スーパーロックフック(SLH-N)用レバー スーパーツール

    スーパーロックフック(SLH-N)用レバー

    スーパーツール
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    タイプSLH-N用
  • スクリューカムクランプ(シングル・アイ型) スーパーツール

    スクリューカムクランプ(シングル・アイ型)

    スーパーツール
    24,980税込27,478
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    横吊り使用時にねじが上部に配置されているので締め込み作業が容易に行えます。スクリューと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群です。上部のH鋼梁に取り付けて使用する場合も同様に締め込み作業が容易に行えます。横吊り時にパット側受け面が下方に来るため比較的狭い隙間でもクランプが可能。吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等あらゆる作業にも最適。
    用途建設・土木・鉄鋼・造船・製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・引っ張り・反転作業など。付属品1721両口ラチェットレンチ ショートタイプ付セット内容両口ラチェットレンチ(ショートタイプ):17×21材質特殊合金鋼寸法S(mm)212018年トラスコ掲載ページ7 1310
  • U字溝吊クランプ パット式 スーパーツール

    U字溝吊クランプ パット式

    スーパーツール(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。
    用途鉄筋コンクリートU形、片肉厚U形、U字フリューム・コンクリート棚板などの吊り上げ作業。寸法L(mm)440寸法H(mm)84
  • 天秤 スーパーツール

    天秤

    スーパーツール
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    楊程を有効に使用できる新しい設計です。 吊り上げ物の大きさ・長さによりスパンの調整ができ便利です。
    用途長尺物の吊り上げ作業およびバランス保持に便利。仕様スパン位置/500mm・1000mmトラスコ品番381-2812材質特殊鋼質量(kg)16寸法H(mm)137
  • 水平横吊りクランプ スーパーツール

    水平横吊りクランプ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ばねの働きにより、クランプを取り付けたとき手で支え持つ手間は不要です。また無負荷状態でもクランプは外れません。 吊り上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構です。 安全点検が容易な、本体に確認安全ポイント付。
    用途鋼板・平板・敷鉄板・H型鋼などの横(水平)吊りクランプ。仕様下あご先割れ(2分割)タイプ
  • 型枠・パネル吊クランプ スーパーツール

    型枠・パネル吊クランプ

    スーパーツール(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    無負荷状態でもクランプは確実なグリップを発揮します。 パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着しています。
    用途型枠・木製パネル・梁の吊り上げ施工作業。仕様2点吊り用、スプリング式締め付けロック機構付トラスコ品番321-0430質量(kg)1.8寸法L(mm)120~180寸法H(mm)139寸法d(mm)26寸法h2(mm)92
  • スーパーロックフック開閉ロック式 (スイベル付) スーパーツール

    スーパーロックフック開閉ロック式 (スイベル付)

    スーパーツール
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    作業効率と安全性をより高めたスーパーロックフック
    用途敷鉄板用吊フック仕様スイベルフック全長(mm)403質量(kg)4.8容量(t)3