絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,294件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油圧式パイプベンダー スーパーツール

    油圧式パイプベンダー

    スーパーツール
    109,800税込120,780
    1台
    欠品中
    曲げ加工に応じた3種類のアタッチメント(ベントシュー)付です。 油圧シリンダ内蔵式です。 ガス管、厚肉のステンレス管の0~90°の曲げ加工に適しています。
    最高使用圧力70MPa曲げ角度(最大/1回曲げ)90°適合ポンプ手動油圧ポンプ/(スーパーツール)GPP700、(リケン)P-1B
  • クロークランプ スーパーツール

    クロークランプ

    スーパーツール
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    インジェクションマシンの金型を取付けるのに最適なクランプとして設計・製作、プレス等の押え金型としても使用可能。 クランプ範囲が大きく且つ、無段階の調整。 六角ボルトを取付けたまま高さ調整が素早く簡単。 着脱の際、ボルトがゆるんでも本体は落下しないので安全。
  • ステッキバイトホルダー スーパーツール

    ステッキバイトホルダー

    スーパーツール(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ヘール式にてバイトに与えるショックがやわらかく、切削中の不快な振動もなく仕事は快適です。 溝入れや、突切り用です。
    適合機種旋盤
  • バイス用クランプ スーパーツール

    バイス用クランプ

    スーパーツール(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    精密バイス取り付け用治具です。
    材質/仕上SCM440黒染仕上げ
  • ローレットホルダー スーパーツール

    ローレットホルダー

    スーパーツール
    78,980税込86,878
    1個
    当日出荷
    切削式ローレットでは、加工困難な材料(銅合金、アルミニウム、ステンレス、樹脂材など)にもローレット加工ができます。 ローレット加工による径の膨らみを最小限に抑えられます。 ホルダーヘッド部のスペースを最小限に、かつ強力に設計されています。 特殊ボールベアリングの採用により円滑に回転し、加工負荷を低減します。
    適合KNCD25タイプ/KNCD21タイプ適合機種旋盤全長(mm)148加工径(mm)3~250(KNCD25タイプ)18~250(KNCD21タイプ)
  • 4ヘッドチューブベンダー スーパーツール

    4ヘッドチューブベンダー

    スーパーツール(4件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷
    グラスファイバー入強化プラスチック製1丁で4サイズの曲げ加工。 曲げ角度0~180°
    用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などの曲げ作業。トラスコ品番178-0913全長(mm)265質量(g)340適合管径(Φmm)5・6・8・10曲げ半径(mm)16.0(5・6)、23.5(8・10)
  • 立吊クランプ(ストッパー式) スーパーツール

    立吊クランプ(ストッパー式)

    スーパーツール
    34,980税込38,478
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼板等の立吊用クランプの軽量型。 重要部分は全て本体に内蔵保護し突起物がなく、取扱い作業が簡単。 ストッパーにより、カムを開放状態に保持し装着が簡単、かつストッパーのセットを外さないかぎり吊上げができないので安全確認が容易。 吊上げ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。 本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。 カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。 本体は焼き付け塗装仕上。
    用途平板の立吊。形鋼の吊上げ。平板の反転。パイプの吊上げ種別立吊
  • ドラム吊クランプ スーパーツール

    ドラム吊クランプ

    スーパーツール
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    鋼製及びファイバー製ドラム缶、その他天板(蓋)のないドラム缶などのチャイム(縁)をワンタッチグリップで吊り上げ簡単。 ドラム缶の垂直、水平吊及び反転作業も容易。 本体は特殊合金鋼の型鍛造で最適な熱処理加工により強靭かつ抜群の耐久性。 カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。
    用途引き起し、引き倒し1本吊りクランプ4ヶ使用 ドラム缶4本吊りトラスコ品番103-8028質量(kg)2.0容量(t)0.5
  • U字溝吊クランプ スーパーツール

    U字溝吊クランプ

    スーパーツール
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    マシン用、U形、U字フリューム、L形パネル、棚板等に最適。(ウレタンパッド式)。ウレタンゴムのパッド式によりコンクリーと製品の損傷保護。解放ロックへの切替がフックプレートのワンタッチ操作で簡単。吊上げ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。無傷型
  • ねじ穴付ストラップクランプ スーパーツール

    ねじ穴付ストラップクランプ

    スーパーツール
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・受けネジ穴付でセット時間が早く出来ます。
    材質/仕上S45C/黒染熱処理焼入HRC35~47
  • スタッドボルト スーパーツール

    スタッドボルト

    スーパーツール
    619税込681
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質S45Cねじピッチ2.5寸法D(Φmm)M22 2.5P仕上黒染硬度HRC22以上
  • スタッドボルト スーパーツール

    スタッドボルト

    スーパーツール(1件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    治具のクランピングに最適です。
    用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。材質S45Cねじピッチ2.5寸法D(Φmm)M18仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入
  • 横吊クランプ スーパーツール

    横吊クランプ

    スーパーツール
    42,980税込47,278
    1個
    翌日出荷
    自在シャックル及び円弧状パッドにより安定した横(水平)吊クランプ状態を保持。_x000D_。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実なグリップ。_x000D_。構造用形鋼(H形、I形、T形、L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。_x000D_。フェイス幅100mmのI形鋼にも使用可能。
    用途構造用形鋼(H形、I形、T形、L形鋼等)や平鋼板のヨコ(水平)吊クランプ仕様カム・パッド:十字・並目(P=3.0)(カム)/平目(パッド)質量(kg)2.6寸法L(mm)103寸法H(mm)229(MAX)クランプ範囲(mm)0~20寸法t(mm)10寸法D1(mm)30寸法D2(mm)52容量(t)0.5寸法T(mm)55寸法T1(mm)45寸法T2(mm)45寸法h1(mm)145寸法h2(mm)34寸法h3(mm)23寸法l1(mm)6寸法l3(mm)20寸法l2(mm)47商品タイプロックハンドル式自在シャックルタイプ
  • 横吊クランプ スーパーツール

    横吊クランプ

    スーパーツール
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    自在シャックル及び円弧状パッドにより安定した横(水平)吊クランプ状態を保持。_x000D_。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実なグリップ。_x000D_。構造用形鋼(H形、I形、T形、L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。_x000D_。フェイス幅100mmのI形鋼にも使用可能。_x000D_。吊クランプ管理システムS・M・A・Я・T対応。
    仕様カム・パッド:十字・並目(P=3.0)(カム)/平目(パッド)寸法(mm)87(L)/42(L1)/21(L2)/6(L3)/191(H/MAX)/120(H1)/26(H2)/19(H3)/45(D)/26(D1)/51(T)/41(T1)/39(T2)/8(T3)質量(kg)1.7クランプ範囲(mm)0~16容量(t)0.35商品タイプロックハンドル式自在シャックルタイプ
  • 立・横兼用吊クランプ スーパーツール

    立・横兼用吊クランプ

    スーパーツール
    52,980税込58,278
    1個
    翌日出荷
    吊クランプ管理システムS・M・A・Я・T対応。_x000D_。H形鋼やI形鋼はもちろん、平鋼板についても安定した吊り上げ作業が出来ます。_x000D_。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップします。_x000D_。タテ吊・ヨコ吊兼用で使用できます。平目カムを使用しガッチリクランプします。_x000D_。ロックハンドルを下方にセットするとロックがかかり、ワークをガッチリとグリップします。スリングが弛んでも、ショックがあってもクランプは外れず安全です。
    用途形鋼の吊上げ_x000D_。平板の吊上げ_x000D_。形鋼の引起こし仕様RFID搭載機種、カム・パッド:平目材質特殊鋼質量(kg)4.5寸法L(mm)130寸法H(mm)(MAX)278寸法L1(mm)62クランプ範囲(mm)0~25寸法D(mm)60寸法D1(mm)35容量(t)1寸法L2(mm)26寸法T(mm)64寸法L3(mm)10仕上黄色焼付塗装寸法T1(mm)52寸法T2(mm)29寸法H1(mm)183寸法T3(mm)12寸法H2(mm)40寸法H3(mm)28
  • 水平横吊りクランプ ボルトナツトピン スーパーツール

    水平横吊りクランプ ボルトナツトピン

    スーパーツール
    1,598税込1,758
    1セット
    12日以内出荷
  • 水平横吊りクランプ カム用バネ スーパーツール

    水平横吊りクランプ カム用バネ

    スーパーツール
    1,398税込1,538
    1セット
    12日以内出荷
  • アイアンマン AC ACL 部品 スーパーツール

    アイアンマン AC ACL 部品

    スーパーツール
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
  • スクリユ-カムクランプ(WI型) スクリユ- スーパーツール

    スクリユ-カムクランプ(WI型) スクリユ-

    スーパーツール
    5,198税込5,718
    1セット
    12日以内出荷
  • スクリユ-カムクランプ(WI型) スリーブ スーパーツール

    スクリユ-カムクランプ(WI型) スリーブ

    スーパーツール
    4,698税込5,168
    1セット
    12日以内出荷
  • スクリユ-カムクランプ(WI型) カム スーパーツール

    スクリユ-カムクランプ(WI型) カム

    スーパーツール
    11,980税込13,178
    1セット
    12日以内出荷
  • スクリユ-カムクランプスクリユ- スーパーツール

    スクリユ-カムクランプスクリユ-

    スーパーツール
    15,980税込17,578
    1セット
    12日以内出荷
    トラスコ品番167-4128
  • スクリユ-カムクランプ スリーブ スーパーツール

    スクリユ-カムクランプ スリーブ

    スーパーツール
    9,398税込10,338
    1セット
    12日以内出荷
    トラスコ品番167-4111
  • スクリューカムクランプ(SCC)用パッドセット スーパーツール

    スクリューカムクランプ(SCC)用パッドセット

    スーパーツール
    3,698税込4,068
    1セット
    12日以内出荷
  • スクリユ-カムクランプカム スーパーツール

    スクリユ-カムクランプカム

    スーパーツール
    43,980税込48,378
    1セット
    12日以内出荷
    トラスコ品番167-5749
  • スクリユ-カムクランプ パツト スーパーツール

    スクリユ-カムクランプ パツト

    スーパーツール
    3,698税込4,068
    1セット
    12日以内出荷
    トラスコ品番167-8888
  • スクリューカムクランプ(SCC)用カム スーパーツール

    スクリューカムクランプ(SCC)用カム

    スーパーツール
    5,398税込5,938
    1個
    12日以内出荷
  • スクリューカムクランプ(SCC)用スクリュー スーパーツール

    スクリューカムクランプ(SCC)用スクリュー

    スーパーツール
    14,980税込16,478
    1セット
    12日以内出荷
  • スクリューカムクランプ(SCC)用シャックル スーパーツール

    スクリューカムクランプ(SCC)用シャックル

    スーパーツール
    14,980税込16,478
    1個
    12日以内出荷
  • スクリユ-カムクランプスリ-ブ スーパーツール

    スクリユ-カムクランプスリ-ブ

    スーパーツール
    12,980税込14,278
    1セット
    12日以内出荷
    トラスコ品番167-7259
  • スクリユ-カムクランプ カム.トメワ スーパーツール

    スクリユ-カムクランプ カム.トメワ

    スーパーツール
    5,398税込5,938
    1セット
    12日以内出荷
    トラスコ品番167-2562
  • スクリユ-カムクランプSCC3W用 パツト スーパーツール

    スクリユ-カムクランプSCC3W用 パツト

    スーパーツール
    6,598税込7,258
    1セット
    12日以内出荷
    トラスコ品番167-7346
  • スクリユ-カムクランプ カム スーパーツール

    スクリユ-カムクランプ カム

    スーパーツール
    9,998税込10,998
    1セット
    12日以内出荷
  • スクリユ-カムクランプ スリ-ブ スーパーツール

    スクリユ-カムクランプ スリ-ブ

    スーパーツール
    3,698税込4,068
    1セット
    12日以内出荷
  • スクリユ-カムクランプ スクリユ- スーパーツール

    スクリユ-カムクランプ スクリユ-

    スーパーツール
    5,198税込5,718
    1セット
    12日以内出荷
  • 水平横吊りクランプ カム スーパーツール

    水平横吊りクランプ カム

    スーパーツール
    8,498税込9,348
    1セット
    12日以内出荷
  • 立吊クランプ(SVC-H)用部品 スーパーツール

    立吊クランプ(SVC-H)用部品

    スーパーツール
    889税込978
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
  • 形鋼クランプHLC用部品パーツ スーパーツール

    形鋼クランプHLC用部品パーツ

    スーパーツール
    15,980税込17,578
    1セット
    翌々日出荷
    トラスコ品番855-0717
  • 形鋼クランプ(HLC-S)用部品 スーパーツール

    形鋼クランプ(HLC-S)用部品

    スーパーツール
    1,498税込1,648
    1セットほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 横吊りクランプ(GVC1E)用部品 スーパーツール

    横吊りクランプ(GVC1E)用部品

    スーパーツール
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番855-0703