カテゴリ
絞り込み
ブランド
- スーパーツール
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,553)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,364)
- トヨタ(140,166)
- ミツビシ(138,086)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,775)
- ニッサン(87,710)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,182)
- スズキ(68,592)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,804)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,825)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,770)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- スーパーツール
- 25ページ目
25ページ目: スーパーツールのすべての商品

フリーバイス
スーパーツール¥92,980~税込¥102,278~1組当日出荷大きなワークのときには、セパレートバイスが便利です。 別売部品として、フリーバイス専用ラック付口金も用意しております。用途ワークの固定に、バイスなどでワークが大きくて取り付けできない場合に材質(本体)FCD450種類その他バイス
プロ用配管工具セット(スタンダードタイプ)
スーパーツール¥63,980税込¥70,3781セット欠品中トラスコ品番451-0224質量(kg)9セット商品数21点ケース色ブラックケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)455×240×206
U字溝吊クランプ内張型(パッド式)
スーパーツール¥78,980税込¥86,8781台当日出荷JIS鉄筋コンクリートU形・JIS落蓋式U字溝・情報ボックスU形専用吊クランプ U字溝割れ止めホルダー付。(本体と必ずセットでご使用ください。) 吊具が道糸に接触せず、また側溝の外側に必要以上の空間が不要。 開放ロックへの切替がストッパーのワンタッチ操作で簡単。 特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプ。(無傷型としても使用可。) 適用ワークはJISU形240、300A・B・C及びJIS落蓋式250、300Aで長さ2mまで。トラスコ品番451-4823質量(kg)12仕上紫色焼付塗装
冷媒配管用トルクレンチ2本組セット(校正証明書付)
スーパーツール¥16,980税込¥18,6781セット4日以内出荷樹脂製布ホルダー付セット内容STW17H・STW22H全長(mm)250質量(g)800種類単能形精度(%)±4ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器負荷方向右校正証明書付き
磁力付スクリューサポート
スーパーツール¥18,980~税込¥20,878~1組(2個)当日出荷横型、縦型の治具に使用可。磁力は本体の底面に内蔵されているため切粉の付着がありません。凹凸面、異形物のワークにはサポートチップをご使用ください。適合(ピンレンチ)PW355耐荷重(kN)80
ベルトレンチ用替えベルト
スーパーツール¥8,998税込¥9,8981個当日出荷用途BW 5、5L長尺用トラスコ品番813-0643ベルト幅W×長さL(mm)45×1650適合管外径(Φmm)30~450
ベルトレンチ用替えベルト
スーパーツール¥7,998税込¥8,7981個当日出荷BW 5L標準装備トラスコ品番757-1119質量(g)180ベルト幅W×長さL(mm)45×1250適合管外径(Φmm)30~320
ベアリングプーラセット
スーパーツール¥199,800税込¥219,7801セット当日出荷ベアリングの内輪・外輪引抜き専用工具セット。スチールケース入。トラスコ品番108-5531セット内容スライドハンマBPH6×1式、内爪BPJ0~7×8個、スタンドプーラBPS6×1台、開き止BPU6×1本、片口めがねレンチBPM6×1本、六角棒スパナBPX4×1本質量(kg)14
ドラムリフトクランプ用天秤
スーパーツール¥39,980税込¥43,9781個当日出荷ドラムリフトクランプ(DLC0.5)専用天秤。吊巾2ヶ所(L1・L2)トラスコ品番813-0648質量(kg)6寸法L(mm)675容量(t)1寸法T(mm)100
スクリューサポート(ねじ型)
スーパーツール¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷ユニクランプ本体(FGB・FPB-B)と併用が最適。スイベルナットは球面袋状で、前後左右に6°まで傾斜。適合本体FPB10B材質/仕上S45C/黒染質量(g)80熱処理焼入 HRC23~31耐荷重(kN)11
スーパー標準型マグネット棒(0.15T)両端面タップ加工
スーパーツール(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から21日以内出荷格子型等組込みが自在の単体で広範囲な応用可能。特殊溶接による防水構造により液中使用が可能。必要な長さ・径・磁力に対応可能。排出フィルターの手前での使用が有効。外装パイプ。用途粉・粉体・液体等の原料中の除鉄に最適。食品、薬品、化学等の製造工程における鉄粉等の除去。材質SUS304パイプ径(Φmm)25使用環境温度(℃)≦80表面仕上げ#200バフ仕上
スーパーサニタリーマグバー(1.2T)
スーパーツール¥55,980~税込¥61,578~1個6日以内出荷仕様内装永久磁石特性値 1.43T(14300G)タイプタップ穴無パイプ径(Φmm)25表面最大磁束密度(T[G])1.2[12000G]
スーパーサニタリーマグバー(1.10T)両端面タップ加工
スーパーツール¥299,800税込¥329,7801個6日以内出荷仕様内装永久磁石特性値 1.43T(14300G)長さ(mm)600質量(kg)2.18タイプタップ穴付タップ径M6×8パイプ径(Φmm)25表面最大磁束密度(T[G])1.2[12000G]
スーパーサニタリーマグバー(1.0T)両端面タップ加工
スーパーツール¥49,980~税込¥54,978~1個6日以内出荷から8日以内出荷仕様内装永久磁石特性値 1.35T(13500G)タイプタップ穴付タップ径M6×8パイプ径(Φmm)25表面最大磁束密度(T[G])1.0[10000G]
スーパーサニタリーマグバー(0.8T)両端面タップ加工
スーパーツール¥39,980~税込¥43,978~1個6日以内出荷から8日以内出荷仕様内装永久磁石特性値 1.2T(12000G)タイプタップ穴無パイプ径(Φmm)25表面最大磁束密度(T[G])0.8[8000G]
強力ニッパー
スーパーツール¥2,698税込¥2,9681個当日出荷鉄線や銅線の切断専用工具。電気機器類の細工、補修などに最適。トラスコ品番813-0850全長(mm)160質量(g)170切断能力(Φmm) ピアノ線1.2切断能力(Φmm) 鉄線1.8切断能力(Φmm) 銅線2.6
Wロック式鉄筋立吊クランプ
スーパーツール¥99,980~税込¥109,978~1個6日以内出荷遠隔操作開放機能付。鉄筋の横抜け防止レバー付クランプ。先組鉄筋・異形棒鋼・丸棒等を立て方向に安全確実な吊上げ。開放ロックはセンターレバー式でロープによる遠隔操作が可能。遠隔操作レバーを上げることにより、同時に本体サイドの横抜け防止レバーが出てくるため、鉄筋の突き上げ等による横抜けを防止し、安全確実。カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。容量(t)1
U字溝吊クランプ
スーパーツール¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷鉄筋コンクリートU形・片肉厚U形・U字フリューム・コンクリート製品の吊上げ運搬に最適。小型軽量で取扱いが容易。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。ワンタッチ開閉機構で操作は簡単。軽量U字溝には手作業でできるハンドタイプ。カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより強靭かつ耐久性抜群。質量(kg)10
3本爪油圧プーラセット
スーパーツール¥219,800~税込¥241,780~1セット翌々日出荷から6日以内出荷サビ、焼き付などのため、ギヤー・プーリ等の引き抜きが油圧パワーにより容易。3本爪でセッティングがより安定。付属品グリップ付ラチェットレンチ(RHG)ストローク(mm)(シリンダ)50
ソケットレンチセット(3/8")
スーパーツール¥9,898税込¥10,8881セット(19点組)当日出荷トラスコ品番409-3313セット内容【ソケット(9.5sq.)6角】NHS3(13駒)/6、7、8、9、10、11、12【ソケット(9.5sq.)12角】NHS3(13駒)/13、14、17、19、21、22【ラチェットハンドルプッシュ式】NRH3P/9.5sq.(L=181)【ナットスピンナハンドル】NSH3/9.5sq.(L=253)【T型スライドハンドル】NTH3/9.5sq.(L=165)【ユニバーサルジョイント】NUJ3/9.5sq.(L=53)【エクステンションバー】NEB3075/9.5sq.(L=75)、NEB3150/9.5sq.(L=150)質量(kg)2.4差込角(mm[inch])9.5[3/8]セット商品数19質量(1セット)(kg)2.4ケース寸法(mm)305×123×42
ソケットレンチセット(1/2")
スーパーツール(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット(16点組)当日出荷トラスコ品番409-3330セット内容【ソケット(12.7sq.)12角】NHS4(12駒)/8、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、27mm【ラチェットハンドルプッシュ式】NRH4P/12.7sq.(L=257)【T型スライドハンドル】NTH4/12.7sq.(L=250)【ユニバーサルジョイント】NUJ4/12.7sq.(L=73)【エクステンションバー】NEB4150/12.7sq.(L=150)質量(kg)3.35差込角(mm[inch])12.7[1/2]セット商品数16質量(1セット)(kg)3.35ケース寸法(mm)447×150×55
座金(ステンレス製・フランジワッシャー)2枚1組
スーパーツール¥239税込¥2631組当日出荷用途トグルクランプ用部品トラスコ品番409-3917適合機種STDBS38F材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)6内径(Φmm)6.5適合ねじM6外径(mm)19
スーパー ツールケース(チェストタイプ)3段引出し式
スーパーツール¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷引き出しはボールベアリングスライダーを採用し、開閉がスムーズです。カバーを閉じると引出しが自動ロック、飛び出し防止ロック機構付です。重量が重くなったときには、サイドハンドルで持ち運びが便利です。キーロック式で大切な工具も安心して保管できます。用途各種工具等の収納。付属品カギ材質スチール質量(kg)9.4高さ(mm)300奥行(mm)233間口(mm)505耐荷重(N)(上部)294N(30kgf)、(引出し)245N(25kgf)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)505×233×300シリンダ錠(別売)不可
2本爪油圧プーラセット
スーパーツール¥239,800~税込¥263,780~1セット当日出荷から6日以内出荷2本爪油圧式プーリー抜きです。サビ、焼付などのギヤ・プーリなどの引き抜きが油圧パワーにより容易です。用途油圧の力で引き抜き。材質特殊鋼
真空発生器
スーパーツール¥229,800税込¥252,7801台4日以内出荷軽量でコンパクトです。減圧弁・チャック弁内蔵です。工場内のコンプレッサーで使用可能です。別作の真空プレートに接続するだけで使用可能です。用途別注で作られたテーブルで真空状態を作り出すため。トラスコ品番409-3933セット内容2層チューブ(約1.5m)、単層チューブ(約0.5mm)、ワンタッチ管継手付カプラ1ケ質量(kg)1.7高さ(mm)160タイプエア圧力調整可能空気消費量(L/minANR)30縦(mm)80横(mm)222吸入流量(最大)12L/min最大真空圧(kPa)-88エア流量(L/min)24
油圧シリンダ(単動式)
スーパーツール¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷単動式でスプリングを内蔵していますので、1本の高圧ホースで往復します。用途単動式油圧シリンダ仕様カップリング(雌):HCF付材質本体:スチール接続口径(Rc)(カップリング)3/8
スーパー アルミ製門型クレーン(揚程:2.8m)1ton
スーパーツール¥789,800税込¥868,7801台10日以内出荷軽量にして強靭です。組み立て、解体が簡単です。持ち運び、移動が容易です。クレーン設備のない作業現場に最適です。付属品組み立て解体用足付(2個)仕様移動用キャスターおよびギヤードトロリー付簡易式組立式トラスコ品番460-1882質量(kg)124揚程(m)2.8全高(m)3全幅(cm)300定格吊荷重(t)1
スーパー 柱取付式ジブクレーン(溶接型)
スーパーツール¥299,800~税込¥329,780~1台11日以内出荷建屋などの柱に固定プレートを溶接取り付けすることにより、いつでも組み立て・分解ができます。規定強度以上の柱であれば取り付け高さを自由に設定できます。仕様溶接型柱取り付け式旋回角度(°)柱取り付け部:180中間アーム:右180、左180
スーパー 柱取付式ジブクレーン(溶接型)容量:160kg
スーパーツール¥199,800税込¥219,7801台11日以内出荷建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで、固定し取り付けます。組み立て・取り付けも簡単に行えます。仕様ニューシンプルタイプ柱取り付け式トラスコ品番460-1599質量(kg)50定格荷重(t)0.16アーム長さ(cm)190旋回角度(°)柱取り付け部:180中間アーム:右180、左90
スーパー 柱取付式ジブクレーン(ボルト・ナット型)
スーパーツール¥349,800~税込¥384,780~1台11日以内出荷建屋などのH鋼の柱に、ボルト穴をあけてフランジを固定し取り付けます。規定強度以上のH鋼であれば任意の高さに取り付けできます。仕様H鋼用柱取り付け式旋回角度(°)柱取り付け部:180中間アーム:右180、左180
スーパー 柱取付式ジブクレーン(シンプル型)
スーパーツール¥259,800~税込¥285,780~1台10日以内出荷から11日以内出荷建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで、固定し取り付けます。組み立て・取り付けも簡単に行えます。仕様ニューシンプルタイプ柱取り付け式アーム長さ(cm)360旋回角度(°)柱取り付け部:180中間アーム:右180、左90
スーパー 床固定式ジブクレーン(シンプル型)容量:100kg
スーパーツール¥489,800税込¥538,7801台11日以内出荷コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。仕様ニューシンプルタイプ床固定式トラスコ品番460-1581質量(kg)284揚程(m)3.1定格荷重(t)0.1全高(m)3.4アーム長さ(cm)370旋回角度(°)柱取り付け部:180中間アーム:右180、左90
スーパー 床固定式ジブクレーン(アーム間接型)
スーパーツール¥529,800~税込¥582,780~1台11日以内出荷コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。仕様床固定式旋回角度(°)柱取り付け部:360中間アーム:右180、左180
スーパー 移動式ジブクレーン
スーパーツール¥799,800~税込¥879,780~1台11日以内出荷キャスター付で移動が自由にできます。四方向にアウトリガーの足を張り出してガッシリと土台を固定しますので、安定した作業ができます。アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています。仕様移動式揚程(m)3全高(m)3.3アーム長さ(cm)200旋回角度(°)柱取り付け部:360中間アーム:右180、左180