カテゴリ
絞り込み
ブランド
- スーパーツール
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,553)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,364)
- トヨタ(140,166)
- ミツビシ(138,086)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,775)
- ニッサン(87,710)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,182)
- スズキ(68,592)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,804)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,825)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,770)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- スーパーツール
- 27ページ目
27ページ目: スーパーツールのすべての商品

スイベルニュークランプ
スーパーツール¥17,980~税込¥19,778~1組当日出荷から9日以内出荷クランプの高さは自由に調整できます。 両端にスイベルパットが付属され、機械のヘッド加工物の損傷を防ぎます。用途加工物の固定に。材質S45C
クランピングキット
スーパーツール¥49,980~税込¥54,978~1セット当日出荷から翌々日出荷加工物の取り付け時間が短縮できます。 加工物の取り付けに補助材料は不要です。用途フライス・マシニングの治工具として。
クランピングキット
スーパーツール¥79,980~税込¥87,978~1セット翌々日出荷から9日以内出荷加工物の取り付け時間が短縮できます。 加工物の取り付けに補助材料は不要です。用途フライス・マシニングの治工具として。
切削ローレット駒 アヤ目用
スーパーツール¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から4日以内出荷切れ味がよく、長持ちします。種別アヤ目幅(mm)5質量(g)15適合ホルダKH2CN20N・25N外径(mm)21.5穴径(mm)6
ローレットホルダー
スーパーツール¥64,980税込¥71,4781個翌日出荷切削式ローレットでは、加工困難な材料(銅合金、アルミニウム、ステンレス、樹脂材など)にもローレット加工ができます。 ローレット加工による径の膨らみを最小限に抑えられます。 ホルダーヘッド部のスペースを最小限に、かつ強力に設計されています。 特殊ボールベアリングの採用により円滑に回転し、加工負荷を低減します。適合KNCF2105R~2120R適合機種旋盤全長(mm)146加工径(mm)3~250
3ヘッドチューブベンダー
スーパーツール¥8,798税込¥9,6781個当日出荷1丁で5サイズの曲げ加工(インチ3サイズ、ミリ2サイズ)用途軟質銅、真鍮、アルミトラスコ品番178-0921材質アルミ合金ダイキャスト全長(mm)224質量(g)380適合チューブ外径(Φmm)6、8適合チューブ外径(inch)1/4、5/16、3/8曲げ半径(mm)23.8屈曲角度(°)0~90
ALCパネル水平吊クランプ
スーパーツール¥67,980税込¥74,7781個欠品中床パネル、U字溝ふたの運搬・敷設が1人作業でカンタン。ワークの幅に合せて、ハンドル操作によるクランプ範囲調整式。ねじ式締付ロックでワークをガッチリクランプし、安全確実用途ALC床パネルの吊上げ・敷設質量(kg)18容量(t)0.2
吊フック
スーパーツール¥15,980~税込¥17,578~1個翌日出荷から8日以内出荷あらゆる鋼材の吊り上げ、運搬に。頭部をローラー式にし、ワイヤロープの損傷保護。先端部の鋭角仕上げにより、隙間の少ない所への挿入が容易な設計。着地点をやや外に設けて、取り外しの作業がスムーズ。特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靱かつ抜群の耐久性。本体は焼き付け塗装仕上。HHC-Gは取扱いの便利なグリップ付。
立吊クランプ(ハンドルロック式)
スーパーツール(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から9日以内出荷鋼板等の立吊用標準型クランプ。スプリング式締めつけロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。(SVC1WH・SVC5Hは高抗張力鋼の溶接構造)。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼付け塗装仕上。用途平板の立吊、形鋼の吊上げ、平板の反転、パイプの吊上げ種別立吊
自在型横吊クランプ
スーパーツール¥72,980税込¥80,2781個当日出荷構造用形鋼(H形・I形・T形・L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。自在シャックル及び円弧状パッドにより安定した横(水平)吊クランプ状態を保持。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実なグリップ。吊り上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体は特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靱かつ抜群の耐久性。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼き付け塗装仕上。用途形鋼の吊上げ。形鋼の反転種別横吊
自在タイプ立吊クランプ
スーパーツール(2件のレビュー)¥58,980税込¥64,8781個9日以内出荷鋼板等の立吊りを主としたクランプで、吊り方向を拡げた軽量型。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。シャックルはどの方向から引っ張っても、カムがクランプする方向に働く全方向性自在クランプ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靱かつ抜群の耐久性。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼き付け塗装仕上。用途平板の立吊。形鋼の吊上げ。平板の反転。パイプの吊上げ種別立吊
ユニクランプ(自在型)(本体)
スーパーツール(1件のレビュー)¥1,288~税込¥1,417~1個当日出荷から翌々日出荷ピッタリフィットする専用サイズです。用途加工物の固定に。種別本体のみ材質S55C仕上ニッケルクロムめっき硬度HRC38~43熱処理焼入