絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,294件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケットレンチセット(1/2") スーパーツール

    ソケットレンチセット(1/2")

    スーパーツール(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット(16点組)
    当日出荷
    トラスコ品番409-3330セット内容【ソケット(12.7sq.)12角】NHS4(12駒)/8、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、27mm【ラチェットハンドルプッシュ式】NRH4P/12.7sq.(L=257)【T型スライドハンドル】NTH4/12.7sq.(L=250)【ユニバーサルジョイント】NUJ4/12.7sq.(L=73)【エクステンションバー】NEB4150/12.7sq.(L=150)質量(kg)3.35差込角(mm[inch])12.7[1/2]セット商品数16質量(1セット)(kg)3.35ケース寸法(mm)447×150×55
  • 座金(ステンレス製・フランジワッシャー)2枚1組 スーパーツール

    座金(ステンレス製・フランジワッシャー)2枚1組

    スーパーツール
    239税込263
    1組
    当日出荷
    用途トグルクランプ用部品トラスコ品番409-3917適合機種STDBS38F材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)6内径(Φmm)6.5適合ねじM6外径(mm)19
  • ソケットレンチセット(1/2”) スーパーツール

    ソケットレンチセット(1/2”)

    スーパーツール
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    産業機械や自動車などの整備に最適な工具をセットしています。
  • スーパー ツールケース(チェストタイプ)3段引出し式 スーパーツール

    スーパー ツールケース(チェストタイプ)3段引出し式

    スーパーツール
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    引き出しはボールベアリングスライダーを採用し、開閉がスムーズです。カバーを閉じると引出しが自動ロック、飛び出し防止ロック機構付です。重量が重くなったときには、サイドハンドルで持ち運びが便利です。キーロック式で大切な工具も安心して保管できます。
    用途各種工具等の収納。付属品カギ材質スチール質量(kg)9.4高さ(mm)300奥行(mm)233間口(mm)505耐荷重(N)(上部)294N(30kgf)、(引出し)245N(25kgf)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)505×233×300シリンダ錠(別売)不可
  • 2本爪油圧プーラセット スーパーツール

    2本爪油圧プーラセット

    スーパーツール
    239,800税込263,780
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    2本爪油圧式プーリー抜きです。サビ、焼付などのギヤ・プーリなどの引き抜きが油圧パワーにより容易です。
    用途油圧の力で引き抜き。材質特殊鋼
  • 真空発生器 スーパーツール

    真空発生器

    スーパーツール
    229,800税込252,780
    1台
    4日以内出荷
    軽量でコンパクトです。減圧弁・チャック弁内蔵です。工場内のコンプレッサーで使用可能です。別作の真空プレートに接続するだけで使用可能です。
    用途別注で作られたテーブルで真空状態を作り出すため。トラスコ品番409-3933セット内容2層チューブ(約1.5m)、単層チューブ(約0.5mm)、ワンタッチ管継手付カプラ1ケ質量(kg)1.7高さ(mm)160タイプエア圧力調整可能空気消費量(L/minANR)30縦(mm)80横(mm)222吸入流量(最大)12L/min最大真空圧(kPa)-88エア流量(L/min)24
  • 油圧シリンダ(単動式) スーパーツール

    油圧シリンダ(単動式)

    スーパーツール
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    単動式でスプリングを内蔵していますので、1本の高圧ホースで往復します。
    用途単動式油圧シリンダ仕様カップリング(雌):HCF付材質本体:スチール接続口径(Rc)(カップリング)3/8
  • スーパー アルミ製門型クレーン(揚程:2.8m)1ton スーパーツール

    スーパー アルミ製門型クレーン(揚程:2.8m)1ton

    スーパーツール
    789,800税込868,780
    1台
    10日以内出荷
    軽量にして強靭です。組み立て、解体が簡単です。持ち運び、移動が容易です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
    付属品組み立て解体用足付(2個)仕様移動用キャスターおよびギヤードトロリー付簡易式組立式トラスコ品番460-1882質量(kg)124揚程(m)2.8全高(m)3全幅(cm)300定格吊荷重(t)1
  • スーパー 柱取付式ジブクレーン(溶接型) スーパーツール

    スーパー 柱取付式ジブクレーン(溶接型)

    スーパーツール
    299,800税込329,780
    1台
    11日以内出荷
    建屋などの柱に固定プレートを溶接取り付けすることにより、いつでも組み立て・分解ができます。規定強度以上の柱であれば取り付け高さを自由に設定できます。
    仕様溶接型柱取り付け式旋回角度(°)柱取り付け部:180中間アーム:右180、左180
  • スーパー 柱取付式ジブクレーン(溶接型)容量:160kg スーパーツール

    スーパー 柱取付式ジブクレーン(溶接型)容量:160kg

    スーパーツール
    199,800税込219,780
    1台
    11日以内出荷
    建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで、固定し取り付けます。組み立て・取り付けも簡単に行えます。
    仕様ニューシンプルタイプ柱取り付け式トラスコ品番460-1599質量(kg)50定格荷重(t)0.16アーム長さ(cm)190旋回角度(°)柱取り付け部:180中間アーム:右180、左90
  • スーパー 柱取付式ジブクレーン(ボルト・ナット型) スーパーツール

    スーパー 柱取付式ジブクレーン(ボルト・ナット型)

    スーパーツール
    349,800税込384,780
    1台
    11日以内出荷
    建屋などのH鋼の柱に、ボルト穴をあけてフランジを固定し取り付けます。規定強度以上のH鋼であれば任意の高さに取り付けできます。
    仕様H鋼用柱取り付け式旋回角度(°)柱取り付け部:180中間アーム:右180、左180
  • スーパー 柱取付式ジブクレーン(シンプル型) スーパーツール

    スーパー 柱取付式ジブクレーン(シンプル型)

    スーパーツール
    259,800税込285,780
    1台
    10日以内出荷から11日以内出荷
    建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで、固定し取り付けます。組み立て・取り付けも簡単に行えます。
    仕様ニューシンプルタイプ柱取り付け式アーム長さ(cm)360旋回角度(°)柱取り付け部:180中間アーム:右180、左90
  • スーパー 床固定式ジブクレーン(シンプル型)容量:100kg スーパーツール

    スーパー 床固定式ジブクレーン(シンプル型)容量:100kg

    スーパーツール
    489,800税込538,780
    1台
    11日以内出荷
    コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。
    仕様ニューシンプルタイプ床固定式トラスコ品番460-1581質量(kg)284揚程(m)3.1定格荷重(t)0.1全高(m)3.4アーム長さ(cm)370旋回角度(°)柱取り付け部:180中間アーム:右180、左90
  • スーパー 床固定式ジブクレーン(アーム間接型) スーパーツール

    スーパー 床固定式ジブクレーン(アーム間接型)

    スーパーツール
    529,800税込582,780
    1台
    11日以内出荷
    コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
    仕様床固定式旋回角度(°)柱取り付け部:360中間アーム:右180、左180
  • スーパー 移動式ジブクレーン スーパーツール

    スーパー 移動式ジブクレーン

    スーパーツール
    799,800税込879,780
    1台
    11日以内出荷
    キャスター付で移動が自由にできます。四方向にアウトリガーの足を張り出してガッシリと土台を固定しますので、安定した作業ができます。アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています。
    仕様移動式揚程(m)3全高(m)3.3アーム長さ(cm)200旋回角度(°)柱取り付け部:360中間アーム:右180、左180
  • スーパー フリークレーン自由支持ハンガー(1000kgタイプ) スーパーツール

    スーパー フリークレーン自由支持ハンガー(1000kgタイプ)

    スーパーツール
    119,800税込131,780
    1台
    9日以内出荷
    設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。走行レールが平行でなくても可能です。(建屋形態に合わせた設置ができます)曲線の走行レールでも可能です。(非直線の作業にも対応できます)レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁などを利用して簡単に設置ができます。(設置後の移動も可能)フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロックなどと組み合わせて3次元同時操作ができます。
    トラスコ品番240-3862質量(kg)31.8定格荷重(t)1適合範囲走行レール間に限ります適合レール幅(mm)125、150
  • スーパー フリークレーン固定支持ハンガー(1000kgタイプ) スーパーツール

    スーパー フリークレーン固定支持ハンガー(1000kgタイプ)

    スーパーツール
    89,980税込98,978
    1台
    9日以内出荷
    設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。走行レールが平行でなくても可能です。(建屋形態に合わせた設置ができます)曲線の走行レールでも可能です。(非直線の作業にも対応できます)レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁などを利用して簡単に設置ができます。(設置後の移動も可能)フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロックなどと組み合わせて3次元同時操作ができます。
    トラスコ品番240-3811質量(kg)26.8定格荷重(t)1適合範囲走行レール間に限ります適合レール幅(mm)125、150
  • スーパー ジブクレーン(柱取付・アームスライド型) スーパーツール

    スーパー ジブクレーン(柱取付・アームスライド型)

    スーパーツール
    449,800税込494,780
    1台
    翌々日出荷
    自在アームスライド式です。天井の低いところでも、上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に活用できます。アームの組み立て、分解が簡単です。建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組み立て設置できます。
    用途ワークの移動に最適。仕様柱取り付け式トラスコ品番460-1831質量(kg)330定格荷重(t)0.49アーム長さ(cm)400旋回角度(°)180
  • マグバー(全長:1200)磁束密度:350mT スーパーツール

    マグバー(全長:1200)磁束密度:350mT

    スーパーツール
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷
    棒形状により、機械下や手の届かない狭所の鉄くずやスラッジの除去に最適です。吸着物の除去はスライドハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。磁束密度は350mTです。
    用途工作機械のテーブル溝、バイスのすき間など狭所の切り粉、スラッジの除去に。水・油槽内の切り粉、スラッジの除去に。トラスコ品番368-4024材質マグネット/ネオジム磁石、本体/ステンレス(SUS304)全長(mm)1200質量(g)1220吸着力(N)170マグネット部寸法(mm)Φ32表面磁束密度(mT)350
  • 真空チャック(一体型) スーパーツール

    真空チャック(一体型)

    スーパーツール
    299,800税込329,780
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    真空エジェクタを使用しているため、専用の真空ポンプが要りません。工場内のコンプレッサーからワンタッチ継手用チューブを差し込むだけで使用OKです。エアによる吸着のため、ステンレスやアルミニウムなどの非磁性でも使用可能です。減圧弁で吸着力の調整が可能で、調整することによりエア消費量を20%カットします。OFF時はバキューム穴から微量なエアを常に放出し、回路内への異物混入を防ぎます。ベース取り付け穴を設け並列使用時の取り付けができます。位置決めおよび加工物のずれ防止のサイド板付です。
    用途コンプレッサーからのエアにて加工物を瞬時に吸着、固定に。全高(mm)65孔数(吸引用)1仕上処理上下面研磨仕上げ平行度(/100mm)0.01
  • 縦吊りクランプ ロックレバー式・遠隔操作レバー付 スーパーツール

    縦吊りクランプ ロックレバー式・遠隔操作レバー付

    スーパーツール
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    平板の反転作業も可能です。 レバー式の締め付けロックで確実にクランプします。 鋼板・形鋼などの縦吊り作業。 遠隔操作レバーを取り付け、ロープにより高所での取り外しができる開放機構付です。
    用途鋼板などの縦吊り用クランプ。仕様遠隔操作レバー、ロープ付、2点吊り用
  • 吊りフック スーパーツール

    吊りフック

    スーパーツール
    22,980税込25,278
    1個
    8日以内出荷
    頭部をローラー式にし、ワイヤロープの損傷を保護します。 安全点検が容易な、本体に確認安全ポイント付。
    用途あらゆる鋼材の吊り上げ、運搬作業に。材質特殊鋼
  • スーパー ベアリング装備溝付け工具 スーパーツール

    スーパー ベアリング装備溝付け工具

    スーパーツール
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    ベアリング装備により作業性がアップしております。アクション機構により優れた作業性です。ステンレス管に簡単で、安定した溝付けができます。スペア用替ロール内蔵です。
    用途パイプ接続用溝付け専用工具。トラスコ品番388-1024全長(mm)230~296質量(kg)1肉厚(mm)1.5曲げ角度0~180°適合パイプ外径(Φmm)16~60
  • ベアリング・プッシュプーラセット(プロ用強力型) スーパーツール

    ベアリング・プッシュプーラセット(プロ用強力型)

    スーパーツール
    64,980税込71,478
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    奥行の深い所にあるベアリング・ギヤ・プーリなどの押し込み、引き抜きに最適なプーラセットです。
    用途隙間の狭い引き抜き作業に。
  • ロング六角棒レンチ スーパーツール

    ロング六角棒レンチ

    スーパーツール
    199税込219
    1本
    当日出荷
    高トルク、高靭性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。ロングサイズです。
    用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型材質/仕上マットクロムメッキタイプロング硬度HRC55~58先端形状六角サイズ規格ミリ
  • スーパー ボールポイント六角棒レンチ(7本組)1.5~6mm スーパーツール

    スーパー ボールポイント六角棒レンチ(7本組)1.5~6mm

    スーパーツール(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1セット(7本組)
    当日出荷
    高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。スタンダードサイズです。
    用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。トラスコ品番384-9074セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(45×14)、2(50×16)、2.5(56×18)、3(63×20)、4(70×24)、5(79×28)、6(90×32)形状L型質量(g)73硬度HRC55~58先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • コンビネーションプライヤ(JIS) ビニールグリップタイプ スーパーツール

    コンビネーションプライヤ(JIS) ビニールグリップタイプ

    スーパーツール
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    つかむ・挟む・回す・切る、プロから家庭まで幅広い用途です。刃部は銅線・針金・釘などの切断可能です。
    仕様ビニールグリップ付種類コンビネーションプライヤ
  • スーパー コンビネーションプライヤ(JIS) スーパーツール

    スーパー コンビネーションプライヤ(JIS)

    スーパーツール
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    つかむ・挟む・回す・切る、プロから家庭まで幅広い用途です。刃部は銅線・針金・釘などの切断可能です。口開きは大きさに合わせて2段階調節型です。
    トラスコ品番360-2087全長(mm)203質量(g)270種類コンビネーションプライヤ寸法A(mm)46最大口開き(mm)25切断能力(Φmm) 軟線2.6口開調節2段階先端幅(mm)11
  • スーパー 早回し・両口ラチェットレンチ スーパーツール

    スーパー 早回し・両口ラチェットレンチ

    スーパーツール
    2,898税込3,188
    1丁
    当日出荷
    仮設足場・住宅施工などに最適なショートタイプです。ハンドルがワンタッチで折れ曲がりボルト・ナットの早回し機構です。
    用途六角ナットの締め付け作業に。厚さ(mm)50全長(mm)287質量(g)530
  • スーパートルクレンチ(校正証明書付) スーパーツール

    スーパートルクレンチ(校正証明書付)

    スーパーツール
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    新冷媒用フレアナットを適正なトルク値で締め付けます。新冷媒に対応した締め付けトルク設定となっています。設定トルクに達しますとカチッと音がした時点で締め付けが完了します。校正証明書付です。
    用途同一トルク値での繰り返し作業に。付属品校正証明書付種類単能形精度(%)±4ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器負荷方向校正証明書付き
  • 座付球面フランジナット スーパーツール

    座付球面フランジナット

    スーパーツール
    799税込879
    1個
    当日出荷
    球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
    用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番368-3494直径(Φmm)フランジ/19高さ(mm)16.0質量(g)30二面幅(mm)13適合ボルト径M8
  • 球面座金 スーパーツール

    球面座金

    スーパーツール
    1,798税込1,978
    1組
    4日以内出荷
    球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
    用途ナット締め付け時の安定のために使用。トラスコ品番368-3354高さ(mm)15.0内径(Φmm)26.0外径(Φmm)48適合ボルト径M24
  • プレーンクランプ スーパーツール

    プレーンクランプ

    スーパーツール
    19,980税込21,978
    1組(2個)
    当日出荷
    このクランプは完全な平行度を保ち、治具の取り付け精度を要求する加工に最適です。
    用途加工物の固定に。トラスコ品番368-3231長さ(mm)250幅(mm)50質量(kg)5.37高さ(mm)38適合ボルト径M18、M20
  • 真空チャック(一体型) スーパーツール

    真空チャック(一体型)

    スーパーツール
    249,800税込274,780
    1台
    4日以内出荷
    真空エジェクタを使用しているため、専用の真空ポンプが要りません。工場内のコンプレッサーからワンタッチ継手用チューブを差し込むだけで使用OKです。エアによる吸着のため、ステンレスやアルミニウムなどの非磁性でも使用可能です。減圧弁で吸着力の調整が可能で、調整することによりエア消費量を20%カットします。OFF時はバキューム穴から微量なエアを常に放出し、回路内への異物混入を防ぎます。ベース取り付け穴を設け並列使用時の取り付けができます。位置決めおよび加工物のずれ防止のサイド板付です。
    用途コンプレッサーからのエアにて加工物を瞬時に吸着、固定に。全高(mm)65仕上上下面研磨仕上げ孔数1平行度(/100mm)0.01
  • マルチクレーン(手動ウインチ付) スーパーツール

    マルチクレーン(手動ウインチ付)

    スーパーツール(2件のレビュー)
    329,800税込362,780
    1台
    9日以内出荷
    クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
    材質構造用鋼揚程(m)2仕上焼付塗装アーム長さ(mm)1230/1380/1530(3段階)
  • マルチクレーン(エコノミータイプ) スーパーツール

    マルチクレーン(エコノミータイプ)

    スーパーツール
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷から19日以内出荷
    クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
    材質構造用鋼揚程(m)2仕上焼付塗装アーム長さ(mm)1230/1380/1530(3段階)
  • 横吊クランプ ロックハンドル式 ワイドタイプ スーパーツール

    横吊クランプ ロックハンドル式 ワイドタイプ

    スーパーツール
    98,980税込108,878
    1台
    翌々日出荷
    ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。 グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。
    用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業。
  • タテツリクランプ ロックハンドルシキ ワイドタイプ スーパーツール

    タテツリクランプ ロックハンドルシキ ワイドタイプ

    スーパーツール
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    平板の反転作業も可能です。 ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。
    用途鋼板・形鋼などの縦吊り作業。仕様2点吊り用、ロックハンドル機構付トラスコ品番332-2661質量(kg)15寸法L(mm)212寸法H(mm)432寸法d(mm)66寸法h2(mm)99
  • フリークレーン 固定支持ハンガー スーパーツール

    フリークレーン 固定支持ハンガー

    スーパーツール
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。 走行レールが平行でなくても可能です(建屋形態に合わせた設置ができます)。 曲線の走行レールでも可能です(非直線の作業にも対応できます)。 レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁等を利用して簡単に設置ができます(設置後の移動も可能)。 フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロック等と組み合わせて3次元同時操作ができます。
    揚程任意
  • フリークレーン スーパーツール

    フリークレーン

    スーパーツール
    2,998税込3,298
    1セットほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途エンドストッパーに