絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,146件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式) スーパーツール

    下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式)

    スーパーツール(8件のレビュー)
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ロングボールポイント六角棒レンチ スーパーツール

    ロングボールポイント六角棒レンチ

    スーパーツール(2件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。ロングサイズです。
    用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。硬度HRC55~60形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ケーブルハンガー スーパーツール

    ケーブルハンガー

    スーパーツール(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台ほか
    当日出荷
  • 4サイズラチェットレンチ スーパーツール

    4サイズラチェットレンチ

    スーパーツール(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    1丁で4サイズ。 アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。
  • スナップリングプライヤー (先端固定型) スーパーツール

    スナップリングプライヤー (先端固定型)

    スーパーツール(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。 グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。
    種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用爪形状曲爪
  • ソケットレンチ用ソケット(12角タイプ・差込角9.5mm) スーパーツール

    ソケットレンチ用ソケット(12角タイプ・差込角9.5mm)

    スーパーツール(11件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    12角タイプのソケットレンチです。
    穴角12角
  • 横押し型トグルクランプ スーパーツール

    横押し型トグルクランプ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質(本体)
  • プレス用スクリュージャッキ スーパーツール

    プレス用スクリュージャッキ

    スーパーツール(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    プレス機用で頭部上面径が、大きくしてあります。
    用途クランプの高さ調節に。材質/仕上スチール(S45C)黒染仕上げ焼き入れ(HRC35~47)
  • ラチェット式ワイドモンキR スーパーツール

    ラチェット式ワイドモンキR

    スーパーツール
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ラチェット機能で便利です。薄型、軽量で作業性抜群です。口開きはワンサイズ上のワイドタイプです。軽量タイプ、ラチェット式でありながら強度はJIS級です。
    用途ナットの締付けや緩め作業。
  • ギヤプーラ(スライド式) スーパーツール

    ギヤプーラ(スライド式)

    スーパーツール(5件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷
    ノブねじにてスライド爪を固定し、負荷時の爪の逃げを防ぎます。 爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。 薄爪(オプション)と付け替えることによりすき間の少ない所でも使用できます。 おねじは、台形ねじです。アダプター先端は、シャフト端面を傷めない形状です。
    用途ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具。
  • ビームクランプ スーパーツール

    ビームクランプ

    スーパーツール
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    チェーンブロックやホイスト用吊ピース。ビーム(H鋼・I型鋼)に固定しチェーンブロックや滑車等のフックを引掛け、吊り下げるのに最適です。ビームとの連結用金具として工場、建築等あらゆる現場向き。脱着はハンドルを廻すだけで簡単。スクリューの緩み防止用の六角穴付止めねじつき。
  • 敷鉄板用フック付 チェーンスリング スーパーツール

    敷鉄板用フック付 チェーンスリング

    スーパーツール
    28,980税込31,878
    1組
    当日出荷
    スイベル付で、より戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となる。 開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全。
    用途敷き鉄板吊り具寸法H1(mm)147寸法H2(mm)117寸法H3(mm)70寸法H4(mm)50寸法L2(mm)47寸法L3(mm)38寸法T(mm)54寸法T1(mm)46寸法T3(mm)19フック形状ラッチロックフック(スイベル付)
  • L型クランプ(強力型)スタンダードタイプ スーパーツール

    L型クランプ(強力型)スタンダードタイプ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、11.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120材質(本体)特殊合金鋼最大締付力(kN)11.5(150mmクランプ時)寸法B(mm)13寸法A(mm)27
  • パイプスクレーパー スーパーツール

    パイプスクレーパー

    スーパーツール(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    パイプの面取りが楽にでき簡単です。手にフィットするグリップです。軽量かつ強靭替刃の取り外し・交換が簡単です。替刃1本を本体に内蔵しています。
    用途ステンレス鋼・鉄・銅・アルミ・プラスチックなどの面取りに。トラスコ品番368-4113材質本体:樹脂刃:ハイス(HSS)刃全長(mm)121.5質量(g)48刃長(mm)左刃/12曲げ角度0~180°刃先角度(°)40
  • マグペンバー スーパーツール

    マグペンバー

    スーパーツール(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番336-0369材質SUS・ネオジム質量(g)27タイプライトなし仕上焼付塗装・クロムめっき径(Φ)×全長(mm)(磁力部)11×133~556磁束密度350mT(3500G)
  • スタッドボルト スーパーツール

    スタッドボルト

    スーパーツール(6件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷
    特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1 本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
    ねじ径dM10材質S45Cねじピッチ1.5仕上黒染硬度HRC22~26寸法l2(mm)12.5熱処理焼入
  • L型クランプ(強力型)ヘビータイプ スーパーツール

    L型クランプ(強力型)ヘビータイプ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、13.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)140材質(本体)特殊合金鋼レール(mm)30×15仕上ニッケルクロムめっき
  • ギアレンチ(ショートタイプ) スーパーツール

    ギアレンチ(ショートタイプ)

    スーパーツール(10件のレビュー)
    749税込824
    1丁
    当日出荷
    電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ショートタイプです。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。
    ラチェット機構あり
  • G型ギャープーラG-4 スーパーツール

    G型ギャープーラG-4

    スーパーツール(2件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1台
    当日出荷
    ノブねじにてスライド爪を固定し、負荷時の爪の逃げを防ぎます。 爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。 薄爪(オプション)と付け替えることによりすき間の少ない所でも使用できます。 おねじは、台形ねじです。アダプター先端は、シャフト端面を傷めない形状です。 ロング爪タイプです。
    用途ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具。 ロング爪タイプなので奥深い所にあるものに最適。材質特殊鋼(SCM435)タイプロング爪
  • スタッドボルト スーパーツール

    スタッドボルト

    スーパーツール(4件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
    ねじ径dM8材質S45Cねじピッチ1.25仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入
  • コーナーパイレン”パイトン”(アルミ) スーパーツール

    コーナーパイレン”パイトン”(アルミ)

    スーパーツール(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    本体は軽くて丈夫なアルミ鍛造製。 中目の歯により白管・被覆管ともフィットし、広範囲な用途向き。
    用途コーナー
  • ギアレンチ(ダブルフレックスタイプ) スーパーツール

    ギアレンチ(ダブルフレックスタイプ)

    スーパーツール(11件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    両側首振り。 送り角度5度。
    形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
  • コンビネーションハンマー(鉄プラハンマー) スーパーツール

    コンビネーションハンマー(鉄プラハンマー)

    スーパーツール
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    スチールとプラスチックの両方をヘッドに装備し、鉄側は片手ハンマーとして、樹脂側はソフトハンマーとして使用でき、1本2役で便利です。
    仕様替ヘッド:HM7410Hトラスコ品番409-3283全長(mm)267質量(g)495種類コンビハンマー頭径(Φmm)32材質(グリップ)樹脂呼称1ポンド材質(柄部)パイプ鋼材質(頭)スチール/ポリアミド(ナイロン 6:PA6)頭部長(mm)90主な用途鉄工作業/組立作業
  • ボールポイント六角棒レンチ(スタンダード) スーパーツール

    ボールポイント六角棒レンチ(スタンダード)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷
    高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。スタンダードサイズです。
    用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。硬度HRC55~58形状L型タイプスタンダード先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ギアプーラ用パーツ おねじ・めねじセット スーパーツール

    ギアプーラ用パーツ おねじ・めねじセット

    スーパーツール(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
  • ラチェット式たて型アルミモーターレンチ スーパーツール

    ラチェット式たて型アルミモーターレンチ

    スーパーツール(12件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ラチェット機構式ワイドタイプ 装飾衛生配管のナットに傷をつけないアルミ合金製。 軽量、コンパクト、ワイドタイプで狭い箇所での作業に最適。 ナット保持用樹脂製アッタチメント付(装着時口開き寸法 12~64mm)
    トラスコ品番363-5007質量(g)265寸法L(mm)210寸法l(mm)60寸法W(mm)16~68
  • クランプ(馬蹄型) スーパーツール

    クランプ(馬蹄型)

    スーパーツール
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    スクリューサポート等と組み合わせて、 加工物をカッチリ固定します。
    材質S45C
  • プロ用デラックス工具セット スーパーツール

    プロ用デラックス工具セット

    スーパーツール(4件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1セット(62点組)ほか
    当日出荷
    引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。 キーロック式で大切な工具も安心して保管。 高品質塗装で耐久性抜群。 すべての工具がトレイにセットされています。
    寸法(mm)ツールチェスト/505×233×300耐荷重(N)(上部)294、(引出し)245
  • アルミ製ストレートパイプレンチ スーパーツール

    アルミ製ストレートパイプレンチ

    スーパーツール(6件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷
    本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。
    用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
  • フォークリフト用吊フック スーパーツール

    フォークリフト用吊フック

    スーパーツール(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    フォークリフト専用吊フック付天秤。フォークリフトの爪にセットするだけで、即刻使用可能。取付けは固定用ボルトを締めるだけで簡単。ラッチはスイベルフック装着でフックの向きが自由かつ振動にも安心。
    トラスコ品番361-1655質量(kg)12容量(t)1適合フォーク爪幅(mm)70~120適合フォーク爪厚さ(mm.)15~40
  • C型シャコ万力 スーパーツール

    C型シャコ万力

    スーパーツール(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    早締め用のハンドル付。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後の一締めにより、さらに確実な締め付けが出来る。
    種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼
  • スタッドボルト スーパーツール

    スタッドボルト

    スーパーツール(4件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
    ねじ径dM16材質S45Cねじピッチ2.0仕上黒染硬度HRC22~26寸法l2(mm)18.0熱処理焼入
  • ユニクランプ(自在型)(本体+座金のセット) スーパーツール

    ユニクランプ(自在型)(本体+座金のセット)

    スーパーツール(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    射出成形機にピッタリフィットする専用サイズです。
    材質S55C
  • たて型クイックワイドモーターレンチ スーパーツール

    たて型クイックワイドモーターレンチ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    あご先端部分を使って排水トラップの取り付け・取り外しが可能。クイックウォーム機構:ウォームを下に引くことで、素早いサイズ合わせが可能。専用の取手パイプ付。
    用途排水管・排水トラップ・水道管用PE管継手に。口の開き(mm)16~92厚さ(mm)咥え部:9本体寸法(mm)全長258/445(取手パイプ装着時)全長(mm)取手パイプ:300本体質量(g)750質量(g)取手パイプ:500許容トルク(N・m)400(六角対辺83mm)
  • 電動ドリル用ソケットビット スーパーツール

    電動ドリル用ソケットビット

    スーパーツール(3件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    18V電動・インパクトドライバー対応。12角フラワーソケットで、ナットにスムーズに差し込めます。ビット着脱式だから、ソケットの寿命まで使用できます。市販のドライバービットで使用できます。サイズによって、色が違うから便利です。
    付属品ドライバビット(DB2S65)×1
  • 押し引き兼用型トグルクランプ スーパーツール

    押し引き兼用型トグルクランプ

    スーパーツール(4件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 安全ロープ(ステンレスワイヤー芯) スーパーツール

    安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)

    スーパーツール
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ダブルコーティングウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用(三層構造)し耐久性に優れています。 ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
    用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。最大使用荷重(kg)2自然長(mm)410最大長(mm)1600材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)70芯径(mm)1.2コード径(Φmm)4.0
  • チューブカッター(銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管用) スーパーツール

    チューブカッター(銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管用)

    スーパーツール(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。 TC205は面取用ナイフ・スペア用替刃内蔵。
  • 首下ショートエクストラロングボールポイント六角棒レンチセット スーパーツール

    首下ショートエクストラロングボールポイント六角棒レンチセット

    スーパーツール(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット(9本組)
    欠品中
    高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。首下ショートエクストラロングサイズです。短い方の長さを、標準の1/2未満に設定していますので、狭い場所での作業に最適です。
    用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ首下ショートエクストラロングトラスコ品番384-9481セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm質量(g)436硬度HRC55~58