絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,146件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーロックフック(SLH-N)用レバー スーパーツール

    スーパーロックフック(SLH-N)用レバー

    スーパーツール
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    タイプSLH-N用
  • ギャープーラー スーパーツール

    ギャープーラー

    スーパーツール
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    プーリ・ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。爪の穴を2穴にすることにより、爪の届く範囲が拡大しました。スチールボール入りアダプタにより、摩擦抵抗が大幅に軽減しました。
    用途引抜き作業。仕様ニッケルメッキ材質特殊合金鋼
  • 溶接用マルチプライヤ スーパーツール

    溶接用マルチプライヤ

    スーパーツール
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    CO2溶接トーチ専用マルチプライヤ。溶接ワイヤ(鉄・ステンレス)の引き出し、切断ができます。ノズル各部のスパッタ除去が可能で、スパッタを落とすためのハンマー機能もついています。チップ・ノズル・絶縁筒の脱着が出来ます。作業効率が良いバネ付です。WMP175Gは、溝部でノズル内外先端部のスパッタを同時に除去出来ます。WMP200Sは、先端先細により大型ロボット溶接システムのガイドモジュールにワイヤを通すためのワイヤ先端の曲げ作業を最適な小径に加工出来ます。
    用途溶接時のスパッタ除去に最適。材質(本体)工具鋼切断能力(mm)溶接ワイヤー・鉄・ステンレス:Φ1.2材質(グリップ)塩化ビニル
  • T型スライドハンドル(差込角:9.5mm) スーパーツール

    T型スライドハンドル(差込角:9.5mm)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    ソケットレンチ用Tスライドハンドルです。
    用途ソケットレンチセット用部品差込角(mm)9.5全長(mm)165材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)120
  • ギヤプーラー GLL型(2本爪超ロングタイプ) スーパーツール

    ギヤプーラー GLL型(2本爪超ロングタイプ)

    スーパーツール
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
  • スクリューカムクランプ(シングル・アイ型) スーパーツール

    スクリューカムクランプ(シングル・アイ型)

    スーパーツール
    24,980税込27,478
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    横吊り使用時にねじが上部に配置されているので締め込み作業が容易に行えます。スクリューと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群です。上部のH鋼梁に取り付けて使用する場合も同様に締め込み作業が容易に行えます。横吊り時にパット側受け面が下方に来るため比較的狭い隙間でもクランプが可能。吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等あらゆる作業にも最適。
    用途建設・土木・鉄鋼・造船・製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・引っ張り・反転作業など。付属品1721両口ラチェットレンチ ショートタイプ付セット内容両口ラチェットレンチ(ショートタイプ):17×21材質特殊合金鋼寸法S(mm)212018年トラスコ掲載ページ7 1310
  • 超硬バー (シャンク径6mm) (先丸円筒型)(Sカット) スーパーツール

    超硬バー (シャンク径6mm) (先丸円筒型)(Sカット)

    スーパーツール
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    軸径(Φmm)6形状先端円筒型(シングルカット)タイプロー付材質超硬軸長(mm)44.0
  • 超硬バー (シャンク径3mm) (楕円型)オール超硬(Sカット) スーパーツール

    超硬バー (シャンク径3mm) (楕円型)オール超硬(Sカット)

    スーパーツール
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    質量(g)5タイプオール超硬
  • メカニカルトルクレンチ スーパーツール

    メカニカルトルクレンチ

    スーパーツール
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    視認性の良い目盛表示。専用樹脂ケース入り。
    種類デジタル形寸法H(mm)42寸法T(mm)42精度(%)右±3、左±6ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向左右
  • パイプ溶接用外面クランプ”ブリッジ” スーパーツール

    パイプ溶接用外面クランプ”ブリッジ”

    スーパーツール
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    種類その他クランプ材質(本体)ステンレス
  • フレキ管ツバ出し工具用止め輪 スーパーツール

    フレキ管ツバ出し工具用止め輪

    スーパーツール(1件のレビュー)
    108税込119
    1個
    当日出荷
    適合本体TH1320G
  • U字溝吊クランプ パット式 スーパーツール

    U字溝吊クランプ パット式

    スーパーツール(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。
    用途鉄筋コンクリートU形、片肉厚U形、U字フリューム・コンクリート棚板などの吊り上げ作業。寸法L(mm)440寸法H(mm)84
  • 総ミガキ曲りシノ付両口ラチェットレンチ スーパーツール

    総ミガキ曲りシノ付両口ラチェットレンチ

    スーパーツール
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    安全ロープ取り付けスライド穴付き(60mm)。作業時及びホルダーへの出し入れがスムーズ。グリップ部に滑り止めの溝付ニューデザイン。より美しい総ミガキ仕上。ニッケルクロムめっき仕上。色でサイズを識別。
    寸法(mm)41長さ(mm)310シノの有無あり質量(g)400仕上ニッケルクロムめっき
  • 天秤 スーパーツール

    天秤

    スーパーツール
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    楊程を有効に使用できる新しい設計です。 吊り上げ物の大きさ・長さによりスパンの調整ができ便利です。
    用途長尺物の吊り上げ作業およびバランス保持に便利。仕様スパン位置/500mm・1000mmトラスコ品番381-2812材質特殊鋼質量(kg)16寸法H(mm)137
  • 水平横吊りクランプ スーパーツール

    水平横吊りクランプ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ばねの働きにより、クランプを取り付けたとき手で支え持つ手間は不要です。また無負荷状態でもクランプは外れません。 吊り上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構です。 安全点検が容易な、本体に確認安全ポイント付。
    用途鋼板・平板・敷鉄板・H型鋼などの横(水平)吊りクランプ。仕様下あご先割れ(2分割)タイプ
  • マグバー スーパーツール

    マグバー

    スーパーツール
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷
    棒形状により、機械下や手の届かない狭所の鉄くずやスラッジの除去に最適です。吸着物の除去はスライドハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。磁束密度は350mTです。
    用途工作機械のテーブル溝、バイスのすき間など狭所の切り粉、スラッジの除去に。水・油槽内の切り粉、スラッジの除去に。マグネット部寸法(mm)32吸着力(N)-表面磁束密度(mT)350
  • ギヤープーラGT型(オートグリップ式)三本爪 スーパーツール

    ギヤープーラGT型(オートグリップ式)三本爪

    スーパーツール(3件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷
    バネの力により爪が閉じるため、セットしやすく作業性が向上します。3本爪のためワークへのセットがより簡単です。過荷重防止座金使用です。GL型の長爪の取り付けが可能です。
    用途自動車や産業機械等の補修やベアリング・プーリの引き抜きに使用します。
  • ギヤープーラGT型(3本爪専用型) スーパーツール

    ギヤープーラGT型(3本爪専用型)

    スーパーツール(4件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷
    3本爪(強力型)のためワークへのセットがより簡単です。機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。
    材質特殊合金鋼仕上ニッケルクロムめっき
  • 六角棒レンチ(スタンダード) スーパーツール

    六角棒レンチ(スタンダード)

    スーパーツール
    169税込186
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。スタンダードサイズです。
    用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型材質/仕上マットクロムメッキタイプスタンダード硬度HRC55~58先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 45度両口めがねレンチセット(6丁組) スーパーツール

    45度両口めがねレンチセット(6丁組)

    スーパーツール(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷
    柄部の曲がり角度が45度タイプのロングめがねレンチです。鏡面仕上の高級仕様、フィット感抜群です。
    形状オフセットトラスコ品番384-9384セット内容(mm)8×10、11×13、12×14、17×19、19×22、24×27質量(kg)2対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、17×19、19×22、24×27
  • 平ナット スーパーツール

    平ナット

    スーパーツール
    169税込186
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スタッドボルト用、焼入りナットです。
    用途治具本体の固定作業に。
  • 型枠・パネル吊クランプ スーパーツール

    型枠・パネル吊クランプ

    スーパーツール(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    無負荷状態でもクランプは確実なグリップを発揮します。 パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着しています。
    用途型枠・木製パネル・梁の吊り上げ施工作業。仕様2点吊り用、スプリング式締め付けロック機構付トラスコ品番321-0430質量(kg)1.8寸法L(mm)120~180寸法H(mm)139寸法d(mm)26寸法h2(mm)92
  • エアマイクログラインダー用コレット スーパーツール

    エアマイクログラインダー用コレット

    スーパーツール
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
  • 転造ローレット駒 平目用 スーパーツール

    転造ローレット駒 平目用

    スーパーツール
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    じん性と耐摩性に優れています。
    種別平目
  • ローレットホルダー スーパーツール

    ローレットホルダー

    スーパーツール
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    幅(mm)20高さ(mm)20全長(mm)147加工径(mm)10~250適合機種旋盤寸法(幅W×高さH)(mm)20×20
  • 完成バイト スーパーツール

    完成バイト

    スーパーツール
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    バイトを自由に削って、ワークの外径切削はもちろん、Rなどの加工ができます。
    材質高速度鋼(SKH57)硬度HRC66~68
  • 両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(ミニショート) スーパーツール

    両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(ミニショート)

    スーパーツール(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。 番線締付けに最適な曲りしの付ラチェットレンチ より小さく・より軽く・より使い易い。 頭部及び全長の短小、軽量化(30%)タイプ。 切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。 注油にて使用。 安全ロープ取付穴を設けています。
    質量(g)270寸法L(mm)205寸法t(mm)18寸法l(mm)17寸法d1(mm)14寸法d3(mm)23寸法D(mm)36シノの有無あり
  • 磁力付スクリューサポート スーパーツール

    磁力付スクリューサポート

    スーパーツール
    21,980税込24,178
    1組(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    縦型、横型の治具に使用可。磁力は本体の底面に内蔵されているため切粉の付着がありません。凹凸面、異形物のワークにはサポートチップ(別売)をご使用ください。
    種別磁力付材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC35~47
  • スタッドボルト スーパーツール

    スタッドボルト

    スーパーツール
    399税込439
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    治具のクランピングに最適です。
    用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
  • スーパーロックフック開閉ロック式 (スイベル付) スーパーツール

    スーパーロックフック開閉ロック式 (スイベル付)

    スーパーツール
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    作業効率と安全性をより高めたスーパーロックフック
    用途敷鉄板用吊フック仕様スイベルフック全長(mm)403質量(kg)4.8容量(t)3
  • オープンギアレンチ ストレートタイプ スーパーツール

    オープンギアレンチ ストレートタイプ

    スーパーツール
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    従来のギアレンチでは難しい繋がった配管ナットの締め付け作業が可能に。連続作業に最適!開口により繋がった配管ナットの締め付け、取り外し作業に最適です。スパナとのコンビネーションです。
    用途パイプ部品・高圧ホース・水道ホース・油圧配管など、あらゆる配管類のフランジナット、継手の締め付け、取り外しに。材質特殊合金鋼タイプストレート
  • フレキ管カッター 替刃 スーパーツール

    フレキ管カッター 替刃

    スーパーツール
    789税込868
    1個
    当日出荷
    スーパーチューブカッター替刃です。TC105NF用替刃です。
    用途替刃。仕様TC105NF用
  • ベアリング挿入工具セット スーパーツール

    ベアリング挿入工具セット

    スーパーツール
    119,800税込131,780
    1セット
    欠品中
    ベアリングをシャフトやハウジングに挿入する工具です。 ベアリングに適合したコマを選び、本体に組み込むだけで素早く作業が行えます。 ベアリングの内輪と外輪に同時に力を与え、挿入することができます。 ベアリングをシャフトやハウジングまたは、シャフトとハウジングに同時に挿入することが出来ます。 シャフトに挿入の際は、シャフトをガイドにして挿入出来るので、ベアリングと工具がずれることが無く、ベアリングを傷つけることがありません。
    用途ベアリングをシャフトやハウジングに挿入セット内容本体(打撃ヘッド組込済み)x3種類、挿入コマx33種類、ハンマx1、取扱説明書x1、専用アルミケースx1質量(kg)15(ケース含む)外寸(mm)ケース:445×380×120適合ベアリング内径(Φmm)10~50適合ベアリング外径(Φmm)26~110
  • チェーンスリング付ロックフック(スイベル付) スーパーツール

    チェーンスリング付ロックフック(スイベル付)

    スーパーツール
    55,980税込61,578
    1セット
    当日出荷
    JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングを装着しています。 チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能です。
    用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に寸法a(mm)マスターリンク:75寸法D(mm)47寸法C(mm)105寸法b(mm)マスターリンク:19寸法p(mm)135有効長l(m)1358チェーン線径(mm)Φ10
  • ボルト・ナット 6P/GT用 スーパーツール

    ボルト・ナット 6P/GT用

    スーパーツール
    819税込901
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    GT型ギヤープーリ部品。
    用途GT型ギヤープーリ部品。材質特殊鋼
  • L型クランプ アダプタセット スーパーツール

    L型クランプ アダプタセット

    スーパーツール
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    L型クランプ用パーツ
    付属品スプリングピン付
  • 曲りシノ付両口ラチェットレンチ(ショートタイプ) スーパーツール

    曲りシノ付両口ラチェットレンチ(ショートタイプ)

    スーパーツール
    3,598税込3,958
    1丁
    当日出荷
    対辺寸法(mm)17×19全長(mm)240トラスコ品番108-3414材質合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ厚さ(mm)50
  • スーパートング 植歯交換タイプ(プロ用強力型) スーパーツール

    スーパートング 植歯交換タイプ(プロ用強力型)

    スーパーツール
    17,980税込19,778
    1丁
    当日出荷
    本体歯部は、植歯タイプなので歯が摩耗した場合に交換できます。パイプレンチなど使用不能な狭所作業に最適。一度セットすれば繰り返し作業可能。本体歯部は、植歯タイプなので歯が摩耗した場合に交換できます。パイプレンチなど使用不能な狭所作業に最適。一度セットすれば繰り返し作業可能。チェーン外れ防止ストッパー付。
    用途ガス・水道管など狭所での締め付け、解体作業に。材質特殊鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1411
  • オープンラチェットレンチ(ストレートタイプ) スーパーツール

    オープンラチェットレンチ(ストレートタイプ)

    スーパーツール
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    配管等のフランジナット・継手の締め付け、取外しに最適なレンチです。 めがね側は、開いてかませる、ラチェット機構。
    材質特殊合金鋼仕上クロームメッキ