絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,147件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 曲りシノ付両口ラチェットレンチ(ショートタイプ) スーパーツール

    曲りシノ付両口ラチェットレンチ(ショートタイプ)

    スーパーツール
    3,598税込3,958
    1丁
    当日出荷
    対辺寸法(mm)17×19全長(mm)240トラスコ品番108-3414材質合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ厚さ(mm)50
  • スーパートング 植歯交換タイプ(プロ用強力型) スーパーツール

    スーパートング 植歯交換タイプ(プロ用強力型)

    スーパーツール
    17,980税込19,778
    1丁
    当日出荷
    本体歯部は、植歯タイプなので歯が摩耗した場合に交換できます。パイプレンチなど使用不能な狭所作業に最適。一度セットすれば繰り返し作業可能。本体歯部は、植歯タイプなので歯が摩耗した場合に交換できます。パイプレンチなど使用不能な狭所作業に最適。一度セットすれば繰り返し作業可能。チェーン外れ防止ストッパー付。
    用途ガス・水道管など狭所での締め付け、解体作業に。材質特殊鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1411
  • 超硬バー(シャンク径3mm) (テーパー型)(ロングシャンク:75mm)オール超硬(Wカット) スーパーツール

    超硬バー(シャンク径3mm) (テーパー型)(ロングシャンク:75mm)オール超硬(Wカット)

    スーパーツール
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)3形状テーパー型:8°(ダブルカット)刃径(mm)3.0タイプオール超硬刃長(mm)12.7材質超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)軸長(mm)62.3
  • 超硬バー (シャンク径6mm) (円筒エンド刃型)(Sカット) スーパーツール

    超硬バー (シャンク径6mm) (円筒エンド刃型)(Sカット)

    スーパーツール
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    形状円筒エンド刃型(シングルカット)質量(g)11タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000軸長(mm)47.3
  • 超硬バー (シャンク径6mm) (円錐型90°)(Wカット) スーパーツール

    超硬バー (シャンク径6mm) (円錐型90°)(Wカット)

    スーパーツール
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    軸径(Φmm)6形状円錐型(ダブルカット)タイプロー付材質超硬角度(°)90
  • 超硬バー (シャンク径3mm) (先丸円筒型)オール超硬(Wカット) スーパーツール

    超硬バー (シャンク径3mm) (先丸円筒型)オール超硬(Wカット)

    スーパーツール
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)3形状先丸円筒型(ダブルカット)材質超硬
  • スクリューカムクランプ(J型)ツイストカム式 スーパーツール

    スクリューカムクランプ(J型)ツイストカム式

    スーパーツール
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    スクリューと円弧状カム(特殊スプリング式)の締付機構で無荷重状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。 本体は特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。 本体はシャンパンゴールド焼付塗装仕上げ。 締付確認マークは蓄光塗装で視認性抜群。
  • スーパー 塩ビカッター替刃 スーパーツール

    スーパー 塩ビカッター替刃

    スーパーツール
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
  • ユニチャックゲージ(無段階固定式) スーパーツール

    ユニチャックゲージ(無段階固定式)

    スーパーツール
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    TF416・TS4160用ゲージ。
    トラスコ品番813-0903材質特殊鋼質量(g)520タイプインチ能力(適合チューブ)Φ4~16、3/16~5/8"
  • ボルト・ナット(ゴムヘッド付) スーパーツール

    ボルト・ナット(ゴムヘッド付)

    スーパーツール
    769税込846
    1セット
    当日出荷
    ステンレス製だから錆に強いです。
    材質(ステンレス鋼)SUS304、(ねじ先端ゴム)ニトリルゴム
  • BS用ボルト(ベアリングセパレーター部品) スーパーツール

    BS用ボルト(ベアリングセパレーター部品)

    スーパーツール
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    材質特殊鋼
  • 爪(スライドギヤープーラ部品) スーパーツール

    爪(スライドギヤープーラ部品)

    スーパーツール
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    スライドギヤープーラ用部品。
    用途スライドギヤープーラ用部品。付属品ピン×1本材質特殊鋼
  • 本体Sおねじ・アダプター・ハンドル付(スーパーセッター) スーパーツール

    本体Sおねじ・アダプター・ハンドル付(スーパーセッター)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途スーパーセッターシリーズ部品。材質(本体)特殊鋼
  • U字溝吊クランプ パット式 スーパーツール

    U字溝吊クランプ パット式

    スーパーツール(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。
    用途鉄筋コンクリートU形、片肉厚U形、U字フリューム・コンクリート棚板などの吊り上げ作業。寸法L(mm)440寸法H(mm)84
  • パネルプーラ(パネル引き寄せ工具) スーパーツール

    パネルプーラ(パネル引き寄せ工具)

    スーパーツール
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    用途パネルとパネルの引き寄せ、外壁パネルの地墨あわせ、床・天井パネルのジョイント部の引き寄せ、密着、梁と梁の引き寄せ、木製型枠パネル引き寄せ、組み立てトラスコ品番813-1137ストローク(mm)30質量(g)760寸法H(mm)250寸法W(mm)212寸法H1(mm)80寸法H2(mm)60
  • スーパー パイプスクレーパー用替刃 スーパーツール

    スーパー パイプスクレーパー用替刃

    スーパーツール(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質HSS(ハイス鋼)刃長(mm)12刃先角度(°)40(左刃)
  • 天秤 スーパーツール

    天秤

    スーパーツール
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    楊程を有効に使用できる新しい設計です。 吊り上げ物の大きさ・長さによりスパンの調整ができ便利です。
    用途長尺物の吊り上げ作業およびバランス保持に便利。仕様スパン位置/500mm・1000mmトラスコ品番381-2812材質特殊鋼質量(kg)16寸法H(mm)137
  • ボールポイント ロング ヘックスローブレンチセット スーパーツール

    ボールポイント ロング ヘックスローブレンチセット

    スーパーツール(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット(9本組)
    当日出荷
    ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。 高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。 ロングサイズです。
    用途ヘックスローブねじの締付け作業に。先端形状ヘックスローブトラスコ品番384-9279セット内容T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T50材質SNCM・V質量(g)241仕上黒染熱処理55~58HRC
  • 六角棒レンチ セット スーパーツール

    六角棒レンチ セット

    スーパーツール
    2,798税込3,078
    1セット(9本組)
    当日出荷
    高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。スタンダードサイズの9本組です。
    用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。質量(g/セット)292トラスコ品番384-9007セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm形状L型材質/仕上マットクロムメッキ質量(g)292硬度HRC55~58先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 首下ショートエクストラロング六角棒レンチ スーパーツール

    首下ショートエクストラロング六角棒レンチ

    スーパーツール
    379税込417
    1本
    当日出荷
    高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。首下ショートエクストラロングサイズです。短い方の長さを、標準の1/2未満に設定していますので、狭い場所での作業に最適です。
    用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。硬度HRC55~58形状L型タイプ首下ショートエクストラロング先端形状六角サイズ規格ミリ
  • スーパー ボールポイント六角棒レンチセット スーパーツール

    スーパー ボールポイント六角棒レンチセット

    スーパーツール(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(9本組)
    当日出荷
    高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。スタンダードサイズです。
    用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番384-9091セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(45×14)、2(50×16)、2.5(56×18)、3(63×20)、4(70×24)、5(79×28)、6(90×32)、8(100×36)、10(112×40)質量(g)292硬度HRC55~58
  • プレーンクランプ スーパーツール

    プレーンクランプ

    スーパーツール
    10,980税込12,078
    1組(2個)
    当日出荷
    このクランプは完全な平行度を保ち、治具の取り付け精度を要求する加工に最適です。
    用途加工物の固定に。トラスコ品番368-3460長さ(mm)200幅(mm)50質量(kg)1.4高さ(mm)25適合ボルト径M16
  • ドラムリフトクランプ(垂直吊) スーパーツール

    ドラムリフトクランプ(垂直吊)

    スーパーツール
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    ドラム缶(直径500~700mm)を垂直に安全に吊り上げ、運搬作業に最適の専用クランプです。 クサビ方式による強固なロックです。 ロックはグリップを押し引きするだけの簡単操作です。
    用途産業用ドラムの吊り上げ作業。トラスコ品番331-0469質量(kg)9寸法L(mm)444寸法H(mm)587寸法d(mm)43寸法D2(mm)86
  • 手動式フレキ管ツバ出し工具 スーパーツール

    手動式フレキ管ツバ出し工具

    スーパーツール(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    2サイズの2山・3山のツバ出しができます。
    用途水道用フレキ管(単山のコルゲート管)のツバ出し加工に。適合管外径(Φmm)13、20タイプミリ
  • ツバ出し・カッターセット スーパーツール

    ツバ出し・カッターセット

    スーパーツール
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷
    ラチェット操作で楽に2サイズの2山・3山の均一できれいなツバ出しです。
    用途水道用フレキ管(単山のコルゲート管)のツバ出し加工に。適合管外径(Φmm)13、20セット内容ツバ出し工具(TH406R)フレキ管専用カッター(TC105NF)専用プラスチックケース質量(kg/セット)2.2トラスコ品番178-1235質量(kg)2.2
  • チューブリーマ スーパーツール

    チューブリーマ

    スーパーツール(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    銅管・アルミ管をきれいに面取りできます。
    用途切断した銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管などの内面の面取り。適合管径(内外径)1/8~7/8(3~22mm)仕様銅・アルミ用11枚刃トラスコ品番243-8828質量(g)180
  • チュービングツールセット スーパーツール

    チュービングツールセット

    スーパーツール
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    インチ・ミリ共に多くのサイズに適合します。
    用途銅・アルミ・真鍮の主に油圧配管時の45°フレア加工に。仕様ミリサイズ用トラスコ品番178-1189質量(kg)1.9タイプミリ用適合管径(外径)4、6、8、10、12、14、16
  • ベアリングセパレータ スーパーツール

    ベアリングセパレータ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    スピーダーのおねじのみを締め付けるタイプです。 G・GL型で爪の入るすき間のないベアリングやギヤなどの引き抜きに最適です。
  • 転造ローレット駒 平目用 スーパーツール

    転造ローレット駒 平目用

    スーパーツール
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    じん性と耐摩性に優れています。
    種別平目
  • 切削ローレット駒 アヤ目用 スーパーツール

    切削ローレット駒 アヤ目用

    スーパーツール(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    切れ味がよく、長持ちします。
    外径(mm)25.4穴径(mm)6幅(mm)5適合ホルダKH2CN20N・25N質量(g)20種別アヤ目
  • 両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(ミニショート) スーパーツール

    両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(ミニショート)

    スーパーツール(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。 番線締付けに最適な曲りしの付ラチェットレンチ より小さく・より軽く・より使い易い。 頭部及び全長の短小、軽量化(30%)タイプ。 切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。 注油にて使用。 安全ロープ取付穴を設けています。
    質量(g)270寸法L(mm)205寸法t(mm)18寸法l(mm)17寸法d1(mm)14寸法d3(mm)23寸法D(mm)36シノの有無あり
  • たて型クイックアルミモーターレンチ スーパーツール

    たて型クイックアルミモーターレンチ

    スーパーツール
    3,598税込3,958
    1丁
    4日以内出荷
    クイックウォーム機構、素早く口開きが調整できます。傷をつけないアルミ合金製です。軽量、コンパクト、ワイドタイプで狭い箇所での作業に最適です。
    用途傷を付けないでナットを回す作業に。材質本体:アルミ全長(mm)205質量(g)220最大口開き(mm)68口開き(mm)16~68口深(mm)60口厚さ(mm)9.5
  • 黒の匠 チューブカッター スーパーツール

    黒の匠 チューブカッター

    スーパーツール
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    銅管の切断に適しています。切りくずがなく、切れ味が抜群で、切り口スッキリです。カッタホイールの材質は特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現しました。スペア用替刃をノブに内蔵しています。
    用途銅管・アルミ管・真鍮管・硬質塩ビ管の切断に。付属品【替刃】TCC105肉厚(mm)3
  • 黒の匠 ベアリング装備チューブカッター スーパーツール

    黒の匠 ベアリング装備チューブカッター

    スーパーツール
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ローラーと替刃にベアリングを装備し、強靭な耐久性と、人に優しいソフトな力で楽々カットできます。ステンレス鋼管・鋼管の切断に最適です。本体及びノブはアルミ合金製により軽量、コンパクトな設計で使いやすい。スペア用替刃をノブに内蔵しています。
    用途ステンレス鋼管・鋼管・銅管・アルミ管・真鍮管・硬質塩ビ管の切断に。付属品【替刃】TCBC105材質【本体】アルミ【刃】特殊鋼肉厚(mm)3
  • グリップ付超ワイドモンキーレンチ スーパーツール

    グリップ付超ワイドモンキーレンチ

    スーパーツール
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    強度はJISH級をクリア。手に優しいグリップ付き。安全ロープ用取付穴付き
    全長(mm)210質量(g)290呼び寸法(mm)200最大口開き(mm)38頭部厚(mm)13.5先端厚さ(mm)6.7グリップ厚(mm)14
  • ワイドモンキーレンチ(軽量薄型) スーパーツール

    ワイドモンキーレンチ(軽量薄型)

    スーパーツール
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    強度はJISH級をクリア。手に優しいグリップ付き。安全ロープ用取付穴付き
    全長(mm)150質量(g)105最大口開き(mm)0~24頭部厚(mm)11.5先端厚さ(mm)5.5グリップ厚(mm)6.5
  • 立吊クランプ(SVC-E)用ばね スーパーツール

    立吊クランプ(SVC-E)用ばね

    スーパーツール
    599税込659
    1本
    当日出荷
    仕様立吊クランプ(SVC-E)用ばねトラスコ品番855-0622
  • ポータブル門型クレーン(伸縮型)スパン調整タイプ スーパーツール

    ポータブル門型クレーン(伸縮型)スパン調整タイプ

    スーパーツール
    879,800税込967,780
    1台
    翌々日出荷
    ゲートが手動で上下5段階調節(200mm刻み)ができます。クレーン設備のない作業現場に最適です。コンパクトに収納でき取り扱いが便利で簡単です。
    仕様移動用キャスター(4輪共自在ブレーキ付)およびギヤードトロリー付、伸縮式、組立式付属品プレーントロリー、組み立て解体用柱自立プレート付(2個)揚程(m)2.2~3全幅(m)1.8~2.8
  • 立吊クランプ(SVC-E)用パッドセット スーパーツール

    立吊クランプ(SVC-E)用パッドセット

    スーパーツール
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
  • 立吊クランプ(SVC-H)用ばね スーパーツール

    立吊クランプ(SVC-H)用ばね

    スーパーツール
    699税込769
    1本