カテゴリ

  • 機構部品(27)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 物流用品(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • スーパーツール
  • モノタロウ(18)
  • ニューストロング販売(57)
  • イマダ(66)
  • 日東工器(5)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • A&D(24)
  • SK(新潟精機)(62)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(9)
  • 中央精機(12)
  • 三木プーリ(1,334)
  • 岩田製作所(299)
  • イマオコーポレーション(219)
  • ノーブランド(94)
  • エスコ(82)
  • TRUSCO(70)
  • ミラック光学(62)
  • ナベヤ(56)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(44)
  • SEIKO治工具(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「治具」の検索結果

特価
本日11月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ) スーパーツールスクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ)スーパーツール
29,980税込32,978
1台
当日出荷
円形カムの作動は、マークにより確認ができます。マークは蓄光塗装により視認性に優れています。吊り上げ荷重に比例して円形カムが傾いて食い込み接面が大きくなり、強固にグリップします。シャックル取付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状態により選択することが出来ます。本体に内蔵された強力なバネにより、スクリューの緩みを防止します。円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構に成っています。本体は特殊合金鋼の型鍛造品で最適な熱処理が施されていますので、強靭で耐久性は抜群です。NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム) 登録商品S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
用途土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業など。治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊下げや鋼材等の引張り作業にも最適。トラスコ品番660-7058幅(mm)158高さ(mm)121寸法L(mm)158寸法H(mm)121基本使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)0~25寸法D(mm)27寸法D2(mm)27寸法H2(mm)55
ステップブロック スーパーツールステップブロックスーパーツール
16,980税込18,678
1セット(2個)
6日以内出荷
すべてのステップブロック、ステップクランプの組合せが可能です。M1S~9Sまでどれを組合せても噛み合うように設計されています。 横型、縦型の治具に使用可。磁力は本体の底面に内蔵されているため切粉の付着がありません。
仕様●タイプ:ミディアム●A(mm):98●B(mm):57●C(mm):38●働き寸法 D(mm):58●働き寸法 E(mm):150●耐荷重(kN):694●質量(kg):1.57(2コ1組)●材質:S45C●熱処理:焼入30~35HRC●仕上:黒染●セット品(コ):2アズワン品番67-4581-13
スクリューカムクランプ(吊クランプ引張り治具兼用型) スイベルタイプ ツイストカム式 スーパーツールスクリューカムクランプ(吊クランプ引張り治具兼用型) スイベルタイプ ツイストカム式スーパーツール
36,980税込40,678
1台
翌日出荷から3日以内出荷
ツイストカム方式による締め付け度を目視確認出来る安心・安全構造です。 土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業等、各種業界における、鋼板、形鋼などの吊上げ、横引き、引起こし作業に最適です。 シャックルは吊り(引張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引張り作業が可能です。 スクリューカムと円形カムで確実にグリップします。 横荷重が掛かれば荷重の大きさに比例して、円形カムが傾いてより強固にグリップします。 円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構です。
用途土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業等、各種業界における、鋼板、形鋼などの吊上げ、横引き、引起こし作業。材質特殊合金鋼穴径(Φmm)シャックル部:35仕上シャンパンゴールド焼付塗装、シャクル部:赤色焼付塗装
メカロッククランプ スーパーツールメカロッククランプスーパーツール
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
コンパクトな設計で治工具やマシンテーブルのスペースを有効に利用できます。
ステップキー スーパーツールステップキースーパーツール
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から8日以内出荷
T溝付テーブルに治具台を取り付ける時に便利
用途治具台の取付に便利材質S50C
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール
699税込769
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
ねじ部は転造加工を行っておりますので、摩耗やゆがみに強く、半永久的にお使いいただけます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。材質/仕上スチール(S45C)/黒染仕上げ硬度HRC22~26
ジグブロック 2面 スーパーツールジグブロック 2面スーパーツール
359,800税込395,780
1個
3日以内出荷
用途横型マシニングセンター用専用治具ベース。材質FC300
サブテーブル スーパーツールサブテーブルスーパーツール
259,800税込285,780
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
用途MC機の加工治具に最適なプレート材質FC300仕上研削仕上
アングルプレート スーパーツールアングルプレートスーパーツール
259,800税込285,780
1個
3日以内出荷
材質FC300
MC用4面ジグブロック バリュータイプ スーパーツールMC用4面ジグブロック バリュータイプスーパーツール
239,800税込263,780
1台
3日以内出荷
軽量、低価格タイプです。下面及びエッジロケーター部機械仕上げです。タップ穴などの加工ができます。ブロック天面蓋付です。
用途横型マシニングセンタ用治具ベースに。材質鋳鉄(FC300)、焼鈍、機械仕上げ2018年トラスコ掲載ページ1 1073
MC用2面ジグブロック バリュータイプ スーパーツールMC用2面ジグブロック バリュータイプスーパーツール
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
軽量、低価格タイプです。下面及びエッジロケーター部機械仕上げです。タップ穴などの加工ができます。ブロック天面蓋付です。
用途横型マシニングセンタ用治具ベースに。材質鋳鉄(FC300)、焼鈍、機械仕上げ2018年トラスコ掲載ページ1 1073
MC用セッティングブロック(スタンダードタイプ) スーパーツールMC用セッティングブロック(スタンダードタイプ)スーパーツール
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
組み込み治具、平行台、測定、ケガキなど広範囲に利用できるブロックです。
用途組み込み治具。仕様研削仕上材質FC300
磁力付スクリューサポートロングストローク型 スーパーツール磁力付スクリューサポートロングストローク型スーパーツール
24,980税込27,478
1組(2個)
当日出荷から翌々日出荷
本体、中間おねじ、荷受けする上部おねじの3段構成で、ワークをガッチリサポート。 横型、縦型の治具に使用可能な磁力が本体の底面に内蔵されています。 ロックねじでゆるみにくい。 軽い力でラクラク操作。微調整が簡単、掴みやすく回しやすい。
付属品六角棒レンチ(六角対辺4mm)1本
バリクランプ(下方押え型) スーパーツールバリクランプ(下方押え型)スーパーツール
5,498税込6,048
1組
翌々日出荷
付属部材を熔接でつないで組み立てるので、作業状況に合わせて使用できます。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です仕様フランジベースセット内容本体、クランプアーム、ハンドル、ベース材質一般構造用圧延鋼表面処理黒染
エアー式バリクランプ(下方押え型) スーパーツールエアー式バリクランプ(下方押え型)スーパーツール
25,980税込28,578
1台
30日以内出荷
下方押え型バリクランプ(TDB1F)を本体に使用していますので作動回数の多いエアー式に適しています。 複数をセットすることにより作業効率の向上を図れます。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です仕様フランジベース・エアーシリンダー横置き型セット内容クランプボルトナット:TNN1060、座金:TFW102、ワンタッチ管継手:2個質量(kg)2適合チューブ外径(Φmm)6ボルト径M10×65ホース外径(Φmm)【エアー接続ホース】6シリンダストローク(mm)80クランプアーム移動角度(°)90
磁力付スクリューサポート スーパーツール磁力付スクリューサポートスーパーツール
18,980税込20,878
1組(2個)
翌日出荷から9日以内出荷
横型、縦型の治具に使用可。磁力は本体の底面に内蔵されているため切粉の付着がありません。凹凸面、異形物のワークにはサポートチップをご使用ください。
適合(ピンレンチ)PW355耐荷重(kN)80
トグルクランプ 横押し型 スーパーツールトグルクランプ 横押し型スーパーツール(5件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から翌日出荷
全機種のカシメピンにステンレスを採用し、長期の使用に対応しています。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。
スクリューカムクランプ ダブル・アイ型 ツイストカム式 スーパーツールスクリューカムクランプ ダブル・アイ型 ツイストカム式スーパーツール
70,980税込78,078
1台
翌日出荷から6日以内出荷
円形カムの作動は、マークにより確認ができます。マークは蓄光塗装により視認性に優れています。 吊り上げ荷重に比例して円形カムが傾いて食い込み接面が大きくなり、強固にグリップします。 シャックル取付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状態により選択することが出来ます。 本体に内蔵された強力なバネにより、スクリューの緩みを防止します。 円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構に成っています。 本体は特殊合金鋼の型鍛造品で最適な熱処理が施されていますので、強靭で耐久性は抜群です。
用途土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業などに最適。 治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊下げや鋼材等の引張り作業にも最適。
平ナット スーパーツール平ナットスーパーツール
169税込186
1個
当日出荷から8日以内出荷
スタッドボルト用、焼入りナットです。
用途治具本体の固定作業に。
座付球面フランジナット スーパーツール座付球面フランジナットスーパーツール
799税込879
1個
翌々日出荷
球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。適合ボルト径M8トラスコ品番368-3494直径(Φmm)フランジ/19高さ(mm)16.0質量(g)30二面幅(mm)13
プレーンクランプ スーパーツールプレーンクランプスーパーツール
19,980税込21,978
1組(2個)
翌日出荷
このクランプは完全な平行度を保ち、治具の取り付け精度を要求する加工に最適です。
用途加工物の固定に。トラスコ品番368-3231長さ(mm)250幅(mm)50質量(kg)5.37高さ(mm)38適合ボルト径M18、M20
プレーンクランプ スーパーツールプレーンクランプスーパーツール
10,980税込12,078
1組(2個)
当日出荷
このクランプは完全な平行度を保ち、治具の取り付け精度を要求する加工に最適です。
用途加工物の固定に。トラスコ品番368-3460長さ(mm)200幅(mm)50質量(kg)1.4高さ(mm)25適合ボルト径M16
スクリューカムクランプ 自在型 スーパーツールスクリューカムクランプ 自在型スーパーツール
29,980税込32,978
1台
当日出荷から翌日出荷
シャックルは吊り(引っ張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引っ張り作業が可能です。 治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊り下げや鋼材等の引っ張り作業にも最適です。
用途鋼材・鋼板の吊り上げ作業に。 鋼材や構造物の部材の引き寄せや溶接・組立時の位置決めの引っ張り治具として。 ホイスト等をH鋼より吊り下げるピースとして。
ユニクランプ(ナット) スーパーツールユニクランプ(ナット)スーパーツール
279税込307
1個
翌日出荷から翌々日出荷
大球面座金(FXZ)とセットで使用します。
用途治具本体の固定作業に。
ヘビーナット スーパーツールヘビーナットスーパーツール(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
スタッドボルト用、焼入りナットです。
用途治具本体の固定作業に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ焼き入れ(HRC23~31)
Tスロットボルト スーパーツールTスロットボルトスーパーツール(3件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から翌々日出荷
テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。 炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
用途クランプ(治工具)を、テーブルへの固定に。仕様精密型鍛造した特殊ボルト
クランピングキット スーパーツールクランピングキットスーパーツール
49,980税込54,978
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
加工物の取り付け時間が短縮できます。 加工物の取り付けに補助材料は不要です。
用途フライス・マシニングの治工具として。
クランピングキット スーパーツールクランピングキットスーパーツール
69,980税込76,978
1セット
翌々日出荷から9日以内出荷
加工物の取り付け時間が短縮できます。 加工物の取り付けに補助材料は不要です。
用途フライス・マシニングの治工具として。
バイス用クランプ スーパーツールバイス用クランプスーパーツール(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
精密バイス取り付け用治具です。
材質/仕上SCM440黒染仕上げ
スーパーセッター スーパーツールスーパーセッタースーパーツール
20,980税込23,078
1個
当日出荷から翌日出荷
・本体より角パイプが分離でき、長さの異なった角パイプ使用により、クランプ範囲の選択が自由。・本体の取り付け方向を変更により、内側・外側からの固定はもとより1 本の角パイプに必要数の本体を使用することで自由な固定方向で使用可能。・本体と角パイプの固定方向をうまく組み合わせることにより、簡単に必要な治具ができあがります。・アダプターは簡単に取り外しが出来、固定アダプター、おねじアダプターを自由に組換え、作業に応じて便利に使用。メーカーの標準角パイプは高張力鋼材(STKT 590 )を使用しており一般市販の角パイプより軽量、強靭。許容荷重(クランプ範囲750mm時): 350kg保証荷重(本体のみ): 1000kgクランプ範囲: 0~700mmセット質量(標準角パイプ含む): 3.3kg
種類その他クランプ材質(本体)特殊合金鋼セット内容本体S(おねじ・アダプター・ハンドル付)、本体P(固定アダプタ付) 、標準角パイプ
磁力付スクリューサポート スーパーツール磁力付スクリューサポートスーパーツール
21,980税込24,178
1組(2個)
翌日出荷から翌々日出荷
縦型、横型の治具に使用可磁力は本体の底面に内蔵されているため切粉の付着がありません。凹凸面、異形物のワークにはサポートチップ(別売)をご使用ください。
種別磁力付材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC35~47
プレーンクランプ スーパーツールプレーンクランプスーパーツール
3,998税込4,398
1組(2個)
当日出荷から翌日出荷
このクランプは完全な平行度を保ち、治具の取り付け精度を要求する加工に最適です。
用途加工物の固定に。材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC35~47
座付球面フランジナット スーパーツール座付球面フランジナットスーパーツール(3件のレビュー)
879税込967特価
1組
当日出荷から翌々日出荷
球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。材質S45Cピッチ並目仕上黒染硬度HRC30~40熱処理焼入
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール(4件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷から9日以内出荷
治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。寸法D(Φmm)M8材質S45Cねじピッチ1.25仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール
599税込659
1本
当日出荷から翌々日出荷
治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール(1件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷から8日以内出荷
治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。寸法D(Φmm)M18材質S45Cねじピッチ2.5仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール(2件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷から翌々日出荷
治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール
399税込439
1本
当日出荷から6日以内出荷
治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
六角ナット FTU型 スーパーツール六角ナット FTU型スーパーツール(2件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から翌々日出荷
治具本体の締め付け作業に座金と共用にて使用します。 治具本体の固定作業に。
用途治具本体の固定作業に。材質S45Cねじピッチ並目仕上黒染熱処理焼入HRC23~31
フランジナット スーパーツールフランジナットスーパーツール(8件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
あらゆるクランプの締め付けが可能です。フランジ仕様のため、安定良く締め付けができます。
用途治具本体の締め付け作業に。材質S45Cピッチ並目仕上黒染熱処理焼入HRC30~40
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら