カテゴリ

  • 物流用品(9)
絞り込み
ブランド
  • スーパーツール
  • コクヨ(36)
  • ナベル(20)
  • 日動工業(15)
  • 三桂製作所(9)
  • Canon(6)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • キムデン(5)
  • 富士見産業(3)
  • Seeed Studio(3)
  • イスカル(2)
  • ネグロス電工(2)
  • ユーエイキャスター(2)
  • ジョプラックス(2)
  • 日恵製作所(2)
  • 共立電子産業(2)
  • STMicro(2)
  • NORDIC SEMICONDUCTOR(2)
  • K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nrf」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ) スーパーツール

    スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ)

    スーパーツール
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転などあらゆる作業ができる万能型です。 スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています。
    用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。トラスコ品番597-1684使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)0~25
  • スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ) スーパーツール

    スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ)

    スーパーツール
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転などあらゆる作業ができる万能型です。スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
    用途鋼板、形鋼などの吊り上げに。トラスコ品番683-5607材質特殊鋼幅(mm)215高さ(mm)169寸法L(mm)215寸法H(mm)169基本使用荷重(t)2クランプ範囲(mm)0~40寸法D(mm)32寸法D2(mm)36寸法H2(mm)72.5
  • スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ) スーパーツール

    スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ)

    スーパーツール
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷
    吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転などあらゆる作業ができる万能型です。スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
    用途鋼板、形鋼などの吊り上げに。
  • スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ) スーパーツール

    スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ)

    スーパーツール
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転などあらゆる作業ができる万能型です。スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
    用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。トラスコ品番683-1964寸法L(mm)270寸法H(mm)215基本使用荷重(t)5クランプ範囲(mm)0~50寸法D(mm)37寸法D2(mm)50寸法H2(mm)95
  • 横吊りクランプ(細目仕様) スーパーツール

    横吊りクランプ(細目仕様)

    スーパーツール
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます。ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。安定した横吊り運搬作業ができ、形鋼の反転にも使用できます。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
    用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業に。構造用形鋼(H方・I形・T形・L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプに。トラスコ品番689-2823材質特殊鋼タイプ自在型ロックハンドル式 細目仕様寸法L(mm)130寸法H(mm)276基本使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)0~25寸法D(mm)35寸法H2(mm)62
  • 縦吊りクランプ(細目仕様) スーパーツール

    縦吊りクランプ(細目仕様)

    スーパーツール
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます。平板の反転作業も可能です。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。シャックルはどの方向から引っ張っても、カムがクランプする方向に働く全方向性自在クランプです。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
    用途鋼板・形鋼などの縦吊りおよび反転作業。鋼板形鋼などの縦吊り作業。平板の反転作業。
  • 立吊クランプ スーパーツール

    立吊クランプ

    スーパーツール
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    カム・パッドが、ワークの傷を軽減する十字・細目〔P=2.0〕仕様になっています。
    用途鋼板等の立吊用クランプ。_x000D_。ワークの傷を軽減する十字・細目仕様仕様カム・パッド:十字・細目(P=2.0)質量(kg)1.6寸法L(mm)176(MAX)寸法H(mm)110クランプ範囲(mm)0~16寸法t(mm)8寸法B(mm)100寸法D1(mm)26寸法D2(mm)45容量(t)0.3寸法T1(mm)50寸法T2(mm)36寸法h1(mm)57寸法h2(mm)48寸法h3(mm)30寸法b1(mm)25寸法b2(mm)19寸法T3(mm)39商品タイプロックハンドル式自在シャックルタイプ
  • 立吊クランプ スーパーツール

    立吊クランプ

    スーパーツール
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    カム・パッドが、ワークの傷を軽減する十字・細目〔P=2.0〕仕様になっています。
    用途鋼板等の立吊用クランプ_x000D_。ワークの傷を軽減する十字・細目仕様仕様カム・パッド:十字・細目(P=2.0)質量(kg)2.1寸法L(mm)204(MAX)寸法H(mm)125クランプ範囲(mm)0~19寸法t(mm)10寸法B(mm)110寸法D1(mm)30寸法D2(mm)52容量(t)0.5寸法T1(mm)55.5寸法T2(mm)40寸法h1(mm)67寸法h2(mm)53寸法h3(mm)34寸法b1(mm)28寸法b2(mm)22寸法T3(mm)45商品タイプロックハンドル式自在シャックルタイプ
  • スクリューカムクランプ スーパーツール

    スクリューカムクランプ

    スーパーツール
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    吊上げ・吊下げ・引張り・反転等あらゆる作業ができる万能型です。_x000D_。横吊り使用時にネジが上部(作業者側)に配置されているので締め込み作業が容易です。(頭上の梁等への取付時にも作業者側で締め込みが可能です。)_x000D_。スクリューと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し不可中の耐震性も抜群です。_x000D_。吊クランプ管理システムS・M・A・Я・T対応。
関連キーワード
znr特集
  • おすすめ人気ランキング
  • znr