曜日別特売

立吊クランプ

立吊クランプ - スーパーツール立吊クランプ - スーパーツール立吊クランプ - スーパーツール

カム・パッドが、ワークの傷を軽減する十字・細目〔P=2.0〕仕様になっています。

用途
鋼板等の立吊用クランプ_x000D_
ワークの傷を軽減する十字・細目仕様
仕様
カム・パッド:十字・細目(P=2.0)
質量(kg)
2.1
寸法L(mm)
204(MAX)
寸法H(mm)
125
クランプ範囲(mm)
0~19
寸法t(mm)
10
寸法B(mm)
110
寸法D1(mm)
30
寸法D2(mm)
52
容量(t)
0.5
寸法T1(mm)
55.5
寸法T2(mm)
40
寸法h1(mm)
67
寸法h2(mm)
53
寸法h3(mm)
34
寸法b1(mm)
28
寸法b2(mm)
22
寸法T3(mm)
45
商品タイプ
ロックハンドル式自在シャックルタイプ
内容量
1個
注意
※安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79841101SVC0.5ENRF
48,440
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする