立吊クランプ
カム・パッドが、ワークの傷を軽減する十字・細目〔P=2.0〕仕様になっています。
- 用途
- 鋼板等の立吊用クランプ。_x000D_
ワークの傷を軽減する十字・細目仕様
- 仕様
- カム・パッド:十字・細目(P=2.0)
- 質量(kg)
- 1.6
- 寸法L(mm)
- 176(MAX)
- 寸法H(mm)
- 110
- クランプ範囲(mm)
- 0~16
- 寸法t(mm)
- 8
- 寸法B(mm)
- 100
- 寸法D1(mm)
- 26
- 寸法D2(mm)
- 45
- 容量(t)
- 0.3
- 寸法T1(mm)
- 50
- 寸法T2(mm)
- 36
- 寸法h1(mm)
- 57
- 寸法h2(mm)
- 48
- 寸法h3(mm)
- 30
- 寸法b1(mm)
- 25
- 寸法b2(mm)
- 19
- 寸法T3(mm)
- 39
- 商品タイプ
- ロックハンドル式自在シャックルタイプ
- 内容量
- 1個
注意
※安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。_x000D_※画像は代表画像を使用しています。
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
カテゴリ












