M6用のインサートめねじです。
仕様扉幅:S・M・Lタイプ…560 mm以下、LLタイプ…600 mm以下扉高さ:Sタイプ…830~1060 mm、Mタイプ…1250~1500 mm、Lタイプ…1650~1840 mm、LLタイプ…1990~2300 mm扉厚:18~20 mm以下扉質量:Sタイプ…5 kg以下、Mタイプ…6 kg以下、Lタイプ…8 kg以下、LLタイプ…10 kg以下
材質ポリアミド
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14
税込¥15
当日出荷
締付ミニ円盤用シャフト 3452024用のインサートめねじです。
材質ポリアミド
色ナチュラル
質量(g)0.3
1個
¥15
税込¥17
当日出荷
キャビネットの天板や底板を、側板と連結する締結金具です。
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)8
仕上素地
1個
¥19
税込¥21
当日出荷
M6用のインサートめねじです。
用途M6用
材質ポリアセタール
色ホワイト
質量(g)1.5
1個
¥18
税込¥20
当日出荷
M4用のインサートめねじです。
用途Φ5穴用
材質黄銅
材質/仕上黄銅(真鍮)/素地
質量(g)0.6
仕上素地
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
ケース入り締付ミニ円盤用のシャフトです。(インサートめねじタイプ)
適合(締付ミニ円盤)3201116、3204116、3201216
材質鋼
材質/仕上鋼/有色クロメート処理または光沢クロメート処理
質量(g)2
仕上有色クロメート処理または光沢クロメート処理
1個
¥42
税込¥46
当日出荷
218型蝶番用のめねじ加工済ナットプレートです。取付穴を工夫することで扉を上下左右に調整できます。四角にある爪が取り付けのずれを防止するため、締め付けが簡単です。
材質鋼
適合180°開き面付小型丁番(418-9305型)、270°開きステンレス鋼(SUS316相当品)製面付丁番(218-93型)、270°開き面付丁番(218型)、270°開き面付丁番(218-92型)、270°開き面付丁番(218-9108)、270°開きアン・シンメトリー丁番(218-9110)
仕上光沢クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
材質(フック)焼結鉄
仕様スナップイン/ねじ止め
付属品ソケットシリンダねじ、スプリングワッシャ、ナット
適合板厚(mm)1.2~1.7
材質(軸)ステンレス鋼(SUS304)/素地
色(本体)ブラック
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
ローレットつまみのめねじタイプです。
用途配電盤、制御盤、分電盤など
材質(本体)黄銅
種類丸形
仕上(本体)クロムめっき
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)黄銅
こんなお得な商品も!
ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
表からねじ止めでき、ねじを別売のキャップで隠す仕様のハンドルです。表面はスタイリッシュなフラット仕上げで、内側は握りやすい丸みを帯びたデザインです。キャップは特注色もご用意できます。10,000ヶ以上よりご注文を承ります。
材質亜鉛合金
種類ハンドル
全高(mm)40
グリップ径(Φmm)16
ねじ寸法M5
仕上サチライトクロムめっき
取付け方法丸穴
耐荷重(N)500
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器
材質ステンレス(SUS304)
仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃使用湿度:90 % RH以下
種類平蝶番型
表面処理光沢バレル研磨仕上げ
仕上光沢バレル研磨
取付け方法ねじ止め(別売)
動作範囲0~180°
ねじ穴数4
穴径(mm)4.3
閉じた時、ねじの頭が当たらない構造です。めねじ加工済です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)21
タイプ平行形
種類平蝶番
仕上素地
本体長さ(mm)40
羽根厚さ(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)35
1個
¥719
税込¥791
4日以内出荷
アルミフレームに部品を固定するためのナットです。部品の後付けが可能です。ねじのゆるみ止めコーティング付きです。ナットは、溝の中で空回りせず確実にアルミフレームと金物を固定します。各社アルミフレームに幅広く使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS316)
タイプ後付けタイプ
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
板金開口部へワンタッチで取り付けできます。
用途キャビネット部。ねじ止めができない箇所。
吸着力(N)29.4
トラスコ品番377-0206
全長(mm)29
色アイボリー
高さ(mm)24
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)22
種類標準タイプ
付加機能ワンタッチ取付
幅W(mm)17
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
SP・SPS型棚柱を9.5 mm厚、12.5 mm厚の石膏ボードに取り付けるための部品です。棚柱に固定パーツをねじ止めし、ピンを打ち込むだけで簡単に固定できます。パーツ自体に仮保持機能がついているため、ねじ止めする際に位置がズレません。固定パーツの位置出し不要!棚柱の正面から直接ピンを打ち込めるため簡単に壁に取り付けられます。
付属品石膏ピンΦ1.0(ステンレス鋼)十字穴付き皿小ねじ M3×4(ステンレス鋼)
色グレー
種類その他
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具棚柱用
表からねじ止めでき、ねじを別売のキャップで隠す仕様のハンドルです。表面はスタイリッシュなフラット仕上げで、内側は握りやすい丸みを帯びたデザインです。キャップは特注色もご用意できます。10,000ヶ以上よりご注文を承ります。
材質PBT樹脂
全長(mm)22.2
全高(mm)8.5
仕様ハンドルKMH型用キャップ
質量(g)0.7
U字形種類ストレート
取付け方法丸穴
種類面付ハンドル
面付形種類U字形
ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。
ねじの呼びM4
材質(本体)アルミ合金
材質(取付部)アルミ合金
取付長(mm)12
取付部めねじ
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25
材質アルミニウム合金
種類丸形
ねじピッチ0.7
仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製で扉を軽量化できます。
材質ポリスチレン
付属品十字穴付トラス小ねじM4×28
種類裏止めハンドル
ねじ径M4
取付け方法めねじ
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。
ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
種類取手・引手
取付け方法ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)15
VL-F3FRは難燃材(UL94V-0適合)を使用しています。取付側の材質によりねじ止めも可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
VL-M3FRは難燃材(UL94V-0適合)を使用しています。取付側の材質によりねじ止めも可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
指にかかる負担が少ないグリップ形状です。ねじ止めが表裏どちらからでもできるハンドルです。カラーバリエーションが豊富なため、用途に応じて使い分けができます。
材質ガラス繊維強化ポリアミド
色ブラック
種類面付ハンドル|裏止めハンドル
取付け方法めねじ
耐荷重(N)500
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ止めが表裏どちらからでもでき、ねじを別売のキャップで隠す仕様のハンドルです。キャップは3色からお選びいただけます。内側部分は握りやすい丸みのあるデザインです。キャップは特注色もご用意できます。3,000ヶ以上よりご注文を承ります。MJH-150はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0308)。
材質ガラス繊維強化ポリアミド
色ブラック
種類面付ハンドル|裏止めハンドル
規格SEMI
取付け方法丸穴|めねじ
耐荷重(N)450
RoHS指令(10物質対応)対応
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
ねじ止めが表裏どちらからでもでき、ねじを別売のキャップで隠す仕様のハンドルです。キャップは3色からお選びいただけます。内側部分は握りやすい丸みのあるデザインです。キャップは特注色もご用意できます。3,000ヶ以上よりご注文を承ります。MJH-150はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0308)。
質量(g)1.4
U字形種類ストレート
材質ガラス繊維強化ポリアミド
取付け方法丸穴
種類面付ハンドル
面付形種類U字形
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。
材質(本体)シリコンゴム(Si)、(磁石)ネオジム
高さ(mm)17
材質(本体)シリコーンゴム(Q)
質量(g)15
種類標準タイプ
吸着力(N)39.2
仕上(磁石)ニッケルめっき
使用環境防錆|クリーンルーム
吸着力(N[kgf])39.2[4]
推奨ねじトラス小ねじM4
マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。
高さ(mm)17
材質(本体)シリコーンゴム(Q)
質量(g)12
種類標準タイプ
長さL(mm)45
吸着力(N)19.6
使用環境防錆|クリーンルーム
幅W(mm)6.6
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。木口面にユニットを合わせてねじ止めするだけで簡単に施工できます。(一軸蝶番、ドロップ蝶番の場合)。扉を閉じる際は、ダンパーの抵抗がなくなりアシストも働くため、軽く操作できます。(機種MHのみ)。キャビネット底面に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースを少なくできます。ガラス扉も対応可能です。
質量(g)130
材質PC/ABS樹脂
開き方下開き
付属品取付座金座金カバーバインド小ねじM4×4(本体・座金連結用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×30(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。MG-68はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0307)。
材質ステンレス鋼(SUS304)
グリップ径(Φmm)7
仕上鏡面研磨
取付け方法めねじ
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
Φ8の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。
グリップ径(Φmm)8
高さ(mm)29
材質ステンレス鋼(SUS304)
取付け方法めねじ
種類裏止めハンドル
付属品十字穴付トラス小ねじM4×28
RoHS指令(10物質対応)対応
虫よけスクリーン付調節式空気孔です。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質プラスチック
付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16
形状角型
色ホワイト
取付け方法虫よけスクリーンの片端を引っぱり上げ、正面プレートの爪部をかわしてスライドさせはずします。開口部に虫よけスクリーンをねじで止めます。虫よけスクリーンの爪部をかわして正面プレートをかぶせ、押え付けながらスライドさせ爪部に引っ掛け取り付けます。
ロングセラーの、シンプルなデザインのつまみ等です。
取付部めねじ
種類特殊形
Φ10の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。
グリップ径(Φmm)10
高さ(mm)35
材質ステンレス鋼(SUS304)
取付け方法めねじ
種類裏止めハンドル
付属品十字穴付トラス小ねじM4×28
RoHS指令(10物質対応)対応
各種機器に調和するシンプルなデザインです。
材質亜鉛合金
タイプ裏止めハンドル
種類取手・引手
仕上クロームめっき
取付け方法めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。化粧座金付きです。
高さ(mm)41
種類取手・引手
グリップ径(Φmm)8
取付け方法めねじ
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
中空構造のため軽量です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類ハンドル
グリップ径(Φmm)15
仕上サテン仕上
取付け方法めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ