252件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐食性、防錆性、耐熱性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。ねじ緩み防止剤付きです。ローラーが樹脂ではなくステンレスでできているので、耐候性に優れ、屋外での使用にも適します。(使用環境により、錆びの発生、埃の付着から動きに影響が出ることもあります。)。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
用途業務用厨房機器、MRI、医療機械器具、半導体製造装置の搬送部、業務用冷蔵庫、水まわりでの使用など(人が乗るところなど、生命にかかわるところには使用できません)。 ねじ寸法M6 仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m 材質(外輪および内輪)ステンレス鋼(SUS303)(ねじおよび球)ステンレス鋼(SUS304)(保持器)66ナイロン 質量(g)43.1 タイプ外周凸Rタイプ 使用温度範囲(℃)-40~110 取付穴ねじ軸 許容荷重(N[kgf])294[30]/300r.p.m クリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3 摩擦係数0.005 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(外輪)ステンレス鋼(SUS303)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

耐食性、防錆性、耐熱性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。ねじ緩み防止剤付きです。ローラーが樹脂ではなくステンレスでできているので、耐候性に優れ、屋外での使用にも適します。(使用環境により、錆びの発生、埃の付着から動きに影響が出ることもあります。)。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
用途業務用厨房機器、MRI、医療機械器具、半導体製造装置の搬送部、業務用冷蔵庫、水まわりでの使用など(人が乗るところなど、生命にかかわるところには使用できません)。 ねじ寸法M6 仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m 材質(外輪および内輪)ステンレス鋼(SUS303)(ねじおよび球)ステンレス鋼(SUS304)(保持器)66ナイロン 質量(g)46.35 タイプ外周フラットタイプ 使用温度範囲(℃)-40~110 取付穴ねじ軸 許容荷重(N[kgf])294[30]/300r.p.m クリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3 摩擦係数0.005 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(外輪)ステンレス鋼(SUS303)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

埋込取手 HH-JS ねじ取付 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質(本体)ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、(スペンサー)鋼 付属品十字穴付なべ小ねじM4×10ばね座金呼び4 種類取手・引手 適合板厚(mm)0.5~3.2 仕上(スペンサー)光沢クロメート処理(三価) 取付け方法めねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・ワンタッチ取付仕様(HH-JW型)と同じデザインです。
アイボリー H326 D111 H222.4 D23.5 H150 P96 H436 W1110 D311 材料ABS樹脂+ポリカーボネート(PC) W283 W390 適合板厚0.5~3.2
1個
479 税込527
翌日出荷

深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。
1個
249 税込274
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。
付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
94 税込103
4日以内出荷

・ワンタッチ取付仕様(HH-JW型)と同じデザインです。
アイボリー H333 D111.5 H234 D23.5 H164 P126 H448 W1140 D311 材料ABS樹脂+ポリカーボネート(PC) W2109 W3116 適合板厚0.5~3.2
1個
559 税込615
4日以内出荷

・ワンタッチ取付仕様(HH-JW型)と同じデザインです。
ブラック H333 D111.5 H234 D23.5 H164 P126 H448 W1140 D311 材料ABS樹脂+ポリカーボネート(PC) W2109 W3116 適合板厚0.5~3.2
1個
559 税込615
4日以内出荷

・ワンタッチ取付仕様(HH-JW型)と同じデザインです。
ブラック H326 D111 H222.4 D23.5 H150 P96 H436 W1110 D311 材料ABS樹脂+ポリカーボネート(PC) W283 W390 適合板厚0.5~3.2
1個
479 税込527
4日以内出荷

プッシュラッチ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー10万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクは、中心からΦ3 mmの範囲で可動するため、本体に対してセンタリングしやすくなっています。
質量(g)24 保持力N(kgf)78(8) 材質(本体)ABS樹脂(アーム)ポリアセタール(可動ストライク)ポリアミド 取付け方法面付タイプ 種類プッシュ型 保持力(N)78 材質(本体)ABS樹脂 付属品ストライク十字穴付丸木ねじ3.5×10、3.1×13
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。化粧座金付きです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
材質/仕上ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地六角ナット:ステンレス鋼/素地
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シングル受座とダブル受座が選べます。
材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理 ホワイト
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アシストトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)アシストトルクヒンジ
RoHS
ばねのアシストで上蓋を軽く操作できます。 保持トルクは調整ねじ(呼び10スパナ)を回すことで調整できます(0~ 3.5 N・m)。 別売の樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
用途医療機器、分析機器、FA機器など 使用温度範囲(℃)-0~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨 種類標準 シリーズステンレスシリーズ 仕上研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床面にガイドは不要です。
材質 材質/仕上鋼/ニッケルめっき 厚さ(mm)0(標準厚) 種別スライド丁番 シルバー タイプシステム32タイプ 種類ワンタッチスライドヒンジ シリーズランプ印 230シリーズ 仕上ニッケルめっき 取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り) 寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mm カップ径(Φmm)35 掘込深さ(mm)11 開き角度(度)105 適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合) 推奨扉厚(mm)15~20 最大扉厚(mm)20 かぶせ量分類(mm)5~9 最小扉厚(mm)15
1組
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチ
RoHS
メーカー10万回試験をクリアしています。ストロークの大きいプッシュラッチです。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクの取付位置は上下±2 mm、左右±3.5 mmの範囲で補正できます。リベット取付も可能です。
ストローク(mm)23 材質(本体)PBT樹脂 種類プッシュ型 取付け方法面付タイプ RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(N)90
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。カットして使用できます。
種類長丁番 寸法S(mm)3.5 板厚(mm)1.2 寸法d(Φmm)3 仕上ヘアライン仕上
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス鋼製 玉付回転フック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質(フック)ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 種類標準 取付け方法壁付け
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吊金具として幅広くご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨 付属品AP-20:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)AP-25:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)AP-32:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼) 種類その他 仕上研磨 取付け方法壁付け 耐荷重(N)98 吊下荷重N(kgf)98(10)
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)耐熱プッシュラッチ
RoHS
耐熱仕様(約120 ℃)です。ストロークの大きいプッシュラッチです。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクの取付位置は上下±2 mm、左右±3.5 mmの範囲で補正できます。リベット取付も可能です。
付属品ストライク、受座十字穴付トラスタッピンねじ4×16(ステンレス鋼) ストローク(mm)40 材質(本体)ガラス繊維強化PBT樹脂 質量(g)40 種類プッシュ型 取付け方法面付タイプ 色(本体)ブラック アズワン品番64-6788-52 RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(N)117.6
1個
特価
729 税込802
当日出荷

軽量扉用の蝶番です。本体のねじを回し、端部をひろげることにより穴にしっかり止めることができます。下穴寸法は本体の直径Aと同じです。
用途家具用 材質黄銅 材質/仕上黄銅/素地 仕上素地
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。 材質ステンレス鋼(SUS303) 材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨 付属品JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)。建築(戸車、雨戸、シャッター)
1個
特価
89 税込98
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

ソフトダウンステー SDS-C301N型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
材質ABS樹脂/鋼 仕様キャッチ付 付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14 質量(g)165 仕上ニッケルめっき トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.92~6.86[40~70]/1本使い 推奨扉厚(mm)(スライド丁番)標準20、(一軸丁番)最大20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨 種類標準 シリーズステンレスシリーズ 仕上研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス鋼製ラッチ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
用途扉、柵用 仕様ポジション固定機能付
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス鋼製の、シンプルなデザインです。天面、天井付用。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン 仕上サテン仕上 付属品HJ-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)HJ-30S、HJ-50S:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼) 種類標準 取付け方法天井付け 付加機能なし 耐荷重(N)140
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

埋込コンセント、USBコンセント、コネクタ類をDME1W型、 DMF-ES型、DMFH-EA型、DMF-EP型にワンタッチで取り付けできる取付枠です。
材質鋼/クロメート処理(三価) 口数3 推奨ねじタッピンねじ呼び3.5~4、木ねじ呼び3.5~4.1
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

埋込型タイプで、シンプルな構造のため丈夫で安心して使えます。かぶせ扉用です。
付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16 トラスコ品番254-0851 乳白色 材質(本体)ポリアセタール(POM) 質量(g)3.5 種類クリップ型 吸着力(N)17 取付け方法埋込タイプ 引張強度N(kgf)22.5(2.3) 押込力N(kgf)19.6(2.0) 材質(メス)ポリアセタール 材質(オス)ポリアミド 色(本体)ナチュラル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷

引掛け部が深いため、フックやハンドルの他、コードを巻きとるなど、さまざまな用途に工夫してご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品2H-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)2H-30S、2H-40S、2H-50S:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼) 種類標準 仕上サテン仕上 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NSDX-20RK ソフトダウンステー NSDX-20RK 右用 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
材質亜鉛合金(ZDC)/鋼 材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき 左右区別 仕様右用使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 質量(g)181 仕上ニッケルめっき トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使い RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

NSDX-20LK ソフトダウンステー NSDX-20LK 左用 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
材質亜鉛合金(ZDC)/鋼 材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき 左右区別 仕様左用使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 質量(g)181 仕上ニッケルめっき トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使い RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

ステンレス鋼製 ハンガーメイト LAMP(スガツネ工業) 動画あり
幅のせまい柱、桟、キャビネットの木口などへの取り付けに最適です。ハンガーの先端はゴムキャップ付です。
付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304)/エチレンプロピレンゴム(EPDM) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 種類その他 奥行(mm)247 仕上ヘアライン仕上 取付け方法壁付け 付加機能可動 耐荷重(N)29.4 吊下荷重N(kgf)3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランプ印 ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)-TV LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
用途テレビ台などの低い扉などに最適です。 材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき 付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 質量(g)143
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

埋込取手 HH-JW ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質ABS樹脂+ポリカーボネート(PC) 種類取手・引手 取付け方法ワンタッチ取付 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)15
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

吊金具として幅広くご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨 付属品SP-17:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)SP-22:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)SP-30:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼) 種類その他 仕上研磨 取付け方法壁付け 耐荷重(N)98 吊下荷重N(kgf)98(10)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NSDX-10RK ソフトダウンステー NSDX-10RK右用 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
材質亜鉛合金、鋼 材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき 左右区別 仕様右用使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 質量(g)181 仕上ニッケルめっき トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使い RoHS指令(10物質対応)対応 開き方下開き
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

簡単に後付けができるドアクローザーです。屋内用の5613-01と屋外用の5613-85の2種類があります。スプリングにより自動的にドアが閉まります。軽量ドア用です。(最大ドア質量 40 kg)。ドアブレーキ0122-01、0222-01と組み合わせて使用すると、扉は静かに閉まります。推奨扉開き角度は110°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。
用途軽量ドア用 適合扉質量(kg)最大40 付属品十字穴付皿タッピンねじST3.5×16(2本)十字穴付皿タッピンねじST4.2×25(2本) 材質アルミ合金/鋼/ステンレス鋼(SUS304) 種類その他 開き角度(度)110
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。円筒形の本体が、扉の衝撃を吸収し、静かに扉が閉まります。
材質ポリアミド ホワイト 種類家具用後付ダンパー
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)