カテゴリ

  • 機構部品(326)
  • 建築金物(164)
  • オフィス家具(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(228)
  • 3M(スリーエム)(384)
  • FUJI STAR(三共理化学)(225)
  • イチグチ(504)
  • 日本磨料工業(26)
  • TRUSCO(803)
  • 中京研磨(4)
  • ミニター(1,755)
  • FSK(エフエスケー)(33)
  • ヤナセ(柳瀬)(941)
  • アクリサンデー(1)
  • エスコ(2,986)
  • SK11(624)
  • 水本機械製作所(533)
  • NSK(ナカニシ)(523)
  • サンフレックス(514)
  • マキタ(405)
  • リューター(日本精密機械工作)(359)
  • ツボサン(357)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(279)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「研磨」の検索結果

3Mのモノタロウ限定コンテンツも公開中。この機会に3M製品を試してみませんか?特設サイトはこちら
504件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスフック ロングアームタイプ LAMP(スガツネ工業)ステンレスフック ロングアームタイプLAMP(スガツネ工業)
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
きれいな鏡面仕上げのステンレス鋼製フックです。長短のバリエーションがあり、さまざまな用途に使用できます。壁面取付部がスリムなため、枠に取り付けることもできます。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製キャッチ付平蝶番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス製キャッチ付平蝶番LAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
キャッチ付なので扉(フタ)を開いた状態で保持でき、ステーが不要です。板厚が厚いため、強固な仕様になってます。
用途トランク、バイク便のBOX・制御BOXに。トラスコ品番376-9887材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)105幅(mm)40全長(mm)105高さ(mm)11表面処理光沢バレル研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ジャンボフック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ジャンボフックLAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
用途各種産業機器。付属品十字穴付丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼)トラスコ品番824-7641セット内容十字穴付丸皿タッピンねじ6×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)幅(mm)173シルバー高さ(mm)300奥行(mm)173寸法L(mm)300寸法d(mm)Φ6.2穴・Φ12.5皿寸法A(mm)20寸法D(mm)16参考使用荷重(kg)15表面処理鏡面研磨/サテン仕上寸法P(mm)110寸法N(mm)3寸法d1(mm)6.2寸法d2(mm)12.5取付穴数3耐荷重N(kgf)147/15H(mm)173耐荷重(N)147吊下荷重N(kgf)147/15RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)147
アルミフレーム用フックAS-HK100型 LAMP(スガツネ工業)アルミフレーム用フックAS-HK100型LAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
アルミフレームへ取り付け可能なフックです。ねじ固定が可能です。引っ掛けて使用することもできます。
用途工場、製造ライン材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨推奨ねじM5皿ねじ耐荷重N(kgf)100(10.2)RoHS指令(10物質対応)対応
クリックスイベルヒンジHG-S15-16C型 LAMP(スガツネ工業)クリックスイベルヒンジHG-S15-16C型LAMP(スガツネ工業)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
360°回転するクリックヒンジです。30°ごとに仮保持するタイプと、90°ごとに仮保持するタイプがあります。中央の穴から配線を通せます。クリックしない区間はフリクションが生じます。
用途タブレットスタンド、加工機、装置類の表示器角度調整など材質/仕上シャフト:ステンレス鋼(SUS303)/素地、スプリングベース:ステンレス鋼(SUS430)/バレル研磨、スプリングプレート:ステンレス鋼/バレル研磨、ボールホルダー:ポリアセタール(POM)/ー、プレートA:ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨、樹脂ワッシャ:ポリアセタール(POM)/ー、プレートB:ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨質量(g)150外径(Φmm)60使用温度(℃)0~40トルク(N・m)1.5±33%推奨ねじM4皿ねじ3個、M4ねじ3個垂直許容荷重(N[kgf])14.7脱出トルクN・m(kgf・cm)クリック:3.3±15%RoHS指令(10物質対応)対応許容モーメント(N・m)水平取付:1.47、垂直取付:0.29中央部穴径(Φmm)16
トルクヒンジHG-TE型 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジHG-TE型LAMP(スガツネ工業)
889税込978
1個
当日出荷から4日以内出荷
蓋やカバーを任意の角度で保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。オプション品のカバーで、ねじ部を隠せます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器、医療機器、分析機器使用温度(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応
ワンウェイトルク裏蝶番HG-TQU15型 LAMP(スガツネ工業)ワンウェイトルク裏蝶番HG-TQU15型LAMP(スガツネ工業)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
一方向のみにトルクが発生するトルク裏蝶番です。逆方向のトルクが発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、検査装置、各種自動機器材質/仕上固定本体・回転本体:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、固定筒:ポリアセタール(POM)/ブラック、シャフト:ステンレス鋼/-、ハウジング:亜鉛合金/ニッケルめっき質量(g)145推奨ねじM5ねじトルク値N・m(kgf・cm)1.5(+40%・-20%)[15.3(+40%・-20%)]RoHS指令(10物質対応)対応
ワンウェイトルクヒンジHG-TQS15型 LAMP(スガツネ工業)ワンウェイトルクヒンジHG-TQS15型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
一方向のみにトルクが発生するトルクヒンジです。逆方向のトルクが発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、検査装置、各種自動機器材質/仕上固定本体・回転本体:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、固定筒:ポリアセタール(POM)/ブラック、シャフト:ステンレス鋼/-、ハウジング:亜鉛合金/ニッケルめっき質量(g)89推奨ねじM5ねじトルク値N・m(kgf・cm)1.5(+40%・-20%)[15.3(+40%・-20%)]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-SHL-RS型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-SHL-RS型LAMP(スガツネ工業)
1,088税込1,197特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
HG-SHL型と反対方向にばね反力が働きます。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。
材質/仕上本体1・本体2:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、カラー・軸:ステンレス鋼(SUS303)/素地軸、捩りばね:ステンレス鋼(SUS304)/-RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 受座 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 受座LAMP(スガツネ工業)
99税込109
1個
当日出荷
ステンレス鋼製のマグネットキャッチ受座です。
材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)5.3仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
(100037027)HH-UD156SM/埋込両引取手 LAMP(スガツネ工業)(100037027)HH-UD156SM/埋込両引取手LAMP(スガツネ工業)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
両側に手掛かりがあるのでメンテナンス扉や装置のカバー、引戸の開閉に便利です。手に触れる内側は肉厚で角も丸いので、指に負担がかかりにくいデザインです。HH-UD156型はSEMI規格に準拠しています。(SEMIS8-0915)
付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(ステンレス)、ばね座金M5(ステンレス)トラスコ品番225-6582材質本体:ステンレス鋼(SCS13)、カップ:ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、スペーサー:ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)156全長(mm)156高さ(mm)96.5奥行(mm)31.5耐荷重51(kgf)表面処理鏡面研磨取付ピッチ(mm)129耐荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
(100037025)HH-UD120SM/埋込両引取手 LAMP(スガツネ工業)(100037025)HH-UD120SM/埋込両引取手LAMP(スガツネ工業)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
両側に手掛かりがあるのでメンテナンス扉や装置のカバー、引戸の開閉に便利です。手に触れる内側は肉厚で角も丸いので、指に負担がかかりにくいデザインです。HH-UD156型はSEMI規格に準拠しています。(SEMIS8-0915)
付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(ステンレス)、ばね座金M5(ステンレス)トラスコ品番225-6544材質本体:ステンレス鋼(SCS13)、カップ:ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、スペーサー:ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)120全長(mm)120高さ(mm)53奥行(mm)24.5耐荷重51(kgf)表面処理鏡面研磨取付ピッチ(mm)105耐荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
(120040733)ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業)(120040733)ステンレス鋼製強力バンドクランプLAMP(スガツネ工業)
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
用途ホースバンドとして。トラスコ品番225-6445材質ステンレス鋼(SUS304)、仕上:バレル研磨厚さ(mm)0.8許容荷重(kg)1471最小径(Φmm)490最大径(Φmm)535バンド幅(mm)24.5RoHS指令(10物質対応)対応
(120040730)ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業)(120040730)ステンレス鋼製強力バンドクランプLAMP(スガツネ工業)
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
用途ホースバンドとして。トラスコ品番225-4827材質ステンレス鋼(SUS304)、仕上:バレル研磨厚さ(mm)0.8許容荷重(kg)1471最小径(Φmm)370最大径(Φmm)415バンド幅(mm)24.5RoHS指令(10物質対応)対応
HG-PA300 AS対応ブラケット LAMP(スガツネ工業)HG-PA300 AS対応ブラケットLAMP(スガツネ工業)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
バランス調整式パワーアシストヒンジ HG-PA300-15をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。 ASナットを使用して取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)仕上光沢バレル研磨
ステンレス鋼製 面付片折ハンドル HKM型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 面付片折ハンドル HKM型LAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
握り部が90°折れ、使わない時は倒せるハンドルです。 ハンドルを倒す時と起こす時にクリック感(仮保持機能)があります。 アルミフレーム取付ができます。
用途各種機器の収納ハンドルなど材質ステンレス鋼(SCS13)仕上鏡面研磨耐荷重(N)490耐荷重N(kgf)50推奨ねじM6ねじ
HG-JV65-S型AS対応ブラケットAS-HG-JV65-S LAMP(スガツネ工業)HG-JV65-S型AS対応ブラケットAS-HG-JV65-SLAMP(スガツネ工業)
549税込604
1個
翌々日出荷
ソフトクローズヒンジ HG-JV65-S型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。 ASナットを使用して取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨質量(g)69
ハンドル LAMP(スガツネ工業)ハンドルLAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。オプション品の丸座ZL-2301型を使えば、ガラスに取り付けられます。
付属品十字穴付トラス小ねじM5×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS316)高さ(mm)45種類ハンドルグリップ径(Φmm)16仕上Zwei L仕上取付け方法めねじ面付形種類U字形
ハンドル LAMP(スガツネ工業)ハンドルLAMP(スガツネ工業)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。ZweiLシリーズのハンドルをガラスに取り付けるための丸座です。適応ガラス厚は4、5、6 mmです。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS316)種類その他仕上(本体)Zwei L仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル LAMP(スガツネ工業)ハンドルLAMP(スガツネ工業)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。オプション品の丸座ZL-2301型を使えば、ガラスに取り付けられます。類似品はXL-CU型、XL-JS型です。
材質ステンレス鋼(SUS316)付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)種類ハンドルグリップ径(Φmm)10取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
埋込取手 HH型 LAMP(スガツネ工業)埋込取手 HH型LAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
HH-FC-1、HH-FC-1MはSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。M4ボルト仕様もあります。
付属品M4ボルト仕様のみ付属:六角ナットM4(ステンレス鋼)、平座金 呼び4、ばね座金 呼び4高さ(mm)5材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上(本体)鏡面研磨
真鍮製アングルハンドル SNB型 LAMP(スガツネ工業)真鍮製アングルハンドル SNB型LAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
重厚で上品な仕上げの真鍮製ハンドルです。
材質黄銅(真鍮)寸法P(mm)30寸法L(mm)50高さ(mm)18取手取手
UV接着用キャスター LAMP(スガツネ工業)UV接着用キャスターLAMP(スガツネ工業)
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
UV接着用のキャスターです。
ブラック材質/仕上ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨耐荷重(N)300
UV接着用ピボットヒンジ LAMP(スガツネ工業)UV接着用ピボットヒンジLAMP(スガツネ工業)
16,980税込18,678
1セット(2個)
4日以内出荷
UV接着用のピボットヒンジです。
材質/仕上ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨適合ガラス厚(mm)8以下仕様インセット扉用
UV接着用ピボットヒンジ LAMP(スガツネ工業)UV接着用ピボットヒンジLAMP(スガツネ工業)
22,980税込25,278
1セット(2個)
4日以内出荷
UV接着用のピボットヒンジです。
材質ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨適合ガラス厚(mm)8以下仕様インセット扉用
UV接着用マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)UV接着用マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
UV接着用のマグネットキャッチです。 本体は筐体、受座は扉にUV接着します。
材質ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨保持力(N)20
UV接着用ボルトロック LAMP(スガツネ工業)UV接着用ボルトロックLAMP(スガツネ工業)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
UV接着用のボルトロックです。 ガラス扉を筺体に対して保持できます。
材質ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨付属品取付治具
UV接着用棚受 LAMP(スガツネ工業)UV接着用棚受LAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
UV接着用の棚受です。
材質/仕上ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨ブラック耐荷重(N)50
UV接着用高さ調整機能付棚受 LAMP(スガツネ工業)UV接着用高さ調整機能付棚受LAMP(スガツネ工業)
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
UV接着用の棚受です。 接着後に十字穴を回すことで最大1 mmまで棚板の高さ調整ができます。
材質/仕上ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨ブラック耐荷重(N)200
UV接着棚受 LAMP(スガツネ工業)UV接着棚受LAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
UV接着用の棚受です。
材質/仕上ステンレス鋼/光沢研磨耐荷重(N)80
UV接着用つまみ LAMP(スガツネ工業)UV接着用つまみLAMP(スガツネ工業)
8,998税込9,898
1セット
4日以内出荷
UV接着用のつまみです。
材質ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨
UV接着用つまみ LAMP(スガツネ工業)UV接着用つまみLAMP(スガツネ工業)
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
UV接着用のつまみです。
ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型LAMP(スガツネ工業)
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
手すりの支柱などにガラスを固定し、ガラスフェンスが製作できます。 ガラスを取り付けた状態で、前・左右方向の位置を調整できます。 調整ブッシュ内蔵のため、左右調整穴がなく裏まで美しいデザインです。 左右兼用です。
適合ガラス厚(mm)8~13.5耐荷重(N)700質量(g)580推奨ねじ六角穴付ボルト(ステンレス鋼) M10、平座金(ステンレス鋼) 呼び10
ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型LAMP(スガツネ工業)
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
手すりの支柱などにガラスを固定し、ガラスフェンスが製作できます。 ガラスを取り付けた状態で、前・左右方向の位置を調整できます。 調整ブッシュ内蔵のため、左右調整穴がなく裏まで美しいデザインです。 左右兼用です。 正面取付片アームタイプです。
適合ガラス厚(mm)8~13.5耐荷重(N)350質量(g)550付属品回転止めピン推奨ねじ六角穴付ボルト(ステンレス鋼) M10
ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型LAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
手すりの支柱などにガラスを固定し、ガラスフェンスが製作できます。 ガラスを取り付けた状態で、前・左右方向の位置を調整できます。 調整ブッシュ内蔵のため、左右調整穴がなく裏まで美しいデザインです。
適合ガラス厚(mm)8~13.5耐荷重(N)350質量(g)1000推奨ねじ六角穴付ボルト(ステンレス鋼) M10付属品回転止めピン
ステンレス鋼製ポイントフィックス GPA-A1型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ポイントフィックス GPA-A1型LAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
お客様用意のアームに取り付けることで、ガラスフェンスを製作することができます。 ガラスを取り付けた状態で、前・左右方向の位置を調整できます。
適合ガラス厚(mm)8~13.5耐荷重(N)700質量(g)390
フロアヒンジ MCHD1型 交換用カバープレート LAMP(スガツネ工業)フロアヒンジ MCHD1型 交換用カバープレートLAMP(スガツネ工業)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
フロアヒンジMCHD1型の交換用カバープレートです。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨
ステンレス鋼製面付カマ錠 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製面付カマ錠LAMP(スガツネ工業)
239,800税込263,780
1セット
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。 優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。 ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。 内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。 扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。 表示器には緊急時に、室外から開錠できる機能が付いています。中心部をコインなどで90°回転して開錠します。
適合板厚(mm)10~12.7付属品【扉取付用】六角穴付き皿ボルト(M4×20)×3、【カバー取付用】六角穴付皿ボルト(M3×10)×1、六角穴付皿ボルト(M3×8)×2仕様ガラス扉用材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L
ステンレス鋼製ガラスドア用グラビティー丁番 GH-G07型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ガラスドア用グラビティー丁番 GH-G07型LAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
扉は約70°以下で自動的に(自重で)閉まります。 シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。 約70°~160°の区間は自動的に開きます。この区間に戸当りを設けると、扉を開いた状態で保持できます。
材質ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨適合扉幅(mm)2ヶ:800以下、3ヶ850以下適合扉高さ(mm)2ヶ:850以下、3ヶ2400以下ガラス厚(mm)8~12耐荷重(N)2ヶ:441、3ヶ:490開き角度(度)160付属品十字穴付き皿小ねじM5×14(ステンレス鋼製、仕上は丁番同等)※紛失時はM8500型オプション品の六角穴付皿ボルトをお使いください
ブラケット AP-SP型 LAMP(スガツネ工業)ブラケット AP-SP型LAMP(スガツネ工業)
419税込461
1セット(2個)
4日以内出荷
棚柱 AP-DM型に取り付けて、様々なオプション品が掛けられるプレート用のブラケットです。 取付方法は棚柱収納システム用ボックス AP-SB350-SLと同じです。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら