カテゴリ
- 機構部品(177)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 建築金物(6)
- 物流用品(3)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(11)
- MAZDA(マツダ)(722)
- SHIMANO(シマノ)(505)
- ニッサン(316)
- SMC(287)
- イトーキ(284)
- ミツビシ(284)
- オカムラ(岡村製作所)(262)
- WatchGuard(229)
- ホンダ(181)
- 渡辺電機工業(180)
- メディアカバーマーケット(178)
- ダイヤトレンド(172)
- RS PRO(146)
- ナブテスコサービス(145)
- 東芝ライテック(138)
- エスコ(131)
- 三菱ふそう(123)
- スズキ(117)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(125)
「hg」の検索結果

トルクヒンジ HG-TS型
LAMP(スガツネ工業)(25件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。用途音響機器、FA機器、各種自動機器仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃使用湿度:90 % RH以下材質ステンレス(SUS304)種類平蝶番型表面処理光沢バレル研磨仕上げ仕上光沢バレル研磨取付け方法ねじ止め(別売)動作範囲0~180°ねじ穴数4穴径(mm)4.3
ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型
LAMP(スガツネ工業)(25件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番型
トルクヒンジ HG-TA型
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。用途液晶モニターや監視カメラなど材質(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ HG-TB型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。用途液晶モニターや監視カメラなど種類特殊形状開き角度(度)360RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ トルクヒンジ HG-TS型 HG-TS07
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷・任意の角度を保持できるフリーストップ仕様です。・スガツネのオリジナル技術により、構成部品を少なく抑え、低価格を実現しました。・2万回の開閉テストをクリアしています。・使用温度:-10℃~50℃/保存湿度:95RH以下・アルミフレームに取り付けできます。質量(g)27.5定格トルク(N・m)0.7最大トルク(kgf・cm)7.1
スイベルトルクヒンジ HG-S-MN型
LAMP(スガツネ工業)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷360°自在に回転するトルクヒンジです。室内の回転式欄間に使用するトルクヒンジもあります。用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質ステンレス鋼(SUS430)種類スイベルヒンジ仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
クリックヒンジ HG-MPS2型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷メーカー4万回開閉試験をクリアしています。-10°、120°、170°の3箇所で仮保持します。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。用途医療機器、計測機器、分析機器などの小型軽量扉仕様(クイックトルク)開き角度-10°、170°:26.0cN・m(2.65kgf・cm)/1ヶ開き角度120°:14.5cN・m(1.48kgf・cm)/1ヶ材質(固定ブラケット、可動ブラケット)PBT樹脂、(キャップ)ABS樹脂質量(g)6.9種類平蝶番型付加機能クリック推奨ねじなべ小ねじM4、またはなべタッピンねじ呼4RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ トルクヒンジ HG-TS型 HG-TS15
LAMP(スガツネ工業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷・任意の角度を保持できるフリーストップ仕様です。・スガツネのオリジナル技術により、構成部品を少なく抑え、低価格を実現しました。・2万回の開閉テストをクリアしています。・使用温度:-10℃~50℃/保存湿度:95RH以下・アルミフレームに取り付けできます。質量(g)64.1定格トルク(N・m)1.5最大トルク(kgf・cm)15.3
ディテントトルクヒンジ HG-DTA型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。両羽根ともL字のブラケットです。用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質[ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼質量(g)19種類特殊形状仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ HG-TP型
LAMP(スガツネ工業)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷グリスレス仕様です。摺動部に樹脂部品を使用しているため、金属粉の発生を防ぎます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。用途音響機器、FA機器、各種自動機器仕様グリスレス使用温度:-0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番型仕上バレル研磨幅W(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ トルクヒンジ HG-TS型 HG-TS03
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991個当日出荷・任意の角度を保持できるフリーストップ仕様です。・スガツネのオリジナル技術により、構成部品を少なく抑え、低価格を実現しました。・2万回の開閉テストをクリアしています。・使用温度:-10℃~50℃/保存湿度:95RH以下・アルミフレームに取り付けできます。質量(g)15定格トルク(N・m)0.35最大トルク(kgf・cm)3.6
ディテントトルクヒンジ HG-DTB型
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼種類特殊形状仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。仕様左右兼用材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(本体・バネ)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ(軸)ステンレス鋼/サテン仕上げ種類抜き差し丁番仕上サテン仕上羽根厚さ(mm)1.5本体幅(mm)50
スプリング丁番 HG-SH型
LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS304)種類スプリング丁番仕上光沢バレル研磨
トルクヒンジ HG-IT型
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。用途液晶モニターや監視カメラなど仕様使用温度:-10 ℃~50 ℃材質(ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)(フリクションプレート)リン青銅タイプトルクフリータイプ種類平蝶番型使用温度範囲(℃)-10~50仕上光沢バレル研磨開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパーヒンジ HG-JHWG型
LAMP(スガツネ工業)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。ダンパー効き方向も開き方向、閉時方向の2種類あります。用途各種筐体の上蓋・上カバーなど仕様(ダンパーの方向)開き方向(裏面のマーキング)レッド使用温度:0 ℃~40 ℃材質PBT樹脂種類平蝶番型仕上シボ
ダンパーヒンジ HG-JHW16S型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から4日以内出荷メーカー7万回開閉試験をクリアしています。ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型を組み込んだ、面付タイプのダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対(閉じ方向にダンパーが効く場合、開き方向)の動きもスムーズです。同形のダンパーなしタイプと組み合わせるとヒンジ1ヶ分のトルクで使用できるため、幅広い上蓋サイズに対応します。用途各種筐体の上蓋・上カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質PBT樹脂種類平蝶番型長さL(mm)85仕上シボ幅W(mm)59RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-BF3-2型
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。ばね反力によって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様:SC) と、開くタイプ(常開仕様:SO)があります。ばねの端部は手が触れにくい処理をしています。質量(g)41
ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-SHL型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷メーカー100万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。材質(本体1、本体2)ステンレス鋼(SUS304)、(カラー)ステンレス鋼(SUS303)、(捩りばね)ステンレス鋼(SUS304)、(軸)ステンレス鋼(SUS303)種類スプリング丁番仕上(本体1、本体2)光沢バレル研磨羽根厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から3日以内出荷同形状で内蔵ユニットがダンパー、トルクのタイプがあります。異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。ばね反力を六角棒スパナで調節できます。用途小型の機器などの軽い蓋用。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)質量(g)18種類平蝶番型付加機能ばね力調整機能付本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36
トルクヒンジHG-TA型 左用
LAMP(スガツネ工業)¥489~税込¥538~1個当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。用途液晶モニターや監視カメラなど仕様配線穴無し使用温度:0 ℃~40 ℃種別左用材質ステンレス鋼(SUS430)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類特殊形状仕上光沢バレル研磨動作範囲0~180°材質(スプリングワッシャ)鋼
クリーンヒンジ HG-CV-127型
LAMP(スガツネ工業)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷から4日以内出荷メーカー20万回開閉試験をクリアしています。クリーンルームでの使用に適したヒンジです。摺動部に内蔵されたスラストベアリングとニードルベアリングが金属同士の磨耗を抑えます。摺動部をシールでカバーしているため、金属粉の飛散を防止します。カール部を溶接しているため、耐荷重と耐久性に優れています。用途半導体製造関連、クリーンルームなど材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)388種類旗丁番(抜き差し蝶番)仕上ヘアーライン本体長さ(mm)125羽根厚さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)100
バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがダンパー、スプリングのタイプがあります。用途小型の機器などの軽い蓋用。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)質量(g)19種類平蝶番型長さL(mm)50幅W(mm)36本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36
2軸トルクヒンジ HG-T30S15
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ベースは面付仕様で、筐体への取り付けが簡単です。用途セルフレジや小型モニターなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃トラスコ品番397-4286材質ステンレス鋼(SUS430)材質/仕上(ベース)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ブラケット)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(スプリングワッシャー)鋼/素地(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)/素地質量(g)87種類二軸型使用温度(℃)0~40仕上光沢バレル研磨トルク(N・m)(傾き方向)3.0(回転方向)1.5
ワンウェイトルクヒンジHG-TQS15型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷一方向のみにトルクが発生するトルクヒンジです。逆方向のトルクが発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。用途医療機器、検査装置、各種自動機器材質/仕上固定本体・回転本体:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、固定筒:ポリアセタール(POM)/ブラック、シャフト:ステンレス鋼/-、ハウジング:亜鉛合金/ニッケルめっき質量(g)89推奨ねじM5ねじトルク値N・m(kgf・cm)1.5(+40%・-20%)[15.3(+40%・-20%)]RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製平丁番 HG-P100
LAMP(スガツネ工業)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷塩化ビニル製のため耐薬品性に優れています。軸以外は樹脂製で金属同士の摩耗がないため、金属粉は発生しません。クリアー仕様のため、透明な扉でもデザインを損なわずご使用いただけます。鉛不使用で環境に配慮しています。用途半導体製造装置、液晶製造装置など材質(羽根)塩化ビニル樹脂(PVC)、(回転軸)チタン合金、(ワッシャー)PEEK樹脂質量(g)74種類平蝶番仕上(羽根)クリアー、(回転軸)素地耐荷重(N/ペア)98推奨ねじM5ねじ(締付けトルク推奨値 2.0N・m)本体長さ(mm)100羽根厚さ(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)80
トルクヒンジ HG-IT型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。用途液晶モニターや監視カメラなど材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨(シャフト)ステンレス鋼(SUS304)/素地(フリクションプレート)リン青銅/光沢バレル研磨(波ワッシャー)鋼/ニッケルめっき種類平蝶番型表面処理光沢バレル研磨仕上げ仕上光沢バレル研磨材質(ベース)ステンレス(SUS304)材質(ブラケット)ステンレス(SUS304)ねじ穴数6
トルクヒンジHG-TA型 右用
LAMP(スガツネ工業)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。用途液晶モニターや監視カメラなど種別右用材質(本体)ステンレス(SUS304)動作範囲0~180°材質(スプリングワッシャ)鋼
ワンウェイトルクヒンジ HG-TQA型
LAMP(スガツネ工業)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。一方向のみにトルクが発生するアルミ合金製トルクヒンジです。逆方向のトルクが発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など仕様使用温度:0 ℃~50 ℃材質(本体)アルミニウム合金、(軸)ステンレス鋼、(スリーブ、カバー)ポリアセタール(POM)質量(g)270種類平蝶番型仕上(本体)シルバーアルマイト処理、(軸)素地、(スリーブ、カバー)ブラック推奨ねじM5 バインドねじトルク値N・m(kgf・cm)9.0(91.8)
クリーンヒンジ クリーンヒンジ HG-CV型 AS-HG-CV-100
LAMP(スガツネ工業)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷・摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・丸穴タイプ・精密タイプ・長穴タイプの3種類あります。・精密タイプは丁番の羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。仕様長穴タイプd5.5×10.5長円穴質量(g)76適合扉質量(kg)13
バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991個当日出荷異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがトルク、スプリングのタイプがあります。用途小型の機器などの軽い蓋用。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)色ホワイト質量(g)14種類平蝶番型長さL(mm)50幅W(mm)36本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36
トルクヒンジ HG-TF型 ブラック仕様
LAMP(スガツネ工業)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から3日以内出荷黒い筐体に自然になじむ、ブラック色仕上げのトルクヒンジです。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。グリスレスのトルクヒンジです。メーカー3万回の開閉試験をクリアしています。用途OA機器、医療機器、液晶モニター材質ブラケット・ベース・シャフト:ステンレス鋼、 プラグL・プラグR:ポリアセタール(POM)色ブラック使用温度(℃)0~ 50RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)縦使い(横開き):10(扉サイズW900×H1800×t25 2個使いピッチ990mm 3万回開閉の場合)
トルクヒンジ HG-CA2111型
LAMP(スガツネ工業)¥419税込¥4611個当日出荷インサート仕様です。用途ギフトボックス等、耐久性を求めないもの材質ステンレス鋼(SUS416)種類インサート型長さL(mm)10幅W(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
2軸トルクヒンジ HG-T70S30
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ねじ・ピンで回転、傾き角度を規制できます。(ねじ・ピンはお客様にてご用意ください。)。 規制後の開閉角度。 :傾き方向(チルト方向)・・・0°~120°。 :回転方向(スイベル方向)・・・±30°、±90°用途液晶モニターや監視カメラなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃トラスコ品番380-2183材質(ベース・ベースプレートブラケット・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)229種類二軸型使用温度範囲(℃)0~40仕上光沢バレル研磨トルク値N・m(kgf・cm)(傾き方向)7.0[71.4](回転方向)3.0[30.6]中央部穴径(Φmm)12
バラエティーモーションヒンジHG-VH8型
LAMP(スガツネ工業)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがトルク、スプリングのタイプがあります。用途小型の機器などの軽い蓋用。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)色ブラック種類平蝶番型本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°本体幅(mm)36
ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(本体・バネ)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ(軸)ステンレス鋼/サテン仕上げ材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上質量(g)40タイプワンタッチ取付タイプ種類抜き差し丁番材質(軸)ステンレス鋼/サテン仕上材質(バネ部)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上仕上サテン仕上本体長さ(mm)45羽根厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)50
クリックスイベルヒンジHG-S15-16C型
LAMP(スガツネ工業)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷360°回転するクリックヒンジです。30°ごとに仮保持するタイプと、90°ごとに仮保持するタイプがあります。中央の穴から配線を通せます。クリックしない区間はフリクションが生じます。用途タブレットスタンド、加工機、装置類の表示器角度調整など材質/仕上シャフト:ステンレス鋼(SUS303)/素地、スプリングベース:ステンレス鋼(SUS430)/バレル研磨、スプリングプレート:ステンレス鋼/バレル研磨、ボールホルダー:ポリアセタール(POM)/ー、プレートA:ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨、樹脂ワッシャ:ポリアセタール(POM)/ー、プレートB:ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨質量(g)150外径(Φmm)60使用温度(℃)0~40トルク(N・m)1.5±33%推奨ねじM4皿ねじ3個、M4ねじ3個垂直許容荷重(N[kgf])14.7脱出トルクN・m(kgf・cm)クリック:3.3±15%RoHS指令(10物質対応)対応許容モーメント(N・m)水平取付:1.47、垂直取付:0.29中央部穴径(Φmm)16
調整式オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TBSJ型
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷メーカー4万回開閉試験をクリアしています。トルク調整(0~4 N・m/個)が可能です。オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。用途液晶モニターや監視カメラなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)種類特殊形状長さL(mm)18仕上光沢バレル研磨幅W(mm)40開き角度(度)360°RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパーヒンジ HG-JHW型 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥1,978~税込¥2,176~1セット当日出荷から4日以内出荷ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。用途各種筐体の上蓋・上カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
HG-JV65-S型AS対応ブラケットAS-HG-JV65-S
LAMP(スガツネ工業)¥549税込¥6041個3日以内出荷ソフトクローズヒンジ HG-JV65-S型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。 ASナットを使用して取り付けます。材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)69仕上バレル研磨