カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUGICO(スギコ)
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(546,864)
- MAZDA(マツダ)(216,682)
- 三菱ふそう(209,509)
- SMC(201,334)
- トヨタ(140,174)
- ミツビシ(138,098)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,788)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,315)
- スズキ(68,599)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,812)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,842)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,792)
- Panasonic(パナソニック)(32,448)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
20ページ目: SUGICO(スギコ)のすべての商品

ヒンジ(大)
SUGICO(スギコ)¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷左右兼用型のコーナーヒンジです。材質【本体】亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)及びSUS304/ABS【カバー】SUS304
SUS304 業務用共栓(40A/50A)用締め付けナット
SUGICO(スギコ)¥459税込¥5051個翌々日出荷TO-170A-G/TO-170A-R/TO-170B-G/TO-170B-Rにご使用いただけます。材質亜鉛ダイキャスト
ステンロストワックス製共栓
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷質量(g)210ねじ径G1-1/2パッキンゴムパッキン×2、シートパッキン×1フランジサイズ(mm)Φ63×34
SUS304 業務用共栓(40A/50A)用シートパッキン
SUGICO(スギコ)¥169税込¥1861個翌々日出荷TO-170A-G/TO-170A-R/TO-170B-G/TO-170B-Rにご使用いただけます。材質紙
ランプウォーマー(壁掛) 白球付
SUGICO(スギコ)¥66,980税込¥73,6781個翌々日出荷ランプの高さを5段階で調節可能用途※壁面取付け用のビス及びアース線は付属しておりません。材質【本体】ステンレス【カサ】アルミ(シルバーメタリック)寸法(mm)485×183×H435電源(V)単相100消費電力(W)250×2スイッチあり電源コード約2m
大型排水トラップ TO-303NR用中カゴ
SUGICO(スギコ)¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷TO-303NR用の中カゴです。用途※塩素系の薬品は使用しないでください。サビ・腐食の原因となります。使用した場合は必ず大量の水で洗い流してください。※「TO-303NR」の寸法図です。材質SUS304
電気ケトル
SUGICO(スギコ)¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷電気で簡単にお湯が沸かせる電気ケトル。ON、OFFが分かるランプ付き。コードレスで持ち運びに便利。お湯が湧くと自動で電源が切れます材質【本体・フィルター 】ポリプロピレン、【フィルター】ナイロン電源単相100V、50/60Hzコード長さ(m)1
イピニウム セラミックコーティング グリルフライベイカー
SUGICO(スギコ)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷片面はストライプ状のクラシックな形状のグリルプレートで、肉・魚・野菜用となっています。裏面は、パンやピザなどに使用できるフラットな形状です。材質アルミ合金質量(kg)1.2外寸(mm)354×325耐熱温度(℃)300
18-8大型排水トラップ(ハンドルコックドレーン付)
SUGICO(スギコ)¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷その他オーバーフロー:【外ネジ】G1-1/4【内ネジ】G1付属品【ハンドルコックドレーン】TO-124RS-R排水外ネジR2パッキン【本体】ゴムパッキン×2、シートパッキン×1【ドレーン】ゴムパッキン×2、紙パッキン×1
トムリンソン プラスチック フォーセット
SUGICO(スギコ)¥9,598税込¥10,5581個翌々日出荷フルーツジュース・紅茶・コーヒー・ミルクなど全ての飲料水用。です。材質【本体】ポリプロピレン【ボンネット】ナイロン色黒流量(L/min)8耐熱温度(℃)77モデルSPB1
トムリンソン セルフクローズ フォーセット
SUGICO(スギコ)¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷コーヒーアーン用です。付属品ワッシャー・ナット材質真鍮(クロームメッキ)流量(L/min)7.9耐熱温度(℃)100モデルTL-S
トムリンソン セルフクローズ フォーセット
SUGICO(スギコ)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷飲物用断熱コンテナーに最適です。材質真鍮(クロームメッキ)流量(L/min)6.8耐熱温度(℃)100モデルTL-S-M
トムリンソン カップトリップ フォーセット
SUGICO(スギコ)¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷セルフサービス用ディスペンサーに最適です。温・冷飲物万能タイプ付属品ワッシャー・ナット材質真鍮(クロームメッキ)流量(L/min)7耐熱温度(℃)100モデルTL-TSC
トムリンソン スモールサイズ フォーセット
SUGICO(スギコ)¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷湯、その他飲物用に最適です。80℃の湯、連続使用可能付属品ワッシャー・ナット材質真鍮(クロームメッキ)耐熱温度(℃)100モデルTL-PPSC-BR-8
18-8テーパー型食品コンテナ(蓋付)
SUGICO(スギコ)¥30,980税込¥34,0781個翌々日出荷積み重ねて保管できるテーパー形状。本体は継ぎ目のない一体深絞り材質SUS304容量(L)20寸法(Φ×高さH)(mm)320×390
ランプウォーマー(黒・フレキシブルタイプ)白球付
SUGICO(スギコ)¥76,980税込¥84,6781個7日以内出荷本体上部にスイッチが有り、手元でON-OFFの作動が出来て非常に便利です。本体(カサ)は、ステンレス(SUS304)製で耐腐食性にすぐれ、手入れが簡単です。185Wの赤外線ランプにより、料理の保温に最適です。取付部から傘先まで全長約 800~約 1,800mmまで伸縮します。材質ステンレス電源(V)単相100消費電力(W)185寸法(Φ×高さH)(mm)150×240
18-8テーパー型平底シンクセット
SUGICO(スギコ)¥8,198~税込¥9,018~1個7日以内出荷共栓(TO-110J(S))と排水ホース(TO-192/100K)がセットになります。材質【本体】SUS304【共栓】SUS430【ホース】PVC
角柱(300番)
SUGICO(スギコ)¥28,980~税込¥31,878~1個翌日出荷から7日以内出荷耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。寸法(mm)巾10×奥行26、窓穴/L4×H16ピッチ(mm)27
18-8バーシンク 穴無
SUGICO(スギコ)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷テーブルに取付穴を開け、落とし込むだけで簡単に設置できます。必要に応じてシール剤やビスでカウンターに固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS304タイプ穴無外寸(mm)419×314×H127