絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,628件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レギュレーター SUGICO(スギコ)

    レギュレーター

    SUGICO(スギコ)
    719税込791
    1個
    翌々日出荷
    ガステーブル、ガスレンジ用の喚吸器です。
    材質ステンレスサイズ(mm)65×H51ノズル接続径(Φmm)16.5
  • 樹脂製 L型コーナーゴム 大 SUGICO(スギコ)

    樹脂製 L型コーナーゴム 大

    SUGICO(スギコ)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    台車や移動機器のコーナーに取り付けて使用します。
    材質塩ビ(PVC)寸法(mm)126×126×H34耐熱温度(℃)約80
  • 樹脂製 L型コーナーゴム 大 SUGICO(スギコ)

    樹脂製 L型コーナーゴム 大

    SUGICO(スギコ)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    台車や移動機器のコーナーに取り付けて使用します。
    材質塩ビ(PVC)寸法(mm)126×126×H34耐熱温度(℃)約80
  • 18-8可動式ハンドル付スーパーデラックスパン SUGICO(スギコ)

    18-8可動式ハンドル付スーパーデラックスパン

    SUGICO(スギコ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    持ち運びに便利な取手付です。取手は上下にスライドできるので、空の状態で積み重ねができます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.8取手平取手
  • 首長ボールバルブ 13mm SUGICO(スギコ)

    首長ボールバルブ 13mm

    SUGICO(スギコ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    ハンドルが脱着式のため、施工の邪魔になりません。
    全長(mm)(本体)53高さ(mm)(ハンドル~本体中心)72.3材質(本体)黄銅適合流体冷温水最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)許容温度(℃)最高0~80検査圧力(MPa)(空圧)0.6(5kgf/cm2)バルブ種類ボールバルブ接続ねじ呼び径G1/2×R1/2
  • SA3型 ボールバルブ SUGICO(スギコ)

    SA3型 ボールバルブ

    SUGICO(スギコ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    ハンドルが脱着式のため、施工の邪魔になりません。
    材質(本体)黄銅適合流体冷温水最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)許容温度(℃)最高0~80検査圧力(MPa)(空圧)0.6(5kgf/cm2)バルブ種類ボールバルブ
  • ステン角型抜差丁番 SUGICO(スギコ)

    ステン角型抜差丁番

    SUGICO(スギコ)
    639税込703
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)仕上鏡面バフ研磨
  • ステン抜差丁番 SUGICO(スギコ)

    ステン抜差丁番

    SUGICO(スギコ)
    849税込934
    1個
    翌々日出荷
    ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取付けも簡単です。
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)36×65
  • ワンタッチリリースヒンジ SUGICO(スギコ)

    ワンタッチリリースヒンジ

    SUGICO(スギコ)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。耐食性に優れたステンレス製です
    材質(軸)ステンレス鋼仕上サテン仕上
  • 平行極薄型マグネットキャッチMC型 SUGICO(スギコ)

    平行極薄型マグネットキャッチMC型

    SUGICO(スギコ)
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    厚み.6mmの極薄型サイズで邪魔にならず、スペースを有効活用できます。ネオジウム磁石を使用。小型・省スペースで、高い吸着力が得られます。
    材質【磁石】ネオジウム【本体】鋼吸着力4kgf推奨ねじサラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1サイズ(mm)41×16.5×H2.6表面仕上げニッケルメッキ自重(g)12モデルMC-159
  • クリーンマグネットキャッチ SUGICO(スギコ)

    クリーンマグネットキャッチ

    SUGICO(スギコ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水まわりに最適なマグネットキャッチです。クリーンルームには別売の受座(TO-449)との組み合わせが最適です。
    ホワイト吸着力3kgf推奨ねじM4または呼4タッピンねじ ステンレス鋼製、頭部形状(トラスまたはバインド)サイズ(mm)50×21×H13モデルMC-JM-50WT
  • クリーンマグネットキャッチ受座 SUGICO(スギコ)

    クリーンマグネットキャッチ受座

    SUGICO(スギコ)
    259税込285
    1個
    8日以内出荷
    ステンレス鋼製(特殊材)のマグネットキャッチ受座です。
    適合型番:TO-291/TO-285/TO-286/TO-287/TO-451W/TO-451B材質ステンレス(特殊材)サイズ(mm)49×15×H2モデルMC-JM49
  • 密閉用マグネット SUGICO(スギコ)

    密閉用マグネット

    SUGICO(スギコ)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    優れた吸着力の強力フェライト磁石を使用しています。扉の確実な密閉に強力マグネットと別売のフラットバー(TO-188FB)の組合せが優れた吸着力を発揮します。
    材質【マグネット】フェライト(異方性)【ケース】熱間圧延鋼板(SPHC)サイズ吸着力40kgfサイズ(mm)130×21×H25表面仕上げケース:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)自重(g)350モデルFC-761-1
  • クリーンマグネットキャッチ SUGICO(スギコ)

    クリーンマグネットキャッチ

    SUGICO(スギコ)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキャッチです。クリーンルームには別売の受座(TO-449)との組み合わせが最適です。
    ブラック吸着力3kgf推奨ねじM4または呼4タッピンねじ ステンレス鋼製、頭部形状(トラスまたはバインド)サイズ(mm)50×21×H13モデルMC-JM-50BL
  • 平行極薄型マグネットキャッチ SUGICO(スギコ)

    平行極薄型マグネットキャッチ

    SUGICO(スギコ)
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    厚み2mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
    材質【磁石】ネオジウム【本体】鋼吸着力2.7kgf推奨ねじ皿小ねじM3サイズ(mm)35×12×H2.2表面仕上げニッケルメッキ自重(g)4モデルMC-YN-001
  • クリーンマグネットキャッチ SUGICO(スギコ)

    クリーンマグネットキャッチ

    SUGICO(スギコ)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。厚さ5.6 mmの薄型サイズです。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆った別売のクリーンマグネット受座(TO-449-1W/TO-449-1B)との組み合わせが最適です。
    材質【磁石】ネオジウム【本体】ポリプロピレン吸着力3kgf推奨ねじM4または呼4タッピンねじ ステンレス鋼製、頭部形状(トラスまたはバインド)サイズ(mm)45×17×H5.6モデルMC-JM-45WT
  • クリーンマグネットキャッチ SUGICO(スギコ)

    クリーンマグネットキャッチ

    SUGICO(スギコ)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    取付面は吸着面に対して2方向(平行/垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。クリーンルームには別売の受座(TO-449)との組み合わせが最適です。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆った別売のクリーンマグネット受座(TO-449-1W/TO-449-1B)との組み合わせが最適です。
    材質【磁石】ネオジウム【本体】ポリアセタール推奨ねじM4または呼4タッピンねじ ステンレス鋼製、頭部形状(トラスまたはバインド)サイズ(mm)63×19×H14
  • フラットバー SUGICO(スギコ)

    フラットバー

    SUGICO(スギコ)
    259税込285
    1個
    翌々日出荷
    TO-557と組み合わせてご使用ください。
    適合型番:TO-557材質ステンレス(SUS430)
  • クリーンマグネットキャッチ受座 SUGICO(スギコ)

    クリーンマグネットキャッチ受座

    SUGICO(スギコ)
    649税込714
    1個
    8日以内出荷
    ステンレス鋼製のマグネットキャッチ受座です。
    適合型番:TO-291/TO-285/TO-286/TO-287材質ステンレス(SUS430)サイズ(mm)68×18×H2モデルAS-68
  • スーパーマグネットキャッチ横 SUGICO(スギコ)

    スーパーマグネットキャッチ横

    SUGICO(スギコ)
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    緩衝用スプリングを内蔵しています。
    材質【マグネット】フェライト(異方性)【ケース】アルミニウム合金板(A1050P)【受板】冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 平行極薄型マグネットキャッチ SUGICO(スギコ)

    平行極薄型マグネットキャッチ

    SUGICO(スギコ)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    厚み2mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。受座と取付ネジが付属します。
    付属品受座/十字穴付サラタッピングねじ呼び3×14材質【磁石】ネオジウム【本体】鋼【受座】鋼吸着力2.7kgfサイズ(mm)35×12×H2.2表面仕上げニッケルメッキ自重(g)7.5モデルMC-YN-001P
  • 平ゴム脚(ワッシャー入) SUGICO(スギコ)

    平ゴム脚(ワッシャー入)

    SUGICO(スギコ)
    20税込22
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ねじ一本で簡単に取付可能です。
    用途各種機器のゴム脚など材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)/鉄(SPCC)種類平ゴム脚
  • パイプ用塩ビ脚 SUGICO(スギコ)

    パイプ用塩ビ脚

    SUGICO(スギコ)
    81税込89
    1個
    翌々日出荷
    パイプや丸棒に簡単にセットできます。
    用途パイプ用ゴム脚材質塩ビ(PVC)
  • コーナー丸アタリゴム SUGICO(スギコ)

    コーナー丸アタリゴム

    SUGICO(スギコ)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    台車や移動機器の側面に取り付けて使用します。
    グレー耐熱温度(℃)約80
  • 帯状コーナーゴム SUGICO(スギコ)

    帯状コーナーゴム

    SUGICO(スギコ)
    56,980税込62,678
    1個
    翌々日出荷
    台車や移動機器の側面に取り付けて使用します。塩化ビニール製のため、艶が良くヒビ割れしにくいです。
    材質塩化ビニール樹脂形状帯状コーナー幅(mm)41長さ(m)50耐熱温度(℃)約60
  • 帯状コーナーゴム SUGICO(スギコ)

    帯状コーナーゴム

    SUGICO(スギコ)
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
    台車や移動機器の側面に取り付けて使用します。
    材質塩化ビニール形状帯状コーナー幅(mm)33長さ(m)40耐熱温度(℃)約60
  • 帯状コーナーゴム SUGICO(スギコ)

    帯状コーナーゴム

    SUGICO(スギコ)
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    台車や移動機器の側面に取り付けて使用します。
    形状帯状コーナー幅(mm)38
  • 表面保護 マスキングテープ (2本入) SUGICO(スギコ)

    表面保護 マスキングテープ (2本入)

    SUGICO(スギコ)
    65,980税込72,578
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    有機溶剤を使用しない水系粘着剤を使用した環境に優しいテープです。特殊アクリル系の粘着剤を使用しておりますのでゴム系の粘着剤を使用しているマスキングテープに比べ、屋外耐候性が大幅に優れています。加圧経時における粘着力上昇が小さいので、加圧経時後の剥離作業が容易です。高速剥離性が優れていますので、実用での剥離作業が容易です。
    用途ステンレス製や樹脂製の製品の表面に貼っていただき、汚れ・キズから保護します。材質ポリエチレン系厚さ(mm)0.06青(透明)長さ(m)100粘着力(g/25mm)ステンレス 3.00/アルミ 3.50耐候性(W-O-M)Hr150巻戻し力(N/25mm)1.6
  • 棚柱 SUGICO(スギコ)

    棚柱

    SUGICO(スギコ)
    809税込890
    1個
    翌日出荷
    クローゼットや押し入れなどに可動棚を取付ける際に使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質SUS304板厚(mm)0.8仕上ヘアーライン穴径【ビス穴】Φ4
  • ステン枠ベアリング入ナイロン戸車 SUGICO(スギコ)

    ステン枠ベアリング入ナイロン戸車

    SUGICO(スギコ)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    開閉が静かで、室内用に最適です。
    車輪径(Φmm)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ジュラコン(鉄ベアリング入)材質(軸)ステンレス(SUS304)耐荷重(2ヶ当り)(kg)50
  • ステン枠 LP戸車 SUGICO(スギコ)

    ステン枠 LP戸車

    SUGICO(スギコ)
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    車輪の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れています。
    車輪径(Φmm)30材質(車輪)LPプラス材質(軸)ステンレス(SUS304)耐荷重(2ヶ当り)(kg)20材質(枠)ステンレス(SUS304)
  • ステンレスハンドル SUGICO(スギコ)

    ステンレスハンドル

    SUGICO(スギコ)
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    握り部分が傾斜し、握り易い形状です。Φ12 mmの太さで、安定感と強度があります。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    付属品十字穴付トラス小ねじM5×30(2個)材質ステンレス(SUS304)表面仕上げサテン自重(g)182
  • 取手 SUGICO(スギコ)

    取手

    SUGICO(スギコ)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    表、裏の両面から取り付けが可能です。キャップ付きです。
    付属品キャップ適合MODEL:ETP-123-1材質【本体】亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)【キャップ】ASA製品質量(g)483使用荷重(kgf):82
  • コンテナー用角型押手ロングタイプ SUGICO(スギコ)

    コンテナー用角型押手ロングタイプ

    SUGICO(スギコ)
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
    給食用コンテナの押手などにご使用ください。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS430)サイズ(mm)540×160×H40
  • 重量級用ハンドル SUGICO(スギコ)

    重量級用ハンドル

    SUGICO(スギコ)
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷
    冷蔵庫や冷凍庫のドアに最適です。前面の取り付け穴を隠すために、化粧シールが付属しています。
    付属品化粧シール材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)
  • 密閉用ハンドル 左勝手 SUGICO(スギコ)

    密閉用ハンドル 左勝手

    SUGICO(スギコ)
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。強力密閉が可能です。左勝手です。
    付属品受金具材質ステンレス(SUS304/鏡面バフ研磨)
  • 大型掘込取手 SUGICO(スギコ)

    大型掘込取手

    SUGICO(スギコ)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    出っ張りが少なく、耐食性に優れた取手です。
    適合MODEL:ETP-131-1材質【ハンドル】エラストマー(TPE)【芯材】スチール(SPHC)サイズ(mm)120×140×H31使用荷重(kgf):18
  • コーナーハンドル SUGICO(スギコ)

    コーナーハンドル

    SUGICO(スギコ)
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    クリーンルームのパスボックスや試験機など、密閉性が求められる扉に最適です。樹脂ローラーを採用し、耐久性に優れた商品です。受けのかかりを、見込み・見付方向で調整できます。(見付方向は裏面の調整版で調整。見込方向は調整ネジで調整。)
    付属品受金具/鍵適合MODEL:EL-502S(鍵付)材質ステンレス(SUS304/鏡面バフ研磨)製品質量(g)1050
  • 密閉用セフティハンドル SUGICO(スギコ)

    密閉用セフティハンドル

    SUGICO(スギコ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    錠前、南京錠による施錠の場合でも庫内側より別売の庫内安全押棒(TO-363)の作動により開扉できる安全機能です。本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。首長南京錠でも施錠できます。左右兼用型です。
    材質亜鉛合金(クロームメッキ)自重(g)1210モデルFA-602
  • 引き取手用化粧座金 SUGICO(スギコ)

    引き取手用化粧座金

    SUGICO(スギコ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
    取手に使用することで安定性が増し、さらにパネル面のキズ防止になります。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)