絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,628件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防臭排水トラップ 用アミ栓 SUGICO(スギコ)

    防臭排水トラップ 用アミ栓

    SUGICO(スギコ)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    用途TO-251U/TO-261U/TO-252U/TO-262U/TO-251UW-S/TO-261UW-S/TO-251/TO-261/TO-271/TO-252/TO-262/TO-272/TO-251W-S/TO-261W-S/TO-271W-Sに適合します。材質SUS304板厚(mm)2外径(mm)Φ89
  • 防臭排水トラップ用シートパッキン SUGICO(スギコ)

    防臭排水トラップ用シートパッキン

    SUGICO(スギコ)
    779税込857
    1個
    翌々日出荷
    用途TO-160/TO-180に適合します。材質PVC外径(mm)Φ119内径(mm)Φ97
  • 防臭排水トラップ用シートパッキン SUGICO(スギコ)

    防臭排水トラップ用シートパッキン

    SUGICO(スギコ)
    689税込758
    1個
    翌々日出荷
    用途TO-156/TO-158/TO-159に適合します。材質PVC外径(mm)Φ112内径(mm)Φ85
  • ハンドルコックドレーン用シートパッキン SUGICO(スギコ)

    ハンドルコックドレーン用シートパッキン

    SUGICO(スギコ)
    109税込120
    1個
    翌々日出荷
    用途TO-124TKに適合します。
  • ハンドルコックドレーン用ゴムパッキン SUGICO(スギコ)

    ハンドルコックドレーン用ゴムパッキン

    SUGICO(スギコ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
    用途TO-124TKに適合します。
  • ハンドルコックドレーンTO-124TK用バルブ(Oリング付) SUGICO(スギコ)

    ハンドルコックドレーンTO-124TK用バルブ(Oリング付)

    SUGICO(スギコ)
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
    用途TO-124TKに適合します。材質真鍮鋳物
  • ハンドルコックドレーンTO-124TK用ハンドル一式 SUGICO(スギコ)

    ハンドルコックドレーンTO-124TK用ハンドル一式

    SUGICO(スギコ)
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    用途TO-124TKに適合します。材質SUS304
  • 小型ゴミ収納器付トラップTO-196L・TO-197NL用防臭器 SUGICO(スギコ)

    小型ゴミ収納器付トラップTO-196L・TO-197NL用防臭器

    SUGICO(スギコ)
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    材質ポリプロピレン適合品番TO-196Lシリーズ/TO-197NLシリーズ
  • ハンドルコックドレーンTO-124RS用ハンドル一式 SUGICO(スギコ)

    ハンドルコックドレーンTO-124RS用ハンドル一式

    SUGICO(スギコ)
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    ハンドルは3時方向で排水、6時方向で止水になります。
    材質SUS304/NR適合品番TO-124RS-G/TO-124RS-R
  • ハンドルコックドレーンTO-124RS用目皿 SUGICO(スギコ)

    ハンドルコックドレーンTO-124RS用目皿

    SUGICO(スギコ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)適合品番TO-124RS-G/TO-124RS-R
  • 排水トラップ(50A)用防臭器 SUGICO(スギコ)

    排水トラップ(50A)用防臭器

    SUGICO(スギコ)
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    材質ポリプロピレン適合品番TO-194BK/TO-194BKWP/TO-195BK/TO-195BKWP/TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S
  • ハンドルコックドレーンTO-124RS用フランジ SUGICO(スギコ)

    ハンドルコックドレーンTO-124RS用フランジ

    SUGICO(スギコ)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)適合品番TO-124RS-G/TO-124RS-R
  • 樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップTO-197F-L用中カゴ SUGICO(スギコ)

    樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップTO-197F-L用中カゴ

    SUGICO(スギコ)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)適合品番TO-197F-L/TO-198HLシリーズ
  • TO-294・TO-295用フランジパッキン SUGICO(スギコ)

    TO-294・TO-295用フランジパッキン

    SUGICO(スギコ)
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
    材質NBR径(Φmm)179適合品番TO-294/TO-294WP/TO-295/TO-295WP
  • TO-294・TO-295・TO-294WP・TO-295WP用防臭器 SUGICO(スギコ)

    TO-294・TO-295・TO-294WP・TO-295WP用防臭器

    SUGICO(スギコ)
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    材質ポリプロピレン適合品番TO-294/TO-294WP/TO-295/TO-295WP
  • 18-8大型排水トラップ(ハンドルコックドレーン付) SUGICO(スギコ)

    18-8大型排水トラップ(ハンドルコックドレーン付)

    SUGICO(スギコ)
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    バルブ付きの大型排水口です。ハンドルの操作で排水、止水ができます。ハンドルは3時方向で排水、6時方向で止水になります。バルブ部は開閉バルブ式です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    仕様【オーバーフロー】外ネジ:G1-1/4 、内ネジ:G1材質ステンレス(SUS304)/天然ゴム(NR)/塩ビ(PVC)接続部のサイズG2直径×高さ(mm)186×245.5適合排水口径(Φmm)186
  • 重量アジャスト脚用座板(TO-122GS用座 兼用) SUGICO(スギコ)

    重量アジャスト脚用座板(TO-122GS用座 兼用)

    SUGICO(スギコ)
    919税込1,011
    1個
    翌々日出荷
    座板は5mmと2mmの厚材を合わせています。W3/4×10ネジ用です。
    材質SUS430
  • 丸型オーバーフロー SUGICO(スギコ)

    丸型オーバーフロー

    SUGICO(スギコ)
    3,898税込4,288
    1個
    8日以内出荷
    ステンレス製の丸型オーバーフローです。
    材質ステンレス(ロストワックスSUS304)/天然ゴム目皿直径(Φmm)Φ56呼び径(ねじ)【外ネジ】R1 【内ネジ】R3/4目皿山型(ダブルリング付)
  • ランプウォーマー(手元スイッチ無し) 白球付 SUGICO(スギコ)

    ランプウォーマー(手元スイッチ無し) 白球付

    SUGICO(スギコ)
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様直結式材質消費電力(W)185電源単相100Vコード長さ(m)2
  • 防臭排水トラップ ゴムパッキン SUGICO(スギコ)

    防臭排水トラップ ゴムパッキン

    SUGICO(スギコ)
    859税込945
    1個
    翌々日出荷
    適合TO-301/TO-302/TO-301NR/TO-304/TO-304TK材質天然ゴム
  • 防臭排水トラップ シートパッキン SUGICO(スギコ)

    防臭排水トラップ シートパッキン

    SUGICO(スギコ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    適合TO-301/TO-302/TO-301NR/TO-304/TO-304TK材質塩ビ(PVC)
  • ステン目皿 SUGICO(スギコ)

    ステン目皿

    SUGICO(スギコ)
    579税込637
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)/ABS適合型式TO-196シリーズ/TO-197シリーズ/TO-196Lシリーズ/TO-197NLシリーズ/TO-1005シリーズ/TO-1006シリーズ
  • 逆止弁付ボールバルブ(ロングハンドル兼用) SUGICO(スギコ)

    逆止弁付ボールバルブ(ロングハンドル兼用)

    SUGICO(スギコ)
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    逆止弁内蔵の一体型のため、配管スペースがコンパクトに納まります。付属のアダプターでロングハンドルに対応できます。
    適合(参考値)作動圧(Pa):逆止弁:2.6高さ(mm)50.2(アダプター取付時:74)(ハンドル~本体中心)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80対象使用物体:水、湯
  • 逆止弁付ボールバルブ(ロングハンドル兼用) SUGICO(スギコ)

    逆止弁付ボールバルブ(ロングハンドル兼用)

    SUGICO(スギコ)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    逆止弁内蔵の一体型のため、配管スペースがコンパクトに納まります。付属のアダプターでロングハンドルに対応できます。【耐圧性能】試験:水圧1.75MPa×1分間保持し、漏れ・その他の異常のないこと。結果:漏れ、その他の異常なし。【止水性能】試験:水圧0.75MPa×30秒間保持し、シート漏れ(弁座漏れ)のないこと。結果:漏れなし。【逆流防止性能(低圧)】試験:水圧3kPa×1分間保持し、漏れのないこと。結果:漏れなし。【逆流防止性能(高圧)】試験:水圧1.5MPa×1分間保持し、漏れのないこと。結果:漏れなし
    仕様外ネジ×外ネジ適合(参考値)作動圧(Pa):逆止弁:2.6全長(mm)(本体)77.6高さ(mm)50.2(アダプター取付時:74)(ハンドル~本体中心)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80呼び径13(R1/2×G1/2)流量(L/min)(参考値)44.2(0.1)(動水圧MPa)対象使用物体:水、湯
  • アングルボールバルブ SUGICO(スギコ)

    アングルボールバルブ

    SUGICO(スギコ)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    ハンドルが脱着式のため、施工の邪魔になりません。【耐圧性能】試験:水圧1.75MPa×1分間保持し、漏れ・その他の異常のないこと。結果:漏れ、その他の異常なし。【止水性能】試験:水圧0.75MPa×30秒間保持し、シート漏れ(弁座漏れ)のないこと。結果:漏れなし
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80(※但し、凍結がない状態で使用すること。)使用流体水、湯
  • 折りたたみ棚受ブラケット SUGICO(スギコ)

    折りたたみ棚受ブラケット

    SUGICO(スギコ)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    棚が不用の際は、折りたためます。棚の取外しができます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 折りたたみ棚受ブラケット SUGICO(スギコ)

    折りたたみ棚受ブラケット

    SUGICO(スギコ)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    レストランや食堂などのトレースライドカウンターに使用します。棚が不用の際は、折りたためます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)適合パイプ(3本)Φ25/Φ32ベース固定用3ツ穴
  • 棚受 KLT型 SUGICO(スギコ)

    棚受 KLT型

    SUGICO(スギコ)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます。(座ぐりは内側からの片面です)。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    付属品ステンレス皿タッピング×6材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス折りたたみブラケット SUGICO(スギコ)

    ステンレス折りたたみブラケット

    SUGICO(スギコ)
    7,198税込7,918
    1個
    翌々日出荷
    棚が不用の際は、折りたためます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 折りたたみブラケット SUGICO(スギコ)

    折りたたみブラケット

    SUGICO(スギコ)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    棚が不用の際は、折りたためます。棚の取外しができます。棚受ベースは耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)/ステンレス(SUS304)
  • 棚受ブラケット SUGICO(スギコ)

    棚受ブラケット

    SUGICO(スギコ)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    付属品取付ネジ材質ステンレス(SUS304)質量(g)476
  • ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口 SUGICO(スギコ)

    ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口

    SUGICO(スギコ)
    44,980税込49,478
    1個
    8日以内出荷
    ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)384×294×H100使用温度(℃)0~40仕上ヘアライン
  • ボールスライド炊飯ユニット SUGICO(スギコ)

    ボールスライド炊飯ユニット

    SUGICO(スギコ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    作業台のスノコに取付ける炊飯台です。ボールスライド式レールを使用していますので、スライドがスムーズに行えます。3段スライド式ですので従来の製品より手前に引き出せます。レールは取り外しができます。安全にご使用いただくために別売で転倒防止キャスターユニット(SBR-50SK)も用意がございます。
    材質ステンレス(SUS430)/鉄(三価クロムメッキ)
  • ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口 SUGICO(スギコ)

    ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口

    SUGICO(スギコ)
    38,980税込42,878
    1個
    8日以内出荷
    ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の回転軸中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)170×170×H36使用温度(℃)0~40仕上ヘアライン
  • 飲み残し投入口用金網(AE-DH020型用) SUGICO(スギコ)

    飲み残し投入口用金網(AE-DH020型用)

    SUGICO(スギコ)
    2,698税込2,968
    1個
    8日以内出荷
    飲み残し投入口の上から装着する簡易的なフィルターです。固形物が投入口の先に流れるのを防ぎます。
    材質ステンレス(SUS304)寸法(Φ×高さH)(mm)50×50適合純正型番TO-938M/TO-938H
  • Sカン SUGICO(スギコ)

    Sカン

    SUGICO(スギコ)
    179税込197
    1個
    翌々日出荷
    耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス ダストリング SUGICO(スギコ)

    ステンレス ダストリング

    SUGICO(スギコ)
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷
    天板に取付け、ゴミなどの投入口として使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス鋼製 玉付回転フック SUGICO(スギコ)

    ステンレス鋼製 玉付回転フック

    SUGICO(スギコ)
    469税込516
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    フックの先端が球状なので安心してご使用できます。 フリクション(抵抗機能)により振動による首振りを防止します。(TKF型)
    付属品十字穴付サラ木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)仕上バレル研磨
  • パイプSカン SUGICO(スギコ)

    パイプSカン

    SUGICO(スギコ)
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    パイプ棚のパイプに通すと鍋やフライパン等を 吊り下げられて便利です。
  • ステンレス鋼製飲み残し投入口 SUGICO(スギコ)

    ステンレス鋼製飲み残し投入口

    SUGICO(スギコ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます
    材質ステンレス(SUS304)寸法(Φ×高さH)(mm)200×150開口寸法(mm)Φ171適合ホース内径(Φmm)50