絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,628件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 埋込みフック SUGICO(スギコ)

    埋込みフック

    SUGICO(スギコ)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    埋め込みタイプなので設置面にでっぱりが出ません。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)Φ88×H33モデルAH-2
  • 全回転取手 SUGICO(スギコ)

    全回転取手

    SUGICO(スギコ)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    床点検口の上蓋の取手用です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    付属品SUS十字穴付皿木ネジ3.1×20(2本)材質ステンレス(SUS304)
  • 密閉用セフティハンドル TO-360用受座 SUGICO(スギコ)

    密閉用セフティハンドル TO-360用受座

    SUGICO(スギコ)
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷
    受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調整できます。ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。
    材質亜鉛合金(クロームメッキ)適合品番TO-360
  • セーフティーバー(鏡面仕上) SUGICO(スギコ)

    セーフティーバー(鏡面仕上)

    SUGICO(スギコ)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    手軽で安心、多分野で使用可能です。マリン関係や、住環境などの多くの分野で使用可能です。カバー付でスッキリとした外観なので美観を損ないません。ステンレス製なのでサビにくく、他にアウトドア用品として使用できるなど、使い方はアイデア次第です。
    付属品十字穴付タッピングネジ×6/PCプラグ×6材質ステンレス(SUS304)参考使用荷重(kg)80表面仕上げ鏡面
  • アートスリム取手 SUGICO(スギコ)

    アートスリム取手

    SUGICO(スギコ)
    179税込197
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    パネル表面に出る部分ができるだけ薄くなるようにデザインされた取手です。板金にワンタッチで取付可能です。
    材質ABS
  • 引手 SUGICO(スギコ)

    引手

    SUGICO(スギコ)
    439税込483
    1個
    翌々日出荷
    耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
  • ステンレス丸棒取手 SUGICO(スギコ)

    ステンレス丸棒取手

    SUGICO(スギコ)
    799税込879
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 埋込取手 SUGICO(スギコ)

    埋込取手

    SUGICO(スギコ)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    表面にヘアライン仕上を施したスマートな取手です。手の入る奥行にゆとりを持たせていますので、たいへん扱い易くなっています。
    材質【ケース】SPCE(黒色メラミン焼付塗装)【カバー】SUS304(ヘアライン仕上)寸法(mm)114.8×42.3×H23.5モデルTHA-245
  • 引き取手C型(めねじ) SUGICO(スギコ)

    引き取手C型(めねじ)

    SUGICO(スギコ)
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷
    耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    付属品SUS十字穴付トラス小ネジM4×28(2本)材質ステンレス(SUS304)参考使用荷重(kg)20めねじサイズM4
  • パネル取手用座金 SUGICO(スギコ)

    パネル取手用座金

    SUGICO(スギコ)
    109税込120
    1個
    翌々日出荷
    パネル取手に使用することで安定性が増し、さらにパネル面のキズ防止になります。
    用途TO-386パネル取手に最適です。その他、Φ7、Φ9、Φ10、Φ12の太さの丸棒取手。材質BSBM(クロームメッキ)
  • ステンレス引き取手 めねじ SUGICO(スギコ)

    ステンレス引き取手 めねじ

    SUGICO(スギコ)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス引き取手 おねじ SUGICO(スギコ)

    ステンレス引き取手 おねじ

    SUGICO(スギコ)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    付属品六角ナット×2/スプリングワッシャー×2材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス・パネル取手 SUGICO(スギコ)

    ステンレス・パネル取手

    SUGICO(スギコ)
    959税込1,055
    1個
    翌々日出荷
    スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス・パネル取手 SUGICO(スギコ)

    ステンレス・パネル取手

    SUGICO(スギコ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。化粧座金付きです。
    付属品座金×2/バネ座金×2/六角ナット×2材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレスパネル取手ネジ SUGICO(スギコ)

    ステンレスパネル取手ネジ

    SUGICO(スギコ)
    629税込692
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    各種機器に合わせてサイズが選べます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS303)
  • ステンレスパネル取手タップ SUGICO(スギコ)

    ステンレスパネル取手タップ

    SUGICO(スギコ)
    519税込571
    1個
    翌々日出荷
    各種機器に合わせてサイズが選べます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS303)
  • SUS304 Φ38パイプ用棚柱 SUGICO(スギコ)

    SUS304 Φ38パイプ用棚柱

    SUGICO(スギコ)
    649税込714
    1個
    翌々日出荷
    パイプ脚に可動棚を取付ける際に使用します。棚板の高さ調整が12.5mmピッチで行えます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)19×6×H475穴径(Φmm)ビス穴:(下)Φ4.5(上)Φ7×3板厚(mm)1適合寸法(mm)パイプ:Φ38棚受け金具(適合)TO-186H/TO-186HB/TO-186HC
  • ドアガイド SUGICO(スギコ)

    ドアガイド

    SUGICO(スギコ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    引戸用ドアガイドです。
    材質ナイロングレーサイズ適合ドア厚:3/4"
  • ステンレス鋼製スライドレール セルフ&ソフトクロージング機構付 (2本1組) SUGICO(スギコ)

    ステンレス鋼製スライドレール セルフ&ソフトクロージング機構付 (2本1組)

    SUGICO(スギコ)
    19,980税込21,978
    1セット(2本)
    8日以内出荷
    アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
    材質ステンレス(SUS304)/POM推奨ねじ【板金用】M4小ねじ(皿頭以外)【木板用】呼び4タッピンねじ(皿頭以外)
  • セルフ&ソフトクロージング スライドレール(2本1組) SUGICO(スギコ)

    セルフ&ソフトクロージング スライドレール(2本1組)

    SUGICO(スギコ)
    7,998税込8,798
    1セット(2本)
    8日以内出荷
    アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。3段引のスライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12材質鋼(光沢クロメート処理)
  • オールステンレス製スライドレール<3/4スライド>2本1組 SUGICO(スギコ)

    オールステンレス製スライドレール<3/4スライド>2本1組

    SUGICO(スギコ)
    5,498税込6,048
    1セット(2本)
    8日以内出荷
    オールステンレス鋼製で耐食性に優れています。3/4スライドの2段引のスライドレールです。レールの脱着はできません。
    材質ステンレス(SUS304)推奨ねじM4なべ小ねじ、または呼び4なべタッピンねじ
  • 棚柱用ツメ SUGICO(スギコ)

    棚柱用ツメ

    SUGICO(スギコ)
    90税込99
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス製なので耐食性に優れています。
    材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.8
  • 棚柱 SUGICO(スギコ)

    棚柱

    SUGICO(スギコ)
    179税込197
    1個
    翌々日出荷
    調理台、吊戸棚などに可動棚を取付ける際に使用します。棚板の高さ調整が12.5mmピッチで行えます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • プッシュオープン スライドレール(2本1組) SUGICO(スギコ)

    プッシュオープン スライドレール(2本1組)

    SUGICO(スギコ)
    7,598税込8,358
    1セット(2本)
    8日以内出荷
    プッシュオープン機構付きのスライドレールです。 。前板を押すだけで引き出しが開きます。そのためハンドルやつまみが不要で、フラットなデザインのキャビネットに仕上がります。新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した時、機構部へのダメージを最小限にします。樹脂製スプリングが引き出しを完全に開けた際と、閉めた際の金属音を軽減します。
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12/六角棒スパナ材質鋼(光沢クロメート処理)
  • ペリカンSフック (ステンレス) SUGICO(スギコ)

    ペリカンSフック (ステンレス)

    SUGICO(スギコ)
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    フックの片側が深くなっているので、使い方が広がります。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレスコーナーファスナー SUGICO(スギコ)

    ステンレスコーナーファスナー

    SUGICO(スギコ)
    3,198税込3,518
    1個
    8日以内出荷
    筐体のコーナーに取り付けることができるので、扉正面側から締込み、解除操作ができます。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
    用途防塵・防滴を必要とする扉・カバーなど。締付けを要求される扉・カバーなど。計測機器、通信機器BOX、工作機械など材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • ローラー締まり SUGICO(スギコ)

    ローラー締まり

    SUGICO(スギコ)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    オーバル型が珍しいローラーラッチです。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
    用途厨房機器・理化学機器・配電盤・分電盤・計測機器等材質ステンレス(SUS304)自重(g)74モデルTL-279
  • ステン大型キャッチクリップ SUGICO(スギコ)

    ステン大型キャッチクリップ

    SUGICO(スギコ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    南京錠を付けることができます。ロックした場合、アームシャフトがキーパーの取付ネジを隠すため、ドライバーなどで取り外すことが不可能です。
    用途分電盤・制御盤・配電盤・計測機器・輸送用BOX等材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレススプリングキャッチ SUGICO(スギコ)

    ステンレススプリングキャッチ

    SUGICO(スギコ)
    789税込868
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    スプリング内蔵。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
    用途ステンレスボックス・環境機器・船舶材質ステンレス(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • 角型キャッチクリップ SUGICO(スギコ)

    角型キャッチクリップ

    SUGICO(スギコ)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
    用途計測機器・自動販売機・工作機械適合引張荷重(kgf):30(締めしろ0.5mm)材質鉄(亜鉛メッキユニクロム処理)質量(g)220対応MODEL:C-509
  • 平面ラッチ錠 SUGICO(スギコ)

    平面ラッチ錠

    SUGICO(スギコ)
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
    用途航空機(キッチン)・屋外用分電盤付属品補助板材質(ラッチ部)黄銅幅(mm)42材質(本体)ステンレス(SUS304)対応MODEL:C-1101-2
  • ステンレスパチン錠 SUGICO(スギコ)

    ステンレスパチン錠

    SUGICO(スギコ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    耐環境特性が優れています。
    用途計測機器・ライトカバー止め用適合引張荷重(kgf):5材質ステンレス(SUS304)質量(g)24対応MODEL:C-1018表面仕上げバレル研磨
  • ステンレス小型パチン錠 SUGICO(スギコ)

    ステンレス小型パチン錠

    SUGICO(スギコ)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
    用途計測機器・ライトカバー止め用適合引張荷重(kgf):2(締めしろ0.5mm)材質ステンレス(SUS304)質量(g)15対応MODEL:C-1129表面仕上げ光沢バレル研磨
  • ステンレス ボックスローラーキャッチ SUGICO(スギコ)

    ステンレス ボックスローラーキャッチ

    SUGICO(スギコ)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    接触部分がローラーのため、抜差しがスムーズです。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
    用途計測機器・工作機械・家具等仕様引抜力(kgf):約2材質ステンレス(SUS304)自重(g)13.2モデルTL-164
  • ステンレスキャッチクリップ SUGICO(スギコ)

    ステンレスキャッチクリップ

    SUGICO(スギコ)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
    用途計測機器・工作機械・船舶材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • ステンレスセミパチン錠 SUGICO(スギコ)

    ステンレスセミパチン錠

    SUGICO(スギコ)
    499税込549
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    2種類の大きさがあり、用途に合わせてバランスの合った大きさを選択できます。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
    用途計測機器・制御盤・分電盤材質ステンレス(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • アイボルト (ステンレス) SUGICO(スギコ)

    アイボルト (ステンレス)

    SUGICO(スギコ)
    699税込769
    1個
    8日以内出荷
    重量物を吊り上げる連結金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス(SUS304)
  • コーナークランプ SUGICO(スギコ)

    コーナークランプ

    SUGICO(スギコ)
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    受金具を使用しないコーナーキャッチです。
    用途計測機器・工作機械等材質鉄(ユニクロメッキ)質量(g)34.2対応MODEL:TL-198
  • ボールキャッチ ZDC製 SUGICO(スギコ)

    ボールキャッチ ZDC製

    SUGICO(スギコ)
    599税込659
    1個
    8日以内出荷
    2方向からの抜差しが可能な設計です。
    用途計測機器・工作機械等適合引抜力(kgf):約2材質亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)質量(g)17対応MODEL:TL-60-2
  • ボールキャッチ 黄銅製 SUGICO(スギコ)

    ボールキャッチ 黄銅製

    SUGICO(スギコ)
    859税込945
    1個
    8日以内出荷
    2方向からの抜差しが可能な設計です。
    用途計測機器・工作機械等適合引抜力(kgf):約1材質黄銅(ニッケルメッキ)質量(g)15.5対応MODEL:TL-60-1