絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,222件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 本体アダプター 50A用 SUGICO(スギコ)

    本体アダプター 50A用

    SUGICO(スギコ)
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    材質ABS
  • 2吋継手 SUGICO(スギコ)

    2吋継手

    SUGICO(スギコ)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    材質亜鉛形状ソケット種類ねじ込み継手呼び径(B)2使用流体呼び径(A)50接続ねじ種類PT(めねじ)
  • 本体アダプターセット(ホース式) SUGICO(スギコ)

    本体アダプターセット(ホース式)

    SUGICO(スギコ)
    1,198税込1,318
    1個
    9日以内出荷
    セット内容(1)平パッキン、(2)本体アダプター、(3)Φ48三角リング、(4)ホースインナーPF2吋、(5)ユニオンナットPF2吋材質(1)NR、(2)PP、(3)CR、(4)PP、(5)PP
  • 排水アダプターセット(直管式) SUGICO(スギコ)

    排水アダプターセット(直管式)

    SUGICO(スギコ)
    929税込1,022
    1個
    8日以内出荷
    セット内容(3)Φ48三角リング、(4)ユニオンナットPF2吋、(5)排水アダプター材質(3)CR、(4)PP、(5)ABS
  • 丸型オーバーフロー SUGICO(スギコ)

    丸型オーバーフロー

    SUGICO(スギコ)
    3,898税込4,288
    1個
    9日以内出荷
    仕様平目皿付ダブルリング付材質本体・目皿:ロストワックスSUS304、パッキン:NR排水接着式:25A塩ビ管
  • 親子共栓 SUGICO(スギコ)

    親子共栓

    SUGICO(スギコ)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    ・子栓を抜く事により親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
    材質本体:真鍮(クロームメッキ)、ゴムパッキン:天然ゴム呼び径75A外径(Φmm)107排水G3
  • 親子共栓 SUGICO(スギコ)

    親子共栓

    SUGICO(スギコ)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    ・子栓を抜く事により親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
    材質本体:真鍮(クロームメッキ)、ゴムパッキン:天然ゴム呼び径50A外径(Φmm)73排水G2
  • ステンレスコネクター SUGICO(スギコ)

    ステンレスコネクター

    SUGICO(スギコ)
    59税込65
    1個
    翌々日出荷
    ・ボールチェーン(Φ3.2mm)用コネクターです。
    適合チェーン/3.2-R種別RCN-3.2材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスボールチェーン SUGICO(スギコ)

    ステンレスボールチェーン

    SUGICO(スギコ)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    ・巻物のボールチェーン(Φ4.5mm)です。お好みの長さにカットしてご使用ください。
    種別4.5-R材質ステンレス寸法d(mm)4.5寸法A(mm)6.4参考使用荷重(kg)15参考使用荷重(kN)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールチェーン   50m SUGICO(スギコ)

    ボールチェーン 50m

    SUGICO(スギコ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    ・巻物のボールチェーンです。お好みの長さにカットしてご使用ください。
    材質ステンレス長さ(m)50ボール径(Φmm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドルコックドレーン SUGICO(スギコ)

    ハンドルコックドレーン

    SUGICO(スギコ)
    90,980税込100,078
    1個
    翌々日出荷
    ・ハンドルをひねるとボールが回転し排水、止水ができます。・バルブ部はボールバルブ式です。・オーバーフローは付属の三角パッキンとナットを使用し、直管接続ができます。・耐食性に優れたステンレス製です。
    仕様オーバーフロー:【外ネジ】1-1/4"NPSM材質フランジ:SUS304、本体:SUS316、中カゴ:SUS304、ハンドル:SUS304/ABS排水外ネジ:2"NPSM、内ネジ:1-1/2"NPTモデルDSS-8000
  • ハンドルコックドレーン SUGICO(スギコ)

    ハンドルコックドレーン

    SUGICO(スギコ)
    71,980税込79,178
    1個
    翌々日出荷
    ・ハンドルをひねるとボールが回転し排水、止水ができます。・バルブ部はボールバルブ式です。・オーバーフローは付属の三角パッキンとナットを使用し、直管接続ができます。
    仕様オーバーフロー:【外ネジ】1-1/4"NPSM材質フランジ:SUS304、本体:真鍮、中カゴ:SUS304、ハンドル:SUS304/ABS排水外ネジ:2"NPSM、内ネジ:1-1/2"NPTモデルDBN-8000
  • ECエルボ SUGICO(スギコ)

    ECエルボ

    SUGICO(スギコ)
    889税込978
    1個
    翌々日出荷
    ・L字型のネジ切りパイプです。長手はカットして使用できます。
    適合排水ホース/TO-192L-BK形状エルボ使用流体排水G2
  • EC180 排水トラップ SUGICO(スギコ)

    EC180 排水トラップ

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    ・シンク用の浅型排水トラップです。横引きタイプのため、シンク下スペースを有効利用することができます。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。・防臭器の取外しができます。・止水プレート付きです。(排水プレートは付属しません。)・別売のエルボ:TO-268、ユニオンナット:TO-603-2T、三角リング:TO-609-3Tを使用し、排水を下向きに変換できます。
    仕様封水深50mm、オーバーフロー:なし材質(本体)PP高さ(mm)200.3材質(本体)PP外径(Φmm)180適合ナット排水接続ナット/PF2インチユニオンナット、Φ48三角リング排水外ネジ:G2
  • 180Φディスポーザー取付フランジ SUGICO(スギコ)

    180Φディスポーザー取付フランジ

    SUGICO(スギコ)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    ●Φ180シンク穴にディスポーザーを取付ける際にご使用下さい。 ●Φ180シンク穴にΦ115トラップを取付ける際にご使用下さい。
    材質ABS/SUS304/CR
  • TO-314・315・316・317共通ゴム巻蓋 SUGICO(スギコ)

    TO-314・315・316・317共通ゴム巻蓋

    SUGICO(スギコ)
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    適合TO-314、315、316、317共通材質SUS304
  • ナット SUGICO(スギコ)

    ナット

    SUGICO(スギコ)
    8,198税込9,018
    1個
    9日以内出荷
    仕様ゴムパッキン付適合TO-316材質SUS304ねじ径G2-1/2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン差込式トラップ(40A) SUGICO(スギコ)

    ステン差込式トラップ(40A)

    SUGICO(スギコ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)天然ゴム、(4)ナイロンパッキン、(5)SUS304、(6)SUS304タイプオーバーフローなし接続排水:外ネジ G2
  • 防臭排水トラップ チーズ SUGICO(スギコ)

    防臭排水トラップ チーズ

    SUGICO(スギコ)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    材質鉛管RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18-8防臭排水トラップ ナット SUGICO(スギコ)

    18-8防臭排水トラップ ナット

    SUGICO(スギコ)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    仕様ゴムパッキン付材質SUS304ねじ径G2-1/2
  • 18-8防臭排水トラップ ナット SUGICO(スギコ)

    18-8防臭排水トラップ ナット

    SUGICO(スギコ)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    仕様ゴムパッキン付材質SUS304ねじ径G2
  • 18-8防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)

    18-8防臭排水トラップ

    SUGICO(スギコ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)天然ゴム、(4)塩化ビニール、(5)SUS304、(6)SUS304
  • 18-8防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)

    18-8防臭排水トラップ

    SUGICO(スギコ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)天然ゴム、(4)塩化ビニール、(5)SUS304、(6)SUS304タイプオーバーフローなし
  • 18-8防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)

    18-8防臭排水トラップ

    SUGICO(スギコ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)天然ゴム、(4)塩化ビニール、(5)SUS304、(6)SUS304タイプオーバーフローなし
  • 18-8防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)

    18-8防臭排水トラップ

    SUGICO(スギコ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)天然ゴム、(4)塩化ビニール、(5)SUS304、(6)SUS304
  • 18-8防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)

    18-8防臭排水トラップ

    SUGICO(スギコ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)天然ゴム、(4)塩化ビニール、(5)SUS304、(6)SUS304
  • 防臭排水トラップ 目皿 SUGICO(スギコ)

    防臭排水トラップ 目皿

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    適合TO-160、180共通材質SUS304外径(Φmm)93RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)

    防臭排水トラップ

    SUGICO(スギコ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    仕様目皿栓付タイプオーバーフローなし接続排水:内ネジ G2
  • 防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)

    防臭排水トラップ

    SUGICO(スギコ)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様目皿栓付接続排水:内ネジ G2、オーバーフロー:内ネジ G1
  • 防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)

    防臭排水トラップ

    SUGICO(スギコ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)天然ゴム、(4)樹脂、(5)SUS304、(6)SUS304接続排水:内ネジ G2、オーバーフロー:内ネジ G1
  • 18-8 防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)

    18-8 防臭排水トラップ

    SUGICO(スギコ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    仕様目皿栓付、(オーバーフロー)なし排水内ネジ:G1-1/2
  • 18-8 防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)

    18-8 防臭排水トラップ

    SUGICO(スギコ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    仕様(オーハーフロー)なし材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)NR、(4)PVC、(5)SUS304、(6)SUS304排水内ネジ:G1-1/2
  • 18-8 防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)

    18-8 防臭排水トラップ

    SUGICO(スギコ)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様目皿栓付、(オーバーフロー)内ネジ:G1排水内ネジ:G1-1/2
  • 18-8 防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)

    18-8 防臭排水トラップ

    SUGICO(スギコ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    仕様(オーハーフロー)内ネジ:G1材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)NR、(4)PVC、(5)SUS304、(6)SUS304排水内ネジ:G1-1/2
  • 大型排水トラップ(ハンドルコックドレーン付) SUGICO(スギコ)

    大型排水トラップ(ハンドルコックドレーン付)

    SUGICO(スギコ)
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    特大の排水トラップです。
    仕様(オーハーフロー)外ネジ:G1-1/4、内ネジ:G1材質(トラップ本体)SUS304、(内カゴ)SUS304、(目皿)SUS304、(リング)鋳物SUS304、(バルブ)鋳物SUS304、(ハンドルコックドレーン本体)鋳物SUS304、(ハンドル)SUS304排水G2
  • 18-8大型排水トラップ SUGICO(スギコ)

    18-8大型排水トラップ

    SUGICO(スギコ)
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    仕様(オーハーフロー)外ネジ:G1-1/4材質(トラップ本体)SUS304、(フランジ)SUS304、(中カゴ)SUS304、(目皿)SUS304、(リング)真鍮鋳物、(バルブ)真鍮鋳物、(ハンドルコックドレーン本体)真鍮鋳物、(ハンドル)SUS304排水外ネジ:G2
  • 18-8 大型排水トラップ SUGICO(スギコ)

    18-8 大型排水トラップ

    SUGICO(スギコ)
    87,980税込96,778
    1個
    9日以内出荷
    仕様(オーハーフロー)1-1/4"NPSM材質(トラップ本体)SUS304、(フランジ)SUS304、(中カゴ)SUS304、(目皿)SUS304、(リング)真鍮鋳物、(バルブ)真鍮鋳物、(ハンドルコックドレーン本体)真鍮鋳物、(ハンドル)SUS304排水外ネジ:2"NPSM、内ネジ:1-1/2"NPT
  • 18-8 大型防臭排水トラップTO-301・TO-302他用フタ SUGICO(スギコ)

    18-8 大型防臭排水トラップTO-301・TO-302他用フタ

    SUGICO(スギコ)
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS304外径(mm)Φ150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18-8 大型防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)

    18-8 大型防臭排水トラップ

    SUGICO(スギコ)
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    仕様(オーハーフロー)なし材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)ゴム、(4)ゴム、(5)ナイロン、(6)SUS304、(7)SUS304、(8)SUS304排水内ネジ:G1-1/2
  • ステンレス長バット用フタ SUGICO(スギコ)

    ステンレス長バット用フタ

    SUGICO(スギコ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    深型長バットと浅型長バット共に使える共通フタです。本体とフタを使用することにより、バリエーションがさらに広がります。
    商品タイプフタ