絞り込み
ブランド
- SUGICO(スギコ)
- モノタロウ(53)
- エスコ(2,832)
- SUS(エスユーエス)(2,007)
- LAMP(スガツネ工業)(1,911)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,734)
- 黒田精工(1,526)
- KANA(片山チエン)(1,467)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,427)
- イマオコーポレーション(1,387)
- オリエンタルモーター(1,036)
- 栃木屋(941)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(840)
- ジョー・プリンス竹下(803)
- 中央精機(797)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(785)
- ナベヤ(743)
- 椿本チエイン(731)
- 岩田製作所(673)
- ダイヤトレンド(565)
- ニッセイ(559)
- ブランドをもっと見る
特価

バネ付取手
SUGICO(スギコ)¥429税込¥4721個当日出荷グリップがバネの取手です。カゴやザルなどに使用します。根元のリングをかしめて取付けます。材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ電解研磨
スーパーマグネットキャッチ縦
SUGICO(スギコ)¥459~税込¥505~1個翌々日出荷大小2種類あるため用途に応じてお選びいただけます。材質【マグネット】フェライト(異方性)【ケース】黄銅板(C2680P)【受板】冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ【ケース】ニッケルメッキ(MBNi)【受板】ニッケルメッキ(MFNi)
密閉用セフティハンドル 抗菌庫内安全押棒
SUGICO(スギコ)¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷ウォークイン型の冷凍冷蔵庫などの庫内側に取付けて、外部から施錠した場合に使用します。細菌類、カビ類などの繁殖を防ぎます。人体に対して極めて安全性が高い抗菌剤を使用しています。フランジ内部にOリングを装着した凍結防止設計です。庫内安全押棒の取付けにより庫内側から開扉できます。結露防止のためフェルトパッキンが標準装備、密閉性を高めました。材質グラスファイバー/ポリカーボネート/ABS/ステンレス(SUS304)適合品番TO-360モデルFC-702
18-8丸棒ハンドル引手
SUGICO(スギコ)¥399~税込¥439~1個翌々日出荷ドアなどの取手にお使いいただけます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質【本体】ステンレス(SUS303)【ネジ】真鍮ねじサイズねじ足/M3
ステン重量抜差丁番
SUGICO(スギコ)¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷から5日以内出荷耐食性・耐薬品性に優れています。用途厨房機器・船舶・車両・屋外用機器など材質SUS304表面仕上げ鏡面バフ研磨
マグネットキャッチ
SUGICO(スギコ)¥309~税込¥340~1個翌々日出荷取付にはネジ類、接着剤など一切不要です。取付用穴に押し込むだけで、素早く取付を完了できます。3種類の板厚に適応します。材質合成樹脂サイズ(mm)40.5×10×H11.3自重(g)15.2
スギコ18-8 ステンレス多目的取手シリーズ(2ケ1組)
SUGICO(スギコ)¥1,898~税込¥2,088~1セット(2個)当日出荷から翌々日出荷耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。溶接して取付けます。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス抜差丁番(座金付)
SUGICO(スギコ)¥629税込¥6921個翌々日出荷耐食性に優れたステンレス製です。座金付きです。材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)63.5×100仕上バフ研磨
マグネットキャッチ
SUGICO(スギコ)¥469税込¥5161個翌々日出荷取付面が吸着面と平行で取付が容易です。材質合成樹脂吸着力2kgfサイズ(mm)50×12×H18自重(g)29.7モデルTL-160
平ゴム脚(ワッシャー入)
SUGICO(スギコ)¥20~税込¥22~1個翌々日出荷から3日以内出荷ねじ一本で簡単に取付可能です。用途各種機器のゴム脚など材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)/鉄(SPCC)種類平ゴム脚
ステン公団用三ツ穴取手
SUGICO(スギコ)¥229~税込¥252~1個翌々日出荷開き扉一般用です。 公共住宅物入れ扉にご使用いただけます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。付属品SUS十字穴付木ネジ2.7×16(3本)材質ステンレス(SUS304)
ワンタッチリリースヒンジ
SUGICO(スギコ)¥2,698~税込¥2,968~1個翌々日出荷から8日以内出荷軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。耐食性に優れたステンレス製です材質(軸)ステンレス鋼仕上サテン仕上
マグネットキャッチ
SUGICO(スギコ)¥419~税込¥461~1個翌々日出荷取付にはネジ類、接着剤など一切不要です。取付用穴に押し込むだけで、素早く取付を完了できます。 3種類の板厚に適応します。材質合成樹脂サイズ(mm)65×10×H11.5
アートスリム取手
SUGICO(スギコ)¥179~税込¥197~1個翌々日出荷から8日以内出荷パネル表面に出る部分ができるだけ薄くなるようにデザインされた取手です。板金にワンタッチで取付可能です。材質ABS
ステンレス・パネル取手
SUGICO(スギコ)¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。化粧座金付きです。付属品座金×2/バネ座金×2/六角ナット×2材質ステンレス(SUS304)
ステンレス鋼製ミニフラップステー
SUGICO(スギコ)¥1,498~税込¥1,648~1個8日以内出荷扉を開けるとストッパーにより保持する上開き扉用ステーです。再び扉を持ち上げるとストッパーを解除できます。小型で薄いため、小さなスペースにも取り付けることができます。装置や扉の開閉に使用できます。上開き扉用のステーです。左右兼用です。取付はもちろんのこと管理上においても、大変使いやすくなっています。主要部材はステンレス鋼で耐食性に優れています。左右区別左右兼用
ステン規格型平蝶番
SUGICO(スギコ)¥369~税込¥406~1個翌々日出荷から5日以内出荷耐食性・耐薬品性に優れています。用途厨房機器・船舶・車両・屋外用機器など材質SUS304表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステン平型蝶番 穴ナシ
SUGICO(スギコ)¥429~税込¥472~1個翌々日出荷から5日以内出荷耐食性・耐薬品性に優れています。用途厨房機器・船舶・車両・屋外用機器など材質SUS304表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステン平型蝶番 穴アキ
SUGICO(スギコ)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷耐食性・耐薬品性に優れています。用途厨房機器・船舶・車両・屋外用機器など材質SUS304質量(kg)縦2ケ使用時参考扉:30表面仕上げ鏡面バフ研磨自重(g)195モデルB-1078-16
ステンレス鋼製スライドレール
SUGICO(スギコ)¥9,598~税込¥10,558~1組(2本)翌々日出荷から6日以内出荷ステンレス鋼製で耐食性に優れています。3/4スライドの2段引のスライドレールです。レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くと、レールは抜けます。レールの脱着ができます。材質SUS304/POM