カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUGICO(スギコ)
- モノタロウ(3,830)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,318)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,165)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,202)
- スバル(14,607)
- TRUSCO(12,404)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,668)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,989)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
26ページ目: SUGICO(スギコ)のすべての商品

18-8給食バット・固定ハンドル付 研磨有
SUGICO(スギコ)¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から4日以内出荷食品工場などの大量調理施設で使われているバットです。食材の運搬、保管に最適です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス
18-8給食バット・固定ハンドル付
SUGICO(スギコ)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷食品工場などの大量調理施設で使われているバットです。食材の運搬、保管に最適です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス
18-8給食バット・固定ハンドル付
SUGICO(スギコ)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷食材の調理や運搬に幅広く使われている大型バットです。用途食材の調理や運搬材質SUS304寸法(mm)610×388×H140質量(kg)約2.3板厚(mm)0.7満水容量(L)約28
キャンブロ フードパン・半透明フードパン共通 密閉カバー
SUGICO(スギコ)¥829~税込¥912~1個4日以内出荷から9日以内出荷耐久性のあるポリカーボネイト製で透明。割れることもありません。高価で煩雑なラップ不要。透明密封カバーは内部シール付きで、漏れを防ぎ、食品の鮮度を保つ能力に極めて優れています。
アジャスト脚 TO-206・206N・206S
SUGICO(スギコ)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS304/SPCC/SUS430荷重最大1570(kg-f)穴径(mm)Φ5.5×3ねじ山W3/4×10最短寸法(mm)50最長寸法(mm)70
18-8 給食バット運搬型半カールフランジタイプ
SUGICO(スギコ)¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷から4日以内出荷フランジ形状なので汚れが堆積しにくい半カール構造になっており、短時間で洗いやすい大型半カールになっています。材質SUS304ステンレス
鉄鋳物ネジ込型流しトラップ
SUGICO(スギコ)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷Φ40はJIS規格流しに適合します。流出口は管用テーパーねじ用途ステンレス流し台用質量(kg)2.4ねじ径dR(Rc)1-1/2パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
鉄鋳物差込型流しトラップ
SUGICO(スギコ)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷Φ40はJIS規格に適合します。接続管は鋼管でも使用できます。用途ステンレス流し台用パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
鉄鋳物差込型共栓付流しトラップ
SUGICO(スギコ)¥19,980~税込¥21,978~1個8日以内出荷Φ40はJIS規格に適合します。接続管は鋼管でも使用できます。用途ステンレス流し台用パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
真鍮共栓ゴム栓付き TO-184G用ゴム蓋のみ
SUGICO(スギコ)¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷適合TO-184G/40A材質合成ゴム、真鍮(クロームメッキ)、ステンレス(SUS304)
横引き流しトラップ
SUGICO(スギコ)¥31,980~税込¥35,178~1個翌々日出荷から8日以内出荷流入口は、T14AS(ATS)-50用の目皿(共栓)と枠が共通です。パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
18-8給食バット・固定ハンドル付
SUGICO(スギコ)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷食材の調理や運搬に幅広く使われている大型バットです。用途食材の調理や運搬材質SUS304寸法(mm)610×388×H100質量(kg)約2.0板厚(mm)0.8満水容量(L)約19
十文字型 TO-124RS・TO-124TK用締付金具
SUGICO(スギコ)¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷TO-124RS・TO-124TK用の締付金具です。適合ハンドルコックドレーンTO-124RS・TO-124TK材質SUS304
六角受座 M20×P2.5ネジ用
SUGICO(スギコ)¥319税込¥3511個翌々日出荷・アジャスター用の受座です。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
18-8 フラットフランジロート
SUGICO(スギコ)¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷渕の巻き込みがないため、汚れがたまりにくく、洗浄が簡単に行える、フラットフランジを採用しています。 表面が滑らかで汚れが付きにくいウェットブラスト仕上です。用途実験研究用ロート材質SUS304
サニタリー番重バット フタ
SUGICO(スギコ)¥4,998~税込¥5,498~1枚当日出荷から翌々日出荷本体と取手が一体成型のため、脱落や異物混入の心配がありません。用途サニタリー番重バット用。材質SUS304タイプフタ外寸法・高さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
18-8給食バット・固定ハンドル付
SUGICO(スギコ)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷食材の調理や運搬に幅広く使われている大型バットです。用途食材の調理や運搬材質SUS304板厚(mm)0.8
スーパーデラックスパン ノンスティック加工 1/2サイズ
SUGICO(スギコ)¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷ノンスティックコーティングで汚れもつきにくく、洗浄も簡単です。用途スチームコンベクションオーブン材質SUS304寸法(mm)325×265×H20表面処理ノンスティックコーティング
18-8タンク運搬用台車(ゴム車)
SUGICO(スギコ)¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷寸胴鍋用の台車です。自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個付。用途台車材質(本体)SUS304材質(キャスター)【金具】クロームメッキ、【車輪】ゴム
18-8給食バット・運搬型(半カールフラットフランジ)
SUGICO(スギコ)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷縁が半カール形状の為、洗浄しやすく、サニタリー性に優れています。用途食品の運搬・保管材質SUS304質量(kg)2.8外寸(mm)612×389×H140満水容量(L)約28
18-8 角型トレーラック(壁掛式)
SUGICO(スギコ)¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷角盆(457×356mm)までを約7枚収納できます。用途角盆の収納材質SUS304外寸(mm)400×80×H300
ランプウォーマー 白球付
SUGICO(スギコ)¥63,980税込¥70,3781個翌々日出荷ランプは赤外線電球白球付です。高さ調節は、475・530・580・640mm(全高)の4段階可能。オン・オフスイッチ付。用途でき上がったお料理を赤外線保温によりベストのおいしさに保ちます。材質本体:ステンレス、カサ:アルミ製(シルバーメタリック)寸法(mm)355×450×H485電源(V)単相100消費電力(W)250×2
18-8 給食バット運搬型
SUGICO(スギコ)¥14,980税込¥16,4781枚当日出荷フランジ部の形状が半円形状で持ちやすく、衛生的です。 フランジ部の改良により洗浄、乾燥効率が格段に向上しました。用途食品工場内の搬送容器と保管容器トラスコ品番753-0889材質ステンレス(SUS304)質量(kg)約3.1容量(L)28外寸法・幅(mm)619外寸法・高さ(mm)140外寸法・奥行(mm)400有効内寸法・奥行(mm)325有効内寸法・高さ(mm)138有効内寸法・幅(mm)542
ステンレスキッチンポット
SUGICO(スギコ)¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷から7日以内出荷内蓋式は、ポット内部を伝わって水滴が下に落ちます。蓋の裏側に引掛け金具が付いているので置き場に困りません。材質SUS304
ステンレスクリーンバスケットA(浅型)
SUGICO(スギコ)¥7,398~税込¥8,138~1個4日以内出荷耐食性に優れたSUS304製クリーンバスケットです。運搬・洗浄に最適です。材質SUS304色シルバー段数1メッシュ寸法(mm)0.75×5
ステンレスクリーンバスケットA(深型)
SUGICO(スギコ)¥8,398~税込¥9,238~1個4日以内出荷耐食性に優れたSUS304製クリーンバスケットです。運搬・洗浄に最適です。材質SUS304色シルバー段数1メッシュ寸法(mm)0.75×5
ステンレストラップセット(19)
SUGICO(スギコ)¥24,980税込¥27,4781箱翌々日出荷・シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。・排水口内面をステンレスで覆っているため、ヌメリが付きにくくなっています。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。・排水プレート(オールステンレス)付きです。材質PP/SUS304
SUS304 業務用共栓(40A)用菊型カゴ
SUGICO(スギコ)¥969税込¥1,0661個翌々日出荷用途排水栓用ごみ受けカゴ適合TO-113S-G,TO-113S-Rのみ使用可能材質ステンレス(SUS304)、合成ゴム、ABS