絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,222件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 18-8 ステンレスタンク用蓋(一枚絞り) SUGICO(スギコ)

    18-8 ステンレスタンク用蓋(一枚絞り)

    SUGICO(スギコ)
    39,980税込43,978
    1枚
    7日以内出荷
    板厚1.5mm ステンレスタンクの蓋になります
    板厚(mm)1.5
  • 18-8 ステンレスタンク用蓋(一枚絞り) SUGICO(スギコ)

    18-8 ステンレスタンク用蓋(一枚絞り)

    SUGICO(スギコ)
    21,980税込24,178
    1枚
    7日以内出荷
    板厚1.0mm ステンレスタンクの蓋になります
    板厚(mm)1
  • 18-8 給食バット運搬型半カールフランジタイプ SUGICO(スギコ)

    18-8 給食バット運搬型半カールフランジタイプ

    SUGICO(スギコ)
    23,980税込26,378
    1枚
    当日出荷
    フランジ形状なので汚れが堆積しにくい半カール構造になっており、短時間で洗いやすい大型半カールになっています。
    材質SUS304ステンレス
  • アルミシートパン(中) SUGICO(スギコ)

    アルミシートパン(中)

    SUGICO(スギコ)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    フランジ部にはアルミ製の丸棒を巻き込んであり、強度も考えた構造になっています。
    材質本体/アルミニウム、表面アルマイト処理外寸(mm)552×459×H26板厚t(mm)0.9
  • 18-8 バケツ蓋 SUGICO(スギコ)

    18-8 バケツ蓋

    SUGICO(スギコ)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス18-8(SUS304)板厚(mm)0.7使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターボルト 軽防振用タイプ TO-477 SUGICO(スギコ)

    アジャスターボルト 軽防振用タイプ TO-477

    SUGICO(スギコ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    ・ゴムの部分が床面に接しますので、床面を傷をつけません。事務機器等に適しています。・受け皿とポルトの間にナイロンワッシャを使用してあり回転がスムーズです。・ボルト底部に+の矢打をほどこしてありますのでドライパーで容易に取りつけられます。
    材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鋼板(2t)、(底部)クロロプレンゴム<硬度80°±5°>表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターボルト ラバー付タイプ TO-476 SUGICO(スギコ)

    アジャスターボルト ラバー付タイプ TO-476

    SUGICO(スギコ)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    ・特殊プラスチックを受皿に成形していますのでフロア一を汚したり傷キズつけたりしません。・ラバー部分は弾力性があり、触感良好、耐老化性、耐高温性(100℃でも変形しない)に優れています。・外観上も美麗に仕上げていますので、あらゆる機械、事務機器などに適しています。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)
    材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鋼板(2t)、(ラバー部)スミフレックスK580耐荷重(kg)400表面処理パシペートRoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターボルト 特殊受皿タイプ TO-475 SUGICO(スギコ)

    アジャスターボルト 特殊受皿タイプ TO-475

    SUGICO(スギコ)
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    ・重量タイプとして、中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています。・受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造品をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凸凹が目立ちません。・受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジが先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)
    材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鍛造寸法A(mm)80表面処理パシペート寸法I(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターボルト 機械本体固定型 TO-474 SUGICO(スギコ)

    アジャスターボルト 機械本体固定型 TO-474

    SUGICO(スギコ)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    ・アンカーボルトにて容易に固定できます。・コンベヤーや上部が振動する機械などに適しています。アンカーボルト用の穴は14ミリです。12ミリのアンカーボルトをご使用ください。12×70より短いボルトは完全な固定には安全上お奨めできません。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)
    材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鋼板(2t)耐荷重(kg)500表面処理パシペート寸法I(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターボルト 特殊受皿タイプ TO-471 SUGICO(スギコ)

    アジャスターボルト 特殊受皿タイプ TO-471

    SUGICO(スギコ)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鍛造表面処理パシペート寸法I(mm)22寸法A(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターボルト ロングネジタイプ TO-470 SUGICO(スギコ)

    アジャスターボルト ロングネジタイプ TO-470

    SUGICO(スギコ)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ・機械設計上、どうしても長い調整ボルトで受ける場合を想定して用意しました。・受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造品をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凸凹が目立ちません。・受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジが先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(1°~2°)
  • アジャスターボルト 標準品 TO-469 SUGICO(スギコ)

    アジャスターボルト 標準品 TO-469

    SUGICO(スギコ)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    ・重量タイプとして、中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています。・受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造品をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凸凹が目立ちません。・受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジが先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(1°~2°)
    材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鍛造表面処理パシペート寸法I(mm)17寸法A(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリープレイン TO-468 SUGICO(スギコ)

    ロータリープレイン TO-468

    SUGICO(スギコ)
    519税込571
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    ・ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
    材質/仕上(シャフト)亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、(底部)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)でカバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターフット(非移行性仕様) SUGICO(スギコ)

    アジャスターフット(非移行性仕様)

    SUGICO(スギコ)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    ・足ゴムに非汚染性に優れたシリコンゴムを採用したアジャスターフットです。オフィスや工場の足ゴムによる汚れを防ぎます。・取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
    用途医療機器・スクリーン印刷機・半導体製造装置等。材質(1)SWCH、(2)PA、(3)SPCC、(4)SPCC、(5)シリコンゴム、(6)SUS寸法F(mm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターフット TO429・430 SUGICO(スギコ)

    アジャスターフット TO429・430

    SUGICO(スギコ)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    ・接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。・キャスターとの併用により、一層便利にご使用いただけます。・取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
    用途コンピューター・OA機器・医療機器・その他。寸法C1(mm)70寸法B(Φmm)50垂直許容荷重kN(kgf)3.43(350)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターフット TO-428 SUGICO(スギコ)

    アジャスターフット TO-428

    SUGICO(スギコ)
    3,398税込3,738
    1個
    8日以内出荷
    ・接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。・キャスターとの併用により、一層便利にご使用いただけます。
    用途コンピューター・OA機器・医療機器・自動販売機等。材質(1)SWCH、(2)PA、(3)SPHC、(4)EPDM、(5)SWCH質量(g)410垂直許容荷重kN(kgf)4.91(500)RoHS指令(10物質対応)対応モデルTM-240
  • アジャスターフット TO420~427 SUGICO(スギコ)

    アジャスターフット TO420~427

    SUGICO(スギコ)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ・接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。・キャスターとの併用により、一層便利にご使用いただけます。
    用途コンピューター・測定機器・OA機器・その他筺体など。材質(1)SWCH、(2)PA、(3)SPCC、(4)EPDM、(5)SECHRoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターボルト TO-240CS SUGICO(スギコ)

    アジャスターボルト TO-240CS

    SUGICO(スギコ)
    649税込714
    1個
    翌々日出荷
    ・機器や家具の高さ、水平調整に使用します。・床固定用のアンカー穴付きです。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質SUS430
  • アジャスターボルト TO-240-1・TO-240-2 SUGICO(スギコ)

    アジャスターボルト TO-240-1・TO-240-2

    SUGICO(スギコ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    ・機器や家具の高さ、水平調整に使用します。・床固定用のアンカー穴付きです。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質SUS304
  • 耐震用アジャスト脚 穴10Φ TO-460-P SUGICO(スギコ)

    耐震用アジャスト脚 穴10Φ TO-460-P

    SUGICO(スギコ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    ・接地面はアンカー固定用の穴明きフランジです。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)SPCC、(4)SPCC
  • SUS430 アジャスト脚 SUGICO(スギコ)

    SUS430 アジャスト脚

    SUGICO(スギコ)
    849税込934
    1個
    翌々日出荷
    ・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
  • 重量級アジャスト脚 SUGICO(スギコ)

    重量級アジャスト脚

    SUGICO(スギコ)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    用途18-8ステンレス(SUS304)製で耐食性・耐薬品性に優れています。 ボール部もムクですので重量感があります。材質SUS304ねじ山W3/4×10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1枚座板 SUGICO(スギコ)

    1枚座板

    SUGICO(スギコ)
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    用途6分ねじ(W3/4×10)用
  • アングル用アジャストボール TO-122FT SUGICO(スギコ)

    アングル用アジャストボール TO-122FT

    SUGICO(スギコ)
    539税込593
    1個
    翌々日出荷
  • アングル用アジャストボール TO-122WG SUGICO(スギコ)

    アングル用アジャストボール TO-122WG

    SUGICO(スギコ)
    949税込1,044
    1個
    翌々日出荷
    ・アングル用のアジャスターです。アングルに溶接などで取付けます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
  • アジャスト脚中子 TO-80用 SUGICO(スギコ)

    アジャスト脚中子 TO-80用

    SUGICO(スギコ)
    529税込582
    1個
    欠品中
    材質(1)SUS304、(2)SPCC長さ(mm)72ねじ山W3/4×10
  • アジャスト脚中子 TO-70P・100P用 SUGICO(スギコ)

    アジャスト脚中子 TO-70P・100P用

    SUGICO(スギコ)
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
    材質6-ナイロン長さ(mm)60ねじ山M20×2.5
  • アジャスト脚中子 TO-4104・4124用 SUGICO(スギコ)

    アジャスト脚中子 TO-4104・4124用

    SUGICO(スギコ)
    989税込1,088
    1個
    欠品中
    ・ロングタイプです。高さを伸ばせます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    適合TO-90SA/TO-140SA/TO-130-90/TO-130-110/TO-130-130/TO-130-150/TO-130-200/TO-450/TO-250T-3材質(1)SUS304、(2)SPCCねじ山W3/4×10
  • アジャスト脚中子 OS50・OS65~130用 SUGICO(スギコ)

    アジャスト脚中子 OS50・OS65~130用

    SUGICO(スギコ)
    499税込549
    1個
    欠品中
    材質(1)SPCC(2)SUS304ねじ山M20
  • アジャスト脚 TO-390T・391T SUGICO(スギコ)

    アジャスト脚 TO-390T・391T

    SUGICO(スギコ)
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    最大荷重(N)12258
  • アジャスト脚 TO-229 SUGICO(スギコ)

    アジャスト脚 TO-229

    SUGICO(スギコ)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    ・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質(1)SUS410、(2)SUS304、(3)SUS304、(4)SPCC、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)S20C最短寸法(mm)67最長寸法(mm)85
  • アジャスト脚 TO-228 SUGICO(スギコ)

    アジャスト脚 TO-228

    SUGICO(スギコ)
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
    ・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質(1)SUS410、(2)SUS304、(3)SUS304、(4)SPCC、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)S20C最短寸法(mm)57最長寸法(mm)85
  • アジャスト脚 TO-140CB SUGICO(スギコ)

    アジャスト脚 TO-140CB

    SUGICO(スギコ)
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    ・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    最大荷重(N)13729最短寸法(mm)140最長寸法(mm)230
  • アジャスト脚 TO-79 SUGICO(スギコ)

    アジャスト脚 TO-79

    SUGICO(スギコ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    用途本体・座板一体成形です。アジャスト部は六角型です。 TO-80の三角座タイプです。最大荷重(N)40698最短寸法(mm)80最長寸法(mm)120
  • アジャスト脚 TO-169・169NB SUGICO(スギコ)

    アジャスト脚 TO-169・169NB

    SUGICO(スギコ)
    859税込945
    1個
    7日以内出荷
    ・本体と座金は一枚絞りです。・アジャスターを回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    最大荷重(N)9807RoHS指令(10物質対応)対応最短寸法(mm)75
  • アジャスト脚250 四角座 SUGICO(スギコ)

    アジャスト脚250 四角座

    SUGICO(スギコ)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    材質(1)SUS410、(2)SUS304、(3)SPCC、(4)SUS304、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)SPCC、(8)S20C最大荷重(N)9807
  • アジャスト脚250 SUGICO(スギコ)

    アジャスト脚250

    SUGICO(スギコ)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    ・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・別売りのアジャスター(TO-4104NK/TO-4124NK)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(TO-460-P)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    最大荷重(N)9807最短寸法(mm)250最長寸法(mm)290
  • アジャスト脚 TO-4084・4104・4124 SUGICO(スギコ)

    アジャスト脚 TO-4084・4104・4124

    SUGICO(スギコ)
    929税込1,022
    1個
    翌々日出荷
    材質(1)SUS410、(2)SUS410、(3)SUS304、(4)SPCC、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)S20C最大荷重(N)13729
  • アジャスト脚 TO-3084・3104・3124 SUGICO(スギコ)

    アジャスト脚 TO-3084・3104・3124

    SUGICO(スギコ)
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    材質(1)SUS410、(2)SUS304、(3)SUS304、(4)SPCC、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)S20C最大荷重(N)13729
  • アジャスト脚 SAシリーズ SUGICO(スギコ)

    アジャスト脚 SAシリーズ

    SUGICO(スギコ)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    ・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・別売りのアジャスター(TO-4104NK/TO-4124NK)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(TO-460-P)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    最大荷重(N)13729