カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUGICO(スギコ)
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,150)
- MAZDA(マツダ)(216,700)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,117)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,794)
- ニッサン(87,723)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,314)
- スズキ(68,613)
- BIGM(丸山製作所)(66,103)
- スバル(50,822)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,788)
- Panasonic(パナソニック)(32,590)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: SUGICO(スギコ)のすべての商品

18-8角型シンクセット
SUGICO(スギコ)¥9,798~税込¥10,778~1個7日以内出荷共栓(TO-110J(S))と排水ホース(TO-192/100K)がセットになります。材質【本体】SUS304【共栓】SUS430【ホース】PVC
大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)
SUGICO(スギコ)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭ワン、パイプの取外しができます。仕様オーバーフローなしその他【封水深】50mm以上材質ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)接続部のサイズG1-1/2直径×高さ(mm)186×258.6適合排水口径(Φmm)186
バネ付取手
SUGICO(スギコ)¥429税込¥4721個当日出荷グリップがバネの取手です。カゴやザルなどに使用します。根元のリングをかしめて取付けます。材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ電解研磨
ホッパー用フタ(ツヤ消し)
SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレスホッパー専用のフタです。 持ちやすいハンドルが付いています。 衛生的で耐久性にも優れた18-8ステンレス製です。厚さ(mm)1.0仕上つや消しRoHS指令(10物質対応)対応
本体アダプターセット(直管式)50A
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷・G2ネジ排水トラップに50A塩ビ管を接続できます。セット内容平パッキン、本体アダプター、Φ60三角リング、2 1/2ユニオンナット材質ABS樹脂及び合成ゴム
18-8ステンレス番重バット 手付き
SUGICO(スギコ)¥8,798~税込¥9,678~1枚当日出荷から4日以内出荷運搬に最適な大きめサイズです。 深いひも出しで完全にロックしますので、安定性に優れています。 便利な取手付です。材質ステンレス18-8(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
小判型オーバーフローセット
SUGICO(スギコ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スギコ ステンレスシンクボールシリーズ専用です。材質【本体】ABS(パッキン:CR)【ホース】PVC長さ(mm)400
大型ゴミ収納器付トラップ(40A)防臭器A・Bセット
SUGICO(スギコ)¥759税込¥8351個当日出荷防臭ワン、パイプのセットです。材質ポリプロピレン適合品番TO-194/TO-194WP/TO-195/TO-195WP
ワンタッチ式 ナイロン戸車 平型
SUGICO(スギコ)¥90税込¥991個当日出荷から翌々日出荷引戸などに留め具を必要とせず、ワンタッチで固定できます。車輪の脱着が簡単にできます。プラスチック成形品なので、サビません。材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンタイプ平型開口寸法(mm)35-36×12.5-13車輪タイプ平型
パイプアジャスト脚ロング中子
SUGICO(スギコ)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ロングタイプです。高さを伸ばせます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)/アルミダイキャスト適合品番TO-108SA-10D/TO-108SA-12D
50A用ジャバラホース
SUGICO(スギコ)¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷G2ネジ排水トラップに接続できます。用途接続部はナット回転式です。仕様普通ネジ(回転ナット)材質ABS/塩化ビニール/クロロプレンゴム/鉄線タイプ50A用ねじ径G2ホース長さ(mm)1000
ポリプロピレン製管継手 六角ニップル
SUGICO(スギコ)¥419~税込¥461~1個当日出荷から翌々日出荷樹脂製の継手になります。ポリプロピレン製の為、耐薬・耐腐食性に優れています。用途配管継手材質ポリプロピレン形状ニップル
アジャスターボルト用ナット M12用ナット
SUGICO(スギコ)¥409~税込¥450~1個当日出荷・取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。適合M12ねじRoHS指令(10物質対応)対応
耐震金具(パイプアジャスト脚固定金具)
SUGICO(スギコ)¥979税込¥1,0771個当日出荷・Φ38丸パイプ脚の側面にビス、リベットなどで取付けます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。用途パイプアジャスト脚固定用材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
BK用リングパッキン
SUGICO(スギコ)¥569税込¥6261個当日出荷・Φ186排水トラップ用のシンク抜き穴にΦ180排水トラップを取り付けることができます。既存パッキンの代わりに使用します。適合TO-194BK・195BK用材質CR
18-8 ひしゃく口付 (木柄別売)
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から翌々日出荷注ぐ時に、便利な口付きです。用途原料の移動材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスアミバット 浅型
SUGICO(スギコ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。トラスコ品番279-3083材質ステンレス(SUS304)金網線径(mm)0.4外寸法・幅(mm)295外寸法・高さ(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応取手なし外寸法・奥行(mm)233有効内寸法・奥行(mm)182有効内寸法・高さ(mm)38有効内寸法・幅(mm)248
18-8 丸盆ラック(壁掛式) 14インチ用
SUGICO(スギコ)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷丸盆14インチまでを約7枚収納できます。用途丸盆の収納材質SUS304外寸(mm)400×80×H300
50A→40A変換アダプター
SUGICO(スギコ)¥559税込¥6151個当日出荷排水ネジ50Aのトラップを40Aに変換出来るアダプターです。用途排水トラップ用材質(本体)PP耐熱温度(℃)約60材質(パッキン)NBR
アジャスターボルト用脚止め金具
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷・脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。・金具の開口部の部分がボルトの六角部分に当たるまで押し込んだ形で、アンカーボルトで閉めてください。・振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。・アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12 x 70がお奨めです。RoHS指令(10物質対応)対応
B 大型用締付金具(樹脂)
SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷・排水トラップの締付工具です。用途【適用】TO-194BK・TO-195BK・TO-194DF・TO-943・TO-944・TO-945・TO-194BKWP・TO-195WP・TO-5001・TO-5002・TO-299・TO-299N・TO-299H・TO-299NH・TO-294・TO-295・TO-294WP・TO-295WP
大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A)
SUGICO(スギコ)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷適合排水ホース:TO-192L-BK材質中カゴ:ステンカゴ寸法(mm)封水深:50ねじ排水外:G2枚数パッキン:ゴムパッキン1枚外ねじ径オーバーフロー:G1-1/4