絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,629件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 炊飯スライドユニット SUGICO(スギコ)

    炊飯スライドユニット

    SUGICO(スギコ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS430間口(mm)418耐荷重(kg)約40
  • ステンレスホッパー SUGICO(スギコ)

    ステンレスホッパー

    SUGICO(スギコ)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    18-8ステンレス製で耐腐食性に優れたホッパーです。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースインナー PF2吋 パッキンツキ SUGICO(スギコ)

    ホースインナー PF2吋 パッキンツキ

    SUGICO(スギコ)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    仕様パッキン付適合TO-603-2T用材質ABS-CR排水G1-1/4
  • ステンロストワックス製共栓 SUGICO(スギコ)

    ステンロストワックス製共栓

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
    仕様ステンレス中カゴ付材質ロストワックスSUS304高さ(mm)47材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)340呼び径50Aねじ径G2外径(Φmm)78フランジ外径(Φmm)78
  • ダブルリング SUGICO(スギコ)

    ダブルリング

    SUGICO(スギコ)
    27税込30
    1個
    当日出荷
    材質ステンレスリング寸法(mm)Φ15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防臭排水トラップ 中カゴ SUGICO(スギコ)

    防臭排水トラップ 中カゴ

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    適合TO-156、TO-158、TO-159共通材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18-8クリーンバスケットA型(浅型) SUGICO(スギコ)

    18-8クリーンバスケットA型(浅型)

    SUGICO(スギコ)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小型の部品等の運搬、洗浄に最適です。
    仕様5メッシュ、取っ手付材質ステンレス18-8(SUS304)金網線径(mm)0.75
  • 計量カップ SUGICO(スギコ)

    計量カップ

    SUGICO(スギコ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
    用途原料の移動と計量材質ステンレス18-8(SUS304)板厚(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18-8 杓子 SUGICO(スギコ)

    18-8 杓子

    SUGICO(スギコ)
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    用途原料の移動材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18-8 ひしゃく共柄タイプ SUGICO(スギコ)

    18-8 ひしゃく共柄タイプ

    SUGICO(スギコ)
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷
    ・用途に合わせてサイズをお選びいただけます。
    用途原料の移動柄径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18-8(SUS304)ハンドル付穴明ホテルパン SUGICO(スギコ)

    18-8(SUS304)ハンドル付穴明ホテルパン

    SUGICO(スギコ)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取り付けてあるハンドルは、持ち運び、積み重ねに役立ちます。 6mmの穴が空いていますので水切りに最適です。
    種別SUS304材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18-8ハンドル付ロート SUGICO(スギコ)

    18-8ハンドル付ロート

    SUGICO(スギコ)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    ハンドル付なので手を汚さずに液体を移し変える事が出来ます。豊富なサイズで用途に応じて、お選び頂けます。
    用途容器から容器への液体等の移し変え材質SUS304
  • 大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ)

    大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A)

    SUGICO(スギコ)
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷
    仕様オーバーフローなしその他【封水深】50mm材質【中カゴ】ステン排水外ネジ:G2パッキンゴムパッキン1枚
  • ウォーターステーション・アイスビン用共通アクリルフタ SUGICO(スギコ)

    ウォーターステーション・アイスビン用共通アクリルフタ

    SUGICO(スギコ)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    材質アクリル寸法(mm)283×210×t5適合品番SIB-40B
  • 18-8 角型シンク SUGICO(スギコ)

    18-8 角型シンク

    SUGICO(スギコ)
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    自作キャンピングカーや船舶のシンク、バーカウンターのミニシンク、ガーデンシンクなどにおすすめです。テーブルに取付穴を開け、落とし込むだけで簡単に設置できます。必要に応じてシール剤やビスでカウンターに固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質SUS304
  • 柄付点火棒(コック無) SUGICO(スギコ)

    柄付点火棒(コック無)

    SUGICO(スギコ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ガステーブル、ガスレンジなどのパイロット(種火)、バーナーに点火するための部材です。
    全長(mm)380外径(mm)タケノコ:Φ11.5内径(mm)適合ゴムホース:Φ9.5
  • 点火棒 SUGICO(スギコ)

    点火棒

    SUGICO(スギコ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ガステーブル、ガスレンジなどのパイロット(種火)、バーナーに点火するための部材です。
  • 小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A) 2吋 SUGICO(スギコ)

    小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A) 2吋

    SUGICO(スギコ)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭器の取外しができます。
    仕様オーバーフロー:G1-1/4材質(本体)ポリプロピレンタイプOF付 Wリング付深さ(mm)封水深:50以上接続G2フタD蓋適合排水口径(Φmm)Φ115
  • 異型ニップル 1/4×1/8 SUGICO(スギコ)

    異型ニップル 1/4×1/8

    SUGICO(スギコ)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    ガス用の部材です。
    材質真鍮鋳物/樹脂形状異型ニップルねじR1/4×G1/8
  • 耐震金具(キャビネット固定金具) SUGICO(スギコ)

    耐震金具(キャビネット固定金具)

    SUGICO(スギコ)
    429税込472
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途キャビネット固定用種別L字金具材質SUS304
  • 防臭排水トラップ ゴム巻蓋 SUGICO(スギコ)

    防臭排水トラップ ゴム巻蓋

    SUGICO(スギコ)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    材質SUS304/NBR適合品番TO-251U/TO-261U/TO-252U/TO-262U/TO-251UW-S/TO-261UW-/TO-251/TO-261/TO-271/TO-252/TO-262/TO-272/TO-251W-S/TO-261W-S/TO-271W-S
  • 排水ホース(ジャバラホース) SUGICO(スギコ)

    排水ホース(ジャバラホース)

    SUGICO(スギコ)
    849税込934
    1個
    4日以内出荷
    ・接続部はナット回転式です。
    仕様普通ネジ(回転ナット)材質ABS/塩化ビニール/クロロプレンゴム/鉄線タイプ50A用ねじ径G2ホース長さ(mm)800
  • 業務用共栓(40A)菊型カゴ付 SUGICO(スギコ)

    業務用共栓(40A)菊型カゴ付

    SUGICO(スギコ)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    業務用シンクに最適な広口タイプの排水金具です。菊型カゴはつまみの操作で水を流したり、水をためることができます。耐食性に優れたステンレス製です。菊カゴ付です。
    材質SUS304 亜鉛ダイキャスト ABS 合成ゴム 紙
  • 排水ホース ジャバラホース 40A用 G1-1/2ネジ TO-192シリーズ SUGICO(スギコ)

    排水ホース ジャバラホース 40A用 G1-1/2ネジ TO-192シリーズ

    SUGICO(スギコ)
    988税込1,087
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    G1-1/2ネジ排水トラップに接続できます。※ホースの排水管差込部は切りっぱなしです。※端末は付いておりません。
  • 18-8タンク運搬用台車(ナイロン車) SUGICO(スギコ)

    18-8タンク運搬用台車(ナイロン車)

    SUGICO(スギコ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    寸胴鍋用の台車です。自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個付。
    用途台車材質(本体)SUS304耐荷重(kg)110キャスター自在車ストッパー無×2/自在車ストッパー付×2材質(キャスター)金具:クロームメッキ/車輪:ナイロンキャスター径(Φmm)65車輪取付高さH1(mm)H82
  • ステンレスアジャスターボルトシリーズ SUGICO(スギコ)

    ステンレスアジャスターボルトシリーズ

    SUGICO(スギコ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・機器や家具の高さ、水平調整に使用します。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
  • 耐震用キャビネットアジャスト M20タイプ ベース穴明 SUGICO(スギコ)

    耐震用キャビネットアジャスト M20タイプ ベース穴明

    SUGICO(スギコ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    材質SUS304寸法(mm)Φ88×65板厚(mm)(ベース)3
  • 耐震用キャビネットアジャスト M20シリーズ SUGICO(スギコ)

    耐震用キャビネットアジャスト M20シリーズ

    SUGICO(スギコ)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・接地面は安定感のあるフランジ付きです。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    適合OS-50/OS-65/OS-90/OS-110/OS-130/OS-140/OS-150/OS200/TO-125-90/TO-125-110/TO-125-130/TO-125-140/TO-80-90MT/TO-80-100MT/TO-80-130MT/TO-80-150MT/TO-90-90/TO-90-110/TO-90-130/TO-90-140/TO-80-90MS/TO-80-100MS/TO-80-130MS/TO-80-150MS板厚(mm)(ベース)3ベース径(Φmm)88
  • アジャスト脚 四角座 TO-80 SUGICO(スギコ)

    アジャスト脚 四角座 TO-80

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    最大荷重(N)13729
  • 18-8フライヤー用角カス揚(フック付) SUGICO(スギコ)

    18-8フライヤー用角カス揚(フック付)

    SUGICO(スギコ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    メッシュ5メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルホース SUGICO(スギコ)

    ダブルホース

    SUGICO(スギコ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    ・2層シンク用のホースです。・接続部はナット回転式です。
    材質PVC
  • 丸型オーバーフロー SUGICO(スギコ)

    丸型オーバーフロー

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ・シンク用の丸型オーバーフローです。
    仕様山型目皿付ダブルリング付材質本体:ABS、目皿:亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、パッキン:合成ゴム排水接着式:25A塩ビ管
  • MK用ステンカゴ SUGICO(スギコ)

    MK用ステンカゴ

    SUGICO(スギコ)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    適合TO-281・282用材質SUS304
  • BK用ステンカゴ SUGICO(スギコ)

    BK用ステンカゴ

    SUGICO(スギコ)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    適合TO-194BK、195BK用材質SUS304エコマーク認定認定エコマーク認定番号04 128 009
  • 本体アダプター 40A用 SUGICO(スギコ)

    本体アダプター 40A用

    SUGICO(スギコ)
    339税込373
    1個
    翌々日出荷
    仕様40A用材質PP
  • 樹脂製小型排水トラップ用中ゴム SUGICO(スギコ)

    樹脂製小型排水トラップ用中ゴム

    SUGICO(スギコ)
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
    用途TO-298シリーズ/TO-298Nシリーズに適合します。材質エラストマー
  • 樹脂製小型排水トラップ用ゴムパッキン SUGICO(スギコ)

    樹脂製小型排水トラップ用ゴムパッキン

    SUGICO(スギコ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
    用途TO-298シリーズ/TO-298Nシリーズに適合します。材質NBR
  • シートパッキン SUGICO(スギコ)

    シートパッキン

    SUGICO(スギコ)
    81税込89
    1個
    翌々日出荷
    回す部材側に取り付け、ゴムパッキンのねじれ防止に使用します。
    材質ポリプロピレン適合品番TO-196Lシリーズ/TO-197NLシリーズ/TO-198Lシリーズ/TO-198NLシリーズ/TO-1005シリーズ/TO-1006シリーズ
  • ドレン排水用自封式トラップ(ウォレス) 縦引・横引兼用 SUGICO(スギコ)

    ドレン排水用自封式トラップ(ウォレス) 縦引・横引兼用

    SUGICO(スギコ)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    排水時は開き、通常時は密閉状態となる自己閉鎖膜で、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。封水が不要なため、衛生的で破封の心配もありません。つまみを反時計回りにひねって取り出せば、点検・清掃が楽に行え、いつも衛生的な環境を保てます。空調機器や冷凍・冷蔵保管庫など、屋内の排水管に最適です。
    適合【塩ビ継手】DVDS30材質ABS/シリコン呼び径【塩ビ管】20A/25A静圧(Pa)【対応機内】-850
  • Y型レギュレーター(フランジ無し) SUGICO(スギコ)

    Y型レギュレーター(フランジ無し)

    SUGICO(スギコ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    ガステーブル、ガスレンジ用の喚吸器です。
    ねじ1/4内ネジ