絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,629件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Y型レギュレーター(フランジ無し) SUGICO(スギコ)

    Y型レギュレーター(フランジ無し)

    SUGICO(スギコ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    ガステーブル、ガスレンジ用の喚吸器です。
    ねじ1/4内ネジ
  • 柄付点火棒(コック無) SUGICO(スギコ)

    柄付点火棒(コック無)

    SUGICO(スギコ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ガステーブル、ガスレンジなどのパイロット(種火)、バーナーに点火するための部材です。
    全長(mm)380外径(mm)タケノコ:Φ11.5内径(mm)適合ゴムホース:Φ9.5
  • 異型ニップル 1/4×1/8 SUGICO(スギコ)

    異型ニップル 1/4×1/8

    SUGICO(スギコ)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    ガス用の部材です。
    材質真鍮鋳物/樹脂形状異型ニップルねじR1/4×G1/8
  • 混合管 SUGICO(スギコ)

    混合管

    SUGICO(スギコ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    バーナー用の混合管です。
    材質SGP(鉄にメッキ)全長(mm)320(ネジ含む)使用ガス都市ガス・LPガス共通
  • 密閉用セフティハンドル 抗菌庫内安全押棒 SUGICO(スギコ)

    密閉用セフティハンドル 抗菌庫内安全押棒

    SUGICO(スギコ)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    ウォークイン型の冷凍冷蔵庫などの庫内側に取付けて、外部から施錠した場合に使用します。細菌類、カビ類などの繁殖を防ぎます。人体に対して極めて安全性が高い抗菌剤を使用しています。フランジ内部にOリングを装着した凍結防止設計です。庫内安全押棒の取付けにより庫内側から開扉できます。結露防止のためフェルトパッキンが標準装備、密閉性を高めました。
    材質グラスファイバー/ポリカーボネート/ABS/ステンレス(SUS304)適合品番TO-360モデルFC-702
  • 18-8丸棒ハンドル引手 SUGICO(スギコ)

    18-8丸棒ハンドル引手

    SUGICO(スギコ)
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
    ドアなどの取手にお使いいただけます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質【本体】ステンレス(SUS303)【ネジ】真鍮ねじサイズねじ足/M3
  • 18-8パイプソケット(ロストワックス製) SUGICO(スギコ)

    18-8パイプソケット(ロストワックス製)

    SUGICO(スギコ)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    支柱パイプやハンガーパイプなどを固定するための金具です。一体成型品のため強度があります。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    付属品止ビス
  • 耐震金具(キャビネット固定金具) SUGICO(スギコ)

    耐震金具(キャビネット固定金具)

    SUGICO(スギコ)
    429税込472
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途キャビネット固定用種別L字金具材質SUS304
  • Φ25排水ホース用カフス SUGICO(スギコ)

    Φ25排水ホース用カフス

    SUGICO(スギコ)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    Φ25排水ホースを呼20VP管に接続できます。
    材質軟質PVC適合塩ビ管呼20VP管適合ホース径(Φmm)排水ホース:25
  • ステンレス 六角ナット SUGICO(スギコ)

    ステンレス 六角ナット

    SUGICO(スギコ)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)ねじの呼びW3/4ねじ山種類ウィット
  • パイプ用ロングスライドアジャスト脚 SUGICO(スギコ)

    パイプ用ロングスライドアジャスト脚

    SUGICO(スギコ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    調整範囲の広いロングタイプです。傾斜の大きな床などにご使用ください。ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト適合パイプΦ38×板厚1.2(mm)最短寸法(mm)42最長寸法(mm)110
  • 排水ホース(ジャバラホース) SUGICO(スギコ)

    排水ホース(ジャバラホース)

    SUGICO(スギコ)
    849税込934
    1個
    4日以内出荷
    ・接続部はナット回転式です。
    仕様普通ネジ(回転ナット)材質ABS/塩化ビニール/クロロプレンゴム/鉄線タイプ50A用ねじ径G2ホース長さ(mm)800
  • 業務用共栓(40A)菊型カゴ付 SUGICO(スギコ)

    業務用共栓(40A)菊型カゴ付

    SUGICO(スギコ)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    業務用シンクに最適な広口タイプの排水金具です。菊型カゴはつまみの操作で水を流したり、水をためることができます。耐食性に優れたステンレス製です。菊カゴ付です。
    材質SUS304 亜鉛ダイキャスト ABS 合成ゴム 紙
  • TO-943S・TO-944・TO-945用 KITエルボ SUGICO(スギコ)

    TO-943S・TO-944・TO-945用 KITエルボ

    SUGICO(スギコ)
    879税込967
    1本
    翌々日出荷
    L字型のパイプです。長手側はカットして使用できます。
    材質ポリプロピレン長さ(mm)274.3パイプ外径(Φmm)38適合純正型番TO-943S/TO-944/TO-945S
  • 18-8タンク運搬用台車(ナイロン車) SUGICO(スギコ)

    18-8タンク運搬用台車(ナイロン車)

    SUGICO(スギコ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    寸胴鍋用の台車です。自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個付。
    用途台車材質(本体)SUS304耐荷重(kg)110キャスター自在車ストッパー無×2/自在車ストッパー付×2材質(キャスター)金具:クロームメッキ/車輪:ナイロンキャスター径(Φmm)65車輪取付高さH1(mm)H82
  • 18-8 丸盆ラック(壁掛式) 16インチ用 SUGICO(スギコ)

    18-8 丸盆ラック(壁掛式) 16インチ用

    SUGICO(スギコ)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    丸盆16インチまでを約7枚収納できます。
    用途丸盆の収納材質SUS304外寸(mm)450×80×H325
  • 液体用ステンレスロート SUGICO(スギコ)

    液体用ステンレスロート

    SUGICO(スギコ)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    耐食性に優れたSUS304製の液体用ロートです。
    材質SUS304下径(Φmm)15
  • ステンシートトレー SUGICO(スギコ)

    ステンシートトレー

    SUGICO(スギコ)
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    食品の保存などに最適な大型のステンレストレーです。
    板厚(mm)0.8
  • ステンレスアジャスターボルトシリーズ SUGICO(スギコ)

    ステンレスアジャスターボルトシリーズ

    SUGICO(スギコ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・機器や家具の高さ、水平調整に使用します。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
  • 18-0メニューハンガー SUGICO(スギコ)

    18-0メニューハンガー

    SUGICO(スギコ)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 18-0 ゴム付庖丁差流し掛け SUGICO(スギコ)

    18-0 ゴム付庖丁差流し掛け

    SUGICO(スギコ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
  • ホッパー SUGICO(スギコ)

    ホッパー

    SUGICO(スギコ)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ60三角リング SUGICO(スギコ)

    Φ60三角リング

    SUGICO(スギコ)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    材質NBR
  • ステン共栓50A SUGICO(スギコ)

    ステン共栓50A

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
    材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト材質(本体)ステンレス(SUS304)呼び径50A外径(Φmm)78
  • ダブルリング SUGICO(スギコ)

    ダブルリング

    SUGICO(スギコ)
    27税込30
    1個
    当日出荷
    材質ステンレスリング寸法(mm)Φ15RoHS指令(10物質対応)対応
  • KITトラップセット SUGICO(スギコ)

    KITトラップセット

    SUGICO(スギコ)(3件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    ・シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません・排水プレート付きです。
    材質PP/SUS304
  • ステンレスカゴ SUGICO(スギコ)

    ステンレスカゴ

    SUGICO(スギコ)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ・枠までオールステンレス製です。
    材質SUS304穴径(Φmm)1.4
  • EC180 排水トラップ SUGICO(スギコ)

    EC180 排水トラップ

    SUGICO(スギコ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    仕様封水深50mm、オーバーフロー:外ネジG1-1/4材質(本体)PP適合ナット排水接続ナット/PF2インチユニオンナット、Φ48三角リング排水外ネジ:G2
  • 樹脂製大型排水トラップ SUGICO(スギコ)

    樹脂製大型排水トラップ

    SUGICO(スギコ)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    付属品ゴムパッキン1枚材質(本体)樹脂タイプ樹脂カゴ接続G2機能オーバーフロー付(G1-1/4)呼び径(A)50材質(フタ)外蓋:樹脂材質(パッキン)合成ゴム材質(ゴム)中ゴム:合成ゴム材質(ナット)締め付け:樹脂
  • KK用樹脂カゴ SUGICO(スギコ)

    KK用樹脂カゴ

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質PP
  • 防臭排水トラップ 目皿 SUGICO(スギコ)

    防臭排水トラップ 目皿

    SUGICO(スギコ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    適合TO-156、158、159共通材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18-8ステンレス番重用蓋 SUGICO(スギコ)

    18-8ステンレス番重用蓋

    SUGICO(スギコ)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    運搬に最適な大きめサイズです。 深いひも出しで完全にロックしますので、安定性に優れています。 フタは各型番の深型・浅型共通に使用できます。 フタがフラットなのでトレーとしても利用できます。
    材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18-8 バケツ蓋 SUGICO(スギコ)

    18-8 バケツ蓋

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス18-8(SUS304)容量(L)8使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18-8 杓子 SUGICO(スギコ)

    18-8 杓子

    SUGICO(スギコ)
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    用途原料の移動材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18-8 ひしゃく共柄タイプ SUGICO(スギコ)

    18-8 ひしゃく共柄タイプ

    SUGICO(スギコ)
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷
    ・用途に合わせてサイズをお選びいただけます。
    用途原料の移動柄径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18-8 ホテルパン用グリッド(焼網) SUGICO(スギコ)

    18-8 ホテルパン用グリッド(焼網)

    SUGICO(スギコ)
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    スチームコンベクション等にお使い下さい。
  • 18-8 ひしゃく共柄タイプ(浅型) SUGICO(スギコ)

    18-8 ひしゃく共柄タイプ(浅型)

    SUGICO(スギコ)
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    1.2L~3.5Lと4サイズでしかも取手の長さが3サイズと用途に合わせて選べます。
    材質SUS304容量(L)1.2柄長さ(mm)300内寸法(Φ×Hmm)150×83
  • 大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ)

    大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A)

    SUGICO(スギコ)
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷
    仕様オーバーフローなしその他【封水深】50mm材質【中カゴ】ステン排水外ネジ:G2パッキンゴムパッキン1枚
  • SBK 180排水トラップ(ヨコ) SUGICO(スギコ)

    SBK 180排水トラップ(ヨコ)

    SUGICO(スギコ)
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
    仕様【オーバーフロー】外ネジG1-1/4深さ(mm)【封水】50排水外ネジG2パッキンゴムパッキン1枚
  • トムリンソン プラスチック フォーセット SUGICO(スギコ)

    トムリンソン プラスチック フォーセット

    SUGICO(スギコ)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    フルーツジュース・紅茶・コーヒー・ミルクなど全ての飲料水用です。
    材質【本体】ポリプロピレン【ボンネット】ナイロン流量(L/min)8耐熱温度(℃)77モデルSPB