特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
292件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリア

    パイプ用ファン圧力形

    東芝キヤリア
    6,198税込6,818
    1個
    6日以内出荷
    定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機
  • パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリア

    パイプ用ファン圧力形

    東芝キヤリア
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷
    材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(カバー)PE樹脂質量(kg)0.9電流(A)0.034、0.040消費電力(W)3.1、3.6定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機適合パイプ径(Φmm)100色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
  • 一般換気扇インテリアパネルタイプ 東芝キヤリア

    一般換気扇インテリアパネルタイプ

    東芝キヤリア
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    表面処理(本体カバー)-、(パネル)メラミン塗装電源コード7A 125V定格電圧(V)100
  • 一般換気扇インテリア格子タイプ 東芝キヤリア

    一般換気扇インテリア格子タイプ

    東芝キヤリア(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    電源コード7A 125V定格電圧(V)100
  • 一般換気扇不燃形 東芝キヤリア

    一般換気扇不燃形

    東芝キヤリア
    21,980税込24,178
    1個
    翌日出荷
    電源コード7A 125V定格電圧(V)100
  • 換気扇低ワット用オンオフピカスイッチ 東芝キヤリア

    換気扇低ワット用オンオフピカスイッチ

    東芝キヤリア
    4,798税込5,278
    1個
    6日以内出荷
  • 浴室換気用タイマースイッチ 東芝キヤリア

    浴室換気用タイマースイッチ

    東芝キヤリア(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    色調(表示・ネーム付スイッチカバー(M))ニューホワイト、(WIDEiプレート)ニューホワイト
  • 一般換気扇用金枠(室内・室外用) 東芝キヤリア

    一般換気扇用金枠(室内・室外用)

    東芝キヤリア
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    付属品ナット 4個、ワッシャ(大) 4個、ワッシャ(小) 8個材質(室外フレーム)鋼板、(室内フレーム)鋼板表面処理(室外フレーム)粉体塗装、(室内フレーム)粉体塗装色調(室外フレーム)アイボリー、(室内フレーム)アイボリー
  • 産業用換気扇用保護ガード(ステンレス製) 東芝キヤリア

    産業用換気扇用保護ガード(ステンレス製)

    東芝キヤリア
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    材質ステンレス鋼線(SUS304)付属品取付金具一色質量(kg)0.65寸法A(mm)521寸法F(mm)90寸法D(mm)194寸法E(mm)90寸法B(mm)200寸法C(mm)48寸法G(mm)33色調ステンレス地金色
  • 産業用換気扇用インバータ 東芝キヤリア

    産業用換気扇用インバータ

    東芝キヤリア
    46,980税込51,678
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    色調グレー RAL7016
  • ストレートダクトファン(消音厨房形) 東芝キヤリア

    ストレートダクトファン(消音厨房形)

    東芝キヤリア
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
    付属品吸排気口2個、吸排気口用取付ねじ12本周波数(Hz)50、60極数(P)4
  • ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ

    東芝キヤリア
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    定格電圧(V)100方式天井用端子(SL)AC300V 7A
  • ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ

    東芝キヤリア
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本方式天井用定格電圧(V)100
  • ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ

    東芝キヤリア
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷
    材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本方式天井用定格電圧(V)100周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
  • ダクト用換気扇フラットパネルタイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇フラットパネルタイプ

    東芝キヤリア(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(電装カバー)亜鉛鉄板、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板質量(kg)2.5周波数(Hz)50、60電流(A)0.18、0.19消費電力(W)17.5、18.5定格電圧(V)100方式天井用モーター4極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)32、32端子(SL)AC300V 7Aアズワン品番64-1107-90色調(本体枠)マンセルN1風量(m3/h)【 0Pa】181、180
  • ダクト用換気扇フラットパネルタイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇フラットパネルタイプ

    東芝キヤリア
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板質量(kg)1.5周波数(Hz)50、60電流(A)0.102、0.116消費電力(W)10.1、11.6定格電圧(V)100方式天井用モーター2極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)26.5、26.5端子(SL)AC125V 1A モーター内に内蔵アズワン品番64-1107-87色調(本体枠)マンセルN1風量(m3/h)【 0Pa】89、89
  • ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ

    東芝キヤリア
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    表面処理(アース端子)スズメッキ色調(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5、(本体カバー)マンセル1Y9.3/0.5、(排気口)マンセル1Y9.3/0.5端子(SL)AC300V 7A付属品木ねじ(Φ4×35L) 6本方式天井用定格電圧(V)100周波数(Hz)50、60
  • ダクト用換気扇メタルルーバータイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇メタルルーバータイプ

    東芝キヤリア
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷
    付属品タッピンねじ(SUS305)(Φ4×25L) 5本、取付ボルト 1本材質(外枠)亜鉛鉄板、(ケーシング)亜鉛鉄板、(ベルマウス)亜鉛鉄板、(羽根)亜鉛鉄板、(化粧枠)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミニウム合金板、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板質量(kg)3.8周波数(Hz)50、60電流(A)0.27、0.29消費電力(W)26、28.5定格電圧(V)100方式天井用表面処理(外枠)潤滑表面処理モーター4極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)36.5、36端子(SL)AC300V 7Aアズワン品番64-1107-83風量(m3/h)【 0Pa】216、206
  • ダクト用換気扇中間取付タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇中間取付タイプ

    東芝キヤリア
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    付属品平座金(本体固定用) 8個、ゴムクッション(本体固定用) 8個、遮蔽板(吸込用) 1個、風量調整板 1個材質(外枠)亜鉛鉄板、(底板)着色亜鉛鉄板、(ドレン)ABS樹脂、(排気口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミ板、(吸込口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミ板、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)亜鉛鉄板、(天井吊下金具)亜鉛鉄板質量(kg)6.5消費電力(W)32、37定格電圧(V)100方式中間形定格周波数(Hz)50/60表面処理(外枠)メラミン塗装モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗コネクタSL端子接続色調(外枠)マンセルN-1騒音値(dB)(50/60Hz)40.5/42風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】192/204、【30Pa】168/184、【50Pa】152/168
  • 吊下金具(鋼板製) 東芝キヤリア

    吊下金具(鋼板製)

    東芝キヤリア
    649税込714
    1個
    6日以内出荷
    付属品取付ねじ(Φ5×6L) 2本材質(吊下金具)亜鉛メッキ鋼板、(防振ゴム)ニトリルゴム、(平座金)鋼板表面処理(吊下金具)-、(平座金)亜鉛メッキ
  • 給気電動シャッター(フィルター付) 東芝キヤリア

    給気電動シャッター(フィルター付)

    東芝キヤリア
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    付属品取付ねじ(Φ4×35L) 4本材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(クッション)発泡ウレタン、(フィルター)不織布フィルター 捕集効率82%(質量法)、(固定ねじ)軟鋼棒質量(kg)0.77電流(A)0.04、0.03消費電力(W)3.4、3定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60表面処理(パネル)-、(固定ねじ)クロムメッキモーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W端子(SL)AC300V 7A色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
  • 給気電動シャッター 東芝キヤリア

    給気電動シャッター

    東芝キヤリア
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    付属品タッピンねじ(Φ4×35L) 4本材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ウレタン質量(kg)0.53電流(A)0.04、0.04消費電力(W)3、3定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W端子(SL)AC300V 7A色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
  • 中間取付形電動シャッター 東芝キヤリア

    中間取付形電動シャッター

    東芝キヤリア
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)鋼板t1.6、(ダンパー)鋼板t1.6、(軸)丸鋼、(天吊金具)鋼板t1.2、(断熱材)自己消火性ウレタンフォーム表面処理(本体)電着塗装色調(本体)ホワイト(マンセル7.65Y7.6/0.7)モーター(開閉用)AC100V電源コード2芯ビニルキャプタイヤコード寸法A(mm)300
  • トータル換気システム用Y管 東芝キヤリア

    トータル換気システム用Y管

    東芝キヤリア
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    材質(Y管)難燃発泡スチロール、(接続口)難燃ABS樹脂色調(Y管)白色、(接続口)グレー
  • 部屋間通気口 東芝キヤリア

    部屋間通気口

    東芝キヤリア
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    付属品木ねじ 8本材質(取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(固定金具)ステンレス鋼板色調(取付枠)マンセル5Y8.9/1
  • トータル換気システム用断熱ダクト(Φ100用) 東芝キヤリア

    トータル換気システム用断熱ダクト(Φ100用)

    東芝キヤリア
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷
    材質(カバー)難燃塩化ビニル、(断熱材)発泡ポリエチレン、(不織布)PP、(芯線)PP樹脂寸法L(mm)4000色調(カバー)グレー、(断熱材)ホワイト、(不織布)ホワイト、(芯線)ナチュラル
  • ダクト用防火ダンパー 東芝キヤリア

    ダクト用防火ダンパー

    東芝キヤリア
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    色調(ケース)マンセルN1
  • 長形パイプフード(樹脂製) 東芝キヤリア

    長形パイプフード(樹脂製)

    東芝キヤリア
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    表面処理(フード)-、(木ねじ)亜鉛メッキΦ4.1×32L
  • パイプフード(ステンレス製) 東芝キヤリア

    パイプフード(ステンレス製)

    東芝キヤリア
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    表面処理(本体)電着塗装色調(本体)黒(マンセルN-1)
  • パイプフード(ステンレス製) 東芝キヤリア

    パイプフード(ステンレス製)

    東芝キヤリア
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    表面処理(本体)電着塗装、(防虫網)アクリル塗装
  • Φ100用ベントキャップ 東芝キヤリア

    Φ100用ベントキャップ

    東芝キヤリア
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    色調(グリル)マンセルY8.5/0.5、(取付枠)マンセルY8.5/0.5
  • 自然給気口セット 東芝キヤリア

    自然給気口セット

    東芝キヤリア
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷から16日以内出荷
    付属品タッピンネジ(Φ4×35L) 4本(シャッター枠取付用)、クッション 1本、タッピンネジ(Φ4×35L) 4本、(フード枠取付用)、固定ネジ 1本材質(取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル/モダアクリル、(フード)PP樹脂、(取付枠)PP樹脂、(固定金具)ステンレス鋼板、(塩ビ管)塩化ビニルパイプΦ75VP
  • ベントキャップ(ステンレス製) 東芝キヤリア

    ベントキャップ(ステンレス製)

    東芝キヤリア
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • Φ75用ベントキャップ(樹脂製) 東芝キヤリア

    Φ75用ベントキャップ(樹脂製)

    東芝キヤリア
    989税込1,088
    1個
    9日以内出荷
    材質(グリル)PP樹脂、(取付枠)PP樹脂、(固定金具)SUS304、(グリル取付ねじ)SUS304色調(グリル)マンセル1Y8.5/0.5、(取付枠)マンセル1Y8.5/0.5
  • トータル換気システム用給排気グリル 東芝キヤリア

    トータル換気システム用給排気グリル

    東芝キヤリア
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    材質(取付枠)ABS樹脂、(グリル)ABS樹脂、(シャッター)ABS樹脂
  • 一般換気扇用ウェザーカバー用防虫網(ステンレス製) 東芝キヤリア

    一般換気扇用ウェザーカバー用防虫網(ステンレス製)

    東芝キヤリア
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質(部品枠)ステンレス鋼板(SUS304)、(ネット)ステンレス鋼板(SUS304)、(クッション)発泡ゴム色調(クッション)黒
  • 一般換気扇用防火ダンパー付ウェザーカバー(ステンレス製) 東芝キヤリア

    一般換気扇用防火ダンパー付ウェザーカバー(ステンレス製)

    東芝キヤリア
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から66日以内出荷
    この防火ダンバー付ウェザーカバーは屋外に取付けて風雨の吹きつけるのを防止し、火災が発生したとき吸気口からの延焼を防ぎます。
  • 産業用換気扇用ウェザーカバー(鋼板製) 東芝キヤリア

    産業用換気扇用ウェザーカバー(鋼板製)

    東芝キヤリア
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    色調(ウェザーカバー)マンセル10YR9/1、(コーナー金具)マンセル10YR9/1
  • 産業用換気扇用防火ダンパー付ウェザーカバー(鋼板製) 東芝キヤリア

    産業用換気扇用防火ダンパー付ウェザーカバー(鋼板製)

    東芝キヤリア
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    表面処理(ウェザーカバー)アクリル塗装、(内枠)アクリル塗装、(蝶番)アクリル塗装、(スプリング)アクリル塗装、(ダンバー)アクリル塗装温度ヒューズ72℃及び120℃色調(ウェザーカバー)マンセル10YR9/1、(内枠)マンセル10YR9/1、(蝶番)マンセル10YR9/1、(スプリング)マンセル10YR9/1、(ダンバー)マンセル10YR9/1