絞り込み
ブランド
- 東芝キヤリア
- モノタロウ(3,818)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,303)
- エスコ(40,205)
- メディアカバーマーケット(39,408)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,115)
- スバル(14,612)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,137)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,482)
- SHIMANO(シマノ)(5,982)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,433)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: 東芝キヤリアのすべての商品

防火ダンパー
東芝キヤリア¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷材質(ケース)鋼板、(シャッター)鋼板表面処理(ケース)カチオン電着塗装、(シャッター)カチオン電着塗装温度ヒューズ一般用 72℃色調(ケース)黒色、(シャッター)黒色
ダクト換気扇用電気式シャッター
東芝キヤリア(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷付属品取付ねじ Φ4×35L 2本材質(取付枠)ABS樹脂、(シャッター枠)ABS樹脂、(シャッター)ABS樹脂、(メカカバー)亜鉛鉄板質量(kg)0.54周波数(Hz)50、60消費電力(W)1、1定格電圧(V)100最大電流(A)0.01、0.01モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz電源コード2芯ビニルキャプタイヤケーブル(有効長1m)色調(取付枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター)マンセル1Y9.3/0.5
耐外風パイプフード(ステンレス製)
東芝キヤリア¥9,698~税込¥10,668~1個6日以内出荷から8日以内出荷材質(フード)ステンレス鋼板t0.5、(フードガイド)ステンレス鋼板t0.5、(パイプガイド)ステンレス鋼板t0.4、(固定金具(3個))ステンレス鋼板、(防虫網)ステンレス鋼線寸法D(mm)180寸法E(mm)122表面処理(フード)粉体焼付塗装、(防虫網)粉体焼付塗装寸法C(mm)120色調(フード)マンセル5.5(近似)、(防虫網)マンセル5.5(近似)
耐外風防火ダンパー付パイプフード(ステンレス製)
東芝キヤリア¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から6日以内出荷材質(フード)ステンレス鋼板t0.5、(フードガイド)ステンレス鋼板t0.5、(パイプガイド)ステンレス鋼板t0.4、(固定金具)ステンレス鋼板、(防虫網)ステンレス鋼線、(シャッター)ステンレス鋼板t0.8、(スプリング)ステンレス鋼線寸法D(mm)180表面処理(フード)粉体焼付塗装、(フードガイド)粉体焼付塗装、(防虫網)粉体焼付塗装寸法C(mm)120色調(フード)マンセルN5.5(近似)、(フードガイド)マンセルN5.5(近似)、(防虫網)マンセルN5.5(近似)
防火ダンパー付スクエアパイプフード(ステンレス製)
東芝キヤリア¥8,498~税込¥9,348~1個6日以内出荷付属品コンクリートねじΦ4×25L 4本温度ヒューズ72℃色調(ベース)シルバーメタリック
遮音フード(ステンレス製)
東芝キヤリア¥8,498~税込¥9,348~1個5日以内出荷から7日以内出荷表面処理(本体)電着塗装、(ガラリ)アクリル塗装色調(本体)黒(マンセルN-1)、(ガラリ)シルバーメタリック
防火ダンパー付長形パイプフード(ステンレス製)
東芝キヤリア¥8,298税込¥9,1281個6日以内出荷付属品取付ねじ Φ4×25L(SUS304)4本材質(本体)亜鉛めっき鋼板、(フード)ステンレス鋼板、(水切板)ステンレス鋼板、(シャッター枠)亜鉛めっき鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板、(クッション)発泡ゴム(巾20)、(ダンパー)ステンレス鋼板、(軸)ステンレス鋼板、(スプリング)ステンレス鋼板、(ガラリ)ステンレス鋼板表面処理(本体)電着塗装、(ガラリ)アクリル塗装温度ヒューズ72℃色調(本体)黒(マンセルN-1)、(ガラリ)シルバーメタリック
防火ダンパー付き長形パイプフード(ステンレス製)
東芝キヤリア¥7,998~税込¥8,798~1個6日以内出荷から9日以内出荷付属品コンクリートねじΦ4×L25 4本材質(本体)亜鉛めっき鋼板t1.6、(フード)ステンレス鋼板、(ガラリ)ステンレス鋼板、(シャッター)ステンレス鋼板、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線表面処理(本体)電着塗装色調(本体)黒(マンセルN-1)
防火ダンパー付遮音フード(ステンレス製)
東芝キヤリア¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から6日以内出荷付属品コンクリートねじΦ4×L25 4本表面処理(本体)電着塗装色調(本体)黒(マンセルN-1)
防火ダンパー付パイプフード(ステンレス製)
東芝キヤリア¥5,498~税込¥6,048~1個6日以内出荷付属品コンクリートねじΦ4×25L 4本表面処理(本体)電着塗装温度ヒューズ72℃色調(本体)黒(マンセルN-1)
防火ダンパー付ベントキャップ(アルミ製)
東芝キヤリア¥4,498~税込¥4,948~1個6日以内出荷から7日以内出荷付属品コンクリートねじ(Φ4x25L)軟鋼線 4本色調(ベントキャップ)シルバー、(パイプガイド)マンセルN1
防火ダンパー付長形パイプフード(アルミ製)
東芝キヤリア¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷付属品取付ねじ(Φ4×25L USU304) 4本表面処理(本体)電着塗装、(フード)アルマイト処理、(水切板)アルマイト処理、(シャッター枠)電着塗装(ガラリ)アルマイト処理色調(本体)黒(マンセルN1)、(フード)アルミ地色、(水切板)アルミ地色、(シャッター枠)黒(マンセルN1)(ガラリ)アルミ地色
ダクト換気扇用電気式シャッター
東芝キヤリア¥5,898税込¥6,4881個6日以内出荷付属品取付ねじ2本(Φ4×35L)材質(取付枠)ABS樹脂、(シャッター枠)ABS樹脂、(シャッター)ABS樹脂、(メカカバー)亜鉛鉄板モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz電源コード2芯ビニルキャプタイヤケーブル(有効長1m)色調(取付枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター)マンセル1Y9.3/0.5
Φ75変換用吸込グリルセット2部屋タイプ用(樹脂製)
東芝キヤリア¥2,198税込¥2,4181個17日以内出荷付属品木ネジ(Φ3.1×25L) 4本材質(吸込グリル)PP樹脂、(固定金具)ステンレス鋼板、(アダプター)PP樹脂色調(吸込グリル)マンセル1Y9.3/0.5
トータル換気システム用エルボ付給排気グリル
東芝キヤリア¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷材質(パネル)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パイプ受け)ABS樹脂、(スプリング)ステンレス鋼線、(シャッター)ABS樹脂、(クッション)発泡ポリウレタン、(排気口)ABS樹脂、(アルミテープ)アルミテープ50巾
浴室用換気乾燥機用DVB-23AT買替用アタッチメント
東芝キヤリア¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷付属品天吊金具(ゴムクッション,平座金) 4個、トラス小ネジM4×8L 4本、皿小ネジM5×30L SUS304(塗装) 12本、皿小ネジM5×80L SUS304(塗装) 4本、皿ドリルネジΦ5×35L SUS410(塗装) 8本、トラス3種タッピングネジM4×25L SUS410 14本、ワッシャーM5用SUS304 12個、ナットM5用SUS410 12個材質(取付枠)ステンレス(SUS304)、(天吊金具)亜鉛めっき鋼板、(クッション)発泡ポリウレタン表面処理(取付枠)塗装(エポキシポリエステル系塗装)色調(取付枠)マンセルY8.9/1
産業用換気扇ウェザーカバー用防虫網(ステンレス製)
東芝キヤリア¥7,298~税込¥8,028~1個6日以内出荷から8日以内出荷付属品付属ねじΦ5×12L(ステンレス製) 1本材質(枠)SUS304、(金網)SUS304
産業用換気扇給排気形ウェザーカバー用防鳥網(ステンレス製)
東芝キヤリア¥5,698~税込¥6,268~1個5日以内出荷から6日以内出荷付属品トラスト小ねじ M4×8mm(ステンレス製) 4本材質(ネット枠)SUS304、(網枠)SUS304、(防虫網)SUS304
防火ダンパー付ウェザーカバー用防虫網(ステンレス製)
東芝キヤリア¥3,298~税込¥3,628~1個5日以内出荷から8日以内出荷材質(ネット)ステンレス鋼板(SUS304)、(枠)ステンレス鋼板(SUS304)
防火ダンパー付ウェザーカバー金網(ステンレス製)
東芝キヤリア¥3,298~税込¥3,628~1個6日以内出荷から7日以内出荷一般換気扇防火ダンバー付ウエザーカバー用金網です。材質(ネット)ステンレス鋼板(SUS304)、(枠)ステンレス鋼板(SUS304)
一般換気扇用ウェザーカバー用ネット(ステンレス製)
東芝キヤリア¥2,298~税込¥2,528~1個6日以内出荷一般換気扇ウエザーカバー用防鳥ネットです。付属品トラスト小ネジ(ステンレス製) 5個(取付用)、ワッショ(ポリエステル樹脂) 5枚材質(ネット)ステンレス鋼板(SUS304)
一般換気扇用防鳥網(ステンレス製)
東芝キヤリア¥2,298~税込¥2,528~1個5日以内出荷から7日以内出荷付属品M4×L8(4本)(ステンレス製)材質(防鳥網)ステンレス鋼板、(枠A)ステンレス鋼板、(枠B)ステンレス鋼板、(枠)ステンレス鋼板
空調換気扇用パイプフード二層管用(ステンレス製)
東芝キヤリア¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷表面処理(フード)粉体焼付塗装色調(フード)マンセルN5.5(近似)、(水切板)マンセルN5.5(近似)、(クッション)黒色