290件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ

    東芝キヤリア
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本材質(外枠)着色亜鉛鉄板、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(化粧枠)PP樹脂、(排気口)亜鉛鉄板、(取付板)亜鉛鉄板、(シャッター)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鉄板質量(kg)1.8周波数(Hz)50、60電流(A)0.14、0.14消費電力(W)12、13定格電圧(V)100方式天井用表面処理(アース端子)スズメッキモーター2極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)32、33端子(SL)AC300V 7A色調(外枠)マンセルN-2、(ケーシング)マンセルN-1、(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5風量(m3/h)【 0Pa】88、91
  • ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ

    東芝キヤリア
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    付属品落下防止用ひも 1個、タッピンねじ 1個材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(排気口)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(取付金具)SUS304、(支持板)亜鉛鋼板、(板バネ)SUS304、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鉄板周波数(Hz)50、60定格電圧(V)100方式天井用端子(SL)AC125V 1A モーター内に内蔵色調(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5、(ケーシング)マンセル1Y9.3/0.5、(本体カバー)マンセル1Y9.3/0.5
  • ダクト用換気扇中間取付タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇中間取付タイプ

    東芝キヤリア
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    材質(外枠)亜鉛鉄板、(底板)着色亜鉛鉄板、(ドレン)ABS樹脂、(排気口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミ板、(吸込口)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)亜鉛鉄板、(天井吊下金具)亜鉛鉄板質量(kg)6.4電流(A)0.33、0.36消費電力(W)32、37定格電圧(V)100方式中間形定格周波数(Hz)50/60表面処理(外枠)メラミン塗装モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗コネクタSL端子接続色調(外枠)マンセルN-1騒音値(dB)(50/60Hz)40.5/42風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】17/183、【30Pa】158/168、【50Pa】143/158
  • 吊下金具(鋼板製) 東芝キヤリア

    吊下金具(鋼板製)

    東芝キヤリア
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    材質(吊下金具)亜鉛メッキ鋼板1.2t
  • 防振吊金具 東芝キヤリア

    防振吊金具

    東芝キヤリア
    6,898税込7,588
    1個
    6日以内出荷
    材質(ハンガー)亜鉛めっき鋼板、(ゴム部)天然ゴム色調(ハンガー)シルバー、(ゴム部)黒
  • 吊下金具(鋼板製) 東芝キヤリア

    吊下金具(鋼板製)

    東芝キヤリア
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    材質(吊下金具)亜鉛鉄板1.6t
  • 吊下金具(鋼板製) 東芝キヤリア

    吊下金具(鋼板製)

    東芝キヤリア
    899税込989
    1個
    6日以内出荷
    付属品取付ねじ(Φ5×6L) 2本材質(吊下金具)亜鉛メッキ鋼板、(ブッシャ)ニトリルゴム、(ワッシャ)鋼板表面処理(吊下金具)-、(ワッシャ)亜鉛メッキ
  • パイプキット(樹脂製) 東芝キヤリア

    パイプキット(樹脂製)

    東芝キヤリア
    3,500税込3,850
    1個
    6日以内出荷
  • 自然給気口(樹脂製) 東芝キヤリア

    自然給気口(樹脂製)

    東芝キヤリア
    5,698税込6,268
    1個
    6日以内出荷
    付属品クッションt10(VU管用) 1本、木ねじ 4本材質(取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル/アクリル不織布、(クッション)発泡ゴム
  • 差圧式換気ユニット(樹脂製) 東芝キヤリア

    差圧式換気ユニット(樹脂製)

    東芝キヤリア
    5,498税込6,048
    1個
    12日以内出荷
    付属品木ねじ(Φ3.1×25L)4本材質(アダプター)PP樹脂
  • 給排気グリル(樹脂製) 東芝キヤリア

    給排気グリル(樹脂製)

    東芝キヤリア(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    材質(グリル)ABS樹脂、(ツマミ)PP樹脂 鋼棒、(スプリング)ステンレス鋼板t0.4色調(グリル)マンセル1Y9.3/0.5
  • ダクト換気扇用グリスフィルター 東芝キヤリア

    ダクト換気扇用グリスフィルター

    東芝キヤリア
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    材質(グリスフィルター)アルミニウム合金線、(フィルター押え)亜鉛メッキ鋼線
  • Y管(鋼板製) 東芝キヤリア

    Y管(鋼板製)

    東芝キヤリア
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    材質(Y管)亜鉛鋼板
  • T管(鋼板製) 東芝キヤリア

    T管(鋼板製)

    東芝キヤリア
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    材質(T管)亜鉛鋼板
  • Φ150用エルボ管90°(鋼板製) 東芝キヤリア

    Φ150用エルボ管90°(鋼板製)

    東芝キヤリア
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    材質(エルボ)亜鉛鋼板t0.5
  • 防火ダンパー 東芝キヤリア

    防火ダンパー

    東芝キヤリア
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    色調(ケース)マンセルN-1
  • 防火ダンパー 東芝キヤリア

    防火ダンパー

    東芝キヤリア
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    材質(ケース)鋼板、(シャッター)鋼板表面処理(ケース)カチオン電着塗装、(シャッター)カチオン電着塗装温度ヒューズ一般用 120℃色調(ケース)黒色、(シャッター)黒色
  • スクエアパイプフード(ステンレス製) 東芝キヤリア

    スクエアパイプフード(ステンレス製)

    東芝キヤリア
    8,498税込9,348
    1個
    6日以内出荷
    付属品タッピンねじ(Φ4×25L) 4本
  • 防火ダンパー付スクエアパイプフード(ステンレス製) 東芝キヤリア

    防火ダンパー付スクエアパイプフード(ステンレス製)

    東芝キヤリア
    8,398税込9,238
    1個
    6日以内出荷
    付属品コンクリートねじΦ4×25L 4本材質(ベース)SUS304 0.5t、(フード)SUS304 0.5t、(防虫網)SUS304 0.5t、(パイプガイド)SUS304 0.5t、(ダンパーガイド)SUS304 1.5t、(ダンパー)SUS304 1.5t、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線、(防虫網固定ねじ)ステンレス鋼線表面処理(ベース)アクリル塗装、(フード)アクリル塗装、(防虫網)アクリル塗装、(パイプガイド)生地、(ダンパーガイド)生地、(ダンパー)生地、(軸)生地、(スプリング)生地、(防虫網固定ねじ)生地色調(ベース)シルバーメタリック
  • シャッター付パイプフード(樹脂製) 東芝キヤリア

    シャッター付パイプフード(樹脂製)

    東芝キヤリア
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    表面処理(木ネジ)亜鉛メッキ
  • 長形パイプフード(樹脂製) 東芝キヤリア

    長形パイプフード(樹脂製)

    東芝キヤリア
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    表面処理(フード)-、(木ねじ)亜鉛メッキΦ4.1×32L
  • 防火ダンパー付パイプフード(ステンレス製) 東芝キヤリア

    防火ダンパー付パイプフード(ステンレス製)

    東芝キヤリア
    8,798税込9,678
    1個
    6日以内出荷
    付属品コンクリートねじM4×L25 4本色調(本体)黒(マンセルN-1)
  • ダクト換気扇用グリスフィルター(アルミ製) 東芝キヤリア

    ダクト換気扇用グリスフィルター(アルミ製)

    東芝キヤリア
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    材質(グリスフィルター)アルミニウム合金線、(フィルター押え)亜鉛メッキ鋼線
  • Φ150用ベントキャップ(樹脂製) 東芝キヤリア

    Φ150用ベントキャップ(樹脂製)

    東芝キヤリア
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質(グリル)PP樹脂、(取付枠)PP樹脂、(固定金具)SUS304、(グリル取付ねじ)SUS304色調(グリル)マンセルY8.5/0.5、(取付枠)マンセルY8.5/0.5
  • 吊下金具(ステンレス製) 東芝キヤリア

    吊下金具(ステンレス製)

    東芝キヤリア
    749税込824
    1個
    5日以内出荷
    材質(吊下金具)ステンレス鋼板(SUS304)
  • フレキシブルパイプセット 東芝キヤリア

    フレキシブルパイプセット

    東芝キヤリア
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    材質(フレキシブルパイプ)PP樹脂、(締付リング)PP樹脂、(パイプフード)PP樹脂、(締付バンド)耐候性ナイロン色調(フレキシブルパイプ)-
  • パイプキットΦ100用(樹脂製) 東芝キヤリア

    パイプキットΦ100用(樹脂製)

    東芝キヤリア
    2,498税込2,748
    1個
    9日以内出荷
    付属品アルミテープ、木ネジ、プラグボルト材質(パイプ1)PP樹脂、(パイプ2)PP樹脂、(アルミテープ)アルミテープ、(木ネジ)ステンレス、(プラグボルト)ナイロン色調(パイプ1)マンセルN-5
  • 薄形自然給気口 東芝キヤリア

    薄形自然給気口

    東芝キヤリア
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    付属品クッションt12(VU管用) 1本、木ねじ 4本材質(取付枠)ABS樹脂、(グリル)ABS樹脂、(シャッター)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル、(パッキン)発泡ポリエチレン
  • 自然給気口(過給気調整板・フィルター付) 東芝キヤリア

    自然給気口(過給気調整板・フィルター付)

    東芝キヤリア
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    付属品クッション(黒色) 2本、木ねじ 4本クッション(白色) 1本材質(取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル/モダアクリル、(固定金具)ステンレス鋼板、(過給気調整板)ステンレス鋼板
  • ダクト換気扇用吸込グリルセット 東芝キヤリア

    ダクト換気扇用吸込グリルセット

    東芝キヤリア
    4,798税込5,278
    1個
    6日以内出荷
    付属品木ねじ Φ4×35L 5本材質(吸込口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吸込グリル)ABS樹脂、(取付枠)PP樹脂色調(吸込口)マンセルN1、(吸込グリル)マンセル2.5GY9.0/0.5、(取付枠)マンセルN1
  • トータル換気システム用エルボ付給排気グリル 東芝キヤリア

    トータル換気システム用エルボ付給排気グリル

    東芝キヤリア
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    付属品平頭ドリリングねじΦ4.2×30L 4本
  • 吸込グリルセット 東芝キヤリア

    吸込グリルセット

    東芝キヤリア
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    付属品木ねじ(Φ3.1×25L) 4本材質(給排気グリル)PP樹脂、(固定金具)ステンレス鋼板、(アダプター)PP樹脂
  • ストレートダクトファン用同時給排気用金具 東芝キヤリア

    ストレートダクトファン用同時給排気用金具

    東芝キヤリア
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
  • 自然給気口 東芝キヤリア

    自然給気口

    東芝キヤリア
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    付属品クッション厚み5mm1個、厚み3mm 1個材質(前パネル)ABS樹脂、(取付枠)ABS樹脂、(固定金具(3個))ステンレス鋼板
  • 給排気グリル 東芝キヤリア

    給排気グリル

    東芝キヤリア
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
  • トータル換気システム用フレキシブルダクト(塩ビ製) 東芝キヤリア

    トータル換気システム用フレキシブルダクト(塩ビ製)

    東芝キヤリア
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    材質(フレキシブルダクト)軟質塩化ビニル及び硬質塩化ビニル、(接続口元)軟質塩化ビニル色調(フレキシブルダクト)グレー、(接続口元)グレー
  • トータル換気システム用ダクト吊金具(100Φ用) 東芝キヤリア

    トータル換気システム用ダクト吊金具(100Φ用)

    東芝キヤリア(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    6日以内出荷
    材質(吊り金具)亜鉛鋼板
  • 給排気グリル(樹脂製) 東芝キヤリア

    給排気グリル(樹脂製)

    東芝キヤリア
    499税込549
    1個
    6日以内出荷
    付属品木ねじ(Φ3.1×25L)4本材質(アダプター)PP樹脂
  • 防振吊金具 東芝キヤリア

    防振吊金具

    東芝キヤリア
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    材質(ハンガー)亜鉛めっき鋼板、(ゴム部)天然ゴム色調(ハンガー)シルバー、(ゴム部)黒
  • Y管 東芝キヤリア

    Y管

    東芝キヤリア
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    材質(Y管)亜鉛鋼板