290件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 換気扇カバー付操作スイッチ(オンオフピカスイッチ) 東芝キヤリア

    換気扇カバー付操作スイッチ(オンオフピカスイッチ)

    東芝キヤリア
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
  • 換気扇カバー付操作スイッチ(オンオフピカスイッチ) 東芝キヤリア

    換気扇カバー付操作スイッチ(オンオフピカスイッチ)

    東芝キヤリア
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    付属品ネームカード(切 浴室換気 入) 1枚、リード線 1本
  • 換気扇カバー付操作スイッチ(低ワット用オンオフピカスイッチ) 東芝キヤリア

    換気扇カバー付操作スイッチ(低ワット用オンオフピカスイッチ)

    東芝キヤリア
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
  • 換気扇カバー付操作スイッチ(低ワット用オンオフピカスイッチ) 東芝キヤリア

    換気扇カバー付操作スイッチ(低ワット用オンオフピカスイッチ)

    東芝キヤリア
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
  • 換気扇オンオフピカスイッチ 東芝キヤリア

    換気扇オンオフピカスイッチ

    東芝キヤリア
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    付属品24時間換気ラベル 1枚
  • レンジフードファン用オンオフピカスイッチ 東芝キヤリア

    レンジフードファン用オンオフピカスイッチ

    東芝キヤリア
    6,698税込7,368
    1個
    11日以内出荷
    色調ネーム付スイッチカバー(S))ニューホワイト、(表示・ネーム付スイッチカバー(M))ニューホワイト、(WIDEiプレート)ニューホワイト
  • 換気扇低ワット用オンオフピカスイッチ 東芝キヤリア

    換気扇低ワット用オンオフピカスイッチ

    東芝キヤリア
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    付属品24時間換気ラベル 1枚
  • 換気扇低ワット用オンオフピカスイッチ 東芝キヤリア

    換気扇低ワット用オンオフピカスイッチ

    東芝キヤリア
    4,798税込5,278
    1個
    6日以内出荷
  • 換気扇低ワット用オンオフピカスイッチ 東芝キヤリア

    換気扇低ワット用オンオフピカスイッチ

    東芝キヤリア
    6,198税込6,818
    1個
    6日以内出荷
  • 換気扇強弱切替スイッチ 東芝キヤリア

    換気扇強弱切替スイッチ

    東芝キヤリア
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
  • ダクト用給排気グリル 東芝キヤリア

    ダクト用給排気グリル

    東芝キヤリア
    6,898税込7,588
    1個
    6日以内出荷
    材質(外枠)鋼板0.5t、(化粧枠)PP樹脂、(ツマミ)ABS樹脂・鋼棒、(吸気口)鋼板、(クッション)NBフォーム質量(kg)1.4表面処理(外枠)メラミン塗装色調(外枠)マンセルN-1
  • パイプ用ファン用二層管 東芝キヤリア

    パイプ用ファン用二層管

    東芝キヤリア
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    適合機種空調換気扇壁掛形1パイプ、同時給排気形換気扇材質(二層管)塩化ビニル樹脂色調(二層管)グレー
  • 産業用換気扇用薄壁取付枠(ステンレス製) 東芝キヤリア

    産業用換気扇用薄壁取付枠(ステンレス製)

    東芝キヤリア
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)ステンレス(SUS)寸法F(mm)M8色調ステンレス地色
  • 産業用換気扇用薄壁取付枠(ステンレス製) 東芝キヤリア

    産業用換気扇用薄壁取付枠(ステンレス製)

    東芝キヤリア
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)ステンレス(SUS)寸法F(mm)M8色調ステンレス地色
  • 産業用換気扇用スライド取付枠(ステンレス製) 東芝キヤリア

    産業用換気扇用スライド取付枠(ステンレス製)

    東芝キヤリア
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)ステンレス(SUS304)色調(本体)ステンレス地色
  • 産業用換気扇用スライド取付枠(ステンレス製) 東芝キヤリア

    産業用換気扇用スライド取付枠(ステンレス製)

    東芝キヤリア
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ステンレス(SUS304)色調(本体)ステンレス地色
  • 産業用換気扇用金枠(ステンレス製) 東芝キヤリア

    産業用換気扇用金枠(ステンレス製)

    東芝キヤリア
    8,198税込9,018
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質(金枠)SUS304
  • 一般換気扇用金枠(室内・室外用) 東芝キヤリア

    一般換気扇用金枠(室内・室外用)

    東芝キヤリア
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    付属品ナット 4個、ワッシャ(大) 4個、ワッシャ(小) 8個材質(室外フレーム)鋼板、(室内フレーム)鋼板表面処理(室外フレーム)粉体塗装、(室内フレーム)粉体塗装色調(室外フレーム)アイボリー、(室内フレーム)アイボリー
  • 一般換気扇用金枠(室外用) 東芝キヤリア

    一般換気扇用金枠(室外用)

    東芝キヤリア
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    付属品ナット 4個、ワッシャ(大) 4個、ワッシャ(小) 4個材質(室外フレーム)鋼板表面処理(室外フレーム)粉体塗装色調(室外フレーム)アイボリー
  • 産業用換気扇用保護ガード(ステンレス製) 東芝キヤリア

    産業用換気扇用保護ガード(ステンレス製)

    東芝キヤリア
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    付属品取付金具一色材質ステンレス鋼線(SUS304)質量(kg)0.65寸法A(mm)521寸法F(mm)90寸法D(mm)194寸法E(mm)90寸法B(mm)200寸法C(mm)48寸法G(mm)33色調ステンレス地金色
  • 産業用換気扇用保護ガード(ステンレス製) 東芝キヤリア

    産業用換気扇用保護ガード(ステンレス製)

    東芝キヤリア
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    付属品取付金具一色材質ステンレス鋼線(SUS304)寸法G(mm)37色調ステンレス地金色
  • 産業用換気扇用不燃枠 東芝キヤリア

    産業用換気扇用不燃枠

    東芝キヤリア
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    付属品(不燃枠組立用)金具(SUS304) 8個、ナット小(SUS304) 16個、皿ネジ(SUS304) 16個、(有圧換気扇・ウェザーカバー)ナット大(SUS304) 8個、ボルト(SUS304) 8個、ワッシャ(SUS304) 8個材質(枠板)パルプ混入けい酸カルシウム板質量(kg)6.7寸法A(mm)464寸法F(mm)160寸法D(mm)418寸法E(mm)458寸法B(mm)434寸法C(mm)402寸法G(mm)M8
  • 産業用換気扇用不燃枠 東芝キヤリア

    産業用換気扇用不燃枠

    東芝キヤリア
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    付属品ナット大 8個、ボルト 8個、ワッシャ 8個(有圧換気扇ウェザーカバー(シャッター)取付用材質パルプ混入けい酸カルシウム板
  • 一般換気扇用不燃枠 東芝キヤリア

    一般換気扇用不燃枠

    東芝キヤリア
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    付属品釘 Φ2.75×L50 8本、+トラストねじ M5×L6 SUS304 4本、ワッシャ Φ5用 SUS304 4個材質(不燃枠)パルプ混入/けい酸カルシウムセメント板、(取付金具)、ステンレス鋼板色調(不燃枠)不燃認定材料
  • メッシュタイプ(給気専用)交換用フィルター 東芝キヤリア

    メッシュタイプ(給気専用)交換用フィルター

    東芝キヤリア
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質(フィルター)ポリエステル不織布 捕集効率65%(質量法)
  • ダクト換気扇用純和風格子 東芝キヤリア

    ダクト換気扇用純和風格子

    東芝キヤリア
    5,598税込6,158
    1個
    6日以内出荷
    材質(本体カバー)ABS樹脂、(バネ)ステンレス表面処理(本体カバー)白木調ホットスタンプ
  • ダクト換気扇用フラットインテリアパネル 東芝キヤリア

    ダクト換気扇用フラットインテリアパネル

    東芝キヤリア
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体カバー)ABS樹脂、(バネ)ステンレス表面処理(本体カバー)艶あり色調(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
  • ストレートダクトファン(消音形) 東芝キヤリア

    ストレートダクトファン(消音形)

    東芝キヤリア
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷
    極数(P)4
  • ストレートダクトファン(消音給気形) 東芝キヤリア

    ストレートダクトファン(消音給気形)

    東芝キヤリア
    44,980税込49,478
    1個
    6日以内出荷
    周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60定格電圧(V)単相100極数(P)4
  • ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ

    東芝キヤリア
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    付属品木ねじ(Φ4×35L) 26本材質(本体枠)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(ケーシング)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吸込口)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(アース端子)銅合金、(遮閉板)PP樹脂、(吸込グリル)PP樹脂、(取付板)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吊下金具)亜鉛鋼板質量(kg)5周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60電流(A)(強)0.20・0.22、(弱)0.15・0.16消費電力(W)(強)35・40、(弱)15・16定格電圧(V)100方式二~三部屋用表面処理(アース端子)スズメッキモーター4極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)(強)43・43、(弱)31・30端子(SL)AC300V 7A色調(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5、(本体カバー)マンセル5Y8.9/1、(ケーシング)マンセルN-1、(羽根)マンセルN-1、(排気口)マンセル1Y9.3/0.5、(吸込口)マンセル1Y9.3/0.5、(遮閉板)マンセル1Y9.3/0.5、(吸込グリル)マンセル5Y8.9/1、(取付板)マンセルN-1、(シャッター)マンセルN-1風量(m3/h)【 0Pa】(強)250・250、(弱)165・156
  • ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ

    東芝キヤリア
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
  • ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ

    東芝キヤリア
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)PP樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
  • ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ

    東芝キヤリア
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本定格電圧(V)100方式天井用
  • ダクト用換気扇ルーバー インテリア格子タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇ルーバー インテリア格子タイプ

    東芝キヤリア
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
  • ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ

    東芝キヤリア
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)PP樹脂、(グリルB)ABS樹脂、(グリルA)ABS樹脂、(パネル)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
  • ダクト用換気扇フラットパネルタイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇フラットパネルタイプ

    東芝キヤリア(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(電装カバー)亜鉛鉄板、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板質量(kg)2.5周波数(Hz)50、60電流(A)0.18、0.19消費電力(W)17.5、18.5定格電圧(V)100方式天井用モーター4極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)32、32端子(SL)AC300V 7Aアズワン品番64-1107-90色調(本体枠)マンセルN1風量(m3/h)【 0Pa】181、180
  • ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ

    東芝キヤリア
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本材質(外枠)着色亜鉛鉄板、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(化粧枠)PP樹脂、(排気口)亜鉛鉄板、(取付板)亜鉛鉄板、(シャッター)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鉄板質量(kg)1.8周波数(Hz)50、60電流(A)0.14、0.14消費電力(W)12、13定格電圧(V)100方式天井用表面処理(アース端子)スズメッキモーター2極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)32、33端子(SL)AC300V 7A色調(外枠)マンセルN-2、(ケーシング)マンセルN-1、(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5風量(m3/h)【 0Pa】88、91
  • ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ

    東芝キヤリア
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    付属品落下防止用ひも 1個、タッピンねじ 1個材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(排気口)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(取付金具)SUS304、(支持板)亜鉛鋼板、(板バネ)SUS304、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鉄板周波数(Hz)50、60定格電圧(V)100方式天井用端子(SL)AC125V 1A モーター内に内蔵色調(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5、(ケーシング)マンセル1Y9.3/0.5、(本体カバー)マンセル1Y9.3/0.5
  • ダクト用換気扇中間取付タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇中間取付タイプ

    東芝キヤリア
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    材質(外枠)亜鉛鉄板、(底板)着色亜鉛鉄板、(ドレン)ABS樹脂、(排気口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミ板、(吸込口)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)亜鉛鉄板、(天井吊下金具)亜鉛鉄板質量(kg)6.4電流(A)0.33、0.36消費電力(W)32、37定格電圧(V)100方式中間形定格周波数(Hz)50/60表面処理(外枠)メラミン塗装モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗コネクタSL端子接続色調(外枠)マンセルN-1騒音値(dB)(50/60Hz)40.5/42風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】17/183、【30Pa】158/168、【50Pa】143/158
  • 吊下金具(鋼板製) 東芝キヤリア

    吊下金具(鋼板製)

    東芝キヤリア
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    材質(吊下金具)亜鉛メッキ鋼板1.2t