絞り込み
ブランド
- 東芝キヤリア
- モノタロウ(3,830)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,318)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,169)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,129)
- スバル(14,606)
- TRUSCO(12,403)
- 三菱電機(11,134)
- Kawasaki(8,665)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,988)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,427)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: 東芝キヤリアのすべての商品
特価

一般換気扇用ウェザーカバー(鋼板製)
東芝キヤリア¥3,298~税込¥3,628~1個5日以内出荷から6日以内出荷このウェザーカバーは屋外に取付けて風雨の吹きつけるのを防止します。材質(カバー)亜鉛メッキ鋼板t0.8、(側板)亜鉛メッキ鋼板t0.8、(下板)亜鉛メッキ鋼板t0.8
産業用換気扇用防火ダンパー付ウェザーカバー(鋼板製)
東芝キヤリア¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から6日以内出荷表面処理(ウェザーカバー)アクリル塗装、(内枠)アクリル塗装、(蝶番)アクリル塗装、(スプリング)アクリル塗装、(ダンバー)アクリル塗装温度ヒューズ72℃及び120℃色調(ウェザーカバー)マンセル10YR9/1、(内枠)マンセル10YR9/1、(蝶番)マンセル10YR9/1、(スプリング)マンセル10YR9/1、(ダンバー)マンセル10YR9/1
風量形パイプ用ファン(パネルタイプ・給気専用)
東芝キヤリア¥9,998税込¥10,9981台6日以内出荷質量(kg)0.8色ブラウン適合場所居間消費電力(W)(50/60Hz)1.5/1.8ダクト径(Φmm)100騒音値(dB)(50/60Hz)21/22色(マンセル値)8.5YR6.7/3.5風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】23/24.5
風量形パイプ用ファン(インテリアパネルタイプ・給気専用)
東芝キヤリア¥9,998税込¥10,9981台8日以内出荷質量(kg)0.7消費電力(W)(50/60Hz)1.5/1.8ダクト径(Φmm)100騒音値(dB)(50/60Hz)21.5/23風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】21/22
圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/湿度センサータイプ)
東芝キヤリア¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷仕様ぴたパネⅡSL端子付ルーバー色調質量(kg)1.1色シルキーホワイト適合場所トイレ、洗面所、居間消費電力(W)(50/60Hz)4.0/4.3(強)3.1/3.0(弱)ダクト径(Φmm)100適合パイプ径(Φmm)100アズワン品番64-1108-19騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/30.5(強)23/22(弱)色(マンセル値)5Y8.9/1風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】48/50(強)、21/26(弱)【30Pa】34/33(強)、-/-(弱)
圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/人感センサータイプ)
東芝キヤリア¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷用途トイレ、洗面所付属品木ねじ×4本仕様電動スライドパネルコードプラグ付ターボファン帯電防止剤入りプラスチック採用(ルーバー・パネル)凹形本体枠により、パイプの飛び出しを6mmまで吸収コード取り出し3方向選択可能ワンタッチ着脱ルーバー本体に「切」「連続」「自動」運転スイッチ付約7分間の残臭運転機能付本体カバー質量(kg)1.1色シルキーホワイト適合場所トイレ、洗面所消費電力(W)(50/60Hz)4/4.3ダクト径(Φmm)100適合パイプ径(Φmm)100騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/30.5色(マンセル値)5Y8.9/1風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】48/50【30Pa】21/26開口面積(cm2)54
圧力形パイプ用ファン(パネルタイプ)
東芝キヤリア¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷付属品木ねじ×4本仕様SL端子付ターボファン電動スライドパネル帯電防止剤入りプラスチック採用(ルーバー・パネル)凹形本体枠により、パイプの飛び出しを6mmまで吸収ワンタッチ着脱ルーバー本体カバー質量(kg)1.2色シルキーホワイト適合場所トイレ、洗面所、居間消費電力(W)(50/60Hz)8.4/8.8ダクト径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)31/31色(マンセル値)5Y8.9/1風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】105/105【30Pa】50/53開口面積(cm2)171
丸穴取付ダクト用ファン(スタンダード格子タイプ)
東芝キヤリア¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から翌々日出荷仕様角穴・丸穴取付可能な大形フランジSL端子付ワンタッチルーバーカートリッジ式排気口シロッコファン本体ワンタッチ取付高気密風圧シャッター付テーピング作業が楽なダクト接続部44mm天吊施工も可能(別売吊下金具DV-3T使用)モーター保護用温度ヒューズ付本体カバー材質本体、羽根、ルーバー/プラスチック色シルキーホワイト適合場所トイレ、洗面所、浴室、居間、事務所、店舗ダクト径(Φmm)100(アルミフレキシブルダクト)色(マンセル値)1Y9.3/0.5
換気扇
東芝キヤリア¥9,398税込¥10,3381個6日以内出荷サイレントクリーンファン(プロペラ)採用 羽根着脱可能 手動式パネルシャッター ワンタッチ着脱ルーバー付属品木ねじ×4、クッション仕様本体スイッチなし、SL端子付、プラグコード(PC-8A)取付可能質量(kg)0.8適合場所トイレ、洗面所、居間消費電力(W)(50/60Hz)3.6/4.4色調マンセル5Y8.9/1騒音値(dB)(50/60Hz)33.5/34風量(m3/h)(50/60Hz)137/139開口面積(cm2)190接続パイプ(Φmm)150グリーン購入法適合有効換気量(m3/h)(50/60Hz)119/120