カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(120)
絞り込み
ブランド
  • アネスト岩田
  • モノタロウ(1)
  • ERECTA(エレクター)(124)
  • INAX(LIXIL)(165)
  • Panasonic(パナソニック)(999)
  • SMC(83)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(37)
  • オリオン機械(26)
  • コガネイ(31)
  • サンコー(三甲)(602)
  • タカチ電機工業(688)
  • トヨタ(67)
  • ホンダ(104)
  • ヤマモトレーシング(64)
  • 三菱ふそう(178)
  • 富士コンプレッサー(106)
  • 工進(8,000)
  • 日立産機システム(128)
  • 明治機械製作所(26)
  • 長谷川工業(102)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssl」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
120件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吸込フィルター アネスト岩田

    吸込フィルター

    アネスト岩田(2件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    コンプレッサーの交換用吸込フィルターです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • TLP55B-10用部品 アネスト岩田

    TLP55B-10用部品

    アネスト岩田(2件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • エアホース用ジョイント・エア用クイックジョイント アネスト岩田

    エアホース用ジョイント・エア用クイックジョイント

    アネスト岩田
    ¥479~税込¥527~
    1個ほか
    当日出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 車輪セット アネスト岩田

    車輪セット

    アネスト岩田
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    HX用の車輪のセットです。アネスト岩田コンプレッサアネストコンプレッサHX用の車輪のセットです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途HX用の車輪のセット。その他アネスト岩田パーツ検索サイト:部品表8
  • アンゼンベン アネスト岩田

    アンゼンベン

    アネスト岩田
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    圧力上昇による、空気タンクや配管の損傷を防ぐための安全装置。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    トラスコ品番219-3538
  • COMGレシプロコンプレッサ オイルフリータンクマウント 圧力開閉式 アネスト岩田

    COMGレシプロコンプレッサ オイルフリータンクマウント 圧力開閉式

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    3日以内出荷から77日以内出荷
    独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長。 全覆いベルトガードを危険な回転部分に装備したセーフティ設計。 オイルフリーでドレンに油分を含まないため、環境にやさしくドレン処理費用も削減。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    運転方式圧力開閉器式運転制御方式圧力開閉器式
  • 空気タンク アネスト岩田

    空気タンク

    アネスト岩田
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    3日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    質量(kg)20高さ(mm)736タンク容量(L)36最高使用圧力(MPa)1空気取出口Rc3/8ストップバルブ胴径(Φmm)266空気取入口1/2×3/8ブッシュ付ドレン弁Φ6竹の子
  • 空気タンク アネスト岩田

    空気タンク

    アネスト岩田(2件のレビュー)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    寸法L(mm)4-Φ10
  • 冷凍式エアードライヤー アネスト岩田

    冷凍式エアードライヤー

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1台
    3日以内出荷
    高温入気に対応したハイクオリティシリーズ 錆びない、漏れないステンレス熱交換器を採用。 コンプレッサから吐出される圧縮空気は、高温で多量の水分が含まれています。この圧縮空気をそのまま空気圧機器に使用しますとトラブルの原因になります。 圧縮空気を強制的に冷却して水分を凝縮。 トラブルの元となる水分を圧力露点10℃まで除湿し、乾燥空気を供給します。 オゾン破壊ゼロの新冷媒、HFC134a・HFC407Cを採用。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途空気中に含まれる水分の除去。空気圧力(MPa)(入口)0.2~1.4最大使用圧力(MPa)1.4定格使用圧力(MPa)0.7出口空気圧力露点(℃)10以下入口空気温度(℃)5~80
  • オイルフリーコンプレッサ アネスト岩田

    オイルフリーコンプレッサ

    アネスト岩田
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    主な高温部・回転部に人が接触しないカバー形状を採用した、安全性の高いオイルフリータイプのレシプロコンプレッサです。安全性の高いカバーデザインとなっており、モーターの高温部・回転部が直接触れることはありませんので安心して作業が出来ます。50Hz・60Hz共用仕様となっており装置の付帯設備として幅広く使用可能です。オイル管理不要のオイルフリー式でクリーンなエアーを供給します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途空圧工具・空圧機器用空気圧縮機。材質スチール
  • オイルフリースクロールコンプレッサ用キャスター アネスト岩田

    オイルフリースクロールコンプレッサ用キャスター

    アネスト岩田
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット
    3日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    適合SLP-37EBD M5用セット内容キャスター4個
  • オイルフリースクロールコンプレッサ  ドライヤ付 アネスト岩田

    オイルフリースクロールコンプレッサ ドライヤ付

    アネスト岩田
    ¥649,800~税込¥714,780~
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    高品質なクリーンエアー。信頼のロングライフ設計。トルク変動が小さい圧縮機構で、低騒音・低振動。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    タイプドライヤ付
  • オイルフリースクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) 0.75KW ドライヤー無 アネスト岩田

    オイルフリースクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) 0.75KW ドライヤー無

    アネスト岩田
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    3日以内出荷
    潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。スクロールコンプレッサならではの低騒音・低振動です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途塗装作業、食品・飲料製造、繊維工業など。幅(mm)355質量(kg)46高さ(mm)690種類静音、低振動奥行(mm)590電源(V)三相200モーター出力(kW)0.75騒音値(dB)45吐出圧力(MPa)0.6~0.8潤滑方式オイルレス空気タンク容量(L)5吐出空気量(L/min)74
  • オイルフリースクロールコンプレッサ アネスト岩田

    オイルフリースクロールコンプレッサ

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    ¥489,800~税込¥538,780~
    1台
    3日以内出荷から45日以内出荷
    高品質なクリーンエアー。信頼のロングライフ設計。トルク変動が小さい圧縮機構で、低騒音・低振動。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    タイプ-
  • 出張作業用エンジンコンプレッサー(給油式) アネスト岩田

    出張作業用エンジンコンプレッサー(給油式)

    アネスト岩田
    ¥459,800税込¥505,780
    1台
    3日以内出荷
    最高圧力1.0MPaを実現し、中圧用途にも対応し、高所・遠隔作業が容易な自動アンローダ制御の給油式コンプレッサーです。屋外作業、特に建築塗装・石材加工などに最適です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途屋外作業、特に建築塗装・石材加工などに。トラスコ品番261-6739幅(mm)1160接続口径G1/4×1ボールコック質量(kg)83高さ(mm)695奥行(mm)415モーター出力(kW)2.2騒音値(dB)76吐出圧力(MPa)0.8~1.0潤滑方式給油式吐出空気量(L/min)(50/60Hz)280空気タンク容量(L)15吐出空気量(L/min)280充填量(L)オイル:0.8原動機ガソリンエンジン
  • 小型ブースタコンプレッサー(オイルフリータイプ) アネスト岩田

    小型ブースタコンプレッサー(オイルフリータイプ)

    アネスト岩田
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1台
    3日以内出荷
    空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。小型ブースタコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。内部加圧式のため、漏れのない構造です。空気ラインの圧力を部分的に増圧することで、エア供給量を最適化し工場の省エネ化を実現します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    幅(mm)660接続口径Rc3/8×1高さ(mm)630種類小型、静音奥行(mm)280周波数(Hz)50/60電源(V)三相200吐出圧力(MPa)0.8~0.95潤滑方式オイルレス空気タンク容量(L)35圧力(MPa)【吸込み気体】0.1~0.6
  • 出張作業用コンプレッサ軽便タイプ(レシプロ) アネスト岩田

    出張作業用コンプレッサ軽便タイプ(レシプロ)

    アネスト岩田
    ¥349,800~税込¥384,780~
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • レリーズバルブ アネスト岩田

    レリーズバルブ

    アネスト岩田
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    3日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    適合機種OFP-041C
  • 空気タンク 600L アネスト岩田

    空気タンク 600L

    アネスト岩田
    ¥649,800税込¥714,780
    1台
    3日以内出荷
    負荷変動の大きな用途や瞬時に大量の空気を使用する場合に最適です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • ステンレス製空気タンク 100L アネスト岩田

    ステンレス製空気タンク 100L

    アネスト岩田
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    3日以内出荷
    食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    トラスコ品番455-8472質量(kg)60タンク容量(L)100最高使用圧力(MPa)1空気取出口Rc1ストップバルブ空気取入口1 1/2×1ブッシュ
  • ステンレス製空気タンク アネスト岩田

    ステンレス製空気タンク

    アネスト岩田
    ¥479,800税込¥527,780
    1台
    3日以内出荷
    コンプレッサの制御方式の特長を活かし、より効率的な節電を行うために最適な容積の空気タンクを選べます。 食品・医療・半導体業界等サビの発生を嫌う業界に最適。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • オイルフリー電動機直結タイプ アネスト岩田

    オイルフリー電動機直結タイプ

    アネスト岩田
    ¥149,000~税込¥163,900~
    1台
    3日以内出荷
    クリーンエアの小さなパートナー、手軽さで用途もいろいろ。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途良質なエアを必要とするさまざまな用途に、釘打機、補修塗装用(パッケージタイプ)冷却方式空冷運転制御方式圧力開閉器制御駆動方式ダイレクトドライブ
  • ステンレス製空気タンク 65L アネスト岩田

    ステンレス製空気タンク 65L

    アネスト岩田
    ¥489,800税込¥538,780
    1台
    3日以内出荷
    食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    トラスコ品番455-8511質量(kg)45タンク容量(L)65最高使用圧力(MPa)1空気取出口Rc1/2ストップバルブ空気取入口Rc1/2
  • オイルアラーム アネスト岩田

    オイルアラーム

    アネスト岩田
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    3日以内出荷
    圧縮機本体の潤滑油量を検知し、自動停止させることによりコンプレッサーの故障を防止します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途コンプレッサのオイルアラーム。質量(kg)1使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC200
  • COMGPACレシプロコンプレッサ パッケージタイプ ドライヤ付 アネスト岩田

    COMGPACレシプロコンプレッサ パッケージタイプ ドライヤ付

    アネスト岩田
    ¥669,800~税込¥736,780~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シンプルで経済的。パッケージタイプですので静音性に優れています。オイルアラーム標準装備です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    運転制御方式圧力開閉器
  • オイルフリースクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) 2.2KW ドライヤー無 アネスト岩田

    オイルフリースクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) 2.2KW ドライヤー無

    アネスト岩田
    ¥619,800税込¥681,780
    1台
    3日以内出荷
    オイルフリーだから、吐出し空気はもちろんクリーンです。防錆タンクの標準搭載で、排出ドレンもさらにクリーンです。いつでも清潔な環境が保てます。静音、低振動です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    幅(mm)453高さ(mm)875奥行(mm)507電源(V)三相200モーター出力(kW)2.2騒音値(dB)49吐出圧力(MPa)0.65~0.8空気タンク容量(L)20吐出空気量(L/min)255モータ出力(kW)2.2
  • 小型ブースタコンプレッサー(オイルフリータイプ) アネスト岩田

    小型ブースタコンプレッサー(オイルフリータイプ)

    アネスト岩田
    ¥739,800税込¥813,780
    1台
    3日以内出荷
    空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。小型ブースタコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。内部加圧式のため、漏れのない構造です。トップランナー制度に準拠したIE3モーターを搭載しています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    接続口径Rc3/8×1種類小型
  • COMGレシプロコンプレッサ パッケージタイプ(CLPシリーズ) アネスト岩田

    COMGレシプロコンプレッサ パッケージタイプ(CLPシリーズ)

    アネスト岩田
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    基本性能はもちろん耐久性、安全性、汎用性を高水準でクリア、さらにメンテナンスも簡単 プロの期待に応える高機能 省エネ運転で経済的。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    運転制御方式圧力開閉器
  • レシプロコンプレッサー(給油式) 常圧タイプ アネスト岩田

    レシプロコンプレッサー(給油式) 常圧タイプ

    アネスト岩田
    ¥489,800税込¥538,780
    1台
    3日以内出荷
    使いやすく、しかも経済的な圧力開閉制御方式の給油式コンプレッサです。樹脂成形の全覆いベルトガードを危険な回転部分に装備しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途繊維工業。パルプ、紙加工。レジャーサービス。塗装。その他。塗装・食品・飲料・繊維工業など。トラスコ品番859-0951幅(mm)1335接続口径Rc3/4×1、G1/4×1高さ(mm)1000奥行(mm)580周波数(Hz)50電源(V)三相200モーター出力(kW)5.5騒音値(dB)71吐出圧力(MPa)0.8~1.0空気タンク容量(L)155吐出空気量(L/min)630充填量(L)オイル:1.7モータ出力(kW)5.5
  • ブースタコンプレッサー(給油式) アネスト岩田

    ブースタコンプレッサー(給油式)

    アネスト岩田
    ¥1,998,000~税込¥2,197,800~
    1台
    3日以内出荷
    パッケージタイプ(タンク内蔵)のブースタコンプレッサで3.0MPaの高圧力を実現しています。広範囲の使用圧力対応が可能です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途レーザー加工機のアシストガス昇圧用。樹脂等のブロー成型用。高圧空気、高圧窒素ガスを必要とする用途。幅(mm)1230接続口径Rc3/4×1高さ(mm)1115奥行(mm)870電源(V)三相200騒音値(dB)56吐出圧力(MPa)2.8~3.0空気タンク容量(L)72.5
  • オイルフリースクロールコンプレッサ アネスト岩田

    オイルフリースクロールコンプレッサ

    アネスト岩田
    ¥4,798,000~税込¥5,277,800~
    1台
    3日以内出荷
    新開発の圧縮機本体を搭載した事により、最大14%エネルギー効率の向上。 基本設計から大幅に見直した事により、保証時間が従来機の1.6倍に延長。 シンプル設計を従来以上に追及し、メンテナンスコストが最大25%低減。 防音パッケージを新規設計した事で、静音性が大幅に向上。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    流体(圧縮)大気種類静音冷却方式空冷電動機全閉外扇形/F種絶縁/4極設置場所屋内駆動方式Vベルト空気圧縮方式オイルフリースクロール方式吸込条件大気圧、2~40℃地盤振動値(dB)45以下
  • COMGPACレシプロコンプレッサ オイルフリーパッケージタイプ ドライヤ付 アネスト岩田

    COMGPACレシプロコンプレッサ オイルフリーパッケージタイプ ドライヤ付

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    ¥619,800~税込¥681,780~
    1台
    3日以内出荷から9日以内出荷
    コンポジット樹脂ピストンと全閉外扇モーターを採用、耐久性に優れクリーンなエアーを供給します。シンプルで経済的。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途食品、飲料、薬品、歯科医療機、窒素発生機、工作機械のエアー源、印刷、塗装、その他タイプドライヤ付
  • レシプロコンプレッサー(給油式) アネスト岩田

    レシプロコンプレッサー(給油式)

    アネスト岩田
    ¥949,800~税込¥1,044,780~
    1台
    3日以内出荷
    パッケージ型の汎用タイプで経済的です。静音性に優れています。オイルアラームを標準装備しています。省エネ運転で経済的です。3.7kW機以上の全機種に2段圧縮機構を採用しました。高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    充填量(L)オイル:2.05
  • レシプロコンプレッサー(給油式) エアドライヤーなし アネスト岩田

    レシプロコンプレッサー(給油式) エアドライヤーなし

    アネスト岩田
    ¥379,800~税込¥417,780~
    1台
    3日以内出荷
    パッケージ型の汎用タイプで経済的です。静音性に優れています。オイルアラームを標準装備しています。省エネ運転で経済的です。3.7kW機以上の全機種に2段圧縮機構を採用しました。高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途一般工業用機械のエア源。レジャーサービス。繊維工業周波数(Hz)50電源(V)三相200吐出圧力(MPa)0.7~0.85
  • レシプロコンプレッサー オイルフリーブースタコンプレッサ アネスト岩田

    レシプロコンプレッサー オイルフリーブースタコンプレッサ

    アネスト岩田
    ¥1,898,000税込¥2,087,800
    1台
    3日以内出荷
    独自のコンポジット樹脂ピストンを採用しました。一般的な空気駆動型増圧器と比べて5倍以上の耐久性を実現しました。パッケージタイプ(タンク内蔵)で静音性に優れています。400V級電圧はオプション品で対応します。オイルフリータイプの製品は冷凍式ドライヤを経由した圧縮空気の昇圧用となります。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    電源(V)三相200モーター出力(kW)11騒音値(dB)60空気タンク容量(L)75吐出空気量(L/min)4260
  • スクロールコンプレッサー”Smart Air”(オイルフリータイプ) ドライヤー付 アネスト岩田

    スクロールコンプレッサー”Smart Air”(オイルフリータイプ) ドライヤー付

    アネスト岩田
    ¥559,800~税込¥615,780~
    1台
    3日以内出荷
    エアドライヤ内蔵タイプです。オイルフリーだから、吐出し空気はもちろんクリーンです。環境に優しいオイルフリータイプで、ドレン処理費も削減できます。スマートさを追求したコンパクト設計です。静音、低振動です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途電気製品、食品・飲料製造、塗装、精密機器、医療機器、研究機関など。幅(mm)355高さ(mm)690奥行(mm)660モーター出力(kW)0.75騒音値(dB)45吐出圧力(MPa)0.6~0.8空気タンク容量(L)5吐出空気量(L/min)64モータ出力(kW)0.75
  • レシプロコンプレッサー(給油式) 高圧タイプ アネスト岩田

    レシプロコンプレッサー(給油式) 高圧タイプ

    アネスト岩田
    ¥899,800税込¥989,780
    1台
    3日以内出荷
    空冷二段圧縮のため圧力が1.4MPaまで上がります。使いやすく、しかも経済的な圧力開閉制御方式の給油式コンプレッサです。樹脂成形の全覆いベルトガードを危険な回転部分に装備しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途繊維工業。パルプ、紙加工。レジャーサービス。塗装。その他。塗装・食品・飲料・繊維工業など。トラスコ品番859-0961幅(mm)1685接続口径Rc3/4×1、G1/4×1高さ(mm)1100奥行(mm)640周波数(Hz)50電源(V)三相200モーター出力(kW)11騒音値(dB)77吐出圧力(MPa)1.15~1.4空気タンク容量(L)200吐出空気量(L/min)1125充填量(L)オイル:2.05モータ出力(kW)11
  • レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルフリータイプ)モーター出力11kW アネスト岩田

    レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルフリータイプ)モーター出力11kW

    アネスト岩田
    ¥849,800税込¥934,780
    1台
    3日以内出荷
    オイルフリーで高品質なクリーンエアを提供します。合成樹脂ピストンを採用し、焼き付きがなく、耐久性に優れています。全閉外扇モーターを搭載し、ゴミやちりによるモータートラブルを防ぎます。経済的な圧力開閉制御式のレシプロコンプレッサーです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途塗装作業、食品・飲料製造、繊維工業など。一般工業用機械の作動用エア源。レジャーサービス。繊維工業などトラスコ品番207-1103幅(mm)1685接続口径Rc3/4高さ(mm)1075奥行(mm)640周波数(Hz)50電源(V)三相200モーター出力(kW)11騒音値(dB)82吐出圧力(MPa)0.8~1.0吐出空気量(L/min)(50/60Hz)1200空気タンク容量(L)200吐出空気量(L/min)1200騒音値(dB)(50/60Hz)82モータ出力(kW)11
  • 冷凍式エアドライア アネスト岩田

    冷凍式エアドライア

    アネスト岩田
    ¥369,800税込¥406,780
    1台
    3日以内出荷
    高温入気に対応したハイクオリティシリーズ。錆びない、漏れないステンレス熱交換器を採用。 コンプレッサから吐出される圧縮空気は、高温で多量の水分が含まれています。 この圧縮空気をそのまま空気圧機器に使用しますとトラブルの原因になります。 圧縮空気を強制的に冷却して水分を凝縮。 トラブルの元となる水分を圧力露点10℃まで除湿し、乾燥空気を供給します。 オゾン破壊ゼロの新冷媒、HFC134a・HFC407Cを採用。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    接続口径空気出入口配管径:Rc3/4質量(kg)43電源(V)単相AC200(50/60Hz)運転方式手動運転外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×685×601空気圧力(MPa)(入口)使用範囲:0.2~1.4使用流体圧縮空気温度制御方式ファンコントローラドレン排出部接続口径(Rc)Rc1/4適合コンプレッサ出力(kW)5.5~7.5運転電流(50/60Hz)(A)1.7/1.9周囲温度(℃)(使用範囲)2~40、(定格)32定格使用圧力(MPa)0.7冷媒R134a冷媒制御方式キャピラリチューブ出口空気圧力露点(℃)(性能)10以下入口空気温度(℃)(使用範囲)5~80、(定格)55圧力損失(MPa)(性能)≦0.02消費電力(kW)(50/60Hz)0.47/0.55空気処理流量(L/min)(定格)1200
  • レシプロコンプレッサー(オイルフリータイプ) エアドライヤーあり アネスト岩田

    レシプロコンプレッサー(オイルフリータイプ) エアドライヤーあり

    アネスト岩田
    ¥639,800税込¥703,780
    1台
    3日以内出荷
    エアドライヤ内蔵タイプです。独自のコンポジット樹脂ピストンの採用で、焼き付きやカジリがなく、耐久性に優れています。オイルフリーで圧縮室内では油分を使用しておりません。環境に優しく、ドレン処理費用も削減できます。全閉外扇モーターを標準搭載し、ちりや湿気によるトラブルを防ぎます。2.2kW以上の機種は2ウェイ冷却で冷却効果が増大します。5.5kW以上の機種には防じんフィルターキットを標準装備し、内部部品を保護します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途食品、飲料。薬品。歯科医療機。工作機械のエア源。印刷。塗装など幅(mm)625接続口径G1/4×1高さ(mm)760奥行(mm)540電源(V)三相200モーター出力(kW)0.75騒音値(dB)55吐出圧力(MPa)0.7~0.85空気タンク容量(L)25吐出空気量(L/min)70モータ出力(kW)0.75