レシプロコンプレッサー オイルフリーブースタコンプレッサ
独自のコンポジット樹脂ピストンを採用しました。
一般的な空気駆動型増圧器と比べて5倍以上の耐久性を実現しました。
パッケージタイプ(タンク内蔵)で静音性に優れています。
400V級電圧はオプション品で対応します。
オイルフリータイプの製品は冷凍式ドライヤを経由した圧縮空気の昇圧用となります。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
- 電源(V)
- 三相200
- モーター出力(kW)
- 11
- 騒音値(dB)
- 60
- 空気タンク容量(L)
- 75
- 吐出空気量(L/min)
- 4260
- 内容量
- 1台
注意
※吐き出し空気量は吸込圧力0.5MPa、最高吐き出し圧力時に吐き出す空気量を大気圧に換算した値です。※吸込気体圧力が0.5MPa以上となる場合は減圧弁(別売り)で0.5MPa以下に減圧してください。
※吸込に供給する空気は、液状のドレン水やオイルミスト等を含まない清浄な空気としてください。
※オイルを含む気体を吸込ませる場合はオイルミストフィルタ(別売り)を設置してください。
※CFBS110BF-10は400リットル以上の別置きタンクを設置してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ
























