出張作業用エンジンコンプレッサー(給油式)

出張作業用エンジンコンプレッサー(給油式) - アネスト岩田

最高圧力1.0MPaを実現し、中圧用途にも対応し、高所・遠隔作業が容易な自動アンローダ制御の給油式コンプレッサーです。
屋外作業、特に建築塗装・石材加工などに最適です。

用途
屋外作業、特に建築塗装・石材加工などに。
トラスコ品番
261-6739
幅(mm)
1160
接続口径
G1/4×1ボールコック
高さ(mm)
695
奥行(mm)
415
モーター出力(kW)
2.2
騒音値(dB)
76
吐出圧力(MPa)
0.8~1.0
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)
280
空気タンク容量(L)
15
吐出空気量(L/min)
280
充填量(L)
オイル:0.8
原動機
ガソリンエンジン
内容量
1台
注意
※直送品車上渡しです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82712957PLUE22CB-10S
777,000
459,800
505,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする