かびとりいっぱつ鈴木油脂工業(SYK)(117件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~
1個(185g)ほか
当日出荷
ゴムパッキンやタイルの目地はもちろん、シリコンコーキング内部に食い込んだ頑固な黒カビも強力に除去します。
飛び散りにくいゼリー状で臭いもほとんど感じません。
作業性に優れ、短時間で黒カビを落とせます。
液性アルカリ性(pH13)使用方法必ず換気をよくしてから使用して下さい。カビ以外の汚れはふき取るか水洗いし、よく乾かしておきます。変色のおそれのある部分はマスキングテープなどで養生しておきます。黒カビを覆うように塗布します。(必要に応じてヘラ、薬品用刷毛などを使用します。)黒カビが消えるまで放置した後(1~24時間)、歯ブラシなどでこすりながら水洗いしてください。種別ジェル状強力かび取り剤主成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(0.9%)、ゲル化剤使用量(標準)7~10g/m(幅3mmの場合)使用濃度原液
ペイント一発PC鈴木油脂工業(SYK)(22件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~
1袋(1.2kg)ほか
当日出荷
ウレタン・エポキシなどの2液性塗料の汚れを強力に落とすクリーム状のハンドクリーナーです。
スクラブ剤配合により指紋に付着した汚れまでもスッキリ落とします。
界面活性剤およびスクラブ剤は天然由来品なので環境にやさしい、PRTR法非該当品です。
用途印刷工場・塗装工場・塗装現場・機械工場・自動車修理工場仕様スクラブあり成分天然ヤシ油脂肪酸系界面活性剤・エステル系溶剤・グリコールエーテル系溶剤・アルコール系溶剤・研磨剤・手荒れ防止剤・増粘剤・アロエエキス・中和剤・香料・染料・精製水使用方法汚れた手に適量(1.5g~2.0g)とり、水をつけずにまんべんなくこすりあわせる。その後、水で充分に洗い流す。(落ちにくい指紋やシワ、爪の中等をよくこする。)シリーズペイント一発液色桃
スプレーベルトワックス鈴木油脂工業(SYK)(12件のレビュー)当日出荷
平・V用ベルトのスリップ止めと鳴き止めに効果があり、伝導効率をよくします。
用途固形に変わるエアゾール式ワックス使用温度範囲(℃)0~40仕様燃焼性/あり揮発性/高い成分松脂・潤滑油・炭化水素系溶剤・アルコール系溶剤トラスコ品番759-3597使用方法ベルトにスプレーする。引火点(℃)-5以下密度0.8(20℃)外観褐色透明液体危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.22L危険物の性状非水溶性
アロエロ―ヤルエコ鈴木油脂工業(SYK)(3件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~
1袋(2.5kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
「天然由来のスクラブ剤」を配合した手洗い洗剤です。手についたガンコな油汚れや臭い、指紋やシワの間についた汚れもスッキリ落とします。中性で手荒れ防止剤配合のため手が荒れにくく、洗い上りもさらっとしています。また配合しているアロエエキスが保湿効果を与えます。水のない場所でも使用可能なクリーム状の手洗い洗剤です。詰替用もあり、経済的です。天然由来のスクラブ剤配合なので環境問題にも対応しています。
用途業務用手洗い洗浄形状クリーム状液性中性繰り返し・詰め替え対応
ローヤル鈴木油脂工業(SYK)(28件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~
1袋(2.5kg)ほか
当日出荷
今までの工業洗剤(パーライト洗剤)に代わる業務用ゼリー状洗剤。ひと押しの適量使用で無駄がなく、しかもラノリン配合で手荒れの心配もありません。無公害分析証明済み。
水のない所でも使え、洗浄後はウエス等で拭き取るだけです。
用途機械工場、自動車修理工場、印刷工場仕様スクラブ粒子なし成分アルキルフェノール系界面活性剤、炭化水素系溶剤、グリコールエーテル系溶剤、手荒れ防止剤、染料、精製水、増粘剤繰り返し・詰め替え対応
冷却浸透剤スプレー スーパー助っ人君鈴木油脂工業(SYK)(2件のレビュー)当日出荷
錆が固着して取れないボルトやナットにスプレーするとマイナス44℃の冷却剤が急激に冷却。
この冷却効果でボルトやナットを瞬時に収縮させて、被固定体とわずかな隙間を発生させます。
この瞬間に高性能浸透潤滑剤が錆付いた部分に素早く浸透し、取り外しやすくします。
逆さ噴射もOK。
トラスコ品番779-8181使用温度範囲(℃)約-20~100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.017L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
パワークリーン鈴木油脂工業(SYK)(32件のレビュー)当日出荷
工場、家庭のどんな汚れにも使える万能洗浄剤。
ご家庭の換気扇やガス器具、レンジ周りなどに付着した頑固な油汚れも強力に落とします。
愛車の内外装のお手入れに。
用途各種工作機械、部品の洗浄、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄、金属面の油汚れの洗浄、製品納品前の最終仕上げ・スチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニやタール等のあらゆる汚れの洗浄液性アルカリ希釈の目安原液・・・各種工作機械工具・エンジン2~3倍の希釈液・・・事務機器・台所・換気扇50倍の希釈液・・・床・電気製品成分非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、着色料、精製水形状透明濃紺色液体
液体サビ落とし鈴木油脂工業(SYK)(114件のレビュー)当日出荷
錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的
用途浸漬用サビ取り剤主な用途サビ落とし仕様燃焼性/なし揮発性/低い成分リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。タイプ濃縮pH1.05(20℃)引火点(℃)なし外観無色透明液体危険物の類別非危険物使用可能材質鉄
ステン焼け一発鈴木油脂工業(SYK)¥2,198~税込¥2,418~
1個(280g)ほか
当日出荷
ステンレスの溶接スケール(赤焼け)を除去します。人体に有害な塩酸、硫酸、弗酸、クローム酸、王水等を含みません。塗布して1~5分でこすり取れます。クリーム状で簡単に塗布でき、たれ落ちません。毒劇物等を含んでおりません。
用途ステンレスの溶接スケール(赤焼け)除去成分リン酸・界面活性剤・グリコール系溶剤・シリカ・精製水使用方法1:溶接箇所が冷めてからスケール部分に布又はスポンジで本品を塗布して下さい。2:塗布後しばらく放置し、少し湿らせた柔らかい布又はスポンジでこすり取って下さい。3:次に濡れた布で拭くか水洗いして下さい。形状酸性のペースト状