7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的
用途浸漬用サビ取り剤 主な用途サビ落とし 仕様燃焼性/なし揮発性/低い 成分リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水 使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。 タイプ濃縮 pH1.05(20℃) 引火点(℃)なし 外観無色透明液体 危険物の類別非危険物 使用可能材質
1本(4L)
4,598 税込5,058
当日出荷

鈴木油脂工業(SYK)防錆剤Ⅱ
鉄鋼、鋳鉄、銅、アルミニウム及びこれらの合金に有効な非亜硝系の水溶性防錆剤で、アンモニア臭(刺激臭)がありません。 機械、自動車、電機部品の一時防錆に最適です。 従来の油性型防錆剤やワニス型防錆剤、速乾性防錆剤とは異なり、2次加工(塗装)に入る前の防錆剤除去行程が必要なく、防錆処理をしたまま2次加工ができます。 洗浄防錆剤や塗装下地の一時防錆に適しており、水溶性研削剤切削剤にしようすると防錆力強化が図れます。有機インヒビターが主成分なので、低窒素、低COD、低毒性で無機インヒビターは含有していません。
用途サビ取り剤 種類洗浄剤:水系/汚れの種類:その他 対象鉄 、ステンレス 、アルミ 、銅(真鍮) 危険物の類別非危険物 希釈率(%)【一時防錆の推奨希釈濃度】軟鉄:最低0.3/鋳鉄:最低2/銅・アルミニウム最低0.5/【3~6ヵ月の防錆の推奨希釈濃度】斬鉄・銅・アルミニウム:最低1/鋳鉄:最低3
1個(4kg)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

嫌な臭いがほとんどありません。錆取り剤としての効果もあります。トラップ粘土の除去力に優れた作業性をプラス!。タレない粘性のある液体で、鉄粉を強力に溶解。活性剤配合でカーシャンプーとしても最適。
用途カーボディ等塗装面鉄粉除去・錆び除去 液性中性、ノーコンパウンド 成分チオグリコール酸アンモニウム・界面活性剤・発色増強剤・増粘剤・製水 密度1.09(20℃) 外観ほとんど無色透明の液体
1本(1kg)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鈴木油脂工業(SYK)液体サビおとし
エコ商品
浸漬タイプのサビ取り剤です。 サビの程度により浸漬時間と希釈濃度を調整し使用しますので、軽いサビからガンコなサビまで幅広く対応できます。
用途金属に付着したサビの除去に。 トラスコ品番136-0172 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
16,980 税込18,678
当日出荷

鈴木油脂工業(SYK)WCR-10(強力サビ取り液)
過酸洗や水素脆化を起こしにくい為、金属に対する腐食性が極めて小さいです。水で希釈して使用するので経済的で、繰り返し使用が可能です。短時間(1分~10分)で除錆可能です。サビの具合に応じて水で希釈して使用する漬け込みタイプのサビ取り剤です。
用途鉄や鋼の除錆。 材質主成分:リン酸、界面活性剤 無色透明
1個(4L)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビの除去とサビの再発防止の効果が得られます。通常の錆取り剤に比べて、黒変しにくく高光沢の仕上がりです。
液性中性
1個(1L)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鈴木油脂工業(SYK)燃料タンクサビとり剤
サビの除去とサビの再発防止の効果が得られます。 タンク容量10Lの場合は本液1Lが目安となります。 通常の錆取り剤に比べて、黒変しにくく高光沢の仕上がりです。(素材の劣化度により差あり)
用途オートバイなどの鉄製ガソリンタンク。 使用方法タンク内にガソリンが残っている場合は抜いてください。車体からタンクを取り外した後、付属パーツ(燃料コック、キャップ、燃料ケージ等)を取り外します。液漏れしないようにしっかり栓をしてください。(ゴム栓プラスチック方等を使う)タンク内の油分を洗浄・水洗いしてください。予め燃料タンクの容量と必要な原液の量を把握しておきます。計算式で出した原液の量をタンク内に入れ、速やかに水を入れ、隙間なくいっぱいにしてください。(水の変わりにお湯(40℃~60℃位)を使用すると効果的です。洗浄中に液の量が減少した場合は、足し水にて常時いっぱいの状態に保ってください)5~6時間放置後、サビの除去を確認したら液を抜いてください。(出来れば24時間以内に液を抜いてください)更にホース等を用いタンク内を水洗いしてください。新たに20倍希釈溶液満タンにした後、軽くすすぎ液を抜いてください。(サビの発生を抑えます)そのまま乾かす。(水洗いはしない)完全に乾いたら、火気に注意し、少量のガソリンを入れすすぎ、ガソリンを抜いてください。安全を確認後(穴が空いていないか等)、車体に取り付けてください。錆取りが不十分な場合は再度液を戻し、処理をしてください。錆取り剤のタンクが直ぐ使用しない場合は防錆剤を塗布し、錆の発生を防いでください。 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
55,980 税込61,578
14日以内出荷