4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋳鉄、銅、銅合金のサビ・変色・くもりの速攻性除去剤です。中性のため中和作業が不要で、長時間浸漬しても黒変せず、良好な金属面の仕上がりを得ることができます。
液性中性 危険物の類別非危険物
1個(4kg)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的
用途浸漬用サビ取り剤 主な用途サビ落とし 仕様燃焼性/なし揮発性/低い 成分リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水 使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。 タイプ濃縮 pH1.05(20℃) 引火点(℃)なし 外観無色透明液体 危険物の類別非危険物 使用可能材質
1本(4L)
4,598 税込5,058
当日出荷

鈴木油脂工業(SYK)鉄紛クリーナー
塗装面に付着した鉄紛あるいは金属器具等のサビの除去に適しています。中性の為、処理面を傷めないです。垂れにくい泡で確実に処理面に付着して鉄粉等の金属酸化物を素早く溶解します。活性剤配合なのでスポンジ等を用いればカーシャンプーとして使用できます。
用途鉄粉、金属器具等のサビの除去 使用方法1.処理面から約2.0~3.0cm離してスプレーします。2.本剤と鉄紛が反応し、赤紫色になり鉄紛を溶解します。3.スポンジ等を用いて水で洗い流して下さい。 タイプ(洗浄剤)水系 液性中性 危険物の類別非危険物
1本(1kg)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビの除去とサビの再発防止の効果が得られます。通常の錆取り剤に比べて、黒変しにくく高光沢の仕上がりです。
液性中性
1個(1L)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)