カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUZUKID(スズキッド)
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,449)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,159)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- ニッサン(87,711)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,497)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(29,365)
- ブランドをもっと見る
12ページ目: SUZUKID(スズキッド)のすべての商品

防水プラグ 3P-20A
SUZUKID(スズキッド)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷防水加工となってますので・屋外での使用も可能です。用途防水プラグ接地3P20A250V。適合3P20A用
仏式中型溶接器 本体のみ
SUZUKID(スズキッド)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷ガス溶接に使用する仏式中型溶接器本体です。 加工板厚によって火口を選択します。 切断する板厚によって火口を選択します。用途仏式中型溶接器本体のみ。仕様本体のみ
仏式小型溶接器 本体のみ
SUZUKID(スズキッド)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ガス溶接作業に使用する・仏式小型溶接器本体です。 加工板厚によって火口を選択します。用途仏式小型溶接器本体。仕様本体のみ
酸素用逆火防止器
SUZUKID(スズキッド)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷下流側で発生した逆火現象の上流側への伝播を防止する逆火防止装置です。用途酸素用乾式逆火防止器。使用圧力範囲(MPa)0.01~0.13使用ガスアセチレン・プロパン等可燃性ガス(水素・腐食性ガスを除く)
酸素用ホース中間プラグ細径
SUZUKID(スズキッド)¥999税込¥1,0991個当日出荷ワンタッチでホースの着脱が可能です。 細径ガスホースの接続、分離の際の中継プラグ(オス)です。用途溶断器・溶接器用ホース継手。適合細径用(内径5mm)
酸素用ホース中間ソケット細径
SUZUKID(スズキッド)¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷ワンタッチでホースの着脱が可能です。 細径ガスホースの接続、分離の際の中継ソケット(メス)です。用途溶断器・溶接器用ホース継手。適合細径用(内径5mm)
逆火防止器
SUZUKID(スズキッド)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷下流側で発生した逆火現象の上流側への伝播を防止する逆火防止装置です。用途アセチレン用乾式逆火防止器。接続口径M16×1.5左ネジ使用圧力範囲(MPa)0.01~0.13使用ガスアセチレン・プロパン等可燃性ガス(水素・腐食性ガスを除く)
リアクターボックス SAY-80N2/SAY-80N3用
SUZUKID(スズキッド)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷SAY-80L2で薄板溶接が可能です。 溶接電流を絞りながら電流を安定させる事で0.8mmからの薄板溶接が可能になります。 手棒溶接機、半自動溶接機の溶接電流を落として軟鋼0.8mm~1.2mmの薄板溶接を安定して行なえます。用途SAY-80L2で薄板0.8mmからの溶接。トラスコ品番818-5966材質鉄、アルミ寸法(mm)120×285×174質量(kg)3.0出力電流(A)30~50定格使用率(%)20入力電流(A)40~60
ゴムプラグ 2P-15A
SUZUKID(スズキッド)¥329税込¥3621個当日出荷非防水のゴムプラグです。 125V・15A・2芯接続です。用途100Vゴムプラグ。仕様2P-15A-125V適合電線サイズ1CT・2CT・2RNCT(0.75~2mm2)、VCT・S-VCT(0.75~2mm2)、VCTF・VCTFK(0.75~2mm2)
ガス用ホース中間プラグ細径
SUZUKID(スズキッド)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ワンタッチでホースの着脱が可能です。 細径ガスホースの接続、分離の際の中継プラグ(オス)です。用途溶断器・溶接器用ホース継手。適合細径用(内径5mm)
ガス用ホース中間ソケット細径
SUZUKID(スズキッド)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷ワンタッチでホースの着脱が可能です。 細径ガスホースの接続、分離の際の中継ソケット(メス)です。用途溶断器・溶接器用ホース継手。適合細径用(内径5mm)
アセチレン調整器
SUZUKID(スズキッド)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷アセチレン調整器Aです。 ボンベに取り付けることにより・ボンベから出る酸素の量を調節します。 仏式中型溶接器に取り付けできます。用途ガス溶接・切断用。使用ガスアセチレン
アセチレンゲージ取付枠
SUZUKID(スズキッド)¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷アセチレン調整器取付枠です。 アセチレン調整器とアセチレンボンベの取付固定に必要となります。用途アセチレン調整器をアセチレンボンベ取付けに固定する枠。材質鋳物寸法(mm)112×86×33(調整ネジ部除く)ねじサイズ(入口)M22×2.0、(出口)M16×1.5
P-124用替えレンズ
SUZUKID(スズキッド)¥369税込¥4061個当日出荷遮光レンズ交換用です。 交換用遮光レンズです。P-124のレンズが汚れた際の交換用レンズです。用途P-124用交換レンズ。遮光度10
HC延長R22-10X20M
SUZUKID(スズキッド)¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷溶接用キャブタイヤです。 P-42安全ホルダー(SHE-300A)・圧着端子R22-10付です。用途溶接用キャブタイヤ。長さ(m)20
HC延長R22-10X10M
SUZUKID(スズキッド)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷溶接用キャブタイヤです。 P-42安全ホルダー(SHE-300A)・圧着端子R22-10付です。用途溶接用キャブタイヤ。仕様両側端末加工形状長さ(m)10導体断面積(mm2)22使用電流(A)使用率:105A(100パーセント)/150A(50パーセント)、250A(20パーセント)/300A(10パーセント)太さ(sq)22
AC延長R22-10X10M
SUZUKID(スズキッド)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷溶接用キャブタイヤです。 P-48アースクリッパー(SEC-300)・圧着端子R22-10付です。用途溶接用キャブタイヤ。仕様両側端末加工形状長さ(m)10導体断面積(mm2)22使用電流(A)使用率:105A(100パーセント)/150A(50パーセント)、250A(20パーセント)/300A(10パーセント)太さ(sq)22
パスポ専用電極(4個入)
SUZUKID(スズキッド)¥4,998税込¥5,4981セット(4個)当日出荷パスポ専用電極 補修部品用途パスポ専用電極 交換部品トラスコ品番818-9277材質銅合金質量(g)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)14×16×31
ヴィクトロン130
SUZUKID(スズキッド)¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷一人でも持ち運べる大きさと重さ。 軽天、サッシ、シャッター工事など現場での溶接作業に最適。 急速充電回路内蔵2時間で充電完了。 溶接棒Φ2.0~Φ3.2使用可能。切替方式(電流)2段階周波数(Hz)50/60定格出力電流(A)130定格入力(kVA)1.0冷却方式強制空冷適合溶接棒(mm)Φ2.0~3.2定格使用率(%)10~30定格負荷電圧(V)DC26.5定格出力電圧(V)DC36(最大25A)充電方式準定電力+定電圧方式
SIG-140用 Eキット(ブレージングワイヤ仕様)
SUZUKID(スズキッド)¥53,980税込¥59,3781セット当日出荷トラスコ品番818-5953セット内容ワイヤ(PF-81)、チップ(P-623)
SIG-140用 Dキット(アルミスプールガン仕様)
SUZUKID(スズキッド)¥63,980税込¥70,3781セット翌々日出荷トラスコ品番818-5952セット内容ワイヤ(PF-41)、チップ(P-625)、アルゴン流量計(ホース2m/ホースバンド2個)、アルミトーチ、スプールガン(SSG-140)
SIG-140用 Cキット(アルミ用)
SUZUKID(スズキッド)¥41,980税込¥46,1781セット当日出荷トラスコ品番818-5951セット内容ワイヤ(PF-91)、チップ(P-625)、アルゴン流量計(ホース2m/ホースバンド2個)、アルミトーチ
SIG-140用 Bキット(軟鋼ノンガス用)
SUZUKID(スズキッド)¥19,980税込¥21,9781セット翌々日出荷トラスコ品番818-5950セット内容ワイヤ(PF-51)、チップ(P-623)
SIG-140用 Aキット(軟鋼Φ0.6混合ガス用)
SUZUKID(スズキッド)¥30,980税込¥34,0781セット翌々日出荷トラスコ品番818-5949セット内容ワイヤ(PF-71)、チップ(P-622)、アルゴン流量計(ホース2m/ホースバンド2個)
液晶式自動遮光溶接面 アイボーグβ
SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷仕様電源手動on/自動off材質ポリプロピレン質量(g)570電源ソーラー電池+リチウム電池2個センサー2箇所寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)114×133×11(カートリッジ)遮光度遮光前/#4、遮光時/#9~#13視界範囲(mm)W100×H60切替時間(秒)0.1、0.6、1.0(戻り/3段階切替)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×320×210赤外線・紫外線保護#16以下感度調整4段階切替動作温度(℃)-5~55遮光速度(秒)1/30000保管温度(℃)-20~70
100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスタープラアップ
SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台欠品中リアーパネルにあるネジを差し替えるだけで入力電源100Vでも200Vでも使用できます。 電源を接続してブレーカを「入」にすればコンセントに100V/115Vが出力されます。 下側2個には100Vが、上側2個には115Vが出力されていますので電動工具の状態によって使い分けてください。トラスコ品番818-6010幅(mm)160質量(kg)約15高さ(mm)220タイプ昇降圧兼用奥行(mm)280定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)100/115入力電圧(V)100/200兼用、選択切換出力電流(A)30定格容量3kVA分類オートトランス寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×280×216相数単相電源コード約1.8m時間定格連続出力コンセント接地2P 100V用 15A×2ケ、接地2P 115V用 15A×2ケ
ファイバーレーザー溶接用 液晶式自動遮光面 アイボーグ ルーカス
SUZUKID(スズキッド)¥79,800税込¥87,7801台3日以内出荷ファイバーレーザー溶接用 液晶式自動遮光面 アイボーグ ルーカスです。電気(アーク)溶接全般にも使用可能です。面体部分にジュラルミンを採用したレーザー溶接、切断向けの特別設計です。用途ファイバーレーザー溶接光から目を保護。セット内容外側カバープレート×5枚、内側カバープレート×2枚、5テスト用コイン型リチウムCR2450×1個、収納バック(ET-006)×1枚付属材質特殊化合物、ジュラルミン色【フィルター】トゥルーカラー範囲【遮光度】♯4~♯8、♯8~♯12【遮光前】♯2保護等級【レーザー】D LB7+IR LB8波長範囲(nm)【レーザー保護関係】1000~1100視界範囲(mm)96×46.5モード溶接、常時遮光、ミックス、グラインド遮光速度(秒)1/25000