絞り込み
ブランド
  • SUZUKID(スズキッド)
  • モノタロウ(66)
  • RS PRO(13,749)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,117)
  • Panasonic(パナソニック)(6,957)
  • AMPHENOL(5,467)
  • VISHAY(4,715)
  • フエニックス・コンタクト(4,104)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,985)
  • omron(オムロン)(3,691)
  • 日本モレックス(molex)(3,452)
  • SIEMENS(3,350)
  • 河村電器産業(3,036)
  • シュナイダーエレクトリック(2,654)
  • YAGEO(2,639)
  • KEMET(2,273)
  • IDEC(和泉電気)(2,203)
  • BOURNS(2,001)
  • SAMTEC(1,955)
  • MICROCHIP(1,892)
  • onsemi(1,869)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大容量ダウントランス SUZUKID(スズキッド)

    大容量ダウントランス

    SUZUKID(スズキッド)
    59,980税込65,978
    1台
    欠品中
    大容量5KVAなので出力の合計が50Aまで取り出せるタイプで余裕をもって使用できます。電源を接続してブレーカを「入り」にすればコンセントに100Vが出力されます。100V出力コンセントが6ヶ所もあるので本器の能力を充分に発揮できます。使用時に制限が無く24時間続けてご使用できる30A連続タイプです。
    用途降圧専用ポータブル変圧器です。200V電源のある場所で100V定格の電気機械を使用する場合の100Vへの降圧トランスです。1次電圧(V)2002次電圧(V)100容量(kVA)定格:5相数単相周波数(Hz)50/60兼用長さ(mm)290幅(mm)230質量(kg)約21高さ(mm)275電流(A)50定格周波数(Hz)50/60兼用出力電圧(V)100入力電圧(V)200奥行D(mm)290時間定格連続二次電流(A)50
  • 円柱型LED投光器バーメン 充電式 SUZUKID(スズキッド)

    円柱型LED投光器バーメン 充電式

    SUZUKID(スズキッド)
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷
    用途様々な現場作業に。狭所作業に。キャンプ・レジャーに。防災用に。電圧(V)100定格寿命(時間)≧30000保護等級IP65本体寸法(mm)奥行180色温度(K)5500~6000本体寸法(mm)幅180外径(mm)880照射角度(°)360